カテゴリ
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1(1,419)
- 1.5(1,362)
- 2(1,861)
- 2.5(1,437)
- 3(2,712)
- 3.5(1,484)
- 4(2,814)
- 4.5(1,382)
- 5(2,746)
- 5.5(1,336)
- 6(3,260)
- 7(1,763)
- 8(3,033)
- 9(1,760)
- 10(3,241)
- 11(1,584)
- 12(3,096)
- 14(1,449)
- 16(2,152)
- 20(2,018)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3(1,106)
- 3.5(190)
- 4(2,145)
- 5(650)
- 6(3,774)
- 6.35(992)
- 7(409)
- 8(3,079)
- 9(396)
- 10(3,513)
- 11(366)
- 12(3,109)
- 13(432)
- 14(520)
- 16(2,040)
- 18(332)
- 20(1,827)
- 25(925)
- 32(632)
- 42(273)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 40(737)
- 45(922)
- 50(1,922)
- 60(1,900)
- 65(746)
- 70(1,623)
- 75(1,405)
- 80(1,580)
- 90(1,482)
- 95(631)
- 100(2,057)
- 110(1,204)
- 115(575)
- 120(950)
- 125(757)
- 130(702)
- 140(736)
- 150(1,202)
- 160(780)
- 200(735)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- CBN焼結体(157)
- CVDコーティング(2,086)
- DLCコーティング(39)
- PVDコーティング(3,324)
- その他(915)
- クロムモリブデン鋼(65)
- コバルトハイス(1,003)
- サーメット(1,663)
- セラミックス(388)
- ダイヤモンド(158)
- ダイヤモンド焼結体(238)
- ハイス(3,729)
- バナジウムハイス(184)
- 合金工具鋼(248)
- 樹脂(31)
- 炭素工具鋼(47)
- 粉末ハイス(673)
- 超硬合金(8,088)
- 超高圧焼結体(311)
- 鋼(386)
- 材質をもっと見る
溝長(mm)
- 12(325)
- 15(279)
- 16(303)
- 18(411)
- 20(587)
- 22(288)
- 24(339)
- 25(295)
- 28(295)
- 30(408)
- 35(313)
- 40(341)
- 43(298)
- 45(378)
- 47(277)
- 50(393)
- 55(287)
- 60(383)
- 75(346)
- 100(352)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- 3価ユニクロ(1)
- DLCコーティング(309)
- PVDコーティング(123)
- VCDコーティング(8)
- VCS(VCR)コーティング(8)
- その他(600)
- アルミナ系コーティング(47)
- クロム系コーティング(23)
- ダイヤモンドコーティング(23)
- チタン系コーティング(684)
- ノンコーティング(297)
- ホモ処理(151)
- ミラクルコーティング(9)
- 窒化ホモ処理(1)
- 窒化処理(4)
- 黒色表面処理(5)
3価ユニクロ・DLCコーティング・PVDコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・ミラクルコーティング・窒化ホモ処理・窒化処理・黒色表面処理
ブランド
- モノタロウ(154)
- イスカル(4,603)
- タンガロイ(4,279)
- 三菱マテリアル(3,231)
- 京セラ(2,733)
- ワルター(2,729)
- 住友電工ハードメタル(2,454)
- エスコ(2,381)
- サンドビック(2,103)
- タイテックス(1,550)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,264)
- ケナメタル(1,150)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,042)
- 大見工業(1,013)
- グーリング(991)
- OSG(オーエスジー)(919)
- MSTコーポレーション(805)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(786)
- BIG DAISHOWA(703)
- 岡崎精工(692)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・イスカル・タンガロイ・三菱マテリアル・京セラ・ワルター・住友電工ハードメタル・エスコ・サンドビック・タイテックス・セコ・ツールズ・ジャパン・ケナメタル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・大見工業・グーリング・OSG(オーエスジー)・MSTコーポレーション・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・BIG DAISHOWA・岡崎精工・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16,448)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(126)
再生紙使用マーク適合(29)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
- オーダー・加工(3)
オーダー・加工
価格
価格で絞り込む
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

ストレートドリル 高耐久
(198件のレビュー)¥119~税込¥131~1本当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
六角軸ドリル TiNコート
(261件のレビュー)¥149~税込¥164~1本当日出荷刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。材質ハイス鋼(HSS)軸径(Φmm)6.35先端角(°)118表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)ねじれ角(°)標準
ストレートドリル
(74件のレビュー)¥89~税込¥98~1本当日出荷最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
コバルトストレートドリル ステンレス用
(78件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷ステンレス鋼から一般鋼の穴あけに適したドリルです。用途ステンレス鋼や一般鋼の穴あけ作業に。材質コバルトハイス鋼表面処理ホモ処理含有量(%)5%コバルト適合被削材種ステンレス鋼、炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
六角軸スパイラルステップドリル TiNコート
(63件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。 スパイラル形状のため切粉の排出がスムーズです。用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。材質ハイス(M2)刃数2表面処理TiNコーティング最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3~4適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等六角軸シャンク径6.35
デルタゴンビットSDS・プラス
ミヤナガ(82件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。シャンクSDSplus
超硬ホールソー
(152件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷不等分割の超硬チップ刃で抵抗力を減少させ、作業効率をUPさせます。また、切屑を排出する溝があるため切屑をスムーズに排出します。用途鉄板・銅板・アルミ板・ステンレスなどの穴あけ作業が可能です。全長(mm)93ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)4直径交差(mm)±0.2適合電動機電気ドリル・ボール盤販売区分業務用
ハンドタップセット
(43件のレビュー)¥699~税込¥769~1セット(3本)当日出荷雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップのセットです。 食付部が9山(先#1)、5山(中#2)、1.5山(上#3)の3本組セットです。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)ねじの種類Mセット内容先(#1):9P、中(#2):5P、上(#3):1.5P形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼精度JIS2級相当
六角軸ドリル&ステップドリルセット TiNコート
(183件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット(11本)当日出荷先端部クロスシンニング加工(3mm以上)により、材料への食いつき抜群。 パイプ等の曲面の穴あけに便利なステップビット付。セット内容六角軸ドリル:Φ1.5、2、2.5、3、3.2、3.5、4、4.5、4.8、5mm、六角軸ステップドリル:9段(Φ4、5、6、7、8、9、10、11、12mm)材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118表面処理TiNコーティングねじれ角標準ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)シャンク径(mm)6.35
バイメタルホールソー ストレートシャンク
(107件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷バイメタル材を使用しているため、切れ味・耐久性共に良好な汎用性の高いホールソーです。用途配管工事や電気工事など様々な場面での穴あけ作業に。材質M42(ハイス鋼SKH59相当)適合電動機電気ドリル、ボール盤適合被削材種軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック付属品-ドリル径(Φmm)6.35有効切断能力(mm)3.2販売区分業務用
ストレートドリル パック
(39件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(10本)ほか当日出荷最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
スパイラルタップ
(37件のレビュー)¥389~税込¥428~1本当日出荷汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P
バイメタルホールソー
ニコテック(145件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか刃数不等(4/6)ドリル径(Φmm)6有効切断能力(mm)3.2使用工具電気ドリル、ボール盤
タップ・ダイスセット
(106件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1セット(20点)ほか当日出荷ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。 タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。種別#2(中タップ)材質合金工具鋼(SKS相当)
ストレートドリル TiNコート
(22件のレビュー)¥199~税込¥219~1本当日出荷反溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングのドリルです。用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理TiNコーディングドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
SKSハンドタップ
早坂精密工業(110件のレビュー)¥369~税込¥406~1本当日出荷から3日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。用途3級ゲージ用ねじの種類M材質合金工具鋼(SKS)形状M6以下は突き出しセンタとなります
六角軸スパイラルタップ
(53件のレビュー)¥699~税込¥769~1本当日出荷正逆切り替え機能つき電動ドリルなどに取付け可能で、楽にねじ穴加工ができます。 スパイラル形状により切屑を上方向に排出させるため、止まり穴加工に向いています。用途止まり穴のねじ穴加工に。六角対辺(mm)6.35ねじの種類M突き出しセンタ有無-
エキストラクターセット ラセン型
(112件のレビュー)¥759税込¥8351セット(5本)当日出荷クロムモリブデン鋼使用で耐摩耗性に優れる。用途壊れたボルトの除去にボルトねじ寸法NO.1:1/8"-1/4"(3mm-6mm)NO.2:1/4"-5/16"(6mm-8mm)NO.3:5/16"-7/16"(8mm-11mm)NO.4:7/16"-9/16"(11mm-14mm)NO.5:9/16"-3/4"(14mm-19mm)下穴ドリル寸法NO.1:7/64"(2.7mm)NO.2:9/64"(3.5mm)NO.3:5/32"(4mm)NO.4:1/4"(6mm)NO.5:19/64"(7.5mm)材質クロムモリブデン(熱処理済)角対辺寸法(mm)(シャンク)NO.1:3.2NO.2:3.9NO.3:5.2NO.4:6.4NO.5:8.5全長(mm)NO.1:53NO.2:60NO.3:69NO.4:77NO.5:84先端径(mm)NO.1:2NO.2:3NO.3:4NO.4:5.5NO.5:7材質(ケース)下部:ABS フタ:PE元端径(mm)NO.1:4NO.2:5NO.3:6.5NO.4:8.5NO.5:12硬度HRC43~47
超硬ストレートドリル
(139件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。用途各種被削材の穴あけに。材質超硬合金被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金先端角(°)145ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)刃径公差h8シャンク径公差h6ねじれ角(°)25
ストレートドリルセット TiNコート
(130件のレビュー)¥799~税込¥879~1セット(13本)ほか当日出荷刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.3mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。材質ハイス鋼(HSS)表面処理TiNコーティング先端角(°)118ねじれ角標準ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)
セーバーソーブレード
(133件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1パック(5本)当日出荷パイプも切断可能用途金属用材質ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル刃厚(mm)0.9適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。販売区分業務用
T型ラチェットタップレンチ
(14件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷ハンドタップやハンドリーマ用のラチェット機能付きのレンチです。 ラチェットタイプのため作業が簡単です。 左右ラチェットと固定の3段階に切替が可能です。用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。材質本体・ハンドル:炭素鋼(S15C)、爪:炭素鋼(S15C)焼き入れ処理
タップハンドル
(42件のレビュー)¥679~税込¥747~1個当日出荷ハンドタップやハンドリーマ用の一般的なタイプのハンドルです。用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。材質本体:鋳鉄(FCD450)、ハンドル:炭素鋼(S15C)、爪:炭素鋼(S15C)焼き入れ処理
ストレートドリル ロング
(54件のレビュー)¥569~税込¥626~1本当日出荷深穴加工に最適なロングドリルです。 ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。用途深穴加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ドリルのシンニング形状なし刃径公差(mm)h8シャンク形状ストレートシャンク
ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(51件のレビュー)¥889~税込¥978~1本当日出荷から4日以内出荷被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじの種類M食付4P
六角軸ショートドリル TiNコート
(20件のレビュー)¥369~税込¥406~1セット(2個)ほか当日出荷ショートタイプでブレにくく、より安定した加工ができます。 六角軸で幅広い電動工具に使用可能です。用途鉄、アルミ等の穴あけ材質HSS表面処理TiNコーティング適合被削材種鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材六角軸対辺(mm)6.35
ハンドタップ 中#2
(55件のレビュー)¥249~税込¥274~1本当日出荷雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が5山の中タップ(2番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)ねじの種類M種別中#2形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼精度JIS2級相当食付Lcf5
コンクリートドリル 六角軸シャンク
(128件のレビュー)¥389税込¥4281本当日出荷六角軸シャンク(6.35mm)なので充電ドリルに使用でき作業性アップ!用途ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等有効長(mm)45全長(mm)90材質本体:Cr40/チップ:YG8被削材ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等硬度HRA89適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)シャンク形状六角軸使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])3000
スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT
OSG(オーエスジー)(53件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1本当日出荷から9日以内出荷止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
ポイントタップ
(22件のレビュー)¥339~税込¥373~1本当日出荷汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。材質ハイス(SKH51)表面処理無等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼溝数3形状M6以下は突き出しセンタになります。
六角軸ドリルセット ステンレス用
(58件のレビュー)¥699~税込¥769~1セット(6本)ほか当日出荷コバルトハイス鋼採用で、ステンレス鋼の加工に最適です。刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。材質コバルトハイス鋼(HSS Co)先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク径(mm)6.35
コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ
ユニカ(36件のレビュー)¥759~税込¥835~1本当日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。 センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル
ノスドリル 13型
(73件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS全長(mm)152溝長(mm)76シャンク径(Φmm)12.7先端角(°)118表面処理黒色表面処理
六角軸面取りカッター 3本セット HSS
(29件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット(3本)当日出荷穴の面取りやバリ取りに最適なお得な面取りカッターのセットです。 TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。 六角軸で電気ドリルや充電ドリルドライバーで使用できます。用途鉄、アルミ、樹脂、木材等の面取り・バリ取り作業に。材質HSS軸径(Φmm)6.35刃数5全長(mm)50刃径(Φmm)10、12、16表面処理TiNコーティング面取径(mm)10:5~9、12:6~11、16:8~15面取角度90°適合被削材種鉄、アルミ、樹脂、木材販売区分業務用
六角軸ショートドリル(チタンコーティング)
RELIEF(98件のレビュー)¥559~税込¥615~1パック(2本)ほか当日出荷特殊な刃先で切削能率をUPし、スムースな穴あけ作業が可能です。ショートサイズでブレにくく、正確で綺麗な穴あけができます。用途被削材:鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材。六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。鉄・アルミ・ステンレス・銅・木材・樹脂等の穴あけに(下穴あけ)最適です。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング
ストレートドリル 高耐久 パック
(24件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1箱(10本)ほか当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
六角軸ステップドリル TiNコート
(29件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。シャンク径(Φmm)6.35材質ハイス(HSS4341)刃数2表面処理TiNコーティング最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板・プラスチック・木材:3~4適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等
バイメタルホールソー 六角軸シャンク 充電工具用 軽量タイプ
(99件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷バイメタル薄刃(0.5mm)で軽量化し、切削抵抗を抑え、鋭い切れ味により軽快な作業を可能にしました。電動ドリルはもちろん充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバーにも対応します。用途鋼板、ステンレス板(1mm以下)、アルミ板、塩ビ板、合板などの穿孔作業に。有効長(mm)12.5シャンク径(mm)六角軸6.35ドリル径(Φmm)4販売区分業務用
...
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材