絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1(1,357)
  • 1.5(1,297)
  • 2(1,776)
  • 2.5(1,367)
  • 3(2,579)
  • 3.5(1,430)
  • 4(2,685)
  • 4.5(1,330)
  • 5(2,630)
  • 5.5(1,293)
  • 6(3,109)
  • 7(1,720)
  • 8(2,917)
  • 9(1,703)
  • 10(3,115)
  • 11(1,550)
  • 12(2,971)
  • 14(1,409)
  • 16(2,063)
  • 20(1,930)
シャンク径(Φmm)
  • 3(1,096)
  • 4(2,074)
  • 5(619)
  • 6(3,637)
  • 6.35(647)
  • 6.5(186)
  • 7(394)
  • 8(2,959)
  • 9(387)
  • 10(3,374)
  • 11(352)
  • 12(2,985)
  • 13(421)
  • 14(513)
  • 16(1,953)
  • 18(329)
  • 20(1,741)
  • 25(888)
  • 32(593)
  • 42(249)
全長(mm)
  • 40(710)
  • 45(893)
  • 50(1,846)
  • 60(1,829)
  • 65(712)
  • 70(1,568)
  • 75(1,331)
  • 80(1,521)
  • 90(1,438)
  • 95(600)
  • 100(1,993)
  • 110(1,174)
  • 115(569)
  • 120(923)
  • 125(724)
  • 130(681)
  • 140(708)
  • 150(1,180)
  • 160(772)
  • 200(707)
材質
  • CBN焼結体(125)
  • CVDコーティング(1,784)
  • DLCコーティング(40)
  • PVDコーティング(2,861)
  • その他(679)
  • クロムモリブデン鋼(65)
  • コバルトハイス(891)
  • サーメット(1,633)
  • セラミックス(380)
  • ダイヤモンド(151)
  • ダイヤモンド焼結体(241)
  • ハイス(3,463)
  • バナジウムハイス(179)
  • 合金工具鋼(237)
  • 樹脂(30)
  • 炭素工具鋼(44)
  • 粉末ハイス(672)
  • 超硬合金(7,707)
  • 超高圧焼結体(286)
  • (332)
溝長(mm)
  • 12(313)
  • 15(273)
  • 16(296)
  • 18(398)
  • 20(565)
  • 22(282)
  • 24(333)
  • 25(285)
  • 28(292)
  • 30(395)
  • 35(300)
  • 40(330)
  • 43(286)
  • 45(368)
  • 47(271)
  • 50(379)
  • 55(284)
  • 60(374)
  • 75(335)
  • 100(348)
表面処理
  • DLCコーティング(307)
  • KeptAコーティング(4)
  • PVDコーティング(127)
  • VCDコーティング(8)
  • VCS(VCR)コーティング(8)
  • その他(590)
  • アルミナ系コーティング(47)
  • クロム系コーティング(23)
  • ダイヤモンドコーティング(23)
  • チタン系コーティング(639)
  • ノンコーティング(293)
  • プラスチック:◎(2)
  • ホモ処理(151)
  • ミラクルコーティング(9)
  • 窒化ホモ処理(1)
  • 窒化処理(4)
  • 黒色表面処理(4)
DLCコーティング・KeptAコーティング・PVDコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・プラスチック:◎・ホモ処理・ミラクルコーティング・窒化ホモ処理・窒化処理・黒色表面処理
ブランド
  • モノタロウ(84)
  • イスカル(4,297)
  • 三菱マテリアル(3,125)
  • 京セラ(2,728)
  • ワルター(2,682)
  • 住友電工ハードメタル(2,339)
  • タンガロイ(2,217)
  • サンドビック(2,100)
  • タイテックス(1,550)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,230)
  • エスコ(1,207)
  • ケナメタル(1,151)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,020)
  • 大見工業(1,012)
  • グーリング(984)
  • OSG(オーエスジー)(881)
  • MSTコーポレーション(805)
  • BIG DAISHOWA(701)
  • 日研工作所(697)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(658)
モノタロウ・イスカル・三菱マテリアル・京セラ・ワルター・住友電工ハードメタル・タンガロイ・サンドビック・タイテックス・セコ・ツールズ・ジャパン・エスコ・ケナメタル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・大見工業・グーリング・OSG(オーエスジー)・MSTコーポレーション・BIG DAISHOWA・日研工作所・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14,413)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(126)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(29)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

49,374件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートドリル 高耐久 モノタロウ

    ストレートドリル 高耐久

    モノタロウ(201件のレビュー)
    119税込131
    1本
    当日出荷
    Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
    用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
  • 六角軸ドリル TiNコート モノタロウ

    六角軸ドリル TiNコート

    モノタロウ(262件のレビュー)
    149税込164
    1本
    当日出荷
    刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
    材質ハイス鋼(HSS)軸径(Φmm)6.35先端角(°)118表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)ねじれ角(°)標準
  • ストレートドリル モノタロウ

    ストレートドリル

    モノタロウ(74件のレビュー)
    89税込98
    1本
    当日出荷
    最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
    用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
  • 六角軸スパイラルステップドリル TiNコート モノタロウ

    六角軸スパイラルステップドリル TiNコート

    モノタロウ(63件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。 スパイラル形状のため切粉の排出がスムーズです。
    用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。材質ハイス(M2)刃数2表面処理TiNコーティング最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3~4適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等六角軸シャンク径6.35
  • コバルトストレートドリル ステンレス用 モノタロウ

    コバルトストレートドリル ステンレス用

    モノタロウ(78件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    ステンレス鋼から一般鋼の穴あけに適したドリルです。
    用途ステンレス鋼や一般鋼の穴あけ作業に。材質コバルトハイス鋼表面処理ホモ処理含有量(%)5%コバルト適合被削材種ステンレス鋼、炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
  • デルタゴンビットSDS・プラス ミヤナガ

    デルタゴンビットSDS・プラス

    ミヤナガ(82件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。シャンクSDSplus
  • 六角軸ドリル&ステップドリルセット TiNコート モノタロウ

    六角軸ドリル&ステップドリルセット TiNコート

    モノタロウ(185件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(11本)
    当日出荷
    先端部クロスシンニング加工(3mm以上)により、材料への食いつき抜群。 パイプ等の曲面の穴あけに便利なステップビット付。
    セット内容六角軸ドリル:Φ1.5、2、2.5、3、3.2、3.5、4、4.5、4.8、5mm、六角軸ステップドリル:9段(Φ4、5、6、7、8、9、10、11、12mm)材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118表面処理TiNコーティングねじれ角標準ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)シャンク径(mm)6.35
  • ハンドタップセット モノタロウ

    ハンドタップセット

    モノタロウ(43件のレビュー)
    699税込769
    1セット(3本)
    当日出荷
    雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップのセットです。 食付部が9山(先#1)、5山(中#2)、1.5山(上#3)の3本組セットです。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
    用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。セット内容先(#1):9P、中(#2):5P、上(#3):1.5P材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼ねじの種類M精度JIS2級相当
  • ストレートドリル パック モノタロウ

    ストレートドリル パック

    モノタロウ(42件のレビュー)
    699税込769
    1パック(10本)ほか
    当日出荷
    最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
    用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
  • スパイラルタップ モノタロウ

    スパイラルタップ

    モノタロウ(37件のレビュー)
    389税込428
    1本
    当日出荷
    汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P
  • バイメタルホールソー ニコテック

    バイメタルホールソー

    ニコテック(145件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
    用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか刃数不等(4/6)有効切断能力(mm)3.2使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6
  • タップ・ダイスセット モノタロウ

    タップ・ダイスセット

    モノタロウ(107件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(20点)ほか
    当日出荷
    ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。 タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。
    用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。種別#2(中タップ)材質合金工具鋼(SKS相当)
  • ストレートドリル TiNコート モノタロウ

    ストレートドリル TiNコート

    モノタロウ(22件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    反溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングのドリルです。
    用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理TiNコーディングドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
  • SKSハンドタップ 早坂精密工業

    SKSハンドタップ

    早坂精密工業(110件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
    用途3級ゲージ用材質合金工具鋼(SKS)形状M6以下は突き出しセンタとなりますねじの種類M
  • 超硬ストレートドリル モノタロウ

    超硬ストレートドリル

    モノタロウ(139件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
    用途各種被削材の穴あけに。材質超硬合金被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金先端角(°)145ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)刃径公差h8シャンク径公差h6ねじれ角(°)25
  • 六角軸スパイラルタップ モノタロウ

    六角軸スパイラルタップ

    モノタロウ(53件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    正逆切り替え機能つき電動ドリルなどに取付け可能で、楽にねじ穴加工ができます。 スパイラル形状により切屑を上方向に排出させるため、止まり穴加工に向いています。
    用途止まり穴のねじ穴加工に。六角対辺(mm)6.35ねじの種類M突き出しセンタ有無-
  • エキストラクターセット ラセン型 モノタロウ

    エキストラクターセット ラセン型

    モノタロウ(112件のレビュー)
    759税込835
    1セット(5本)
    当日出荷
    クロムモリブデン鋼使用で耐摩耗性に優れる。
    用途壊れたボルトの除去に材質クロムモリブデン(熱処理済)全長(mm)NO.1:53NO.2:60NO.3:69NO.4:77NO.5:84先端径(mm)NO.1:2NO.2:3NO.3:4NO.4:5.5NO.5:7材質(ケース)下部:ABS フタ:PEボルトねじ寸法NO.1:1/8"-1/4"(3mm-6mm)NO.2:1/4"-5/16"(6mm-8mm)NO.3:5/16"-7/16"(8mm-11mm)NO.4:7/16"-9/16"(11mm-14mm)NO.5:9/16"-3/4"(14mm-19mm)下穴ドリル寸法NO.1:7/64"(2.7mm)NO.2:9/64"(3.5mm)NO.3:5/32"(4mm)NO.4:1/4"(6mm)NO.5:19/64"(7.5mm)元端径(mm)NO.1:4NO.2:5NO.3:6.5NO.4:8.5NO.5:12角対辺寸法(mm)(シャンク)NO.1:3.2NO.2:3.9NO.3:5.2NO.4:6.4NO.5:8.5硬度HRC43~47
  • 丸ダイス メートルねじ用 モノタロウ

    丸ダイス メートルねじ用

    モノタロウ(82件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    雄ねじ加工に便利です。 調整ねじによるサイズ調整が可能です。
    用途雄ねじの製作材質HSS(SKH)
  • ストレートドリルセット TiNコート モノタロウ

    ストレートドリルセット TiNコート

    モノタロウ(130件のレビュー)
    799税込879
    1セット(13本)ほか
    当日出荷
    刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.3mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
    材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118表面処理TiNコーティングねじれ角標準ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)
  • タップハンドル モノタロウ

    タップハンドル

    モノタロウ(43件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    ハンドタップやハンドリーマ用の一般的なタイプのハンドルです。
    用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。材質本体:鋳鉄(FCD450)、ハンドル:炭素鋼(S15C)、爪:炭素鋼(S15C)焼き入れ処理
  • ストレートドリル ロング モノタロウ

    ストレートドリル ロング

    モノタロウ(54件のレビュー)
    569税込626
    1本
    当日出荷
    深穴加工に最適なロングドリルです。 ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。
    用途深穴加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ドリルのシンニング形状なし刃径公差(mm)h8シャンク形状ストレートシャンク
  • T型ラチェットタップレンチ モノタロウ

    T型ラチェットタップレンチ

    モノタロウ(14件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ハンドタップやハンドリーマ用のラチェット機能付きのレンチです。 ラチェットタイプのため作業が簡単です。 左右ラチェットと固定の3段階に切替が可能です。
    用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。材質本体・ハンドル:炭素鋼(S15C)、爪:炭素鋼(S15C)焼き入れ処理
  • ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(51件のレビュー)
    889税込978
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
    用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理ホモ処理食付4P
  • ハンドタップ 中#2 モノタロウ

    ハンドタップ 中#2

    モノタロウ(55件のレビュー)
    249税込274
    1本
    当日出荷
    雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が5山の中タップ(2番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
    用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。種別中#2材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼ねじの種類M精度JIS2級相当食付Lcf5
  • 六角軸ショートドリル TiNコート モノタロウ

    六角軸ショートドリル TiNコート

    モノタロウ(20件のレビュー)
    369税込406
    1セット(2個)ほか
    当日出荷
    ショートタイプでブレにくく、より安定した加工ができます。 六角軸で幅広い電動工具に使用可能です。
    用途鉄、アルミ等の穴あけ材質HSS表面処理TiNコーティング適合被削材種鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材六角軸対辺(mm)6.35
  • コンクリートドリル 六角軸シャンク モノタロウ

    コンクリートドリル 六角軸シャンク

    モノタロウ(128件のレビュー)
    389税込428
    1本
    当日出荷
    六角軸シャンク(6.35mm)なので充電ドリルに使用でき作業性アップ!
    用途ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等材質本体:Cr40/チップ:YG8全長(mm)90被削材ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等硬度HRA89有効長(mm)45適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)シャンク形状六角軸使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])3000
  • ポイントタップ モノタロウ

    ポイントタップ

    モノタロウ(22件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷
    汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。材質ハイス(SKH51)形状M6以下は突き出しセンタになります。等級JIS 2級相当溝数3表面処理適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼
  • スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT

    OSG(オーエスジー)(53件のレビュー)
    979税込1,077
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
  • 六角軸ショートドリル(チタンコーティング) RELIEF

    六角軸ショートドリル(チタンコーティング)

    RELIEF(98件のレビュー)
    559税込615
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    特殊な刃先で切削能率をUPし、スムースな穴あけ作業が可能です。ショートサイズでブレにくく、正確で綺麗な穴あけができます。
    用途被削材:鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材。六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。鉄・アルミ・ステンレス・銅・木材・樹脂等の穴あけに(下穴あけ)最適です。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング
  • コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ ユニカ

    コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ

    ユニカ(36件のレビュー)
    759税込835
    1本
    当日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。 センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。
    用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル
  • 六角軸ドリルセット ステンレス用 モノタロウ

    六角軸ドリルセット ステンレス用

    モノタロウ(58件のレビュー)
    699税込769
    1セット(6本)ほか
    当日出荷
    コバルトハイス鋼採用で、ステンレス鋼の加工に最適です。刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。
    材質コバルトハイス鋼(HSS Co)先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク径(mm)6.35
  • ハンドリーマ TRUSCO

    ハンドリーマ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
  • ノスドリル 13型 モノタロウ

    ノスドリル 13型

    モノタロウ(73件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    材質ハイス(高速度鋼)HSS全長(mm)152溝長(mm)76シャンク径(Φmm)12.7先端角(°)118表面処理黒色表面処理
  • 六角軸ステップドリル TiNコート モノタロウ

    六角軸ステップドリル TiNコート

    モノタロウ(29件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。
    用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。材質ハイス(HSS4341)刃数2シャンク径(Φmm)6.35表面処理TiNコーティング最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板・プラスチック・木材:3~4適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等
  • ストレートドリル 高耐久 パック モノタロウ

    ストレートドリル 高耐久 パック

    モノタロウ(25件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1箱(10本)ほか
    当日出荷
    Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!
    用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
  • インパクトホールソー ニコテック

    インパクトホールソー

    ニコテック(59件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    インパクトドライバーでホールソー加工ができます 一般のドリルチャック仕様のコードレスドリルドライバーや電気ドリルでも使用できます。 低消費電力、低トルクタイプのホールソーです。 タフな6角軸と強靭無比な刃先によるパワフルな加工を実現します。 どのメーカーのドリルにも対応しています。
    用途アルミ材プラスチック、塩化ビニール、サイディングボード、FRP、木材(特に薄板用)適合電動工具インパクトドライバー、コードレスドライバー、電気ドリルピッチ8適合板厚(mm)1.6有効長(mm)12.5シャンク六角軸6.35mm軸の形状六角軸六角軸シャンク径6.35
  • 鉄工用ドリルパック 5本入 NACHI(不二越)

    鉄工用ドリルパック 5本入

    NACHI(不二越)(27件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック(5本)
    当日出荷
    表面は耐摩耗に優れた硬質膜処理が施されています。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ねじれ角標準ドリルの逃げ面形状円すいシャンク形状ストレートシャンク
  • 鉄工用六角軸ドリル NACHI(不二越)

    鉄工用六角軸ドリル

    NACHI(不二越)(44件のレビュー)
    669税込736
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
    用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
  • ドリルセット ステンレス用 モノタロウ

    ドリルセット ステンレス用

    モノタロウ(100件のレビュー)
    699税込769
    1セット(8本)ほか
    当日出荷
    コバルトハイス鋼採用で、ステンレス鋼の加工に最適です。刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.3mm。
    材質コバルトハイス鋼(HSS Co)先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
  • 鉄工用パックドリル NACHI(不二越)

    鉄工用パックドリル

    NACHI(不二越)(106件のレビュー)
    459税込505
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
...

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具