カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • ドリル(9)
        • チップ(2)
        • フライスカッター(2)
        • ツーリング(1)
        • 面取り・バリ取り(1)
        • リーマ(28)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
ブランド
EIKO(栄工舎)・岡崎精工・Rakuda(ラクダ/清水製作所)・大洋ツール・関西工具製作所・三洋工具・イスカル・F.P.(エフ・ピー・ツール)・ケナメタル・TRUSCO・イワタツール・MSTコーポレーション・DIJET(ダイジェット工業)・ヤマト(切削工具)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

切削工具 :「HR30」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リーマ HS S柄 HR30 大洋ツール

    リーマ HS S柄 HR30

    大洋ツール
    36,980税込40,678
    1本
    5日以内出荷
    材質SKH51刃数10刃形ストレートシャンクストレートシャンク
  • ハンドリーマ TRUSCO

    ハンドリーマ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
  • ハンドリーマ 岡崎精工

    ハンドリーマ

    岡崎精工
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
  • ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)

    ハンドリーマー

    F.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差(mm)0~+0.005
  • ハンドリーマ 岡崎精工

    ハンドリーマ

    岡崎精工(30件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    MCO材を使用しています。
    材質MCO(コバルト高速度鋼)刃径公差m5
  • ハンドリーマ EIKO(栄工舎)

    ハンドリーマ

    EIKO(栄工舎)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
  • ハンドリーマー HR 大洋ツール

    ハンドリーマー HR

    大洋ツール
    37,980税込41,778
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ゆるい喰付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが最終仕上げには機械用としても用いられます。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • ロングハンドリーマ TRUSCO

    ロングハンドリーマ

    TRUSCO
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。深穴加工に最適です。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレートシャンクテーパシャンク
  • スパイラルハンドリーマ 岡崎精工

    スパイラルハンドリーマ

    岡崎精工(2件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンク略号SPHRねじれ角左ネジレ8度コーティングノンコート食付角(°)1
  • リーマ HS S柄 HR3 EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 HR3

    EIKO(栄工舎)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SKH51刃長(mm)40刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)

    ハンドリーマー

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数6刃形ストレート全長L(mm)72シャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)3刃長l1(mm)40シャンク長l2(mm)23刃径公差(mm)0~+0.005食付長さT(mm)8
  • リーマ HS S柄 LHR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 LHR

    EIKO(栄工舎)
    9,898税込10,888
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SKH51刃形ストレート
  • スパイラルハンドリーマ EIKO(栄工舎)

    スパイラルハンドリーマ

    EIKO(栄工舎)
    41,980税込46,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
  • 付刃ハンドリーマー 三洋工具

    付刃ハンドリーマー

    三洋工具
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷
    ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
    材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
  • リーマ 超硬付 S柄 CHHR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬付 S柄 CHHR

    EIKO(栄工舎)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超微粒子シャンクストレートシャンク
  • リーマ HS S柄 HHHR3 EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 HHHR3

    EIKO(栄工舎)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SKH56刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)60°
  • ソリッドハンドリーマー 三洋工具

    ソリッドハンドリーマー

    三洋工具
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。
    材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
  • リーマ HS S柄 SPHR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 SPHR

    EIKO(栄工舎)
    4,798税込5,278
    1本
    翌々日出荷
    材質SKH51刃形スパイラル
  • リーマ 超硬S CSLHR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSLHR

    EIKO(栄工舎)
    9,598税込10,558
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • スパイラルハンドリーマー SP-HR 大洋ツール

    スパイラルハンドリーマー SP-HR

    大洋ツール
    39,980税込43,978
    1本
    翌々日出荷
    穴径の仕上げに使用され、先端喰付き部は案内をよくするための僅少の勾配(約1度)がつけてあります。ストレート刃より仕上面の粗さが一般的には良好になります。特に銅、アルミ等の非鉄金属にはこちらの左ねじれ刃が有効です。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • リーマ HS S柄 LHR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 LHR

    EIKO(栄工舎)
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
    材質SKH51刃形ストレート
  • リーマ HS S柄 SPLHR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 SPLHR

    EIKO(栄工舎)
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    材質SKH51刃形スパイラル
  • リーマ 超硬付 S柄 HR ヤマト(切削工具)

    リーマ 超硬付 S柄 HR

    ヤマト(切削工具)
    31,980税込35,178
    1本
    6日以内出荷
    材質G2刃形ストレートシャンクストレートシャンク
  • 超硬ヘリカルリーマ(S軸) BCHRシリーズ 岡崎精工

    超硬ヘリカルリーマ(S軸) BCHRシリーズ

    岡崎精工
    55,980税込61,578
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    先ムクタイプで、ストレートシャンク仕様。刃径より細い首径により深穴加工が可能。左ねじれ形状により切欠のある穴加工に抜群の安定性。
  • ソリッドロングハンドリーマー 三洋工具

    ソリッドロングハンドリーマー

    三洋工具
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。深穴加工用です。
    材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
  • リーマ HS S柄 SP-HR 大洋ツール

    リーマ HS S柄 SP-HR

    大洋ツール
    39,980税込43,978
    1本
    5日以内出荷
    材質SKH51刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
  • リーマ 超硬S DH-FHR DIJET(ダイジェット工業)

    リーマ 超硬S DH-FHR

    DIJET(ダイジェット工業)
    21,980税込24,178
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質超硬全長(mm)160刃長(mm)40シャンク径(Φmm)8刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
  • スパイラルハンドリーマ SPHRシリーズ 岡崎精工

    スパイラルハンドリーマ SPHRシリーズ

    岡崎精工
    42,980税込47,278
    1本
    6日以内出荷
    MCO材を使用。鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工に適したスパイラルハンドリーマ
  • トグロンハードリーマー ALTコーティング イワタツール

    トグロンハードリーマー ALTコーティング

    イワタツール
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬表面処理ALT回転方向右刃面取り角度(°)45
  • イスカル C その他ミーリング/チップ  MM イスカル

    イスカル C その他ミーリング/チップ MM

    イスカル
    18,980税込20,878
    1セット(2個)
    当日出荷から30日以内出荷
  • チップ MM イスカル

    チップ MM

    イスカル
    16,980税込18,678
    1箱(2個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • モジュラーリーマーヘッド RHR-SF ケナメタル

    モジュラーリーマーヘッド RHR-SF

    ケナメタル
    55,980税込61,578
    1個
    8日以内出荷
    モジュラーディスクスタイルリーマ用 ヘッド。止まり穴用ストレートフルート。公差H7の加工穴用
    材質KCU05刃形スパイラル
  • モジュラーリーマーヘッド RHR-HF ケナメタル

    モジュラーリーマーヘッド RHR-HF

    ケナメタル
    55,980税込61,578
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    モジュラーディスクスタイルリーマ用 ヘッド。貫通穴用ヘリカルフルート。公差H7の加工穴用
    材質KCU05刃形スパイラル
  • プルスタッド [BT30 ミツイ VR3 HR3用] MSTコーポレーション

    プルスタッド [BT30 ミツイ VR3 HR3用]

    MSTコーポレーション
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
  • 六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル) 関西工具製作所

    六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル)

    関西工具製作所(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    厳選された超硬チップと独自の螺旋形状で、穴あけスピードに優れたドリルです。 13Hの六角軸で、日立のPR38E, DH40SAやマキタのHR3530, HR3850などのハンマードリルに装着できます。
    シャンク形状六角軸13H
  • SDS-plusコールドチゼル Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    SDS-plusコールドチゼル

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    適合機種【ボッシュ】GBH2-26DE、GBH2-26DRE、GBH2-26DFR、GBH2-28DV、GBH2-28DFV、GHB3-28DRE、DBH4DFE、GBH4-32DFR、GBH18V-ECH、GBH36V-LI、GBH36V-LIN(H)、GBH36VF-LI、GBH36VF-LIN(H)、GAH500SE、PBH2100RE【ヒルティ】TE7-A、TE7-C、TE16-C、TE16-M、TE30-M-AVR、TE35、TE40-AVR【マキタ】HR200DRJSP、HR202DFRX、HR202DZK、HR242DRFX、HR242DZK、HR244DRMX、HR261DRDX、HR261DZK、HR262DRDX、HR262DWBX、HR262DZK、HR2432、HR2450、HR2450F、HR2470F、HR2611F、HR2811F、HR3000C、HK0500【日立】DH18PH、DH24DVA、DH24PC3、DH24PF3、DH24PH、DH24PM、DH25DAL、DH28PC、DH28PCY、DH28PD、DH30PC2、DH36DAL、H25PV【リョービ】ED-263VR【マックス】PK-R241、PK-R261D、PK-R263寸法(mm)Φ10×250全長(mm)250シャンク径(Φmm)10先端幅(mm)22シャンク形状SDS-plus
  • SDS-plusブルポイント Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    SDS-plusブルポイント

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    適合機種【ボッシュ】GBH2-26DE、GBH2-26DRE、GBH2-26DFR、GBH2-28DV、GBH2-28DFV、GHB3-28DRE、DBH4DFE、GBH4-32DFR、GBH18V-ECH、GBH36V-LI、GBH36V-LIN(H)、GBH36VF-LI、GBH36VF-LIN(H)、GAH500SE、PBH2100RE【ヒルティ】TE7-A、TE7-C、TE16-C、TE16-M、TE30-M-AVR、TE35、TE40-AVR【マキタ】HR200DRJSP、HR202DFRX、HR202DZK、HR242DRFX、HR242DZK、HR244DRMX、HR261DRDX、HR261DZK、HR262DRDX、HR262DWBX、HR262DZK、HR2432、HR2450、HR2450F、HR2470F、HR2611F、HR2811F、HR3000C、HK0500【日立】DH18PH、DH24DVA、DH24PC3、DH24PF3、DH24PH、DH24PM、DH25DAL、DH28PC、DH28PCY、DH28PD、DH30PC2、DH36DAL、H25PV【リョービ】ED-263VR【マックス】PK-R241、PK-R261D、PK-R263寸法(mm)Φ10×250全長(mm)250シャンク径(Φmm)10シャンク形状SDS-plus
  • SDS-plus鉄筋打込アダプター Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    SDS-plus鉄筋打込アダプター

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    適合機種【ボッシュ】GBH2-26DE、GBH2-26DRE、GBH2-26DFR、GBH2-28DV、GBH2-28DFV、GHB3-28DRE、DBH4DFE、GBH4-32DFR、GBH18V-ECH、GBH36V-LI、GBH36V-LIN(H)、GBH36VF-LI、GBH36VF-LIN(H)、GAH500SE、PBH2100RE【ヒルティ】TE7-A、TE7-C、TE16-C、TE16-M、TE30-M-AVR、TE35、TE40-AVR【マキタ】HR200DRJSP、HR202DFRX、HR202DZK、HR242DRFX、HR242DZK、HR244DRMX、HR261DRDX、HR261DZK、HR262DRDX、HR262DWBX、HR262DZK、HR2432、HR2450、HR2450F、HR2470F、HR2611F、HR2811F、HR3000C、HK0500【日立】DH18PH、DH24DVA、DH24PC3、DH24PF3、DH24PH、DH24PM、DH25DAL、DH28PC、DH28PCY、DH28PD、DH30PC2、DH36DAL、H25PV【リョービ】ED-263VR【マックス】PK-R241、PK-R261D、PK-R263寸法(mm)Φ10×265全長(mm)265内径(Φmm)20シャンク径(Φmm)10シャンク形状SDS-plus穴深さ(mm)50
  • 超ロング六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル) 関西工具製作所

    超ロング六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル)

    関西工具製作所
    9,598税込10,558
    1本
    当日出荷から34日以内出荷
    厳選された超硬チップと独自の螺旋形状で、穴あけスピードに優れたドリルです。 法面工事等で広く使われています。 13Hの六角軸で、日立のPR38E, DH40SAやマキタのHR3530, HR3850などのハンマードリルに装着できます。
    シャンク形状六角軸13H
  • SDS-plusスケーリングチゼル Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    SDS-plusスケーリングチゼル

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    適合機種【ボッシュ】GBH2-26DE、GBH2-26DRE、GBH2-26DFR、GBH2-28DV、GBH2-28DFV、GHB3-28DRE、DBH4DFE、GBH4-32DFR、GBH18V-ECH、GBH36V-LI、GBH36V-LIN(H)、GBH36VF-LI、GBH36VF-LIN(H)、GAH500SE、PBH2100RE【ヒルティ】TE7-A、TE7-C、TE16-C、TE16-M、TE30-M-AVR、TE35、TE40-AVR【マキタ】HR200DRJSP、HR202DFRX、HR202DZK、HR242DRFX、HR242DZK、HR244DRMX、HR261DRDX、HR261DZK、HR262DRDX、HR262DWBX、HR262DZK、HR2432、HR2450、HR2450F、HR2470F、HR2611F、HR2811F、HR3000C、HK0500【日立】DH18PH、DH24DVA、DH24PC3、DH24PF3、DH24PH、DH24PM、DH25DAL、DH28PC、DH28PCY、DH28PD、DH30PC2、DH36DAL、H25PV【リョービ】ED-263VR【マックス】PK-R241、PK-R261D、PK-R263寸法(mm)Φ10×250全長(mm)250シャンク径(Φmm)10先端幅(mm)40シャンク形状SDS-plus

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

dr30特集
おすすめ人気ランキング
切削工具