絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.2(34)
  • 2(37)
  • 2.5(25)
  • 3(31)
  • 4(25)
  • 6(34)
  • 12(219)
  • 12.01(24)
  • 12.02(23)
  • 12.1(44)
  • 12.2(41)
  • 12.3(41)
  • 12.4(42)
  • 12.5(63)
  • 12.6(40)
  • 12.7(41)
  • 12.8(40)
  • 12.9(40)
  • 24(23)
  • 25(26)
シャンク径(Φmm)
  • 3(6)
  • 4(59)
  • 6(112)
  • 6.35(3)
  • 8(17)
  • 10(18)
  • 11(1)
  • 11.7(1)
  • 12(141)
  • 12.1(1)
  • 12.2(1)
  • 12.3(1)
  • 12.4(1)
  • 13(5)
  • 14(2)
  • 16(12)
  • 20(23)
  • 25(40)
  • 32(9)
  • 42(5)
全長(mm)
  • 45(33)
  • 50(58)
  • 60(58)
  • 70(14)
  • 75(21)
  • 80(19)
  • 83(18)
  • 90(17)
  • 95(12)
  • 100(37)
  • 110(11)
  • 120(20)
  • 140(12)
  • 150(38)
  • 158(15)
  • 160(36)
  • 170(29)
  • 180(40)
  • 250(14)
  • 300(11)
材質
  • CBN焼結体(3)
  • CVDコーティング(33)
  • DLCコーティング(1)
  • PVDコーティング(263)
  • その他(35)
  • エボナイト(1)
  • コバルトハイス(32)
  • サーメット(30)
  • セラミックス(1)
  • ダイヤモンド(1)
  • ダイヤモンド焼結体(6)
  • ハイス(139)
  • バナジウムハイス(10)
  • 粉末ハイス(26)
  • 超硬合金(389)
  • 超高圧焼結体(4)
  • (2)
溝長(mm)
  • 9(2)
  • 10(4)
  • 10.5(1)
  • 12(4)
  • 12.7(2)
  • 13(2)
  • 14(1)
  • 14.4(1)
  • 15(4)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 20(4)
  • 73(3)
  • 76(2)
  • 80(2)
  • 81(2)
  • 100(3)
  • 101(17)
  • 125(1)
  • 138(1)
表面処理
  • DLCコーティング(1)
  • PVDコーティング(2)
  • その他(9)
  • アルミナ系コーティング(2)
  • チタン系コーティング(14)
  • ノンコーティング(1)
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 京セラ(345)
  • タンガロイ(327)
  • イスカル(316)
  • サンドビック(156)
  • 住友電工ハードメタル(98)
  • 三菱マテリアル(78)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(78)
  • NS(日進工具)(74)
  • EIKO(栄工舎)(72)
  • ケナメタル(71)
  • 岡崎精工(51)
  • カーメックス(48)
  • OSG(オーエスジー)(45)
  • ワルター(38)
  • NACHI(不二越)(32)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(31)
  • SANDVIK(31)
  • 大洋ツール(26)
  • S&K(三興製作所)(24)
モノタロウ・京セラ・タンガロイ・イスカル・サンドビック・住友電工ハードメタル・三菱マテリアル・セコ・ツールズ・ジャパン・NS(日進工具)・EIKO(栄工舎)・ケナメタル・岡崎精工・カーメックス・OSG(オーエスジー)・ワルター・NACHI(不二越)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・SANDVIK・大洋ツール・S&K(三興製作所)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(699)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
商品レビュー
  • 以上(73)
  • 以上(86)
  • 以上(88)
  • 以上(88)
価格
  • 1,500円以下(21)
  • 1,500-10,000円(497)
  • 10,000-50,000円(1,530)
  • 50,000-100,000円(290)
  • 100,000円以上(187)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「R12」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

2,258件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角軸ドリル TiNコート モノタロウ六角軸ドリル TiNコートモノタロウ(259件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
材質ハイス鋼(HSS)軸径(Φmm)6.35先端角(°)118表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)ねじれ角(°)標準
ハンドリーマ TRUSCOハンドリーマTRUSCO(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から9日以内出荷
緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工(30件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から4日以内出荷
MCO材を使用しています。
刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)
くるくるリーマー DENSAN(デンサン/ジェフコム)くるくるリーマーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(16件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
面取りやバリ取り作業が手軽にできるホールソーで穴を開けた後の面取りや鉄、ステンレススチール、銅、アルミ、プラスチック等のパイプ(内・外面)、板(側面)、ドリル穴等色々な形状の面取り・バリ取りに狭い場所での作業に便利替刃3種類を付属(DKR-121、DKR-122、DKR-123各1枚)
全長(mm)125質量(g)40
ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート刃径公差(mm)0~+0.005
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDROSG(オーエスジー)(9件のレビュー)
8,798税込9,678
1本
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
テーパピンリーマ 岡崎精工テーパピンリーマ岡崎精工(10件のレビュー)
15,980税込17,578特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
MCO材を使用しています。
4.0x 69mm/12.0R センタードリル(軸 12.0mm/R型) エスコ4.0x 69mm/12.0R センタードリル(軸 12.0mm/R型)エスコ
5,850税込6,435
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)4軸径(Φmm)12材質SKH51全長(mm)69エスコ品番EA824EK-4
EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDROSG(オーエスジー)(8件のレビュー)
7,198税込7,918
1本
当日出荷から9日以内出荷
汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工
3,798税込4,178
1個
当日出荷から100日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRねじれ角直刃食付角(°)1
超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ユニカ超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ)ユニカ(28件のレビュー)
31,980税込35,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用。 25mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能。 トリプル刃(3枚組刃)設計により、従来品(平刃)に比べ、より軽くスピーディな穿孔とロングライフ(長寿命)を実現。 カスデルスプリング標準装備(口径/20mm以上)/パイプ・ステンレス対応 10mm/13mmチャック兼用シャンク
用途鋼板(HB200以下)、ステンレス板(10mm以下)、パイプ材、アルミ板(5mm以下)、FRP板、塩ビ板、樹脂板適合電動機電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(使用モード/回転専用)
スパイラル刃チャッキングリーマ 岡崎精工スパイラル刃チャッキングリーマ岡崎精工(7件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から4日以内出荷
刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 左ネジレ20°、食付き角45°
刃径公差m5材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)20
テーパーピンリーマ TRUSCOテーパーピンリーマTRUSCO
16,980税込18,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
テーパピン穴の仕上げ加工用です。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質/仕上高速度鋼(HSS)
くるくるリーマー 替刃 DENSAN(デンサン/ジェフコム)くるくるリーマー 替刃DENSAN(デンサン/ジェフコム)(6件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から翌々日出荷
面取りやバリ取り作業が手軽にできるくるくるリーマー用 替刃
テーパピンリーマ 岡崎精工テーパピンリーマ岡崎精工(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から8日以内出荷
テーパピン穴加工に使用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。 ※先端食付き角45度
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号TPRねじれ角直刃食付角(°)45(先端)
チップ JXBM12R-F タンガロイチップ JXBM12R-Fタンガロイ
17,980税込19,778
1箱(5個)
3日以内出荷
切刃長さ(mm)ブレーカ有効:3.5勝手R最大溝深さ(mm)6ねじ山X 方向ネジ山位置:2.35RoHS指令(10物質対応)対応
SG-ESRドリル NACHI(不二越)SG-ESRドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から5日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで幅広い被削材に対応した広汎用ドリルです。
材質高級粉末ハイス表面処理SGコーティング
AG-SUSドリルレギュラ NACHI(不二越)AG-SUSドリルレギュラNACHI(不二越)(3件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。
用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
敷板 住友電工ハードメタル敷板住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から5日以内出荷
チップ JXPS12R/L-F タンガロイチップ JXPS12R/L-Fタンガロイ
17,980税込19,778
1箱(5個)
当日出荷から3日以内出荷
寸法CDX(mm)6.50最大突切り径(mm)12.0寸法CW(mm)0.8刃幅公差(mm)0.025寸法RE(mm)0.05寸法INSL(mm)12.50寸法S(mm)2.50材種SH725RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ツバ無し ユニカ超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ツバ無しユニカ(2件のレビュー)
42,980税込47,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
安全ストッパー(ツバ)を排除しているため、貫通作業に適しています。ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。
用途金属サイディング、鉄板、鋼板(25mm以下)、ステンレス板(10mm以下)、アルミ板(5mm以下)、パイプ材などの穴あけに。
パイプリーマ PR EIKO(栄工舎)パイプリーマ PREIKO(栄工舎)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
1/16テーパ 直刃
用途管用テーパーネジ穴仕上材質SKH51
超硬ショートリーマ 岡崎精工超硬ショートリーマ岡崎精工
2,498税込2,748
1個
当日出荷から8日以内出荷
刃径公差(mm)0~+0.005
マイクロチャック用メガレンチ BIG DAISHOWAマイクロチャック用メガレンチBIG DAISHOWA
3,998税込4,398
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チャッキングリーマ ストレートシャンク 岡崎精工チャッキングリーマ ストレートシャンク岡崎精工(3件のレビュー)
6,698税込7,368特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)直刃食付角(°)45
センターリーマ 90° FKD(フクダ精工)センターリーマ 90°FKD(フクダ精工)(8件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷
センター穴の仕上げ又は面取り加工に用いるリーマ。奇数刃でビビり減少。
用途被削材:普通鋼・合金鋼など。材質HSS(SKH51)角度(°)90公差(太径)+0.2~+0.6角度公差±15°
ロックライン ノズル MSTコーポレーションロックライン ノズルMSTコーポレーション
1,198税込1,318
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハンドリーマ EIKO(栄工舎)ハンドリーマEIKO(栄工舎)
6,298税込6,928
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
エホート 六角軸面取りリーマー12.0mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸面取りリーマー12.0mmEFFORT(エホート)
1,898税込2,088
1本
欠品中
鉄工、木工、アルミの面取り、バリ取りに。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性UP。刃先は鋸刃形状で木材の面取りも抜群。
用途適応材料:鉄板、アルミ、木材。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼刃数6P寸法(mm)12全長(mm)50面取(mm)6~12刃先角度(°)90
チップ JXPS12R/L-F タンガロイチップ JXPS12R/L-Fタンガロイ
17,980税込19,778
1箱(5個)
3日以内出荷
材質SH725最大突切り径(mm)12寸法RE(mm)0.05RoHS指令(10物質対応)対応寸法CDX(mm)6.5寸法INSL(mm)12.5
高精度大貫通穴径中空パワーチャック BRシリーズ 北川鉄工所高精度大貫通穴径中空パワーチャック BRシリーズ北川鉄工所
569,800税込626,780
1台
当日出荷から7日以内出荷
驚異の精度を誇る次世代チャックBRシリーズ。 ジョー成形直後の把握精度0.01mm T.I.R.以下。 ジョーの浮き上がりも小さく、安定した加工品質を実現します。 オプションの特殊Tナット(Tnut-Plus)を使用することで、ジョー脱着後でも把握精度0.01mm T.I.R.以下。ジョーの再成形は必要ありません。 ジョーの取付再現性が非常に高いため、高価な特殊ジョーは不要です。北川鉄工所の標準ソフトジョー(SJ形)を使用でき、非常に経済的。調達も容易です。 現在ご使用の北川製チャックB-200、BB200シリーズから容易に交換が可能です。 現在ご使用いただいている回転油圧シリンダを継続してご使用いただけるため、最小のコストで最高の性能を導入いただけます。
スチール製芯出しバー フジツールスチール製芯出しバーフジツール
10,980税込12,078
1個
当日出荷
スチール製芯出しバー。両端にR付測定子とストレート測定子が付いています。
全長(mm)90シャンク径(Φmm)Φ12精度(mm)±0.005測定球(mm)10
R-  スクロールチャック 日研工作所R- スクロールチャック日研工作所
239,800税込263,780
1本(1本)
翌々日出荷
レシプロソー 神東工業レシプロソー神東工業(1件のレビュー)
759税込835
1パック(1枚)
当日出荷から翌々日出荷
手引き鋸感覚で切削できる江戸目シリーズを新アイテムに加え切削用途を更に充実(手引き鋸の感覚で本体を前後に動かしながら切削するとよりスムーズに切削することが可能) 安定した直線切断が可能 曲げてもねじっても折れにくいバイメタル材で安全性の高い切削作業が可能 バイメタル材は最高級のコバルトハイスを使用し、切削能力耐久性に優れている 他社より厳しい品質管理の中で生まれた最新技術により、高速且つ、シャープな切れ味が実現。 豊富なアイテムにより多用途な現場切断などに対応し、作業効率のUP
用途発泡スチロール・段ボール・カーペット・ゴム 等の切断に。
リーマ HS S柄 HR1 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR1EIKO(栄工舎)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質SKH51刃形ストレート
ロングハンドリーマ TRUSCOロングハンドリーマTRUSCO
18,980税込20,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。深穴加工に最適です。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレートシャンクテーパシャンク
フライス ショルダカッタ R220.99ー12 セコ・ツールズ・ジャパンフライス ショルダカッタ R220.99ー12セコ・ツールズ・ジャパン
88,980税込97,878
1個
翌々日出荷
低コストで高効率な隅削り加工が実現できます。厚みのある4コーナーのポジインサートにより高剛性かつ低抵抗なカッタです。MINI および MIDI SQUAREシリーズには、一般的な鋼、ステンレス鋼や鋳鉄での溝加工、コンタリング加工、フェースミル加に対する高い汎用性があります。
寸法(mm)APMXE:2.4、APMXS:11取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートSONX12
部品 シート 京セラ部品 シート京セラ
4,798税込5,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途シート寸法B(mm)3.2主な用途シート
テーパーピンリーマ EIKO(栄工舎)テーパーピンリーマEIKO(栄工舎)
78,980税込86,878
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR OSG(オーエスジー)VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDROSG(オーエスジー)
8,898税込9,788特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
高級粉末ハイス+Vコーティングで超硬ドリルに迫る高速加工が可能です。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7ねじれ角(°)40
...

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具