カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- タップ・ダイス(2)
- チップ(39)
- ホルダ(98)
- フライスカッター(4)
- ツーリング(23)
- バイト(2)
- クーラント用品(1)
- 切削工具
- 切削工具・研磨材
絞り込み
ブランド
- 京セラ(114)
- MSTコーポレーション(15)
- タンガロイ(12)
- イスカル(5)
- ケナメタル(4)
- 聖和精機(4)
- 住友電工ハードメタル(4)
- セコ・ツールズ・ジャパン(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- サンドビック(2)
- ワルター(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- 三菱マテリアル(1)
エコロジープロダクト
切削工具 :「TPC」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

チップ TPC/K/MN-TN
タンガロイ¥6,498~税込¥7,148~1箱(10個)3日以内出荷材質NS740形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
溝なしタップ VPニューロール VP-NRT
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から9日以内出荷粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)
ホルダ
三菱マテリアル¥39,980税込¥43,9781本翌日出荷から翌々日出荷用途内径加工全長(mm)300切刃長さ(mm)12.9適合チップひし形80°シャンク油穴付き鋼シャンクシャンク径d(Φmm)40寸法l1(mm)300切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0
旋削 ISO標準ホルダー S型
セコ・ツールズ・ジャパン¥33,980税込¥37,3781個当日出荷から翌々日出荷S型クランプ式内径ホルダです、チップはセンタースクリュにて固定されます。寸法LF(mm)300
旋削 ISO標準ホルダー A・PCLNR・
セコ・ツールズ・ジャパン¥34,980税込¥38,4781個翌々日出荷鋼製クーラント穴付き内径ホルダです。トラスコ品番434-4335寸法(mm)DMM:32、KAPR:95寸法H(mm)30寸法B(mm)31寸法LF(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)22
転削加工用インサート 超硬合金
タンガロイ¥36,980~税込¥40,678~1箱(10個)4日以内出荷鋳鉄、非鉄金属用超硬材種です。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属材種TH10
ISOターン 内径加工用ボーリングバー A/S-PCLNR/L
イスカル¥51,980税込¥57,1781本6日以内出荷レバーロッククランプ式内径加工用ボーリングバーです。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ3ミル チップ HM390 TP 1003
イスカル¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷高精度90°肩削り加工対応しています。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材