絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 8.1(3)
  • 8.2(3)
  • 8.3(3)
  • 8.4(3)
  • 8.5(3)
シャンク径(Φmm)
  • 9(2)
  • 10(1)
全長(mm)
  • 155.5
  • 40(737)
  • 45(919)
  • 50(1,937)
  • 60(1,916)
  • 65(749)
  • 70(1,625)
  • 75(1,425)
  • 80(1,582)
  • 90(1,490)
  • 95(633)
  • 100(2,088)
  • 110(1,218)
  • 115(585)
  • 120(951)
  • 125(772)
  • 130(711)
  • 140(745)
  • 150(1,225)
  • 160(797)
  • 200(744)
材質
  • CVDコーティング(1)
  • 超硬合金(1)
溝長(mm)
  • 80.8(1)
  • 80.9(1)
  • 81.1(1)
  • 81.2(1)
  • 81.4(1)
  • 82.3(2)
  • 82.4(2)
  • 82.6(2)
  • 82.7(2)
  • 82.9(2)
  • 95(1)
表面処理
  • その他(1)
  • チタン系コーティング(1)
その他・チタン系コーティング
ブランド
  • 三菱マテリアル(6)
  • NAKANE(4)
  • 住友電工ハードメタル(3)
三菱マテリアル・NAKANE・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬ソリッドドリルDVAS 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリルDVAS

    三菱マテリアル
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    超硬ソリッドドリル。3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh7規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命。
    刃数2先端角(°)140勝手Rねじれ角(°)30
  • ライブセンター軽トルク防水タイプ NAKANE

    ライブセンター軽トルク防水タイプ

    NAKANE
    46,980税込51,678
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    オイルシールにより無回転時にも防水効果を発揮
    用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
  • マルチドリル ネクシオ MDE型(内部給油式) 住友電工ハードメタル

    マルチドリル ネクシオ MDE型(内部給油式)

    住友電工ハードメタル
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    汎用性を追求したドリルの新機軸。低抵抗で、切りくずを分断。 幅広い被削材や加工条件で、安定長寿命を実現!!汎用性を追求した新材種:『ACT100(微粒系超硬母材)』を採用。 良好な穴精度と穴品位を実現!!
    材質ACT100(微粒系超硬母材)先端角(°)140表面処理NXコーティング
  • 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリル DVAS

    三菱マテリアル
    22,980税込25,278
    1本
    9日以内出荷
    3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh178規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
    トラスコ品番709-6145全長(mm)OAL:155.5シャンク長(mm)LS:57切削径(Φmm)DC:8.3フルート長(mm)LCF:95.5使用可能長さ(mm)LU:67.9機能長さ(mm)LF:154寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.5接続径(Φmm)DCON:57
  • 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリル DVAS

    三菱マテリアル
    22,980税込25,278
    1本
    9日以内出荷
    3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh172規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
    トラスコ品番709-6069全長(mm)OAL:155.5シャンク長(mm)LS:57切削径(Φmm)DC:8.1フルート長(mm)LCF:95.5使用可能長さ(mm)LU:66.3機能長さ(mm)LF:154寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.5接続径(Φmm)DCON:57
  • 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリル DVAS

    三菱マテリアル
    22,980税込25,278
    1本
    9日以内出荷
    3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh175規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
    トラスコ品番709-6079全長(mm)OAL:155.5シャンク長(mm)LS:57切削径(Φmm)DC:8.2フルート長(mm)LCF:95.5使用可能長さ(mm)LU:67.1機能長さ(mm)LF:154寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.5接続径(Φmm)DCON:57
  • 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリル DVAS

    三菱マテリアル
    22,980税込25,278
    1本
    9日以内出荷
    3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh181規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
    トラスコ品番709-6095全長(mm)OAL:155.5シャンク長(mm)LS:57切削径(Φmm)DC:8.4フルート長(mm)LCF:95.5使用可能長さ(mm)LU:68.7機能長さ(mm)LF:154寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.5接続径(Φmm)DCON:57
  • 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリル DVAS

    三菱マテリアル
    22,980税込25,278
    1本
    9日以内出荷
    3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh184規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
    トラスコ品番709-9295全長(mm)OAL:155.5シャンク長(mm)LS:57切削径(Φmm)DC:8.5フルート長(mm)LCF:95.5使用可能長さ(mm)LU:69.5機能長さ(mm)LF:154寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.5接続径(Φmm)DCON:57
  • マルチドリル ネクシオ MDE-H型 住友電工ハードメタル

    マルチドリル ネクシオ MDE-H型

    住友電工ハードメタル
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    汎用性を追求したドリルの新機軸。新材種ACT100を採用。高炭素鋼、金型鋼から、ステンレス鋼まで、幅広い加工に対応し、小型マシニングセンタ、小型旋盤でも安定した加工が可能です。Absotech(R)技術を応用したNXコーティングで優れた耐摩耗性、耐熱性を実現!。高品位エッジが肩部の安定寿命を実現。新円弧刃型で良好な切りくず処理。良好な穴精度と穴品位を実現!。特殊ダブルマージンで穴精度良好。
    仕様ダブルマージン被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金/銅合金先端角(°)140表面処理NXコート給油方式内部給油式油穴ありFIG1
  • 鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル マルチドリル MDH (内部給油式) 住友電工ハードメタル

    鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル マルチドリル MDH (内部給油式)

    住友電工ハードメタル
    35,980税込39,578
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    独創的な新シンニング形状「RPシン二ング」の効果により、切りくず排出性を向上することで大幅な加工負荷の低減を実現、高能率条件でも安定した加工が可能です。 最適化された独自の切刃形状によって応力集中を抑制し、耐欠損性を向上します。 新材種 ACH70:耐摩耗性と耐欠損性を両立した新PVDコーティング「HFコート」の採用により幅広い切削条件で安定した加工を実現します。
    用途鋼・鋳鉄の穴あけ加工先端角(°)140材種ACH70RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライブセンター 高速防水タイプ NAKANE

    ライブセンター 高速防水タイプ

    NAKANE
    43,980税込48,378
    1本
    5日以内出荷
    ラビリンスシールにより防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転
    用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
  • ライブセンター 高速防水タイプ 抜きナット付 NAKANE

    ライブセンター 高速防水タイプ 抜きナット付

    NAKANE
    47,980税込52,778
    1本
    5日以内出荷
    ラビリンスシールにより防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転
    用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
  • ライブセンター軽トルク防水タイプ 抜きナット付 NAKANE

    ライブセンター軽トルク防水タイプ 抜きナット付

    NAKANE
    53,980税込59,378
    1本
    5日以内出荷
    オイルシールにより無回転時にも防水効果を発揮
    用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具