絞り込み
全長(mm)
- 3750
- 40(738)
- 45(922)
- 50(1,939)
- 60(1,919)
- 65(751)
- 70(1,628)
- 75(1,424)
- 80(1,584)
- 90(1,492)
- 95(633)
- 100(2,088)
- 110(1,218)
- 115(584)
- 120(952)
- 125(774)
- 130(711)
- 140(745)
- 150(1,225)
- 160(798)
- 200(745)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- BAHCO(バーコ)(5)
- TRUSCO(2)
- フナソー(2)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- 谷口工業(1)
- NACHI(不二越)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- モトユキ(1)
- レヂトン(1)
- LENOX(レノックス)(1)
- THECUT(1)
- タイガー(1)
エコロジープロダクト
再生紙使用マーク適合(1)
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

カットオフバイメタルバンドソー
TRUSCO(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(3本)当日出荷から9日以内出荷高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 刃先材質は最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対摩耗性が向上しました。 ベース材質は最高級合金特殊鋼の採用により長寿命を実現しました。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。用途軟鋼からステンレス等の難削材の切断に。材質/仕上バイメタル
グローバルソーバンドソーブレード キングコングB
モトユキ¥43,980税込¥48,3781ケース(5本)翌日出荷から11日以内出荷高機能コバルトハイス鋼で耐久性抜群。 耐熱性に優れ、高速、高能率。 バイメタル構造で刃先が欠けにくい。 高靱性・高剛性で切断精度が向上。 低騒音・低振動でシャープな切れ味が持続。用途一般鉄鋼からステンレスなどの難削材まで幅広い材料に対応。
カットオフマシン用メタルバンドソー(トルネードPM)
NACHI(不二越)(7件のレビュー)¥46,980税込¥51,6781箱(5本)当日出荷から5日以内出荷SUS、SKDや難削異形材の切断に適しています。用途カットオフマシン用材質コバルトハイス(高速度鋼)PM幅(mm)27厚さ(mm)0.95タイプBPV
ロータリーバンドソー用帯のこ刃(CB 32シリーズ替刃)
HiKOKI(ハイコーキ)¥63,980税込¥70,3781箱(5本)翌々日出荷合金は、炭素鋼などの一般鋼材の切断に適しています。ハイスは、一般鋼材からステンレス鋼などの難削材までの切断に適しています。すくい角がついているほうが、切れ味が良いです。
カットオフバンドソー替刃 (鉄・ステンレス兼用) 異系材向け
BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1セット(5本)当日出荷から9日以内出荷材質コバルトハイスバイメタル
バイメタル ポータブルバンドソー
THECUT¥59,980税込¥65,9781箱(5本)3日以内出荷から5日以内出荷高精度の切断能力、抜群の耐久性&低価格 各メーカー、各サイズに柔軟に対応 刃先には耐摩耗性と欠けに強いハイス材を使用、薄肉中空材、合金鋼のパイプ材、形材などの切断に最適
タイガーカットオフバンドソー
タイガー¥49,980税込¥54,9781箱(5本)5日以内出荷から7日以内出荷シャープな切れ味。耐摩耗性に優れたコバルトハイスM42(国産品)を使用、さらにVL(バリアブル)ピッチの為、難削材もスムーズに切断。用途丸材・角材・型材(H鋼・チャンネル等)あらゆる切断に適合材質(適応)鉄、ステンレス
バンドソー
レヂトン¥56,980税込¥62,6781箱(5個)翌日出荷から5日以内出荷先端技術が生んだ信頼のブランド RD、RCタイプ 200V用用途異形材、小型ムク材、薄肉管、低合金鋼、各種ステンレス材、アングル、チャンネル等、大型ムク材、低/高合金鋼、各種ステンレス材
ポータブルバンドソー ステンレス用
TRUSCO¥56,980税込¥62,6781セット(5本)欠品中100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材料を使用しています。硬さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性です。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。材質コバルトハイスバイメタル幅(mm)27山数6/102018年トラスコ掲載ページ5 0829
カットオフバンドソーTOPBIM27X4/6X3750 4/6山
フナソー¥32,980税込¥36,2781セット(5本)翌々日出荷高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。トラスコ品番826-6072材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。幅(mm)27厚さ(mm)0.9全長(mm)3750質量(g)640適合バンドソー日立CB-32FB
カットオフバンドソーTOPBIM27X3/4X3750 3/4山
フナソー¥29,980税込¥32,9781セット(5本)翌々日出荷高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。トラスコ品番826-6069材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。幅(mm)27厚さ(mm)0.9全長(mm)3750質量(g)640適合バンドソー日立CB-32FB
ポータブルバンドソー(鉄・ステンレス兼用)
BAHCO(バーコ)¥56,980税込¥62,6781箱(5本)当日出荷重切削対応のハイクオリティーバンドソーです。 硬さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性です。 高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。用途一般鋼材・ステンレス等難削材の切断。
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材