カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- 3.1mm(235)
- 4mm(467)
- 4.15mm(292)
- 5mm(330)
- M2(1,728)
- M2.3(575)
- M2.5(718)
- M2.6(1,386)
- M3(5,017)
- M3.5(1,387)
- M3.8(489)
- M4(7,652)
- M4.2(430)
- M4.5(443)
- M4.8(224)
- M5(5,249)
- M6(4,339)
- M8(2,355)
- M10(991)
- M12(604)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

六角穴付き(235)

六角穴付きフランジ(26)

六角穴付き皿(1)

四角(7)

平(82)

極低頭(75)

皿(2,080)

超極低頭(32)
長さ(mm)
材質
- アルミ(27)
- ステンレスすべて(4,074)
- A2(19)
- SUS304(2,410)
- SUS305(36)
- SUS310S(31)
- SUS316L(41)
- SUS410(235)
- SUSXM7(134)
- チタン(88)
- 樹脂すべて(166)
- ABS(24)
- PEEK(19)
- ポリカーボネート(PC)(38)
- レニー(RENY)(28)
- 鉄すべて(5,841)
- SCM435(268)
- SWCH(53)
- SWCH18A(33)
- 黄銅(真鍮)(343)
- 材質をもっと見る
取付穴形状

ヘクサロビュラ(188)

ポジドライブ(4)

ワンサイド(12)

六角穴(566)

十字穴(4,561)

四角穴(22)
表面処理
- 3価クロメート(293)
- 3価ステンコート(125)
- 3価ブラック(540)
- 3価ホワイト(1,003)
- 3価ユニクロ(278)
- その他(122)
- カラー(291)
- クロメート(834)
- クローム(323)
- ステンコート(108)
- ゼロクローム(133)
- ニッケル(756)
- ノンクローム(332)
- パシペート(169)
- ユニクロ(847)
- ラスパート(123)
- 生地/未処理(486)
- 茶ブロンズ(312)
- 黒亜鉛(378)
- 黒染め(408)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・クローム・ステンコート・ゼロクローム・ニッケル・ノンクローム・パシペート・ユニクロ・ラスパート・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(826)
- 0.45(56山)(823)
- 0.5(2,712)
- 0.6(431)
- 0.63(40山)(301)
- 0.7(36山)(3,411)
- 0.79(32山)(499)
- 0.8(2,592)
- 0.9(28山)(516)
- 1(2,388)
- 1.05(24山)(1,128)
- 1.25(1,590)
- 1.27(20山)(498)
- 1.41(18山)(1,236)
- 1.5(619)
- 1.58(16山)(1,230)
- 1.75(382)
- 1.81(14山)(497)
- 2.11(12山)(386)
- 2.54(10山)(240)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・1.81(14山)・2.11(12山)・2.54(10山)・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
- IT6(5)
- IT8(5)
- No.0(22)
- No.1(1,965)
- No.2(6,481)
- No.3(2,050)
- No.4(201)
- T4(20)
- T5(17)
- T6(76)
- T8(79)
- T10(304)
- T20(285)
- T25(220)
- T27(4)
- T30(203)
- T40(68)
- T45(3)
- T50(5)
- T55(6)
- ねじ穴寸法をもっと見る
IT6・IT8・No.0・No.1・No.2・No.3・No.4・T4・T5・T6・T8・T10・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・ねじ穴寸法をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(13,416)
- エスコ(1,615)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(306)
- ヤマヒロ(274)
- 九飛勢螺(269)
- 若井産業(217)
- 日本パワーファスニング(215)
- TRUSCO(196)
- 八幡ねじ(180)
- 日産ネジ(176)
- OHSATO(大里)(166)
- ウイング(147)
- ハーフェレ(98)
- サイマコーポレーション(94)
- サンコーテクノ(84)
- 丸エム製作所(64)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(52)
- 天野製作所(49)
- コノエ(48)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・エスコ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ヤマヒロ・九飛勢螺・若井産業・日本パワーファスニング・TRUSCO・八幡ねじ・日産ネジ・OHSATO(大里)・ウイング・ハーフェレ・サイマコーポレーション・サンコーテクノ・丸エム製作所・NBK(鍋屋バイテック会社)・天野製作所・コノエ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
価格
価格で絞り込む
商品豆知識

ナベ頭タッピングネジ(+)(鉄/ユニクローム)
大阪魂(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(200個)ほか当日出荷から3日以内出荷形状ナベ頭表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴材質/処理鉄/ユニクローム
六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス/アロック)(パック品)
大阪魂(3件のレビュー)¥409~税込¥450~1パック(6個)ほか当日出荷材質ステンレス表面処理アロック穴の形状六角穴寸法df(Φmm)おねじの谷径
六角穴付止めねじ ダブルポイント (ステンレス)(パック品)
大阪魂(8件のレビュー)¥539税込¥5931パック(5個)ほか当日出荷材質/仕上ステンレス先端形状ダブルポイント頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
グリーンボルト(プラスマイナス型・ワッシャ付)
ホシモト(1件のレビュー)¥65~税込¥72~1個当日出荷六角ボルトに、頭部「グリーン色」の焼付塗装を施してあります用途アース端子取り付けネジ等材質(ボルト・ワッシャ)黄銅材質(スプリングワッシャ)りん青銅RoHS指令(10物質対応)対応
超低頭ドリルねじ(板金用)
TRUSCO(5件のレビュー)¥719税込¥7911セット(31本)ほか当日出荷頭厚0.9mmの極薄頭ですのでザグリがない箇所に使用しても頭の出っ張りが少ないドリルねじです。 ねじを取り付けた上からさらに別の取り付け物を締結しても不陸が発生しにくいです。用途薄鋼板と鉄骨の締結など。寸法H(mm)0.9寸法d(mm)5頭径(Φmm)10頭部形状超低頭頭部厚(mm)0.9適合ドライバープラスNo.2最大適合板厚(mm)3.2
ユニクロ ジャックポイント 皿
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1箱(100個)ほか当日出荷から4日以内出荷仕様クロムフリー材質鉄種類ジャックポイント皿表面処理三価ユニクロ頭部形状皿仕上三価ユニクロねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応
(+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ¥179~税込¥197~1パック(4本)ほか翌々日出荷から5日以内出荷六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=3(SW、W付)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
サビに強いコーススレッド
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥589税込¥6481パック(140本)ほか当日出荷から3日以内出荷鉄なのにまるでステンレス(SUS410)以上にサビに強いコーススレッドです。焼き入れで強度バツグン。メッキに自己修復機能があり傷ついてもサビにくい。
波板取付ビス(鉄下地用)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)¥659~税込¥725~1袋(10本)ほか当日出荷ポリカーボネイトの座金がポリカ波板とマッチ!。六角頭のビスが波板と鋼製下地(厚み1.6~3.2mmまで)に下穴をあけずに直接施工できる。小波(波ピッチ32mm規格)サイズに適合。ねじ部の逆ねじストッパー機能が過剰締め付けを防ぐ。首下からストッパーまで12.5mm。用途波板の張り替え(鉄下地)長さ(mm)25六角対辺(mm)8適合板厚(mm)1.6~3.2材質(パッキン)EPDM材質(座金)ポリカーボネイトねじの呼びM5材質/処理鉄/ラスパート適応下地鋼製(3.2mmまで)線径(mm)5
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/三価ブラック)(パック品)
大阪魂(16件のレビュー)¥409~税込¥450~1パック(8個)ほか当日出荷材質SCM440表面処理三価ブラック先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
(+)皿頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥349~税込¥384~1パック(100本)ほか当日出荷から3日以内出荷ステンレス製皿頭のタッピンねじ1種です。用途座彫りのある金具などの固定に。材質ステンレス頭部形状皿穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
+トラス小ねじ ユニクロめっき(少量パック)
八幡ねじ¥160~税込¥176~1パック(8本)ほか当日出荷から5日以内出荷十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。
(+-)六角フランジタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(9件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1箱(250個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状六角フランジ穴の形状プラスマイナス
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1箱(300個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
プレミアム軽天ビス ラッパ頭 カラー(白)
ファスリンク(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(1000本)ほか当日出荷施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。 作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。 先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。材質鉄表面処理ユニクローム仕上ユニクロ
GROVE ステンレスウッドデッキビス
グローブウッド(GROVE WOOD)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1箱(100本)翌々日出荷SUS304ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、Φ5.5mmなのでハードな使用でもねじ切れが起こりにくいです。※ハードウッド材に使用する場合は下穴が必要になります。フレキ頭 ハイローネジなので入りがスムーズ Φ5.5mmなのでハードな使用でもネジ切れをほとんど起こしません。用途建築工事、DIY付属品スクエアビット(#2) 1本付属材質SUS304色ブラウンねじ径(mm)5.5穴の形状スクエア
SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(50個)ほか当日出荷PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。用途電気・電子機器/自動車材質PC(ポリカーボネート)頭部形状なべ穴の形状十字穴
フランジソケット(鉄/三価ブラック)
日産ネジ(9件のレビュー)¥569~税込¥626~1パック(7個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質SCM435表面処理三価ブラック頭部形状六角穴付き(フランジ付き)ねじ山種類メートル並目
(+)皿タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(700個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質鉄(SWCH18A)表面処理ユニクロ頭部形状皿穴の形状十字穴
AXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ユニクロ)
アックスブレーン(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(148本)ほか当日出荷鉄板をぶち抜く業界最強のビス。 四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。仕上ユニクロ強度(Nm)ねじり破断/6.8(参考値)引抜強度(N)6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39)穴の形状十字穴
ドリルねじモドトラス(板金用)
TRUSCO(4件のレビュー)¥719税込¥7911パック(20本)ほか当日出荷ナベ頭にワッシャーが一体化したモドトラスは、広い頭部で部材を強力に押さえます。適合ドライバー(+)No.2
ランスタッチ ドライウォール サラ(三価ユニクロ)
ヤマヒロ(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1箱(500本)ほか当日出荷仕様クロムフリー全長L(mm)14.0適合板厚(mm)合計1.4以下表面処理三価ユニクロ頭部形状皿ねじ径d3.9頭径D(Φmm)6.0ねじ長さS(mm)全ねじねじサイズ4×14RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)1.6
(+)トラスタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス/ブラック)(パック品)
大阪魂(24件のレビュー)¥539税込¥5931パック(34個)ほか当日出荷材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状トラス穴の形状十字穴
超低頭タッピングねじ
TRUSCO(3件のレビュー)¥699税込¥7691セット(26本)ほか当日出荷頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。頭部形状超低頭適合ドライバー2
ボルトンパック トラス頭小ネジ(ユニクローム)
TRUSCO(1件のレビュー)¥819~税込¥901~1パック(310個)ほか当日出荷用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。材質/仕上鉄(SWCH)/ユニクローム強度 4.8頭部形状トラスJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
サビに強いコーススレッド 黒 (ブラック)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥729~税込¥802~1パック(140本)ほか当日出荷厳格な基準の自動車用外装ねじに長期にわたって採用されている、ブラックコーティング(BRPコート)を使用することで、美しい黒色と高耐食性を実現した木工用ビスです。塩水噴霧試験では、ステンレスSUS410を凌駕する耐食性です。日本でねじを製造し、日本で表面処理を行う事で、使いやすく、信頼性のあるビスに仕立ててあります。用途木部への締結に使用。材質鉄色黒(ブラック)表面処理BRPコートRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅製グリーンボルト(セムス仕様)
TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)¥43~税込¥47~1個当日出荷から5日以内出荷ねじとワッシャーが一体になっているセムス仕様のため、取付けの作業性が向上します。 商品取付時にはスパナまたはプラス・マイナスドライバーどちらでも取付け可能です。 雌ねじ側にザグリ加工無しで最後までボルトを締めることができます。用途配分電盤・キュービクル・接地端子を有する機器材質黄銅線(C2700W)表面処理頭部:アクリル系樹脂焼付塗装(グリーン)
六角穴付止めねじ(ステンレス・トガリ先)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(12本)ほか当日出荷から9日以内出荷とがり先で相手部材に深く食い込み半永久的な取り付けに適しています。 六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。材質/仕上ステンレス(SUSXM-7)先端形状トガリ先