カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- 3.1mm(235)
- 4mm(470)
- 4.15mm(292)
- 5mm(331)
- M2(1,729)
- M2.3(575)
- M2.5(718)
- M2.6(1,384)
- M3(5,016)
- M3.5(1,387)
- M3.8(487)
- M4(7,651)
- M4.2(430)
- M4.5(443)
- M4.8(224)
- M5(5,246)
- M6(4,339)
- M8(2,356)
- M10(992)
- M12(605)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

六角穴付き(235)

六角穴付きフランジ(26)

六角穴付き皿(1)

四角(7)

平(82)

極低頭(75)

皿(2,086)

超極低頭(32)
長さ(mm)
材質
- アルミ(27)
- ステンレスすべて(4,074)
- A2(19)
- SUS304(2,409)
- SUS305(36)
- SUS310S(31)
- SUS316L(41)
- SUS410(235)
- SUSXM7(134)
- チタン(88)
- 樹脂すべて(166)
- ABS(24)
- PEEK(19)
- ポリカーボネート(PC)(39)
- レニー(RENY)(27)
- 鉄すべて(5,843)
- SCM435(268)
- SWCH(53)
- SWCH18A(33)
- 黄銅(真鍮)(343)
- 材質をもっと見る
取付穴形状

ヘクサロビュラ(188)

ポジドライブ(4)

ワンサイド(12)

六角穴(566)

十字穴(4,565)

四角穴(22)
表面処理
- 3価クロメート(293)
- 3価ステンコート(125)
- 3価ブラック(540)
- 3価ホワイト(1,003)
- 3価ユニクロ(278)
- その他(122)
- カラー(291)
- クロメート(833)
- クローム(323)
- ステンコート(108)
- ゼロクローム(133)
- ニッケル(757)
- ノンクローム(332)
- パシペート(168)
- ユニクロ(846)
- ラスパート(123)
- 生地/未処理(485)
- 茶ブロンズ(312)
- 黒亜鉛(378)
- 黒染め(408)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・クローム・ステンコート・ゼロクローム・ニッケル・ノンクローム・パシペート・ユニクロ・ラスパート・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(826)
- 0.45(56山)(822)
- 0.5(2,712)
- 0.6(431)
- 0.63(40山)(301)
- 0.7(36山)(3,411)
- 0.79(32山)(499)
- 0.8(2,591)
- 0.9(28山)(516)
- 1(2,388)
- 1.05(24山)(1,128)
- 1.25(1,591)
- 1.27(20山)(498)
- 1.41(18山)(1,236)
- 1.5(620)
- 1.58(16山)(1,230)
- 1.75(383)
- 1.81(14山)(497)
- 2.11(12山)(386)
- 2.54(10山)(240)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・1.81(14山)・2.11(12山)・2.54(10山)・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
- IT6(5)
- IT8(5)
- No.0(22)
- No.1(1,965)
- No.2(6,481)
- No.3(2,050)
- No.4(201)
- T4(20)
- T5(17)
- T6(76)
- T8(79)
- T10(304)
- T20(285)
- T25(220)
- T27(4)
- T30(203)
- T40(68)
- T45(3)
- T50(5)
- T55(7)
- ねじ穴寸法をもっと見る
IT6・IT8・No.0・No.1・No.2・No.3・No.4・T4・T5・T6・T8・T10・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・ねじ穴寸法をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(13,416)
- エスコ(1,613)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(306)
- ヤマヒロ(274)
- 九飛勢螺(269)
- 若井産業(218)
- 日本パワーファスニング(215)
- TRUSCO(196)
- 八幡ねじ(180)
- 日産ネジ(177)
- OHSATO(大里)(166)
- ウイング(147)
- ハーフェレ(102)
- サイマコーポレーション(94)
- サンコーテクノ(84)
- 丸エム製作所(64)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(52)
- 天野製作所(49)
- コノエ(48)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・エスコ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ヤマヒロ・九飛勢螺・若井産業・日本パワーファスニング・TRUSCO・八幡ねじ・日産ネジ・OHSATO(大里)・ウイング・ハーフェレ・サイマコーポレーション・サンコーテクノ・丸エム製作所・NBK(鍋屋バイテック会社)・天野製作所・コノエ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
価格
価格で絞り込む
2ページ目: ねじ
商品豆知識

皿頭タッピングねじ(ステンレス)
TRUSCO(10件のレビュー)¥859税込¥9451パック(120個)ほか当日出荷皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。用途薄板鋼板用材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状皿JIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
コーススレッド フレキ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(9件のレビュー)¥139~税込¥153~1パック(18本)ほか当日出荷から9日以内出荷ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業する最も一般的な木工用ビス。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ用途木工用造作ビス
ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付)
TRUSCO(14件のレビュー)¥579税込¥6371パック(20個)ほか当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質低炭素鋼種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(140個)ほか当日出荷頭部を沈める必要のある作業に適しています。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(ステンレス)
大阪魂(10件のレビュー)¥799~税込¥879~1パック(30個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
コンクリートビス(さら)NP
八幡ねじ(10件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(60本)ほか当日出荷オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】材質鉄表面処理ラスパート
(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)¥179~税込¥197~1袋(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/三価ブラック)(パック品)
大阪魂(54件のレビュー)¥409~税込¥450~1パック(8個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質SCM440表面処理三価ブラック穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
(+)超極低頭ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥209~税込¥230~1袋(20本)当日出荷頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工できます。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状超極低頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)トラス頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥219~税込¥241~1袋(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷ステンレス製十字穴付トラス小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状トラス頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
スリムスレッド(ユニクロ)
OHSATO(大里)(49件のレビュー)¥799税込¥8791箱(500本)ほか当日出荷やや細身の造作用です。電動工具での施工が可能です。種別半ねじ材質/仕上鉄/ユニクロメッキ頭部形状皿頭フレキ付
六角穴付き組込ボルト(ステンレス)
TRUSCO(13件のレビュー)¥619税込¥6811パック(17個)ほか当日出荷ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。材質/仕上本体:ステンレス(SUSXM7)、ワッシャー、スプリングワッシャー:SUS304種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
ボルトンパック 皿頭小ネジ(ユニクローム)
TRUSCO(3件のレビュー)¥819~税込¥901~1パック(90個)ほか当日出荷頭部を沈める必要のある時に用いる。材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度4.8
トラス頭タッピングネジ(+)(鉄/ユニクローム)
大阪魂(37件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1箱(200個)ほか当日出荷から翌々日出荷形状トラス頭表面処理ユニクローム頭部形状トラス穴の形状十字穴材質/処理鉄/ユニクローム
(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)¥149~税込¥164~1袋(50本)ほか当日出荷から3日以内出荷ステンレス製十字穴付のナベ小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭小ネジ(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(170個)ほか当日出荷十字穴付の一般的な小ねじです。用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品)
大阪魂¥189~税込¥208~1パック(13個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質SCM435相当表面処理三価ブラック先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・小形丸ワッシャー付)
TRUSCO(6件のレビュー)¥579税込¥6371パック(42個)ほか当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付材質低炭素鋼種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥839税込¥9231パック(70個)ほか当日出荷頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状トラスJIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
軸細コーススレッドスクリュー(クロメート)
TRUSCO(26件のレビュー)¥599税込¥6591パック(50本)ほか当日出荷保持力は釘の約5倍。 軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。 フレキ頭で食い込み抜群。用途主に木材に使用します。ビットNoNo.2材質(本体)鉄ねじの種類半ねじ表面処理クロメートメッキ
皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)
TRUSCO¥679税込¥7471パック(160個)ほか当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状皿穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(ステンレス)(パック品)
大阪魂(12件のレビュー)¥448~税込¥493~1パック(16個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)穴の形状六角穴
(+)ナベタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス)(パック品)
大阪魂(18件のレビュー)¥448~税込¥493~1パック(12個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)超極低頭小ねじ(鉄/三価クロメート)
大阪魂(15件のレビュー)¥469~税込¥516~1パック(50個)当日出荷頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工ができます。環境にやさしい銀色のメッキ処理がされています。材質/仕上鉄/三価クロメート頭部形状超極低頭穴の形状十字穴
皿木ネジ(ステンレス)
TRUSCO(13件のレビュー)¥899税込¥9891パック(70個)ほか当日出荷木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。用途木材用材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)JIS規格JIS B 1122規格品
ユニクロ コネジセット ナベ
OHSATO(大里)(3件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(15本)ほか当日出荷から翌々日出荷パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。材質鉄仕上ユニクロメッキ形状鍋頭頭部形状ナベ
木が割れにくいビス プレミアム
OHSATO(大里)(9件のレビュー)¥519税込¥5711パック(160本)ほか当日出荷下穴の径を極限まで最適化。木材への負荷と引抜強度をちょうど良くバランスさせました。 木が割れにくいのに、引抜強度が抜群で、特殊先端で位置決めも楽々。表面処理ユニクロメッキ頭部形状フラット
(+-)六角フランジタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)
大阪魂(40件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(10個)ほか当日出荷材質ステンレス頭部形状六角フランジ穴の形状プラスマイナス
ステン コネジセット サラ
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥459~税込¥505~1パック(16本)ほか当日出荷から翌々日出荷パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(1枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。材質オーステナイト系ステンレス頭部形状サラRoHS指令(10物質対応)対応
(+)六角アプセットP=1(JIS W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(33件のレビュー)¥448~税込¥493~1パック(5個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス種類P=1(JIS W組込)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴