塗料 :「アスファルト 保温シート」の検索結果

機械器具、鉄製品、建築物、家具、道路等、幅広い用途向けに各種塗料を扱っております。 油性塗料は仕上がりの美しさ、密着性に優れた塗料です。水性塗料は有機溶剤の代わりに水を使用しているため安全性が高く、室内の塗装におすすめです。 素材の腐食を防ぐには錆止め剤や錆転換剤、ジンクスプレーが適しています。床用塗料はコンクリートやアスファルトの保護、ライン引きが可能です。屋根や屋上用の防水塗料や、木部用のニスやステインなど専用塗料もございます。

商品豆知識

73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アスファルト系防水シート
シート幅(mm)1000 シート厚さ(mm)2 危険物の類別非危険物
1巻(15m)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

東日本塗料シートトップ100
遮熱性能を示す日射反射率(赤外線反 射率)が常備色のフォックスグレーで50.5%と高い反射能力で屋上やベランダの表面温度の上昇を抑えます。 1液だから施工が簡単。手軽にヒートアイランド対策ができます。環境にやさしい水性です。 シンナー臭や引火の心配もありません。
特性トップコート 主な用途ベランダ 密度1.22 粘度(mPa・s)13000 危険物の類別非危険物 希釈率(%)(水道水)ローラー:5~10、エアレス:30~40 塗り重ね可能時間(時間)2(23℃) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.1~0.15(2回)
1缶(3kg)ほか
4,298 税込4,728
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

遮熱性能を示す日射反射率(赤外線反 射率)が常備色のフォックスグレーで50.5%と高い反射能力で屋上やベランダの表面温度の上昇を抑えます。 1液だから施工が簡単。手軽にヒートアイランド対策ができます。環境にやさしい水性です。 シンナー臭や引火の心配もありません。原液のままご使用ください。
シルバー 特性トップコート 主な用途ベランダ 密度1.06 粘度(mPa・s)4000 危険物の類別非危険物 希釈率(%)無希釈 塗り重ね可能時間(時間)2(23℃) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.1~0.15(2回)
1缶(3kg)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遮熱性能を示す日射反射率(赤外線反 射率)が常備色のフォックスグレーで50.5%と高い反射能力で屋上やベランダの表面温度の上昇を抑えます。 1液だから施工が簡単。手軽にヒートアイランド対策ができます。環境にやさしい水性です。 シンナー臭や引火の心配もありません。
特性トップコート 主な用途ベランダ 密度1.22 粘度(mPa・s)18000 危険物の類別非危険物 希釈率(%)(水道水)ローラー:5~10、エアレス:30~40 塗り重ね可能時間(時間)2(23℃) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.1~0.15(2回)
1缶(3kg)ほか
5,998 税込6,598
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ラッカースプレー モノタロウ 動画あり
2種類のノズルにより使い分けが可能です。標準ノズルは強い吹付によるマーキング作業に最適です。付属の塗装用ノズルは霧状に塗料が出ますので仕上げ作業に最適です。手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・ノントルエンで安全に使用できます。
用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルトなど 塗布面積(m2)1.8 危険物の類別第四類 半硬化乾燥時間(分)夏/15、冬/30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水性パーキングラインカラー塗料 道路線引き用 モノタロウ 動画あり
アスファルト面やコンクリート面に駐車場の区画線や工場内の通行区分線を引くため(白)、また区画線や表示消しのため(黒)の水性塗料です。黒色に白色を混ぜて、既存アスファルトに近い色に調整して塗装することも可能です。 自動車の重さによるひび割れやはがれを起こしにくく摩耗にも耐えます。 ケイ砂が入っていない分、塗料の伸びが良くて塗りやすい上に、汚れにくく視認性も長期間持続します。
用途アスファルト・コンクリートの区画線用(白)、区画線や表示消し用(黒) 使用場所屋外用 仕様(用具の手入れ)水 乾燥時間(時間)夏期:約0.5、冬期:約1 危険物の類別非危険物 希釈液水道水(5%以内) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1缶(2kg)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラッカースプレー 高機能 モノタロウ 動画あり
特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 美しいツヤでタレにくく、乾燥が早い! 工事マーキングから塗装まで幅広い用途に使用できます。 塗膜が比較的厚く仕上がり、下地を隠す力が優れています。 乾きも極めて早い。 粒子が細かく均一に吹けるので、美しく仕上げることが出来ます。 フロンガスやトルエン、キシレン、メタノール、鉛等の有害物質を使用しない安心のスプレーです。 日光や雨に強くアスファルトにもにじみにくい。
用途(鉄部)門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置 (屋内外木部)木製造作物、犬小屋、家具、建具(ホビー・工作品)木工品、模型、おもちゃなど(タッチアップ・マーキング)補修用タッチアップ、工事などのマーキング 仕様薄め液不要 吹付パターン丸吹き 主な用途木、鉄、マーキング 表面乾燥時間(min)(普通時)約15/20℃、(冬季)約30/5℃ 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量135mL 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

線引きスプレー 道路用 モノタロウ 定期注文 動画あり
速乾性でアスファルトに塗装してもにじみにくい!もちろんコンクリートにもしっかりと線が引けます。ボタンの向きを変えることで太線(約10cm)、細線(約3cm)のラインが引けます。 また別売のスプレーライナーを使うと簡単に自由に線が引けます。 更に別売のスプレーライナーの角度を変える事で中線(約5cm)のラインも引く事ができ、1本で3種類の太さのラインが引けて便利です。
用途屋外アスファルト、コンクリート面の区間線用(駐車場、工場現場、敷地内通路、倉庫内など)、マーカー用としても使用可能 タイプ太線・細線 乾燥時間(分)夏期10~20、冬期30~40 主な用途アスファルト面・コンクリート面のライン引き、マーキング(駐車場、工事現場、競技場などでの使用) ライン幅(mm)約100(太線)・約30(細線) 塗布可能長さ(m/本)65~80(3~4秒/mで噴射した場合) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(400mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロードマーキング ライン 新富士バーナー 動画あり
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。 DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
用途駐車場のライン引き。道路のライン引き(補修)。 主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料 使用場所屋外 危険物の類別非危険物
1巻ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

水性屋上防水遮熱塗料 アサヒペン 動画あり
特殊顔料と中空ビーズの相乗効果により太陽光照射時の赤外線を反射し、同じ色の従来の塗料に比べて陸屋根やベランダの表面温度上昇を抑えます。 従来塗料に比べ、高い遮熱効果により塗膜の熱による劣化を防ぎます。 コンクリート陸屋根やベランダの簡易防水効果もある厚膜に仕上がります。 HALS(紫外線劣化防止剤)配合により、耐候性が優れています。 ローラーバケで簡単にきれいに塗れます。 砂骨入りで滑りにくい。
用途コンクリート陸屋根やベランダの簡易防水・防塵 各種防水面[塩ビシート、アスファルトシングル、加硫ゴムシート(EPDM)]、ウレタン塗膜防水面 仕様用具の手入れ/塗料が乾かないうちに水か湯で洗って下さい。 主成分水性アクリル樹脂塗料 主な用途屋根、ベランダ、アスファルト、コンクリート 乾燥時間(時間)夏期/1~3、冬期/3~5 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水、遮熱、耐候 塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上
1缶(3L)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ゴムアスファルトシーリング カートリッジ
危険物の類別非危険物
1本(330mL)
799 税込879
当日出荷

竹林化学工業タケトップ Pカラー
長期耐候性の特殊顔料(無公害顔料)を主体に配合調整した製品で、ゴムシート・アスファルト系防水層の保護塗装材です。 簡便で塗装が容易です。
特性防水、耐候 主成分特殊顔料(無公害顔料) 主な用途アスファルト 危険物の類別非危険物 塗布量30~40m2(2回塗り・15kg) 塗装間隔夏期:1時間以上、冬期:3時間以上
1缶(5kg)ほか
6,398 税込7,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各種シート系防水材のトップコート塗り替えに(骨材入り滑り止め仕上げ) 防水材専用に開発した新しいエマルション塗料です。 密着力、耐久性に優れ、施工も容易です。 新設、メンテナンスの防止仕上に最適です。 防水材への付着力が強く、塗膜に伸びがあるので収縮クラッシュをおこしません。 耐久性、耐摩耗性に優れています。また、水性塗料なので臭気もわずかです。 防水層の表面温度を下げ、アスファルトの軟化、ダレを防ぎます。
用途加硫ゴム系シート防水材、 アスファルトシート防水材、 砂付ルーフィング材、 FRP屋上防水に塗装できます。 成分スチレン酢ビエマルション 使用場所屋外用 特性防水、耐摩耗、耐久 主な用途アスファルト 希釈剤通常不要:濃い時は水で10%以内 乾燥時間(時間)12~24以上 危険物の類別非危険物
1缶(3.5kg)ほか
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水性屋上防水遮熱塗料用シーラー アサヒペン 動画あり
水性屋上防水遮熱塗料の専用シーラーで、各種下地との密着性及び耐久性を向上させます。 安全で、取扱いも簡単な水性タイプです。
用途陸屋根・ベランダのコンクリート、モルタル。 ゴムシート(EPDM)防水層、アスファルトシングル。 ウレタン防水材(予め密着性の確認必要) 仕様用具の手入れ/塗料が乾かないうちに水か湯で洗って下さい。 ホワイト 主成分水性アクリル樹脂塗料 主な用途屋根、モルタル、アスファルト、コンクリート 乾燥時間(時間)夏期/0.5~1、冬期/2~3 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水、遮熱、密着性、耐久
1缶(0.8L)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

竹林化学工業タケトップ 遮熱
水性特殊アクリルエマルジョンを使用した安全性と作業性に優れた水性塗料です。 赤外線反射に優れた顔料とセラミックバルーンの相乗効果で優れた遮熱性能を発揮します。 遮熱断熱効果に優れているため、下地防水材を赤外線から長期的に保護します。また、弾性塗膜であるため、下地の伸縮に追従し、耐久性・耐摩耗性にも優れています。
用途タケシール#101、タケシール1液カラー防水、加硫ゴムシート、アスファルトシート、砂付ルーフィング等の保護、美装、遮熱断熱。 特性遮熱、断熱、耐摩耗、耐久 主な用途アスファルト 危険物の類別非危険物 塗付量(kg/m2)0.4~0.8
1缶(4kg)ほか
5,998 税込6,598
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚塗りタイプの簡易防水。 コンクリート陸屋根やベランダの簡易防水効果もある厚膜に仕上がります。 HALS(紫外線劣化防止剤)配合により、耐候性が優れています。 ローラーバケで簡単にきれいに塗れます。 砂骨入りですべりにくい。
用途コンクリートの陸屋根、ベランダ、塩化ビニールシート防水面、ゴムシート防水面(専用シーラーが必要です)などに。 各種シート防水面。 成分合成樹脂(アクリル樹脂)、顔料、水 主な用途コンクリート屋根、ベランダ、塩化ビニールシート防水面、ゴムシート防水面 使用場所屋外用 特性防水、耐候 乾燥時間(時間)夏期/1~3、冬期/3~5 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(8kg)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

すべらない塗料 サンデーペイント 動画あり
暮らしの中の滑りやすく危険な場所でも「すべらない塗料」を塗るだけで安心・安全!滑りにくく安全な床を作ります。使い易い水性タイプ。水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。専用パターンシート(別売)を使用すると、美しいパターンが簡単に塗装出来ます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、磁器タイル、石材、木部、鉄部、屋内外の階段、エントランス、ベランダ、浴室(ユニットバス、浴槽は除く)・トイレなどの滑りやすい場所のすべり止めに(種類によっては付着しにくい物もあります) 成分合成樹脂塗料(水系) タイプ床用塗料 塗り面積(m2)約2~3 主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室 使用場所屋内外兼用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約40分)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)約1時間(冬期:約2時間)(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候 耐用年数(年)約2~3(歩行頻度や状況により異なります) 塗料タイプシリカ系無機質
1缶(1kg)
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗膜が硬く、磨耗に強い。ベランダやガレージのコンクリート床などに手軽に塗れる水性塗料で、乾燥がはやく、美しいツヤに仕上がります。 。特殊アクリルエマルションを主成分としているので耐磨耗性・耐ガソリン性・耐水性など耐久性に優れています。 。安全で、取り扱いが簡単な水性塗料です。
用途屋内外用。ベランダ、ガレージ、玄関、事務所、倉庫などのコンクリートやアスファルトの床の防塵、美化、表示、簡易防水。(アスファルトには、シーラーを塗装せずに塗ります) 主な用途ベランダ、ガレージ、玄関、事務所、倉庫などのコンクリートやアスファルトの床 クリヤ 使用場所屋内外 特性防塵、耐磨耗性、耐ガソリン性、耐水性 成分アクリルエマルション 光沢ツヤあり 塗膜状態仕上がり:不透明(下地を隠す) 乾燥時間(時間)夏期:30~60、冬期:2~3 塗り重ね可能時間(時間)夏期:2以上、冬期:6以上 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
1缶(0.7L)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アスファルト、モルタル、コンクリート床の塗装にシーラーレス、2度塗りで仕上がる簡単ペイント。 グラフィティーペイント フロアは臭いが少なく乾燥が早い水性塗料です。 ツヤのある仕上がりになります。
用途屋内外の床面(アスファルト、モルタル、コンクリート)、駐車場、ベランダ、階段、廊下などに。 成分水、アクリルエマルション、顔料 (色によって顔料の種類は異なる)、添加剤及び助剤 仕様耐水、速乾、高硬度、防塵、耐摩耗、耐汚染、耐候 タイプツヤあり
1缶(500mL)ほか
2,398 税込2,638
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

1液型変性アクリル樹脂系。「水系ハイルーフSi」のシーラーとして最適です。旧塗膜への付着性に優れており、アスファルトシングルなどにも使用出来ます。
用途用途:プレスセメント瓦、化粧スレート、アスファルトシングル(化粧スレートの素地の状態があまり良くない場合は「ハイルーフ マイルドシーラー」をご使用下さい) クリアー 危険物の類別非危険物
1缶(15kg)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

防水層への密着性および耐水・耐候性に優れています。 表面は塗ったそのままで、耐摩耗性に優れたノンスリップ上の仕上げになります。 高い硬度の骨材を含み、優れた歩行感と適度なザラザラ感とともに耐摩耗性も良好です。 厚塗ができ、2~3度の塗り重ねで1~1.5ミリの厚さに仕上がります。また、厚く塗り重ねた塗膜は柔軟でひび割れしにくく下地に良く追従します。 水性ですので臭いが少なく、引火の危険もないので取扱いが容易です。 作業性に優れています。タケトップですでに含まれている骨材は保存状態での沈殿がほとんどなく、使用時に充分な撹拌で、流動性のよい塗りやすい液状になります。
用途ウレタン防水層、ゴムシート層、その他防水層の美装、保護仕上げ。 ベランダ、屋上、壁面の防水。 コンクリート、モルタル床面の仕上げと防塵。 駐車場、通路などアスファルト面のカラー仕上げ。 比重1.5(20℃) 塗付量(kg/m2)1.5以上(2回塗り) 主な用途モルタル、アスファルト、コンクリート 危険物の類別非危険物 特性防水、耐水、耐摩耗、耐候
1缶(5kg)ほか
3,998 税込4,398
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンクリート壁やモルタル壁などの風化や白化を防ぎ、長持ちさせます。 すぐれた防水性を発揮し、塗った面 のよごれも防止します。 冬期は、外壁の凍結防止にも有効です。
用途コンクリート壁やモルタル壁、木部、スノコなどの防水に。 シーラーとしてセメント瓦・カラーベスト、コロニアルなどの下塗りに。 モルタル壁などの下塗りに。 透明(クリヤ) 特性防水 主な用途木、瓦、外壁、モルタル、コンクリート 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間夏期/10~30分、冬期/30分~1時間 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリートモルタルはもちろんの事、幅広い防水下地に塗布できます。 一液性の為硬化不良や可使時間を気にせず、ローラーで容易に施工できます。 乾燥性に優れた特殊アクリル樹脂を使用しているため、5工程でも1日で完了します。 緩やかま伸縮性を有しており、下地の防水層を痛めないためシート防水の改修に最適です。
主な用途モルタル、コンクリート 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
1缶(4kg)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに グリーン 仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も) エスコ品番EA944DH-12 材質プラスチック 寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105 容量(kg)1 主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室 指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40 危険物の類別非危険物 半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1 塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5 塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
1個
4,360 税込4,796
当日出荷

素地に対する付着が抜群。特にセルコートは、アスファルト系エマルションで悪素地面に対してよく付着し、下地のクラックに対する追従性も優れています。 またセルトップは各防水材の塗りかえにも適しています。 取扱いが簡単です。1液性の水性なので作業性、安全性が良好です。 塗膜に耐久性がよい。耐候、耐水、耐薬品、耐蝕等の耐久性が優れています。
使用場所屋外用 特性防水、耐水、耐薬品、耐久、耐候 使用方法【下地の清掃】下地表面のほこり、ごみ、油分の付着物は除去してください。【下地の処理】シートの膨れ等はナイフカットし、空気を抜いた後接着剤にて再度接着する。カット部分はめじテープ外部用にて接合してください。【シーラー処理】セルコートシーラーシート用をローラー・刷毛等でこすりつける様に塗装して下さい。シートのジョイント部及びナイフカット部分にセルコートを塗り、ガラスクロスを貼付てください。【下塗り】コテを使用して、こすりつける様に、かつ均一な厚みになるように所定量(1kg/m2)を塗布してください。なお立上り部の施工の場合や冬期に硬化時間を短縮した場合は、硬化促進剤を混入してください。【仕上塗り】下塗が乾燥(12~36時間)後フクレ・ピンホール塗りムラなどがあれば補修し、砂・ごみ等の付着物を取り除いて下塗りと同様に1kg/m2をコテ・ローラーブラシ等で塗布してください。 主成分アスファルト系エマルション 主な用途アスファルト 硬化時間(時間)24(25℃) 危険物の類別非危険物 指触乾燥時間(時間)2~3(25℃)
1缶(4kg)ほか
5,898 税込6,488
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

VOCが1%未満の環境対応型水性タイプで、扱いやすく、安全性にすぐれています。旧塗膜や素地によく浸透し、付着性にすぐれています。水性ですから旧塗膜を侵しにくく、上塗り塗料も水性から弱溶剤型まで幅広く対応できます。
用途コンクリート、モルタル、各種新屋根材、窯業系サイディングボードなどの下塗りおよび各種旧塗膜の塗り替え用下塗り。ただし陶器瓦、洋風コンクリート瓦(モニエル瓦)には使用できません。 透明 タイプカチオン型エマルション系 分類非危険物 主な用途屋根、モルタル、瓦、コンクリート 希釈剤 乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/2~4 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0(通常不要) 特性付着性 塗り重ね可能時間(時間)3以上(20℃)
1缶(4L)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに イエロー 仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も) エスコ品番EA944DH-11 材質プラスチック 寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105 容量(kg)1 主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室 指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40 危険物の類別非危険物 半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1 塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5 塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
1個
4,360 税込4,796
当日出荷

染めQ(旧テロソン)ミッチャクロンWP・X
臭いが少なく、一液型で抜群の作業性 ペーパー研ぎが不要で作業時間の大幅短縮が可能(一部を除く) 二液性ウレタン塗料、長油性合成樹脂塗料、水系アクリルシリコン塗料、アクリルラッカー等、幅広い塗料の下塗りに使用できる 各種金属面、錆面の浸透防錆下塗りとして使用できる コンクリート、モルタルの浸透補強(※塗布量は標準使用量の2倍) アスファルト面(乾燥後)に使用できる 耐溶剤性の悪い被塗面のシーラー性 スプレーガン、刷毛、ローラー使用ができる 既調合タイプ
用途車両、金属加工品の防錆塗装 コンクリート、モルタル、アスファルト面の浸透補強 食品工場、公共施設等の内装用塗装 溶剤臭等で溶剤系塗料が使用できない場所 比重0.9 主な用途金属、モルタル、アスファルト、コンクリート 指触乾燥時間(分)5分(20℃) 標準塗布量10~15μ 80~100g/m2 乾燥時間(時間)夏:1.5~2、春秋:2~2.5、冬:3~4 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 上塗塗装可能時間自然乾燥:1時間以上(20℃) 特性防錆、耐溶剤
1箱(3.7L×4台)ほか
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに グレー 仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も) エスコ品番EA944DH-13 材質プラスチック 寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105 容量(kg)1 主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室 指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40 危険物の類別非危険物 半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1 塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5 塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
1個
4,360 税込4,796
当日出荷

アトミクス補強布ボランス
エコ商品
アトレーヌ水性防水材専用の目地補強用不織布
用途コンクリート目地、シート張継ぎ部、入隅、クラック、その他補強箇所の処理に 成分不織布 主な用途コンクリート 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水
1袋ほか
8,198 税込9,018
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

可塑剤の移行を抑止し、上塗りするダンネスト主材のブリードから守ります。ウレタン防水塗膜、シート防水への付着性に優れています。
用途スレート、ALC、カラーベスト、コロニアル、コンクリート、モルタル、シート防水、ウレタン防水、塩ビ防水など ホワイト 容量(kg)1缶(3 塗り面積(m2)15~20 主な用途スレート、ALC、カラーベスト、コロニアル、コンクリート、モルタル、シート防水、ウレタン防水、塩ビ防水など 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 希釈率(%)水道水:0~7 油性 or 水性水性 取扱説明書(0.71MB) 塗回数1 標準塗布量(kg/m2)0.15~0.2
1缶(15kg)
27,980 税込30,778
3日以内出荷

超親水性による超低汚染性コーティング剤です。乾燥直後から機能を発揮します。優れた弾性がダンネスト主材の弾性に適性し、美しい外観を長く保ちます。
用途スレート、ALC、カラーベスト、コロニアル、コンクリート、モルタル、シート防水、ウレタン防水、塩ビ防水など クリアー 容量(kg)1缶(8 塗り面積(m2)100 主な用途スレート、ALC、カラーベスト、コロニアル、コンクリート、モルタル、シート防水、ウレタン防水、塩ビ防水など 完全硬化時間24 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 希釈率(%)水道水:0 油性 or 水性水性 特性超低汚染性 取扱説明書(0.71MB) 塗回数2~3 標準塗布量(kg/m2)0.08
1缶(8kg)
99,980 税込109,978
3日以内出荷

割れ、膨れ、はがれ、変色なく長期に渡り美観と省エネ機能を保持します。高い接着力と防水性があり、雨水の侵入を防ぎます。塗膜が伸縮し塗装下地の動き、クラックに追従します。環境、人体への影響負荷の無い水性塗料です。魔法瓶機能が冷暖房効果を発揮し大きな省エネ効果を生み出します。塗膜が音の振動を吸収し屋根、壁からもれる、入る音を軽減します。建物を温度変化(建材の温度変化)、紫外線から守り、ケツロを抑制し建材の腐食を防ぎます。建物を延命し、大きな経済効果を生み出します。
用途スレート、ALC、カラーベスト、コロニアル、コンクリート、モルタル、シート防水、ウレタン防水、塩ビ防水など 容量(kg)1缶(12 塗り面積(m2)40 主な用途スレート、ALC、カラーベスト、コロニアル、コンクリート、モルタル、シート防水、ウレタン防水、塩ビ防水など 完全硬化時間24 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 希釈率(%)水道水:0~7 油性 or 水性水性 特性防水性 取扱説明書(0.71MB) 塗回数2~3 標準塗布量(kg/m2)0.3
1缶(12kg)
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ダンネスト主材の断熱・遮熱性能と濃色遮熱塗料のダブル効果で屋根の温度上昇を抑制します。太陽光の熱に変わる赤外線を効率良く反射します。ダンネスト主材の着色(濃色仕上げ)上塗りとして使用してください。
用途スレート、ALC、カラーベスト、コロニアル、コンクリート、モルタル、シート防水、ウレタン防水、塩ビ防水など 塗り面積(m2)60~75 主な用途スレート、ALC、カラーベスト、コロニアル、コンクリート、モルタル、シート防水、ウレタン防水、塩ビ防水など 完全硬化時間24 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 希釈率(%)水道水:0~7 油性 or 水性水性 特性断熱・遮熱 取扱説明書(0.71MB) 塗回数1~2 標準塗布量(kg/m2)0.2~0.25
1缶(15kg)
53,980 税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

硬質、弾性を問わず、各種水性仕上げ塗材の下塗りとして使用出来、ダンネスト主材の弾性に適性し、強い接着力を持つダンネスト主材の下地材として大きな効果を発揮します。塗装下地への浸透性に優れ、下地及び各種塗膜と強固に密着し、高いシール効果を発揮します。
用途スレート、ALC、カラーベスト、コロニアル、コンクリート、モルタル、シート防水、ウレタン防水、塩ビ防水など 容量(kg)1缶(15 塗り面積(m2)75~100 主な用途スレート、ALC、カラーベスト、コロニアル、コンクリート、モルタル、シート防水、ウレタン防水、塩ビ防水など 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 希釈率(%)水道水:0 油性 or 水性水性 取扱説明書(0.71MB) 塗回数1 標準塗布量(kg/m2)0.15~0.2
1缶(15kg)
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコーンコーティング材は、コンクリート、モルタル、金属屋根などの面防水用に開発された一液型コーティング材です。 塗布することにより基材面に確実に接着して、耐久性、耐候性に優れたシリコーンゴムの塗膜を形成します。 溶液タイプですが、塗膜のゴムシートの強度はMコート56より強く、防錆効果も発揮します。
用途防錆、防蝕、防水、塩害防止など 主な用途コンクリート タイプ溶液 比重1.25 伸び(%)【切断時】230 有効成分0.75 引張強度(MPa)2.9 指触乾燥時間(分)20 硬さ(デュロメータA)60 密度1.51 外観【硬化前】ペースト状、【硬化後】シリコーンゴム 希釈剤キシレン 粘度(Pa・s)5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 性状溶液型(ゴム) 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
9,998 税込10,998
12日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

屋根用専用シーラー アサヒペン 動画あり
水性屋根用遮熱塗料のための浸透性に優れた専用シーラーで、下地補強効果が発揮されます。 白色のシーラーで屋根用遮熱塗料の遮熱効果を向上させます。 比較的臭気の少ない、弱溶剤系です。
用途スレート瓦・各種セメント瓦・コロニアルやカラーベストなどの新生瓦、トタン・カラートタン・鋼板の屋根の遮熱塗料の下塗りに。コンクリート・モルタルや各種サイディングの下塗りにも使用できます。一般住宅、工場、倉庫、飼料タンク・鶏舎などの飼育施設に。 仕様用具の手入れ/塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗ってください。 ホワイト 主成分シリコンアクリル樹脂塗料 主な用途コンクリート、トタン、かわら屋根 危険等級 乾燥時間(時間)夏期/0.5~1、冬期/2~3 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 上塗塗装可能時間夏期/2時間以上、冬期/6時間以上 RoHS指令(10物質対応)対応 特性遮熱 危険物の性状非水溶性
1缶(0.7L)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

室内のかべのタバコのヤニ、雨ジミ、油ジミ、木のアクなどのしみ出しを防ぎます。 ビニールかべ紙など、各種かべ紙に塗れます。 砂かべ、繊維かべに塗る場合、下地押さえの効果があります。
用途屋内のビニールかべ紙・紙かべ紙(布かべ紙には塗れません)・砂かべ、繊維かべに。 モルタル・しっくい・コンクリート・スレート・木部に。 仕様うすめずに塗ってください 主な用途木、スレート、モルタル、コンクリート 乾燥時間(時間)約1~2(夏30℃)、約3~4(冬10℃) 使用場所屋内用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
1缶(0.7L)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤニ・アクどめシーラー アサヒペン 動画あり
カベ紙、しっくい、木部など壁の下塗りに。 優れた吸着性を有し、たばこのヤニ、油ジミ、雨ジミ、木のアク等のしみ出しを防止します。 たばこのヤニ等でよごれたカベ紙の上にも塗れる下塗り剤です。 旧塗膜及び上塗り塗料への付着性に優れています。 砂壁やせんい壁に塗装する場合下地おさえの効果があります。 水性のため安全、無公害で作業が容易です。
用途たばこのヤニやシミ。 アクの出た面(カベ紙、コンクリート、モルタル、スレート、木部、砂壁、せんい壁、旧塗膜面)の下塗りに。 主な用途木、スレート、モルタル 乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/3~4 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性付着性
1個(1L)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

27660202250 らくがき落としクリーナー 臭いの少ない水性タイプ カンペハピオ 動画あり
■[ラクガキが簡単に落ちる] ラッカー系塗料などのラクガキを、カンタンに除去します。 ■[臭いも少ない] 水系タイプだから、下地素材の影響が少なく、臭いも少ないので、多くの場所で使用できます。 ■[引火の危険性が低い] 非危険物なので、作業中に引火するなどの危険性が低い商品です。 ■[消防法などに触れない] 消防法、PRTR法、毒物及び劇物取締法などの法令に非該当です。 ■[環境に優しい] ハロゲン、高発揮性溶剤を含まないので安心・安全です。 ■[霧吹きできるスプレータイプ] トリガースプレーで噴霧できるので、作業性に優れています。
用途表示の用途以外には使用しないで下さい。 ■各場所のラクガキ落としに ■[屋外外壁] コンクリート / モルタル / タイル / レンガ / ブロック塀 など ■[金属] 道路標識 / ガードレール / シャッター / 金属パネル など 塗装面:焼付塗装及び二液型塗料 など ■[石材] 自然石 / 人工石 など 【使えないもの】■本品がかかると影響を受ける物(植栽や使用できないもの)が近くにある場合は必ず移動させるか、養生をして下さい。■[化学繊維を使用したブラシ・刷毛] 化学繊維を使用したブラシの中には溶ける物があります。 ■[下地塗装面] 著しく劣化した下地や塗装面 / アクリル樹脂塗料 / 合成樹脂調合ペイント / 一液型ウレタン塗料 など ■[素材] プラスチック / ABS / ポリカーボネート / ゴム / シーリング材 / 無垢の木材 など ■[その他] 自動車 / 高級家具 など 【ご使用方法】[1]下地洗浄 表面のほこり、ゴミを取り除きます。植栽など本品が付いてはいけない所をマスキングテープや新聞紙でカバーします。 [2]かくはん 使用前に成分が均一になる様に充分にかくはんします。 [3]テスト洗浄 下地との相性を確認するため必ず目立たないところで影響がないことを確認してください。 [4]本品の噴射 ラクガキ面に本品を吹きかけて下さい。 ラクガキの状態により2~20分程放置して下さい。 [5]除去 ブラシやタワシなどで、本品を含んで膨らんだラクガキをこすり、除去します。 [6]拭き取 布や皮スキなどで除去したラクガキと本品の成分が残らないように拭き取ります。 ※ラクガキが残る場合は[4]~[6]を繰り返して下さい。 [7]水拭き 最後に水分を含んだ布で水拭きをするか、水洗いをして下さい。 [8]用具の手入れ 新聞紙などで拭き取り、中性洗剤入りの水で洗い、乾燥後、保管します。 主な用途コンクリート、外カベ 成分グリコール系溶剤、増粘剤、水 液性アルカリ性 使用の目安2.5~3m2(1m2あたり80~100mL) アズワン品番64-1164-71 危険物の類別非危険物
1缶(250mL)
939 税込1,033
当日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります