塗料 :「アルミニウムペイント」の検索結果

機械器具、鉄製品、建築物、家具、道路等、幅広い用途向けに各種塗料を扱っております。 油性塗料は仕上がりの美しさ、密着性に優れた塗料です。水性塗料は有機溶剤の代わりに水を使用しているため安全性が高く、室内の塗装におすすめです。 素材の腐食を防ぐには錆止め剤や錆転換剤、ジンクスプレーが適しています。床用塗料はコンクリートやアスファルトの保護、ライン引きが可能です。屋根や屋上用の防水塗料や、木部用のニスやステインなど専用塗料もございます。

商品豆知識

28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS K 5492 規格 シンナーを加える事なく、そのままで使用できます。 優れたアルミニウムペーストを使用していますから、従来の銀粉使用のものに比べて美しい金属光沢を持ち、非常に平滑な塗膜が得られます。 光線反射率も従来品より一層大きく、橋梁、鉄塔などの美観は勿論、倉庫などの天井、アングルなどに塗装して室内をより明るくします。 鱗片状のアルミニウムが幾重にも層をなして塗膜を形成。光線、熱線をよく反射し、紫外線などによる塗膜の劣化を防止し、あわせて水分などの浸透を防止しますから、極めて良好な耐候性と防食性を発揮します。
用途鉄塔、橋梁、船舶、車輌、石油タンク類、及び建築物の鉄部など。アルミニウムペイント。 シルバー 種別油性つやあり多目的塗料 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)0~5 指触乾燥時間(時間)2 半硬化乾燥時間(時間)8 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.09~0.11
1缶(4L)ほか
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

輝度の高い平滑な金属光沢を持つ、白く美しいシルバー色です微細な鱗片状のアルミニウム層が紫外線などによる塗膜の劣化を防ぎ、水分などの浸透も防止しますので、高い耐候性と防食性を発揮します
用途鉄部/門扉、フェンス、シャッター、鉄骨、電気器具、スチール製ドアなどの建具、ロッカー、パイプ、遊具など木部/外板、羽目板、戸袋、木製ドアなどの建具、窓枠、木工工作品など 成分合成樹脂 銀色 タイプアルミニウムペイント 主な用途鉄部、木部 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 指触乾燥時間(時間)約1時間(冬期:約2時間)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)約8時間(冬期:約16時間)(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ特殊アルキド
1缶(80mL)ほか
559 税込615
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐候性・防食性がすぐれています。 アルミニウムの仕上がりが良く、すぐれた光線反射力(60~70%の光線を反射し、80~90%の熱線を反射します。)を有しています。 耐熱性がすぐれています。 隠ぺい力が大きく、経済的です。 作業性がすぐれています。
用途鉄構造物、タンク外面、設備鉄面に。 特性耐熱、耐候 主な用途鉄、アルミ 膜厚(μm)20/回 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)16以上(23℃) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.10(はけ・ローラー)、0.13(エアレス) 塗回数2
1缶(4L)ほか
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩害・サビに強いシルバーペイント。 たいへん塗り易く、1回塗りで仕上がります。 塩害に強く、強力サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎ、長期間鉄製品を守ります。 日光や雨に強く、美しい銀光沢の合成樹脂塗料です。
用途鉄製の扉・門扉・フェンス・シャッター・パイプ・機械器具・農機具などあらゆる鉄部・鉄製品(床を除く) シルバー 主な用途鉄部 使用場所屋外用 特性サビドメ 危険等級 乾燥時間(時間)夏期/3~5、冬期/6~10 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(65mL)ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミ顔料を配合することで、落ちつきのあるシルバー色を実現! 軽微なさび止め補修に最適。「ローバルR」を下塗りするとさび止め効果がさらにパワーアップ
用途めっきの補修はもちろんのこと、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ、めっきの代替から鉄のさび止めまで、幅広い用途に応じて使用されています。 成分83%亜鉛含有 シルバー 乾燥時間(分)45(23℃)、完全乾燥24時間 膜厚(μm)80(40μm×2回塗) 主な用途亜鉛メッキ、鉄、アルミ 危険物の類別第四類 特性さび止め 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐食性のすぐれたリーフィングタイプのアルミニウム顔料と耐候性のよい特殊な油性ワニスとを組み合わせて作られたものです。 美しい銀白色で光や熱を反射します。 耐候性、防食性に優れています。 被覆力が大きく塗装作業性にすぐれています。 保存安定性に優れています。
用途鉄骨、タンク、パイプ、架台、階段など 使用場所屋外用 特性耐候 シルバー タイプアルミニウムペイント 主な用途鉄、アルミ 希釈剤塗料用シンナー 標準塗布量0.10~0.12kg/m2 標準重ね塗り回数(回)2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L 希釈率(%)ハケ・ローラー/0~5、エアレス/0~5 適合塗材屋外鉄部、非鉄金属など 油性 or 水性油性 指触乾燥時間(時間)3(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)16(20℃) 塗り重ね可能時間(時間)20以上(20℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
24,980 税込27,478
当日出荷

油性 高耐久鉄部用 アサヒペン 動画あり
サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。 特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。 密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。 シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。 サビ落としもサビトメ塗料も不要のため、塗装の手間を大幅に短縮できます。
用途扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。 ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。 主な用途屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品 使用場所屋内外兼用 特性耐候、サビドメ 主成分シリコンアクリル樹脂 乾燥時間(時間)(夏期)1.5~2、(冬期)5~6 危険物の類別指定可燃物 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(80mL)ほか
519 税込571
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

熱反射性(遮熱性)に優れ、熱や太陽光線から建物を守ります。 抜群の耐久性と強力さび止め効果があります。 JIS K 5492
用途鉄部(鉄骨、ホームタンク外面、パイプなど)、トタン屋根、トタン板 種別油性つやあり シルバー 主な用途鉄部、トタン 希釈剤濃い時はテレピン油またはペイントうすめ液で塗料に対し5%程度で希釈 危険等級 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 指触乾燥時間(時間)夏期/約2、冬期/約7 RoHS指令(10物質対応)対応 特性遮熱、耐久、さび止め 塗り重ね可能時間(時間)16(冬期は2日以上) 危険物の性状非水溶性
1缶(7L)ほか
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕上り性:白銀色に輝く美しい金属光沢を示す平滑な塗膜が得られます。 防錆力:SKシルバーフレッシュの塗膜はりん片状のアルミニウムが層を形成して配列しています。そのため、光、熱を良く反射して塗膜の劣化を防止するとともに、水分等の腐食因子の浸透を防ぎ、優れた防錆力を示します。 遮熱効果:光に対する反射率が大きく、優れた遮熱効果を示します。そのため、基材の熱による膨張収縮を低減し、劣化を抑制します。 高耐候性:従来のアルミニウムペイントと比較して耐候性に優れます。
用途工場・倉庫・一般建築物の鋼製建具、鉄柱・避雷針等 シルバー 主成分特殊ウレタン樹脂 塗布面積(m2/缶)15~18 主な用途 希釈剤塗料用シンナーA 塗布方法吹付、ローラー、刷毛 危険物の類別非危険物 適応下地鉄部 特性防錆、耐候、遮熱 塗付量(kg/m2)0.22~0.26
1缶(4kg)
9,898 税込10,888
4日以内出荷

ニッペホームプロダクツ屋外用シルバー
油性タイプの屋外用シルバー色の塗料です。 輝度の高いアルミニウム顔料を使用していますので、金属光沢の彩やかなシルバー仕上げが得られます。 鱗片(リンペン)状のアルミニウムが、光や熱を反射しますので建物やタンクの温度が上昇するのを防ぎます。 水分や紫外線の透過を防ぎますので、耐水性、耐候性に優れ、長時間サビの発生を防ぎます。 ハケさばきが軽く、一回塗りできれいに仕上がります。
用途鉄部、門扉、トタンなどの木部・鉄部 シルバー 仕様うすめずに塗ってください。 危険等級 乾燥時間(時間)約4(夏30℃)、約8(冬10℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(0.2L)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油性スーパーコート アサヒペン 動画あり
シリコンアクリル樹脂のアクリル架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。 モルタルやコンクリート壁などアルカリ面にも塗装できます。 酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。 サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。
用途フェンス・門扉・建材などの鉄やアルミ・ステンレス。 カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。 コンクリート・ブロック・各種サインディングなどの外壁やへい。 ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具・木工品などの木製品。 台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。 FRP・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。 乾燥時間(時間)(夏期)1~2、(冬期)3~5 使用後の手入方法塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗って下さい。 種類架橋反応型シリコンアクリル 主成分シリコンアクリル樹脂 主な用途鉄部、アルミ・ステンレス、瓦、トタン、外壁・塀、屋内外の木部・木製品。しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、プラスチック 使用場所屋内外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久、サビドメ
1缶(0.083L)ほか
629 税込692
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

アルミニウム粉配合の美観を重視した補修用・耐熱・防錆塗料スプレーです。 鉄・アルミ・ステンレス・亜鉛メッキ等素材に使用できます。 高温度化での安定性に優れています。
用途メッキ部分の美観仕上げ。 プラント外面等の高温設備の補修。 メタリックシルバー トラスコ品番298-5802 質量(g)390 使用温度範囲(℃)-40~200 耐熱温度(℃)(塗布乾燥後)200 塗布面積(m2)0.8 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.165L 危険物の性状非水溶性
1本(330mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

高濃度亜鉛末塗料。乾燥塗膜中亜鉛末92%含有。 亜鉛フレーク(リン片状)100%でシルバー仕上がり! 長期間の優れた防錆力を発揮、下塗り・上塗りが不要で作業が容易です。 亜鉛メッキと色が調和し目立たない補修。 タレがなく乾燥時間が短い一液タイプ。 RoHS指令対応品。
用途亜鉛メッキ鋼材の溶接面、切断面、タレ跡、穴あけ跡、不メッキ箇所の錆止め補修等。 シルバー 成分亜鉛末(球形)、亜鉛末(フレーク粉末)、エポキシエステル樹脂、添加剤、溶剤 特性速乾、防錆 主な用途亜鉛メッキ、鋼 密度1.8(±0.1)/20℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 亜鉛末含有量92%
1缶(1kg)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

■[アルミ製品を腐食からガード!]アルミ建材との密着性に優れ、排気ガス、酸性雨、塩害の汚れに強い強靭な塗膜を形成し、長期間アルミ製品を腐食から守ります。 ■[落ち着いたツヤ] アルミ建材の質感に合った落ち着いたツヤ(3分つや)を実現しました。 ■[使いやすいペンキ] 垂れにくく塗りやすい、速乾型塗料なので作業性が抜群です。
用途※表記の用途以外には使用しないでください。 ■[アルミ建材] シャッター / 門扉 / サッシ / バルコニー / カーポート ■[エクステリア建材] カラーアルミ / アルミ建材 / アルミ鋳物 ■[屋内外の鉄製品・木製品] ■[専用下塗 剤を塗る事で塗れない物も塗れるように] 下記素材に関しては、油性アルミ用下塗り剤を先に塗装してから本品を上塗り塗装してください。 ステンレス / クロムメッキ / 亜鉛メッキ(溶融亜鉛メッキを除く) / ブリキ / 真鍮(しんちゅう) / 銅 などの各種非金属 【塗れないもの】■[様々な場所] 自動車 / 高級家具 / フローリング / コンクリート床 / ストーブの高温部 等 ■[常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床および立ち上がり / 池 等 ■[摩擦が強い場所] 荷重のかかる物を置く場所には塗らないでください ■[様々な素材] タイル / 陶器 / 天然石 特性速乾 仕様うすめ液・用具の洗浄:ペイントうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます) 乾燥時間(分)約30(20℃)、約120(冬期) 主な用途木部、非鉄金属、鉄部 使用場所屋内外 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)、6以上(冬期)
1缶(0.2L)ほか
929 税込1,022
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できる汎用タイプのシルバーです。 専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。 耐熱温度300℃~600℃まで各温度ごとに取り揃えています。
用途室内加熱機器、設備外面、プラント外面、焼却炉外面 タイプ油性 仕様ツヤ消 耐熱温度(℃)300 主な用途工場 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性耐熱 危険物の性状非水溶性
1缶(200g)ほか
929 税込1,022
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水性スーパーコート アサヒペン 動画あり
特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。サビドメ剤、カビドメ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。カラーベスト・ストレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。コンクリート・ブロック・各種サイディングなど外壁やへい。ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具、木工品の木製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。 乾燥時間(時間)夏期/0.5~1冬期/2~3 建築基準法F☆☆☆☆ 種別架橋反応型水性シリコンアクリル樹脂塗料
1缶(0.083L)ほか
659 税込725
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

光や太陽熱を反射するアルミニウムペイントです。エアゾールなのでタッチアップに便利です。塩害に強く、サビの発生を防ぎ、長時間鉄製品を守ります。日光や雨に強い美しい銀光沢の合成樹脂塗料です。
用途扉・門扉・フェンス・パイプ・機械器具・農機具など屋内外の鉄部・鉄製品 仕様●冬季乾燥時間(約時間):6~10●塗り重ね時間の目安:夏期/1日以上・冬期/2日以上●塗膜の仕上がり:特殊仕上げ(シルバー調)●夏季乾燥時間(約時間):3~5時間 シルバー 容量(mL)300 塗り面積(m2)1本あたり:0.6~0.9※タタミ0.4~0.5枚分 標準重ね塗り回数(回)2回塗り 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量90mL 光沢ツヤあり RoHS指令(10物質対応)対応 塗料タイプアルミニウムペイント
1本(300mL)
989 税込1,088
3日以内出荷

アサヒペン油性シルバーペイント 鉄部用
エコ商品
たいへん塗りやすく、1回塗りで仕上がります。塩害に強く、強力サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎ長期間鉄部・鉄製品を守ります。日光や雨に強く、美しい銀光沢の合成樹脂塗料です。光や太陽熱を反射するアルミニウムペイントです。消防法上の非危険物(指定可燃物)。
用途鉄部用/鉄製の扉・門扉・フェンス・シャッター・パイプ・機械器具・農機具など屋内外の鉄部鉄製品。 トタン用/屋根、とい、ひさし、下見板、へいなどのカラートタン、トタン板、ガルバリウム鋼板、屋外の鉄部や木部。 シルバー 主な用途屋外の鉄部や木部 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(200mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

たいへん塗りやすく、1回塗りで仕上がります。塩害に強く、強力サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎ長期間鉄部・鉄製品を守ります。日光や雨に強く、美しい銀光沢の合成樹脂塗料です。光や太陽熱を反射するアルミニウムペイントです。消防法上の非危険物(指定可燃物)。
用途鉄部用/鉄製の扉・門扉・フェンス・シャッター・パイプ・機械器具・農機具など屋内外の鉄部鉄製品。 トタン用/屋根、とい、ひさし、下見板、へいなどのカラートタン、トタン板、ガルバリウム鋼板、屋外の鉄部や木部。 シルバー 主な用途屋外の鉄部や木部 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(3kg)ほか
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

[サビの上から直接塗れる] 高耐久アクリルシリコン樹脂と強力な防錆剤によって最高クラスの高い防錆性と高い耐久性を実現した錆の上から直接塗れる高耐久鉄部用塗料です。 。[上塗りと下塗りを同時に行える] 強力防錆剤が防錆効果を発揮し、錆止めと上塗りが同時に行えます。 。[作業性抜群] 垂れにくく塗りやすい速乾型塗料なので、作業性が抜群です。 。[光沢にも優れている] 光沢と防錆力に優れた油性塗料です。 。[紫外線&劣化防止剤配合] 紫外線劣化防止剤[HALS]配合 。[高耐久] 高耐久のアクリルシリコンを配合
用途表記の用途以外には使用しないでください。 。[屋外:鉄製品 および トタン] 門扉 / フェンス / 物置 等 。[屋外:アルミ・ステンレス製品建材] サッシ / カーポート 等 。[屋内外:木製品] 板べい / ドア / ガーデニング用品 等 。[屋内外:かべ] ブロック塀 / コンクリート製壁 等 仕様うすめ液・用具の洗浄:ペイントうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)、塗れないもの:【様々な場所】自動車/バイク/高級家具/床/ビニール壁紙等【鉄・アルミ以外の金属】塩ビ鋼板/メッキ/真ちゅう/銅/ホーロー等【口に入れる可能性のある物】食器/玩具等【摩擦が強い場所】常に衣類や物が接する場所テーブル天面/椅子/棚/熱いものを置いたりする場所等【高温・火気・油分がかかる場所】ストーブなどの高温部分/油・灯油などがかかる場所等【常に水が掛かる場所】プール/浴槽/浴室の床/池等【吸い込みのない木材】プリント合板/デコラ板/その他化粧板等【ツルツルしたもの】タイル/陶器/天然石等【特殊加工された素材】シリコン/フッ素/セラミック等 主成分アクリルシリコン 主な用途屋外鉄製品およびトタン、屋外:アルミ・ステンレス製品建材、屋内外:木製品、屋内外:かべ 乾燥時間(時間)【20℃】乾燥時間:約1.5/塗重時間:約5以上【冬期】乾燥時間:約4/塗重時間:約8以上 使用場所屋内外 油性 or 水性油性 特性高耐久、防錆、速乾、紫外線劣化防止剤配合 つやつやあり
1缶(0.2L)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

仕上り性 白銀色に輝く美しい金属光沢を示す平滑な塗膜が得られます。 防錆力 SKシルバーフレッシュの塗膜はりん片状のアルミニウムが層を形成して配列しています。そのため、光、熱を良く反射して塗膜の劣化を防止するとともに、水分等の腐食因子の浸透を防ぎ、優れた防錆力を示します。 遮熱効果 光に対する反射率が大きく、優れた遮熱効果を示します。そのため、基材の熱による膨張収縮を低減し、劣化を抑制します。 高耐候性 従来のアルミニウムペイントと比較して耐候性に優れます。
用途工場・倉庫・一般建築物の鋼製建具、鉄柱・避雷針等 シルバー 主成分特殊ウレタン樹脂 塗布面積(m2/缶)15~18 主な用途 希釈剤塗料用シンナーA 塗布方法吹付、ローラー、刷毛 危険物の類別非危険物 適応下地鉄部 特性防錆、耐候、遮熱 塗付量(kg/m2)0.22~0.26
1缶(4kg)
9,898 税込10,888
4日以内出荷

塗替えから新設まで、幅広く対応。従来の一液タイプでは得られなかった防錆力を実現しました。 二液タイプの変成エポキシ樹脂サビ止め塗料と同等の防錆力、付着性をもち、安全で使いやすい速乾性の一液さび止め塗料が誕生しました。 煩わしい主剤、硬化剤の混合がなく、安定した性能が得られます。 各種金属下地や旧塗膜に対して優れた密着性を示す一液特殊変性エポキシ樹脂と無公害型防錆顔料の採用により、二液タイプの変性エポキシ樹脂さび止め塗料と同等のさび止め効果を実現しました。 各種弱溶剤形の上塗り塗料と優れた付着性を示します。 二液(主剤・硬化剤)タイプから一液タイプにすることにより、現場調合ミスにより塗膜性能の低下を防ぐことができ、大幅に作業効率をアップさせます。また、二液タイプ特有の可使時間の制限がないため、廃缶や残塗料の軽減化につながります。 人体に有害なクロム・鉛などを含まない安全設計。塗料用シンナーでの希釈が可能なさび止め塗料です。また、シックハウスの原因となるホルムアルデヒドを含んでおりません。
使用場所屋外用 特性速乾、サビ止メ 主成分二液タイプの変成エポキシ樹脂 主な用途金属 指触乾燥時間(分)5℃/50、20℃/30、30℃/20 希釈剤塗料用シンナーA 塗布方法刷毛、ローラー、エアレススプレーガン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地【金属下地】鉄、溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ、アルミニウム、ステンレス【旧塗膜】合成樹脂調合ペイント、フタル酸樹脂塗料、塩化ゴム樹脂塗料、アクリル樹脂塗料、ポリウレタン樹脂塗料、メラミンアルキッド樹脂塗料 混合比100:5~15 半硬化乾燥時間(時間)5℃/3、20℃/2、30℃/1 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 塗回数1 塗装間隔5℃/4時間以上1ヶ月以内、20℃/3時間以上1ヶ月以内、30℃/2時間以上1ヶ月以内
1缶(4kg)ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サビの上からそのまま塗れる。、たいへん塗りやすく、1回塗りで仕上がります。
危険物の類別非危険物
1缶
3,200 税込3,520
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DNT(大日本塗料)タイコールーベン
エコ商品
日光や雨・雪に強く、悪条件下でも長期間トタン板を護ります。 塗膜が柔軟性に富んでおり、密着力がよい。
用途トタン屋根、トタン塀。合成樹脂系トタンペイント。 主な用途トタン 使用場所屋外用 種別油性屋根用塗料 希釈率(%)5~15 油性 or 水性油性 指触乾燥時間(時間)3 半硬化乾燥時間(時間)12 RoHS指令(10物質対応)対応 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.15
1缶(14L)
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

神東塗料MDアルミン
美しい輝きを持った塗面に仕上がります リーフィング性が優れており、均一なシルバー仕上げが得られます。 耐候性、耐屈曲性、耐衝撃性、耐水性に優れています。
用途一般鉄骨、鉄塔、タンク類、配管類など鋼構造物全般 特性耐水、耐衝撃性、耐候 規格JIS K 5492 主成分高級既調合アルミニウムペイント 主な用途鋼、鉄 膜厚(μm)20 塗布方法はけ・エアレス 使用量100・120g/m2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)0~5 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆ 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)オーデハイポンプライマー
エコ商品
鉄部用塗料/水性2液変性エポキシ樹脂さび止め塗料 高防食性と環境配慮を両立した水性2液変性エポキシ樹脂さび止め塗料 水道水で希釈ができ、臭気が少なく、環境に配慮した塗料です。 乾燥が速く、作業性にすぐれています。 鉛クロムを一切配合していません。 消防法上の非危険物で、安全性が高い塗料です。 JIS K 5551 C種品と同等のさび止め効果を有します。
用途建築物内部及び外部の鉄面全般旧塗膜面 各種素地との付着性 〇:鉄、ステンレス、劣化溶融亜鉛めっき、電気亜鉛めっき、アルミニウム、アルマイト処理板、ガルバリウム鋼板、FRP板 ×:アルマイトクリヤー板、硬質塩ビ 旧塗膜との付着性 〇:合成樹脂調合ペイント/フタル酸樹脂エナメル、エマルションペイント、水性ポリウレタン樹脂塗料、水性アクリルシリコン樹脂塗料、ポリウレタン塗料、アクリルシリコン樹脂塗料 塗料タイプ水性2液変性エポキシ樹脂さび止め塗料 規格JASS18 M-111 水系さび止めペイント 適合塗料(水性系)ニッペ水性ファインSi、ニッペ水性ケンエース、オーデコートGエコ、ニッペ水性ファインウレタンU100、ニッペパーフェクトトップなど/(弱溶剤系)ニッペ1液ファインウレタンU100、ニッペファインウレタンU100、ニッペファインSiなど 混合比5:1(重量比)(塗料液:硬化剤) 希釈剤水道水 塗回数1~2回 乾燥時間4時間以上7日以内(23℃) 希釈率(%)5~10(はけ・ローラー)、0~5(エアレス) 標準使用量(kg/m2/回)0.16~0.18(はけ・ローラー)、0.16~0.18(エアレス) グリーン購入法適合 危険物の類別非危険物
1セット(3.6kg)ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エスケー化研スマートボーセイW
防食性。エポキシ樹脂の優れた密着性と鱗片状防錆顔料の使用により、JIS K 5674 2種同等以上の優れた防食性を発揮します。外部にも使用できる耐久性を有しています。環境対応。水性であるため、低臭かつ安全な塗料設計です。また、鉛やクロムなどの有害な物質を配合していません。密着性。水性のエポキシ樹脂を採用することにより、鉄部の旧塗膜や各種金属下地に強固な密着を示します。速乾性。従来のさび止め塗料と比べて速乾性を示し、工期短縮につながります。作業性。レオロジーコントロール技術により塗りやすい作業性を考慮しました。
用途一般鉄部 主成分特殊変性エポキシ樹脂 主な用途一般鉄部 塗装ローラー、刷毛 希釈清水 危険物の類別非危険物 適応下地[金属下地]鉄、劣化溶融亜鉛めっき、電気亜鉛めっき、アルミニウム、ステンレス[各種旧塗膜]合成樹脂調合ペイント、フタル酸樹脂エナメル、アクリル樹脂塗料、ポリウレタン樹脂塗料等 油性 or 水性水性 特性防食/防錆/耐久性/低臭 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 適合上塗りエスケースマートシリコンW
1缶
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

環境にやさしい水性さび止め塗料。独自の防食技術をベースに、特殊変性エポキシ樹脂と鉛・クロムを含まない防錆顔料の応用により、これまで水性塗料では困難とされていた高い防食性、密着性、乾燥性を実現しました。さらに、水性一液タイプのため、低臭で使いやすく安全な作業環境と作業効率の向上に役立ちます。
用途建築物内部の鉄部(建屋鉄骨、鉄扉、門扉、手摺、軽量鉄骨など) 主成分特殊変性エポキシ樹脂 希釈剤 危険物の類別非危険物 適応下地鉄、アルミニウム、鉄、アルミニウム、ステンレス、亜鉛めっき(無塗装面、めっき露出面への塗装は不可)、旧塗膜(合成樹脂調合ペイント、ポリウレタン樹脂塗料、フタル酸樹脂塗料、エポキシ樹脂塗料、アクリル樹脂塗料、アクリルメラミン樹脂塗料)※旧塗膜が活膜の場合は目荒し等の表面処理が必要です。 油性 or 水性水性 関連資料(0.9MB) 一般的名称一液形水性特殊変性エポキシさび止め塗料 塗装間隔3時間以上
1缶(4kg)ほか
6,798 税込7,478
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります