塗料 :「金継ぎセット」の検索結果
機械器具、鉄製品、建築物、家具、道路等、幅広い用途向けに各種塗料を扱っております。
油性塗料は仕上がりの美しさ、密着性に優れた塗料です。水性塗料は有機溶剤の代わりに水を使用しているため安全性が高く、室内の塗装におすすめです。
素材の腐食を防ぐには錆止め剤や錆転換剤、ジンクスプレーが適しています。床用塗料はコンクリートやアスファルトの保護、ライン引きが可能です。屋根や屋上用の防水塗料や、木部用のニスやステインなど専用塗料もございます。
主原料は、熱帯植物中の漆科植物から採取した特殊うるしです。優美で弾力性に富んだ仕上がり、塗膜・密着力が強いのが特徴です。
用途ウキのボディーや竿などにご使用いただけます。耐久性も抜群です。仕上げにコンパウンドで磨くと、しっとりとした光沢がえられ、より優美に仕上がります。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
きれいに塗れて乾きの早いカブレない『うるし塗料』です。
用途釣具全般、家具、家庭用品等の製作、補修等
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.00015L
危険物の性状非水溶性
漆調の落ち着いた美しいつやのある仕上がりになります
水性なので臭いが少なく後片付けが簡単です。
乾燥が早いので短時間で簡単に仕上がります。
乾けば水に強い耐久性があります。
食品衛生法適合。はしや食器に塗っても安心です。
便利な塗料用カップ付。
用途木工作品、屋内木部(什器、額縁、ふすま縁など)
乾燥時間(時間)約2(20℃)
塗り重ね可能時間(時間)約4(20℃)
主な用途屋内木部
危険物の類別非危険物
用途木工作品・什器・額縁など
乾燥時間(分)約120
塗り重ね可能時間(分)約240
危険物の類別非危険物
塗り面積(3回塗り)(m2)0.2
耐水性がよい。 速乾性で作業性がよい。
用途一次防錆用。
特性耐水、速乾、防錆
色金
タイプ一次防錆用ニス
硬化時間(分)60(23℃)
指触乾燥時間(分)5(23℃)
希釈剤メタノール
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
希釈率(%)(スプレー)10~20、(刷毛)0~10
塗り重ね可能時間(時間)2以上
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
標準塗布量(g/m2)60~80
高級うるしに最も適した専用のうすめ液で高級うるしの粘度調整、希釈、使用後の筆用品、用具等の洗浄に使用して下さい。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.025L
危険物の性状非水溶性
1本(25mL)
¥439
税込¥483
当日出荷
自然乾燥型の油性うるし塗料
用途屋内木部全般(テーブル・襖枠・木製品など)
主な用途屋内木部全般
使用場所屋内用
塗り面積(m2)0.8
主成分油性うるし
希釈剤カシューうすめ液
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.08L
危険物の性状非水溶性
塗回数2
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。