商品豆知識

211件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
  • フレキシドレイン TOZEN(トーゼン)

    フレキシドレイン

    TOZEN(トーゼン)
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    埋設可能で高変位吸収型の排水ジョイント
    用途バンド締め型材質【ゴム】EPDM(SK10)、【平バンド】SUS304使用温度範囲(℃)-10~60寸法L(mm)216.3使用圧力範囲(MPa)0~0.1接続方法バンド締呼び径(A)200使用箇所露出・埋設兼用偏心量(mm)100伸長(許容変位量)(mm)10圧縮(許容変位量)(mm)10
  • 耐震ジョイント TOZEN(トーゼン)

    耐震ジョイント

    TOZEN(トーゼン)
    179,800税込197,780
    1台
    3日以内出荷
    埋設可能で高変位吸収型の排水ジョイント
    用途塩ビ管差込み接着型材質【ゴム】EPDM(SK10)使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力範囲(MPa)0~0.1接続方法差込み型使用箇所露出・埋設兼用偏心量(mm)200
  • LCコネクタ露出用 TOZEN(トーゼン)

    LCコネクタ露出用

    TOZEN(トーゼン)
    339,800税込373,780
    1台
    41日以内出荷から67日以内出荷
    塩ビ管(樹脂管)専用のゴム可とう継手
    用途不等・地盤沈下対策材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF伸長(許容変位量)(mm)50圧縮(許容変位量)(mm)70
  • キングフレックス20 TOZEN(トーゼン)

    キングフレックス20

    TOZEN(トーゼン)
    41,980税込46,178
    1台
    3日以内出荷
    超高圧ラインに使用可能なゴムフレキ
    用途高耐圧型材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN質量(kg)3.6使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)175フランジJIS 20KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~2.5寸法d(Φmm)40偏角(°)10偏心量(許容変位量)(mm)20伸長(許容変位量)(mm)10圧縮(許容変位量)(mm)20
  • ライナーフレックス国交省仕様品 TOZEN(トーゼン)

    ライナーフレックス国交省仕様品

    TOZEN(トーゼン)
    17,980税込19,778
    1台
    8日以内出荷から41日以内出荷
    軸直角変位(偏心)に優れたゴムフレキ
    用途円筒・筒形・公共建築工事標準仕様書適合品使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0
  • ファコレックス TOZEN(トーゼン)

    ファコレックス

    TOZEN(トーゼン)
    5,498税込6,048
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
    設置工数の省力化
    用途ファンコイルユニット専用材質【ゴム】EPDM、【ブレード】SUS304、【外ネジ】CAC406C(BC6C)、【袋ナット】CAC406C(BC6C)使用温度範囲(℃)-20~90
  • LSコネクタGタイプ高圧用 TOZEN(トーゼン)

    LSコネクタGタイプ高圧用

    TOZEN(トーゼン)
    219,800税込241,780
    1台
    41日以内出荷から67日以内出荷
    埋立地や上下道の水処理施設内の管路保護用のゴム可とう継手
    用途高変位・振動対策型材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+エポキシ塗装使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.1~1.0
  • ファコレックス高圧用 TOZEN(トーゼン)

    ファコレックス高圧用

    TOZEN(トーゼン)
    8,698税込9,568
    1台
    51日以内出荷
    設置工数の省力化
    用途ファンコイルユニット専用材質【ゴム】EPDM、【ブレード】SUS304、【外ネジ】CAC406C(BC6C)、【袋ナット】CAC406C(BC6C)使用温度範囲(℃)-20~90使用圧力範囲(MPa)0~2.0寸法A(mm)【接続】8
  • LSコネクタ露出用 TOZEN(トーゼン)

    LSコネクタ露出用

    TOZEN(トーゼン)
    39,980税込43,978
    1台
    41日以内出荷から67日以内出荷
    ご使用条件に合わせたゴム可とう継手
    用途不等・地盤沈下対策材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF
  • ドレネックス TOZEN(トーゼン)

    ドレネックス

    TOZEN(トーゼン)
    9,398税込10,338
    1台
    3日以内出荷
    露出専用の排水ジョイント
    用途バンド締め型材質【ゴム】EPDM、【平バンド】SUS304使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力範囲(MPa)0~0.1接続方法バンド締使用箇所露出用
  • ファコレックス用アダプタ TOZEN(トーゼン)

    ファコレックス用アダプタ

    TOZEN(トーゼン)
    1,198税込1,318
    1台
    3日以内出荷
    ファコレックス用アダプタ
    用途ファンコイルユニット専用材質【アダプタ】CAC406C(BC6C)アダプタタイプオスG×オスR
  • インターフレックス TOZEN(トーゼン)

    インターフレックス

    TOZEN(トーゼン)
    56,980税込62,678
    1台
    41日以内出荷
    コルゲート加工により可とう性に優れたフッ素樹脂製ホース
    用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能材質【インターロック型螺旋管】SUS304、【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS304、【ワイヤーブレード】SUS304使用温度範囲(℃)-20~150フランジJIS 10KF
  • ユーフレックス TOZEN(トーゼン)

    ユーフレックス

    TOZEN(トーゼン)
    119,800税込131,780
    1台
    8日以内出荷から66日以内出荷
    ゴム被覆型フッ素樹脂継手
    用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能使用温度範囲(℃)-20~100フランジJIS 10KF
  • FLONEXαT-3 TOZEN(トーゼン)

    FLONEXαT-3

    TOZEN(トーゼン)
    41,980税込46,178
    1台
    61日以内出荷
    高温性に優れた厚肉型のフッ素樹脂製継手
    用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能使用温度範囲(℃)-20~150フランジJIS 10KF偏角(°)8
  • ポリフレックス100J TOZEN(トーゼン)

    ポリフレックス100J

    TOZEN(トーゼン)
    83,980税込92,378
    1台
    41日以内出荷
    コルゲート加工により可とう性に優れたフッ素樹脂製ホース
    用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能材質【フッ素樹脂】PFA、【ワイヤーブレード】SUS304、【接続】SUS304使用温度範囲(℃)-20~150接続方法オスユニオン+オス固定
  • LTコネクタ TOZEN(トーゼン)

    LTコネクタ

    TOZEN(トーゼン)
    88,980税込97,878
    1台
    66日以内出荷
    ゴム被覆型フッ素樹脂継手
    用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能材質【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS304使用温度範囲(℃)-20~100フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)0.066~1.0偏角(°)10偏心量(許容変位量)(mm)200伸長(許容変位量)(mm)20圧縮(許容変位量)(mm)20
  • ポリフレックスソフト100J TOZEN(トーゼン)

    ポリフレックスソフト100J

    TOZEN(トーゼン)
    62,980税込69,278
    1台
    41日以内出荷
    コルゲート加工により可とう性に優れたフッ素樹脂製ホース
    用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能材質【フッ素樹脂】PTFE、【ワイヤーブレード】SUS304、【接続】SUS304使用温度範囲(℃)-20~100接続方法オスユニオン+オス固定
  • ポリフレックスソフト50F TOZEN(トーゼン)

    ポリフレックスソフト50F

    TOZEN(トーゼン)
    33,980税込37,378
    1台
    41日以内出荷から61日以内出荷
    コルゲート加工により可とう性に優れたフッ素樹脂製ホース
    用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能材質【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS304使用温度範囲(℃)-20~100フランジJIS 10KF
  • FLONEXαT-5 TOZEN(トーゼン)

    FLONEXαT-5

    TOZEN(トーゼン)
    63,980税込70,378
    1台
    61日以内出荷
    高変位吸収に優れた厚肉型のフッ素樹脂製継手
    用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能使用温度範囲(℃)-20~150フランジJIS 10KF偏角(°)10
  • ポリフレックス100F TOZEN(トーゼン)

    ポリフレックス100F

    TOZEN(トーゼン)
    63,980税込70,378
    1台
    41日以内出荷から61日以内出荷
    コルゲート加工により可とう性に優れたフッ素樹脂製ホース
    用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能使用温度範囲(℃)-20~150フランジJIS 10KF
  • POLIFLEX-T TOZEN(トーゼン)

    POLIFLEX-T

    TOZEN(トーゼン)
    43,980税込48,378
    1台
    3日以内出荷
    コルゲート加工により可とう性に優れたフッ素樹脂製ホース
    用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能材質【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS304、【ワイヤーブレード】SUS304使用温度範囲(℃)-20~150フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)0~1.0
  • ポリフレックス50F TOZEN(トーゼン)

    ポリフレックス50F

    TOZEN(トーゼン)
    47,980税込52,778
    1台
    41日以内出荷から61日以内出荷
    コルゲート加工により可とう性に優れたフッ素樹脂製ホース
    用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能使用温度範囲(℃)-20~150フランジJIS 10KF
  • FLONEXα TOZEN(トーゼン)

    FLONEXα

    TOZEN(トーゼン)
    96,980税込106,678
    1台
    3日以内出荷から66日以内出荷
    耐久性に優れたフッ素樹脂製継手
    用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能使用温度範囲(℃)-20~130フランジJIS 10KF偏角(°)14
  • ポリフレックスソフト100F TOZEN(トーゼン)

    ポリフレックスソフト100F

    TOZEN(トーゼン)
    46,980税込51,678
    1台
    41日以内出荷から61日以内出荷
    コルゲート加工により可とう性に優れたフッ素樹脂製ホース
    用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能材質【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS304、【ワイヤーブレード】SUS304使用温度範囲(℃)-20~100フランジJIS 10KF
  • トーゼンフレックスS TOZEN(トーゼン)

    トーゼンフレックスS

    TOZEN(トーゼン)
    66,980税込73,678
    1台
    3日以内出荷
    ポピュラーな球形ゴムフレキ
    用途給水・飲料水・上水ラインに使用可能材質【ゴム】EPDM(SK10)、【ソケット】SUS304使用温度範囲(℃)-10~70使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0接続ユニオン充填材特殊高分子ゴム
  • タフボーイ標準品 TOZEN(トーゼン)

    タフボーイ標準品

    TOZEN(トーゼン)
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    加圧給水ポンプに使用可能なゴムフレキ
    用途標準品材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-20~80フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0
  • タフボーイ日水協品 TOZEN(トーゼン)

    タフボーイ日水協品

    TOZEN(トーゼン)
    43,980税込48,378
    1台
    31日以内出荷
    加圧給水ポンプに使用可能なゴムフレキ
    用途日本水道協会認証登録品材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-20~80フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0
  • オーフレックス TOZEN(トーゼン)

    オーフレックス

    TOZEN(トーゼン)
    8,998税込9,898
    1台
    3日以内出荷から41日以内出荷
    NEW球形ゴムフレキ
    用途空調ライン専用フレキ使用温度範囲(℃)-10~70偏心量(許容変位量)(mm)10圧縮(許容変位量)(mm)10
  • PTコネクタS TOZEN(トーゼン)

    PTコネクタS

    TOZEN(トーゼン)
    57,980税込63,778
    1台
    3日以内出荷
    PTの愛称で親しまれた60山型のゴムフレキ
    用途空調ライン専用フレキ材質【ゴム】EPDM(SK10)、【ソケット】SUS304寸法(mm)【フランジ(RCD)】70質量(kg)1.8使用温度範囲(℃)-10~70寸法L(mm)120呼び径20寸法H(mm)【ソケット[S角]】41(八角)使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0寸法D(Φmm)【フランジ】68寸法(Φmm)【フランジ(OD)】93寸法l(mm)【ソケット】30接続ユニオン寸法d(Φmm)25寸法h(Φmm)【フランジ】11偏角(°)15寸法Rc(mm)【ソケット】46085偏心量(許容変位量)(mm)15伸長(許容変位量)(mm)10圧縮(許容変位量)(mm)15
  • PTコネクタS TOZEN(トーゼン)

    PTコネクタS

    TOZEN(トーゼン)
    96,980税込106,678
    1台
    3日以内出荷
    PTの愛称で親しまれた64山型のゴムフレキ
    用途空調ライン専用フレキ材質【ゴム】SBR+NR、【ソケット】SUS304使用温度範囲(℃)-10~70寸法L(mm)175呼び径50寸法H(mm)【ソケット[S角]】69(十角)使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0寸法D(Φmm)【フランジ】106寸法l(mm)【ソケット】40接続ユニオン寸法d(Φmm)45寸法Rc(mm)【ソケット】2
  • PTコネクタS TOZEN(トーゼン)

    PTコネクタS

    TOZEN(トーゼン)
    79,980税込87,978
    1台
    3日以内出荷
    PTの愛称で親しまれた62山型のゴムフレキ
    用途空調ライン専用フレキ材質【ゴム】SBR+NR、【ソケット】SUS304使用温度範囲(℃)-10~70使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0接続ユニオン
  • PTコネクタS TOZEN(トーゼン)

    PTコネクタS

    TOZEN(トーゼン)
    57,980税込63,778
    1台
    3日以内出荷
    PTの愛称で親しまれた59山型のゴムフレキ
    用途空調ライン専用フレキ材質【ゴム】EPDM(SK10)、【ソケット】SUS304使用温度範囲(℃)-10~70使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0接続ユニオン
  • PTコネクタS TOZEN(トーゼン)

    PTコネクタS

    TOZEN(トーゼン)
    58,980税込64,878
    1台
    3日以内出荷
    PTの愛称で親しまれた61山型のゴムフレキ
    用途空調ライン専用フレキ材質【ゴム】EPDM(SK10)、【ソケット】SUS304寸法(mm)【フランジ(RCD)】70質量(kg)1.9使用温度範囲(℃)-10~70寸法L(mm)120呼び径25寸法H(mm)【ソケット[S角]】41(八角)使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0寸法D(Φmm)【フランジ】68寸法(Φmm)【フランジ(OD)】93寸法l(mm)【ソケット】30接続ユニオン寸法d(Φmm)25寸法h(Φmm)【フランジ】11偏角(°)15寸法Rc(mm)【ソケット】1偏心量(許容変位量)(mm)15伸長(許容変位量)(mm)10圧縮(許容変位量)(mm)15
  • PTコネクタS TOZEN(トーゼン)

    PTコネクタS

    TOZEN(トーゼン)
    79,980税込87,978
    1台
    3日以内出荷
    PTの愛称で親しまれた63山型のゴムフレキ
    用途空調ライン専用フレキ材質【ゴム】SBR+NR、【ソケット】SUS304使用温度範囲(℃)-10~70使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0接続ユニオン
  • PTコネクタ TOZEN(トーゼン)

    PTコネクタ

    TOZEN(トーゼン)
    87,980税込96,778
    1台
    3日以内出荷
    PTの愛称で親しまれた13山型のゴムフレキ
    用途空調ライン専用フレキ材質【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0
  • PTコネクタ TOZEN(トーゼン)

    PTコネクタ

    TOZEN(トーゼン)
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷
    PTの愛称で親しまれた20山型のゴムフレキ
    用途空調ライン専用フレキ材質【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SUS304使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0
  • PTコネクタ TOZEN(トーゼン)

    PTコネクタ

    TOZEN(トーゼン)
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    PTの愛称で親しまれた27山型のゴムフレキ
    用途空調ライン専用フレキ材質【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SUS304使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0
  • PTコネクタ TOZEN(トーゼン)

    PTコネクタ

    TOZEN(トーゼン)
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷
    PTの愛称で親しまれた7山型のゴムフレキ
    用途空調ライン専用フレキ材質【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0
  • PTコネクタ TOZEN(トーゼン)

    PTコネクタ

    TOZEN(トーゼン)
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷
    PTの愛称で親しまれた8山型のゴムフレキ
    用途空調ライン専用フレキ材質【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0
  • PTコネクタ TOZEN(トーゼン)

    PTコネクタ

    TOZEN(トーゼン)
    21,980税込24,178
    1台
    3日以内出荷
    PTの愛称で親しまれた46山型のゴムフレキ
    用途空調ライン専用フレキ材質【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 5KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~0.5
防振継手・伸縮継手