絞り込み
ねじの呼び
頭部形状
頭部形状
六角穴付き(247)
頭部形状
六角穴付きフランジ(26)
頭部形状
六角穴付き皿(2)
頭部形状
四角(7)
頭部形状
(83)
頭部形状
極低頭(78)
頭部形状
(2,133)
頭部形状
超極低頭(35)
長さ(mm)
材質
取付穴形状
取付穴形状
ヘクサロビュラ(192)
取付穴形状
ポジドライブ(4)
取付穴形状
ワンサイド(12)
取付穴形状
三角穴(1)
取付穴形状
六角穴(611)
取付穴形状
十字穴(4,594)
取付穴形状
四角穴(24)
表面処理
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・クローム・ステンコート・ゼロクローム・ニッケル・ノンクローム・パシペート・ユニクロ・ラスパート・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・1.81(14山)・2.11(12山)・2.54(10山)・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
IT6・IT8・No.0・No.1・No.2・No.3・No.4・T4・T5・T6・T8・T10・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・ねじ穴寸法をもっと見る
ブランド
大阪魂・エスコ・若井産業・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ヤマヒロ・九飛勢螺・日本パワーファスニング・TRUSCO・八幡ねじ・日産ネジ・OHSATO(大里)・ウイング・NBK(鍋屋バイテック会社)・ハーフェレ・サイマコーポレーション・サンコーテクノ・丸エム製作所・降矢技研・コノエ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

43ページ目: ねじ

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
19,041件中 1,6811,720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サビに強いドリルビス 皿小頭 D=6 鉄イオニスコート 九飛勢螺

    サビに強いドリルビス 皿小頭 D=6 鉄イオニスコート

    九飛勢螺
    339税込373
    1袋(50本)
    当日出荷
    高耐食イオニスコートを表面処理に採用したドリルねじです。塩水噴霧試験にてステンレスSUS410を凌ぐ耐食性を得ています。
    用途錆びが気になる箇所に使用。材質適合板厚(mm)1.6~3.2表面処理イオニスコートねじの呼びM4頭部皿小頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • シルバービス〈プラケース入〉ステンレスナベ ウイング

    シルバービス〈プラケース入〉ステンレスナベ

    ウイング
    849税込934
    1箱(50本)ほか
    当日出荷
    プラグ不要のコンクリート用ビス。防錆力に優れるステンレスSUS410。
    材質ステンレスSUS410ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)8表面処理パシペート穴の形状十字穴2番下穴ドリル径(mm)3.4~3.5
  • 木工ビス〈箱入〉 ウイング

    木工ビス〈箱入〉

    ウイング
    1,398税込1,538
    1箱(355本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    強度・作業性に優れる日本製コーススレッド
    材質表面処理ユニクロ穴の形状十字穴2番
  • 外せんボルト・ナット用 鍵 ガードロック

    外せんボルト・ナット用 鍵

    ガードロック
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    外せんボルト・ナットの別売り解錠用キーです(解錠にはキーが必要です)。
    用途外せんボルト、外せんナットにご使用いただく鍵です。トラスコ品番387-1928適合機種外せんボルトNO.750、外せんナットNO.750N材質キー部:亜鉛合金、表面処理:クロームメッキ仕上
  • ステンレスウッドデッキ材用ビス 24号箱 ダンドリビス

    ステンレスウッドデッキ材用ビス 24号箱

    ダンドリビス
    4,498税込4,948
    1箱(96本)ほか
    当日出荷
    ウッドデッキ材の施工に最適です。 ステンレス製でさびに強く、仕上りがキレイです。 施工性抜群の深い四角穴です。 座掘りして板を押さえるフレキ付きです。 入りやすいのこぎり刃です。 木割れを防ぐ先端カット刃付です。
    用途ウッドデッキ材の施工に。付属品四角3番ビット×1本材質本体:ステンレス(SUS(18-8)304)、表面処理:ブロンズ色
  • JPF MBテクス FLAT ステンレス サスガード 日本パワーファスニング

    JPF MBテクス FLAT ステンレス サスガード

    日本パワーファスニング
    599税込659
    1パック(100本)ほか
    当日出荷
    ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
    頭部形状皿頭頭部径(Φmm)4呼び寸法D(mm)4
  • JPF MBテクス PAN 三価ユニクロ 日本パワーファスニング

    JPF MBテクス PAN 三価ユニクロ

    日本パワーファスニング
    359税込395
    1パック(100本)ほか
    当日出荷
    相手部材に下穴無しで施工できます。
  • ハイセット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ハイセット

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    739税込813
    1袋(9個)
    当日出荷
    工場、倉庫、ガレージなどで幅広く採用されている折板屋根の施工部材です。
    用途折板屋根に。対辺(mm)14規格88用
  • ヘックスローブ超極低頭ねじ 鉄 黒ニッケル TRUSCO

    ヘックスローブ超極低頭ねじ 鉄 黒ニッケル

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1パック(60本)ほか
    当日出荷
    頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
    用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。表面処理黒ニッケル強度区分4.8相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • 皿頭小ねじ ユニクロ 全ネジ 少量パック TRUSCO

    皿頭小ねじ ユニクロ 全ネジ 少量パック

    TRUSCO
    269税込296
    1袋(50本)ほか
    当日出荷
    皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
    材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ強度区分4.8
  • マルチスリムねじ 八幡ねじ

    マルチスリムねじ

    八幡ねじ
    1,920税込2,112
    1セット(60本×4パック)ほか
    翌々日出荷
    特殊形状により施工性UP!。クロム・コバルトフリーで環境にやさしいスリムねじ。(REACH,RoHs対応)。ゼロクロメート表面処理により、高耐食でSUS410に比べ錆びにくく、犠牲防食効果で鋼板の腐食まで防ぎます。。マルチスリムねじの特殊形状。・頭部の2段テーパー形状により着座時の木割れを防止。・十字穴が深くカムアウトしにくい。・バリを抑えるフレキ形状。・先端のメタルウッドポイント加工により木の繊維を断ち切り、従来のスリムねじと比較して挿入時の木割れが減少します。。ゼロクロメート表面処理(次世代高耐食ノンクロム電気亜鉛めっき)の特徴。・ユニクロめっきの10倍以上の耐食性能。・主成分シリカが傷部を修復。・めっきの犠牲防食性能アップ。・1μの薄い皮膜により十字穴篏合性良好。切削性能、ねじ込みトルクを損ないません。・従来のユニクロ被膜と同系色で変更が容易です。
    用途木材に使用します。先端が特殊な形状で堅木にも打ち込みが可能です。耐食性があるため屋外での使用もできます。材質表面処理ゼロクロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ゼロステンスリムねじ 八幡ねじ

    ゼロステンスリムねじ

    八幡ねじ
    830税込913
    1箱(360本)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ユニクロめっきの10倍の耐食性(ユニクロめっき木用ねじとの耐食性試験による比較(メーカー比))。環境にやさしいクロムフリー。
    材質表面処理ラスパートゼロステン
  • 木用ねじブロンズ 八幡ねじ

    木用ねじブロンズ

    八幡ねじ
    750税込825
    1セット(18本×5パック)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質は鉄で、ブロンズめっき。表面の防錆処理によって耐候性・耐薬品性がある。ドライバー2番。
    用途主に外装に使用される。材質表面処理ブロンズめっき
  • 木用ねじ白 八幡ねじ

    木用ねじ白

    八幡ねじ
    750税込825
    1セット(12本×5パック)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質は鉄で、ユニクロめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。頭部は白塗装。ドライバー2番。
    用途比較的柔かい木に適している。白い場所などに使用します。材質呼び3.8表面処理ユニクロめっき
  • 超低頭 木ねじ ニッケル 八幡ねじ

    超低頭 木ねじ ニッケル

    八幡ねじ
    850税込935
    1セット(28本×5パック)ほか
    翌々日出荷
    材質は鉄で、ニッケルめっき。頭部高さが薄型な為、取付面の凸部を低くできます。ドライバー2番。
    用途主に装飾用として使用。材質表面処理ニッケルめっき頭部形状超低頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダンバ シンワッシャー【コンパクトボックス】 若井産業

    ダンバ シンワッシャー【コンパクトボックス】

    若井産業
    1,498税込1,648
    1箱(150本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途薄鋼板+鉄骨材質適合板厚(mm)1.2~3.2頭径(Φmm)10.6表面処理三価ユニクロ呼び径(Φmm)4
  • ダンバ(ドリルネジ)ステンレス ナベ ブロンズ 若井産業

    ダンバ(ドリルネジ)ステンレス ナベ ブロンズ

    若井産業(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(500本)ほか
    4日以内出荷
    用途薄鋼板+鉄骨材質SUS410適合板厚(mm)1.2~3.2頭径(Φmm)8.2頭部形状ナベ呼び径(Φmm)4
  • ステンレス(+)アプセット六角ボルトP=3 (SW+JIS W組込) OHSATO(大里)

    ステンレス(+)アプセット六角ボルトP=3 (SW+JIS W組込)

    OHSATO(大里)
    279税込307
    1パック(4本)ほか
    当日出荷
    平座金とばね座金が組み込まれた十字穴付きのボルトです。座金類を別途組み込む必要がないので作業性に優れています。六角ナットがセットになっています。パッケージ上部が切り離せて、チャック付き袋なので工具箱等への保存に便利なパッケージです。
    用途各種締結に使用。材質ステンレス十字穴番号3ねじピッチ(mm)1頭部形状六角ねじ寸法(mm)6穴の形状十字穴平径(mm)スパナ:10ねじの呼びM6
  • ユーロ平ネジ Φ6.3×10.5mm 下穴Φ5mm 用 ハーフェレ

    ユーロ平ネジ Φ6.3×10.5mm 下穴Φ5mm 用

    ハーフェレ
    959税込1,055
    1セット(100個)
    8日以内出荷
    Grass Tiomos M0 125°用の取り付けビスです。 扉厚 10mm以上 合板 MDF用です。
    種別全ネジ材質スチール取付ドライバータイプ:PZ2プラスタイプオルガボックスねじピッチ(mm)2.2内径(Φmm)4.6長さL(mm)10.5外径(Φmm)6.2頭部形状仕上ニッケルメッキ穴の形状十字穴
  • ドリルスクリュー サンコーテクノ

    ドリルスクリュー

    サンコーテクノ
    1,498税込1,648
    1箱(100本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    六角頭でトルク伝達力が高く、確実に施工ができます
    用途おどりが少なく、狙った箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能です頭部形状六角頭
  • シンワッシャー サンコーテクノ

    シンワッシャー

    サンコーテクノ
    1,598税込1,758
    1箱(100本)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    部材との接地面積の大きいシンワッシャー頭です
    用途鉄骨下地への薄物パネル取付けに
  • Zマーク 六角ボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク 六角ボルト

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    139税込153
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    Zマーク表示金物です。
    用途梁と梁のなどの接合にセット内容M12ナット1個材質/仕上JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2六角高さ(mm)8六角対辺(mm)19寸法d(mm)12ねじ長さ(mm)35以上
  • ステンレス コーススレッド フレキ(小箱) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス コーススレッド フレキ(小箱)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    2,998税込3,298
    1箱(300本)ほか
    当日出荷
    マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。サビにくく屋外や水回りの施工に最適です。
    用途木工用造作ビス仕様フレキ頭材質ステンレス(SUS410)表面処理パシペート胴部スクリュー
  • 六角穴付止めねじ くぼみ先 UNC ボサード

    六角穴付止めねじ くぼみ先 UNC

    ボサード
    1,598税込1,758
    1箱(10本)ほか
    3日以内出荷
    六角穴付止めねじのユニファイ(並目)規格品です。 ユニファイ規格のため、欧米製の一般機械・自動車・バイク・自転車等の機械部品・シャフト・軸受などに多く見られます。
    用途1.軸に回転体を固定する 2.シャフトを母材に固定する 3.二つの部材を出っ張りなく固定する。 このような用途で使用します。先端形状くぼみ先穴の形状六角穴
  • 5.0x 25mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/10本) エスコ

    5.0x 25mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/10本)

    エスコ
    265税込292
    1パック(10本)
    翌日出荷
    材質鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)5×25頭部形状(+)トラス頭入数10本
  • 3.0x 12mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/30本) エスコ

    3.0x 12mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/30本)

    エスコ
    240税込264
    1パック(30本)
    翌日出荷
    材質鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)3×12頭部形状(+)トラス頭入数30本
  • 5x25mm ピアスビス(六角頭/ステンレス/30本) エスコ

    5x25mm ピアスビス(六角頭/ステンレス/30本)

    エスコ
    1,300税込1,430
    1パック(30本)
    欠品中
    材質ステンレス寸法(mm)5×25入数30個
  • 5x16mm ピアスビス(ナベ頭/鉄/600本) エスコ

    5x16mm ピアスビス(ナベ頭/鉄/600本)

    エスコ
    4,510税込4,961
    1パック(600本)
    翌日出荷
    材質鉄(三価クロメート)寸法(mm)5×16入数600個
  • 4x19mm ピアスビス(ナベ頭/ステンレス/700本) エスコ

    4x19mm ピアスビス(ナベ頭/ステンレス/700本)

    エスコ
    9,220税込10,142
    1パック(700本)
    翌日出荷
    寸法(mm)4×19入数700個
  • ヘクサロビュラ穴付き脱落防止ボタンボルト(ピンつき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    ヘクサロビュラ穴付き脱落防止ボタンボルト(ピンつき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    259税込285
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。 いたずら防止ねじタイプ。 CEマーキングの対応に。 取りつけ・取りはずしには専用工具[[SRX]]をご使用ください。
    用途保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応 工作機械/食品機械/電気・電子機器材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当1袋入数(個)1ねじ規格並目
  • MIC ユリヤ化粧ネジ No.1 黒 (三価クロメート) コノエ

    MIC ユリヤ化粧ネジ No.1 黒 (三価クロメート)

    コノエ
    989税込1,088
    1パック(70個)ほか
    3日以内出荷
    手で締める事ができるねじで、110℃の耐熱性があります。照明器具の反射板の取付に。各種ディスプレイ用器具に。電気機器、一般機械、事務用機器などに。
    材質頭部:ユリヤ樹脂、ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当) 三価クロメート
  • MIC (+)鍋ドリルねじ (鉄/ユニクロ) コノエ

    MIC (+)鍋ドリルねじ (鉄/ユニクロ)

    コノエ
    649税込714
    1パック(50個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ナベ頭でねじ先にドリル部分があり、ネジ部はタッピンねじになっています。下穴あけ、ねじ立て、締め付け用に。角波、水切り、ダクト、エクステリア、板金製品などに。
    材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部形状なべ
  • MIC (+)皿小ねじ (鉄/ユニクロ) コノエ

    MIC (+)皿小ねじ (鉄/ユニクロ)

    コノエ
    529税込582
    1パック(360個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。
    材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部形状
  • ガッチリ!ビス 箱入 ウイング

    ガッチリ!ビス 箱入

    ウイング
    1,398税込1,538
    1箱(260本)ほか
    翌々日出荷
    首下ネジが木と木を強力に引寄せガッチリ締まる。ネジ部のノッチとローレットが材料を効果的に切削し打込みトルクを大幅に減少させる。打ち込みが軽く速いので電動工具のバッテリーの消耗を防ぐ。仕事が早くなるので作業者の疲労も軽減!
    用途あらゆる造作作業に最適。材質表面処理三価ユニクロ穴の形状十字穴2番
  • 鉄下地用ドリルビス ステン サラ小頭 粗目 プラケース入 ウイング

    鉄下地用ドリルビス ステン サラ小頭 粗目 プラケース入

    ウイング
    1,498税込1,648
    1パック(115本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)6穴の形状十字穴2番
  • YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 鍋

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    699税込769
    1パック(50本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。 ドリルねじでは最も一般的。
    用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)
  • ウッドロングビス 専用ビット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ウッドロングビス 専用ビット

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    879税込967
    1袋(1本)
    当日出荷
    ねじ部先端の特殊加工で下穴要らずの省施工ができます。耐震リフォームやCLT工法をはじめ、大規模化する木造建築物の様々なシーンでご使用下さい。
    用途中大規模の木造建築物の施工に最適材質スチール長さ(mm)65表面処理クロメートアズワン品番65-1932-97
  • カラー石膏ボードビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    カラー石膏ボードビス

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,998税込2,198
    1箱(800本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    国土交通大臣認定品!(※25mm除く) 。ねじ山が2条ねじ(高低ねじ)の鋼製下地 木下地兼用タイプ。環境にやさしいノンクロム塗装。仕上げ後のパテのりの良い梨地頭
    用途壁や天井の石膏ボードの施工に最適材質スチール線径(Φmm)3.9表面処理ノンクロム塗装頭径(mm)8.2
  • ウッドデッキビス(四角ビット付) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ウッドデッキビス(四角ビット付)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,998税込2,198
    1パック(101本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    下穴と座掘りで仕上がりがキレイ。特殊フレキで頭飛び防止効果
    用途ウッドデッキ材用ビス
  • ステンレス 棚柱用ねじ 若井産業

    ステンレス 棚柱用ねじ

    若井産業(1件のレビュー)
    209税込230
    1袋(50本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    呼び径(mm)3.1頭径(mm)6
ねじ