カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- 3.1mm(235)
- 4mm(530)
- 4.15mm(292)
- 5mm(408)
- M2(1,763)
- M2.3(576)
- M2.5(734)
- M2.6(1,408)
- M3(5,103)
- M3.5(1,404)
- M3.8(503)
- M4(7,752)
- M4.2(441)
- M4.5(448)
- M4.8(228)
- M5(5,344)
- M6(4,413)
- M8(2,384)
- M10(1,008)
- M12(614)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

六角穴付き(247)

六角穴付きフランジ(26)

六角穴付き皿(2)

四角(7)

平(83)

極低頭(78)

皿(2,139)

超極低頭(35)
長さ(mm)
材質
- アルミ(28)
- ステンレスすべて(4,313)
- A2(20)
- SUS304(2,528)
- SUS305(45)
- SUS310S(31)
- SUS316L(43)
- SUS410(260)
- SUSXM7(174)
- チタン(92)
- 樹脂すべて(227)
- ABS(24)
- PEEK(30)
- ポリカーボネート(PC)(58)
- レニー(RENY)(33)
- 鉄すべて(6,184)
- SCM435(272)
- SWCH(60)
- SWCH18A(33)
- 黄銅(真鍮)(358)
- 材質をもっと見る
取付穴形状

ヘクサロビュラ(192)

ポジドライブ(4)

ワンサイド(12)

三角穴(1)

六角穴(611)

十字穴(4,598)

四角穴(24)
表面処理
- 3価クロメート(300)
- 3価ステンコート(125)
- 3価ブラック(552)
- 3価ホワイト(1,017)
- 3価ユニクロ(326)
- その他(127)
- カラー(291)
- クロメート(842)
- クローム(328)
- ステンコート(109)
- ゼロクローム(133)
- ニッケル(782)
- ノンクローム(332)
- パシペート(170)
- ユニクロ(864)
- ラスパート(125)
- 生地/未処理(488)
- 茶ブロンズ(312)
- 黒亜鉛(379)
- 黒染め(410)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・クローム・ステンコート・ゼロクローム・ニッケル・ノンクローム・パシペート・ユニクロ・ラスパート・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(862)
- 0.45(56山)(859)
- 0.5(2,787)
- 0.6(432)
- 0.63(40山)(327)
- 0.7(36山)(3,475)
- 0.79(32山)(512)
- 0.8(2,647)
- 0.9(28山)(520)
- 1(2,444)
- 1.05(24山)(1,129)
- 1.25(1,620)
- 1.27(20山)(499)
- 1.41(18山)(1,237)
- 1.5(635)
- 1.58(16山)(1,231)
- 1.75(392)
- 1.81(14山)(497)
- 2.11(12山)(386)
- 2.54(10山)(240)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・1.81(14山)・2.11(12山)・2.54(10山)・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
- IT6(5)
- IT8(5)
- No.0(87)
- No.1(1,972)
- No.2(6,493)
- No.3(2,061)
- No.4(201)
- T4(20)
- T5(17)
- T6(76)
- T8(79)
- T10(305)
- T20(285)
- T25(221)
- T27(4)
- T30(203)
- T40(68)
- T45(3)
- T50(5)
- T55(7)
- ねじ穴寸法をもっと見る
IT6・IT8・No.0・No.1・No.2・No.3・No.4・T4・T5・T6・T8・T10・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・ねじ穴寸法をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(13,433)
- エスコ(1,906)
- 若井産業(411)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(307)
- ヤマヒロ(275)
- 九飛勢螺(269)
- 日本パワーファスニング(218)
- TRUSCO(196)
- 八幡ねじ(184)
- 日産ネジ(177)
- OHSATO(大里)(171)
- ウイング(147)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(109)
- ハーフェレ(102)
- サイマコーポレーション(94)
- サンコーテクノ(84)
- 丸エム製作所(64)
- 降矢技研(60)
- コノエ(50)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・エスコ・若井産業・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ヤマヒロ・九飛勢螺・日本パワーファスニング・TRUSCO・八幡ねじ・日産ネジ・OHSATO(大里)・ウイング・NBK(鍋屋バイテック会社)・ハーフェレ・サイマコーポレーション・サンコーテクノ・丸エム製作所・降矢技研・コノエ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
価格
価格で絞り込む
商品豆知識

(+)皿小ねじ(ステンレス/アロック)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス十字穴番号2表面処理アロック頭部形状皿穴の形状十字穴
(+)トラス小ねじ(ステンレス/つや消し黒)(パック品)
大阪魂(4件のレビュー)¥539税込¥5931パック(20個)ほか当日出荷材質ステンレス十字穴番号2表面処理つや消し黒頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+-)グリーンボルト(黄銅/生地)
大阪魂(3件のレビュー)¥439~税込¥483~1個ほか当日出荷から3日以内出荷種別全ねじ材質黄銅表面処理生地頭部形状六角穴の形状プラスマイナスねじ山種類メートル並目
TRF/いたずら防止用ねじ ピンTRX・ボタンタッピンねじ 4種AB形 (ステンレス)
サイマコーポレーション(2件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から3日以内出荷材質ステンレス頭部形状ボタン穴の形状ピンTRX
(+)ナベPK=1(JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(4件のレビュー)¥439~税込¥483~1パック(25個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス種類PK=1(JIS小形W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス/ブラック)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥439~税込¥483~1パック(15個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス十字穴番号2表面処理ブラック頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
(+)TP小ねじ (ステンレス)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(13個)ほか当日出荷から3日以内出荷ねじの頭部に皿ばね座金の形をした大きな座面を持っているため、皿ばね性と座面陥没を防ぐ大きな座面により大きなゆるみ止め機能をもったネジです。材質ステンレス十字穴番号2穴の形状十字穴
六角穴付止めねじ とがり先 (SCM435/亜鉛黒)(パック品)
大阪魂(2件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質SCM435表面処理亜鉛黒穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
軸細コーススレッドスクリュー(ステンレス)
TRUSCO(4件のレビュー)¥979税込¥1,0771パック(60本)ほか当日出荷引き抜き強度UP。フレキ頭でくい込み抜群。軸が細く先割れタイプなので板に負担が掛かりにくく板割れを起こし難い。SUS410ステンレスで錆に強い。用途木材用。材質(本体)ステンレス(SUS410)ビットNoNo.2
ボルトンパック ナベ頭タッピングネジ(ステンレス)
TRUSCO(1件のレビュー)¥939税込¥1,0331パック(50個)ほか当日出荷用途金属素材用材質/仕上ステンレス(SUS305J1、XM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クローム)(パック品)
大阪魂¥299~税込¥329~1パック(20個)ほか4日以内出荷材質SCM435相当表面処理クローム先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
ステンレス万能ビス ブラック プラケース入
ウイング¥980税込¥1,0781パック(70本)ほか当日出荷から4日以内出荷強度に優れた太軸のステンレスSUS410を採用。硬い材料にスムーズにネジを切る高い山低い山の2条ネジ。施工性に優れ、木割れを防止する先端先割カット付。頭がしっかり沈み止まりの良いフレキ付大頭。優れた防錆力のブラックラスパート処理で内装にも外装にも安心して使用できます。頭部は十字穴2番。用途焼杉板・ウッドフェンス・ウッドデッキ等外装施工に。ダーク色基調の内装施工に。材質ステンレスSUS410表面処理ブラックラスパート穴の形状十字穴2番
(+)皿木ねじ (ステンレス/ブロンズ)(パック品)
OHSATO(大里)¥429~税込¥472~1パック(100本)ほか当日出荷から3日以内出荷皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。用途木部用に。材質ステンレス/ブロンズ頭部形状皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
+皿小ねじ 三価黒亜鉛めっき(少量パック)
八幡ねじ¥160~税込¥176~1パック(8本)ほか当日出荷から翌日出荷十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため三価ブラックめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。RoHSなど環境規制対応品です。十字穴番号2RoHS指令(10物質対応)対応
+トラス小ねじ 三価黒亜鉛めっき(少量パック)
八幡ねじ¥180~税込¥198~1パック(4本)ほか当日出荷から翌日出荷十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため三価ブラックめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。RoHSなど環境規制対応品です。RoHS指令(10物質対応)対応
AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ) BP
アックスブレーン¥550税込¥6051パック(20本)ほか当日出荷から4日以内出荷H鋼を下穴なしでぶち抜く!無駄がない使い切りタイプ!。下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い!用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。表面処理ユニクロ頭部形状なべ鉄板厚さ(mm)2.3~9.0
ステンレス トラス小ネジ(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥189~税込¥208~1パック(4本)ほか当日出荷から3日以内出荷・トラス頭 ・並目(ミリ)ねじ ・サビにくいステンレス製(SUS XM7)用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合
サビに強いドリルビス ナベ頭 鉄イオニスコート
九飛勢螺¥319~税込¥351~1袋(50本)当日出荷高耐食イオニスコートを表面処理に採用したドリルねじです。塩水噴霧試験にてステンレスSUS410を凌ぐ耐食性を得ています。用途錆びが気になる箇所に使用。材質鉄適合板厚(mm)1.6~3.2表面処理イオニスコートねじの呼びM4頭部ナベ頭RoHS指令(10物質対応)対応
六角フランジ タッピングねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥279~税込¥307~1パック(4本)ほか当日出荷・フランジ形状のため、相手材の座面陥没を防止します。用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質スチール、表面処理:クロメートメッキ
皿頭タッピングねじ ユニクロ 少量パック
TRUSCO¥269~税込¥296~1袋(50本)ほか当日出荷皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。用途主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
ナベ頭タッピングねじ ユニクロ 少量パック
TRUSCO¥269~税込¥296~1袋(20本)ほか当日出荷一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。用途主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
ファスニー つまみねじ(白色)
由良産商¥529~税込¥582~1パック(8本)当日出荷から4日以内出荷エンジニアリングプラスチックの中でも最も大きい強度・弾性率を有し耐油性・耐熱性にも優れており、軽量化も実現!材質レニー頭部寸法(mm)6.5
鉄/ユニクロメッキ(+) ナベ頭小ねじ
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥119税込¥1311パック(8本)当日出荷から翌々日出荷スイッチプレート周りに使用。用途各種締結に使用。材質鉄ねじピッチ(mm)0.6ねじ径(mm)3.5ねじの種類全ねじ表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭穴の形状十字穴
GROVE ステンレスウッドデッキビス(ケース売)
グローブウッド(GROVE WOOD)¥17,980~税込¥19,778~1ケース(100本×10箱)翌々日出荷SUS304ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、Φ5.5mmなのでハードな使用でもねじ切れが起こりにくいです。※ハードウッド材に使用する場合は下穴が必要になります。フレキ頭 ハイローネジなので入りがスムーズ Φ5.5mmなのでハードな使用でもネジ切れをほとんど起こしません。徳用箱 10箱セット用途建築工事、DIY付属品スクエアビット(#2)1個につき 1本付属材質SUS304長さ(mm)295色ブラウン寸法(幅W×高さH)(mm)435×110ねじ径(mm)5.5表面処理塗装頭部形状フレキ穴の形状四角穴
YAIBA ドリルねじ ステンレス シンワッシャー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,198~税込¥1,318~1パック(12本)ほか当日出荷から3日以内出荷下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) シンワッシャー頭の特徴:頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくく、 サイディングやスパンドレルの重ね部に使う。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)
グッとビス シンワッシャー
若井産業¥329~税込¥362~1パック(6本)ほか当日出荷から翌々日出荷特殊ハードコーティング採用(高い防錆力。すぐれた傷つき防止性)用途ALC・コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・中空押出セメント板・木材への各種金具、木材、薄鋼板等の取り付けにねじの呼びM5
ステン板対応ドリルねじナベ GRX
MIYAGAWA¥1,398税込¥1,5381セット(12本)ほか当日出荷硬いステンレス材に下穴なしで打ち込める画期的なドリルねじです。用途ステンレス部材の締結に。材質特殊ステンレス(GRX)、表面処理:パシベイト頭部形状ナベ適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0467
ドリルねじシンワッシャー ステン
MIYAGAWA¥559税込¥6151セット(16本)ほか当日出荷から翌々日出荷頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくくサイディングやスパンドレルの重ね部などに適したドリルねじです。用途サイディング・スパンドレルの重ね部に。材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト適合ドライバープラスNo.2最大適合板厚(mm)3.22018年トラスコ掲載ページ2 0465