絞り込み
ねじの呼び
頭部形状
頭部形状
六角穴付き(247)
頭部形状
六角穴付きフランジ(26)
頭部形状
六角穴付き皿(2)
頭部形状
四角(7)
頭部形状
(83)
頭部形状
極低頭(78)
頭部形状
(2,139)
頭部形状
超極低頭(35)
長さ(mm)
材質
取付穴形状
取付穴形状
ヘクサロビュラ(192)
取付穴形状
ポジドライブ(4)
取付穴形状
ワンサイド(12)
取付穴形状
三角穴(1)
取付穴形状
六角穴(611)
取付穴形状
十字穴(4,598)
取付穴形状
四角穴(24)
表面処理
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・クローム・ステンコート・ゼロクローム・ニッケル・ノンクローム・パシペート・ユニクロ・ラスパート・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・1.81(14山)・2.11(12山)・2.54(10山)・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
IT6・IT8・No.0・No.1・No.2・No.3・No.4・T4・T5・T6・T8・T10・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・ねじ穴寸法をもっと見る
ブランド
大阪魂・エスコ・若井産業・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ヤマヒロ・九飛勢螺・日本パワーファスニング・TRUSCO・八幡ねじ・日産ネジ・OHSATO(大里)・ウイング・NBK(鍋屋バイテック会社)・ハーフェレ・サイマコーポレーション・サンコーテクノ・丸エム製作所・降矢技研・コノエ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

49ページ目: ねじ

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
19,052件中 1,9211,960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タッピングセット ハイロジック

    タッピングセット

    ハイロジック
    839税込923
    1箱
    欠品中
    DIY、工作、補修などに。さまざまなサイズが一緒になったセット品。便利な仕分けケース
    セット内容3×16皿30個、3×25皿18個、4×20皿20個、4×30皿15個、4×12ナベ20個
  • 3カ-W +チョウテイトウネジ(AHN2 大阪魂

    3カ-W +チョウテイトウネジ(AHN2

    大阪魂
    667税込734
    1袋(140個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ピッチ(mm)0.4寸法H(mm)0.3寸法D(Φmm)3.4表面処理3価ホワイト頭部形状超低頭ねじ寸法M#0ねじの呼びM2
  • SUS(6アナ)スリムヘッドコ 大阪魂

    SUS(6アナ)スリムヘッドコ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(8個)ほか
    翌々日出荷
  • クローム(+)スリムヘッドコネジ 大阪魂

    クローム(+)スリムヘッドコネジ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(32個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 7Tアプセットボルト 全ねじ (鉄/三価めっき)(パック品) OHSATO(大里)

    7Tアプセットボルト 全ねじ (鉄/三価めっき)(パック品)

    OHSATO(大里)
    199税込219
    1袋(5本)
    翌々日出荷
    頭部に7マークがついたボルトです。
    用途各種締結メンテナンスに。種別全ねじ材質/仕上鉄/三価めっきねじピッチ1六角対辺(mm)10頭部形状六角アプセットねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • 野地板ビス (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)

    野地板ビス (鉄/ユニクロめっき)(パック品)

    OHSATO(大里)
    589税込648
    1袋(100本)
    翌々日出荷
    建築材の耐火野地板を施工するのに使用するビスです。
    用途野地板への施工に。材質表面処理ユニクロめっき頭部形状シンワッシャー頭ねじの呼び4.2
  • 軽天ビス ラッパ頭 (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)

    軽天ビス ラッパ頭 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)

    OHSATO(大里)
    189税込208
    1袋(100本)ほか
    翌々日出荷
    板厚1.0mmまでの軽天下地材接合用ビスです。
    用途軽天下地接合用に。材質表面処理ユニクロめっき頭部形状ラッパ頭
  • 建具用木ねじ(一番ビス) 皿頭 (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)

    建具用木ねじ(一番ビス) 皿頭 (ステンレス)(パック品)

    OHSATO(大里)
    499税込549
    1パック(51本)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    建築の建具などに使用する木工用ビスです。頭部も小さいので隠しねじとして使用します。
    用途額縁・床・ドア止め等の用途に。材質ステンレス十字穴番号1番ねじの呼び2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピアスカラーキャップ六角用 ピアス

    ピアスカラーキャップ六角用

    ピアス
    999税込1,099
    1箱(2パック×30個)
    翌々日出荷
    自動車用の窓枠シール材としても使われている材質を使用している為、耐寒・耐熱・耐候性に優れています。
    用途耐食性、防水性及び装飾性が求められる内外装に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピアスビス ウスト ピアス

    ピアスビス ウスト

    ピアス
    999税込1,099
    1箱(5パック×8本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    頭浮きしにくい首下形状となっており、頭部高さが1.5mmと低く、パネル等を重ね合わせる時の干渉が最小限に抑えられます。
    用途洗練された頭部形状と、出っ張りの少なさで美観性に優れています。人目につく箇所への使用に最適です。呼び径4頭径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブロンズ 木ねじ 皿頭(中容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ブロンズ 木ねじ 皿頭(中容量パック)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,576税込1,734
    1箱(92本×4パック)ほか
    3日以内出荷
    ・頭形状:皿頭 ・ブロンズ
    用途下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。材質スチール、ブロンズメッキ
  • タッピングねじ 皿頭 白頭(中容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    タッピングねじ 皿頭 白頭(中容量パック)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    2,178税込2,396
    1箱(24本×6パック)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ・頭形状:皿頭 ・頭色:白塗装
    用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質スチール、白塗装
  • ユニクロ(+-)Aフランジ(B8D10 大阪魂

    ユニクロ(+-)Aフランジ(B8D10

    大阪魂
    667税込734
    1袋(13個)ほか
    翌々日出荷
    寸法H(mm)3寸法d(mm)5寸法D(mm)10寸法e(mm)8.7寸法B(mm)8寸法T(mm)0.8寸法M(mm)4.4ねじの呼びM5
  • GB ステン(+)Aサラ 大阪魂

    GB ステン(+)Aサラ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(25個)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • ステン(+)Aトラス 大阪魂

    ステン(+)Aトラス

    大阪魂
    667税込734
    1袋(28個)ほか
    翌々日出荷
    材質ステンレス頭部形状トラス
  • ステン(+)Aトラス(T) 大阪魂

    ステン(+)Aトラス(T)

    大阪魂
    667税込734
    1袋(33個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス頭部形状トラス
  • GALLUP(ギャラップ) Brass Products ブラススクリュー フラットヘッド M4×25mm(皿頭)20本パック Brass Products(ブラス・プロダクツ)

    GALLUP(ギャラップ) Brass Products ブラススクリュー フラットヘッド M4×25mm(皿頭)20本パック

    Brass Products(ブラス・プロダクツ)
    1,298税込1,428
    1パック
    当日出荷
    根強い人気がある真鍮無垢のマイナスビス。その歴史は古くアンティーク家具や伝統建築に多く採用されています。真鍮の為、経年変化により鈍いゴールドに変色し、アンティーク感が増していきます。今ではプラスネジが一般的となりましたが、マイナスネジはゴミが詰まりにくく、ネジ穴が潰れにくいという利点があり、今でも水回りや人の手が届きづらい場所、汚れやすい場所で利用されています。ギャラップオリジナルの真鍮金物シリーズ【BRASS PRODUCTS(ブラスプロダクツ)】の替えや、アンティーク家具の補修、クラシカルなデザインの家具・什器製作にお使いください。
    用途【皿頭 ネジ径 3.6×長さ24.5】アンティークな雰囲気の真鍮製マイナスネジ。サイズ(mm):約 ネジ径3.6×長さ24.5×頭の直径7.1材質真鍮長さ(mm)25ねじ径M4頭部形状穴の形状マイナス
  • GALLUP(ギャラップ) Brass Products ブラススクリュー フラットヘッド M3.5×35mm(皿頭)20本パック Brass Products(ブラス・プロダクツ)

    GALLUP(ギャラップ) Brass Products ブラススクリュー フラットヘッド M3.5×35mm(皿頭)20本パック

    Brass Products(ブラス・プロダクツ)
    1,198税込1,318
    1パック
    当日出荷
    根強い人気がある真鍮無垢のマイナスビス。その歴史は古くアンティーク家具や伝統建築に多く採用されています。真鍮の為、経年変化により鈍いゴールドに変色し、アンティーク感が増していきます。今ではプラスネジが一般的となりましたが、マイナスネジはゴミが詰まりにくく、ネジ穴が潰れにくいという利点があり、今でも水回りや人の手が届きづらい場所、汚れやすい場所で利用されています。ギャラップオリジナルの真鍮金物シリーズ【BRASS PRODUCTS(ブラスプロダクツ)】の替えや、アンティーク家具の補修、クラシカルなデザインの家具・什器製作にお使いください。
    用途【皿頭 ネジ径 3.2×長さ34.1】アンティークな雰囲気の真鍮製マイナスネジ。サイズ(mm):約 ネジ径3.2×長さ34.1×頭の直径6.3材質真鍮長さ(mm)35ねじ径M3.5頭部形状穴の形状マイナス
  • 3カ-W タンシ+-ナベ 大阪魂

    3カ-W タンシ+-ナベ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(53個)ほか
    当日出荷から72日以内出荷
  • +皿小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック) 八幡ねじ

    +皿小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック)

    八幡ねじ
    120税込132
    1パック(4本)ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • +トラス小ねじ ニッケルめっき(少量パック) 八幡ねじ

    +トラス小ねじ ニッケルめっき(少量パック)

    八幡ねじ
    160税込176
    1パック(8本)ほか
    翌日出荷
    十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、ニッケルめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • +トラス小ねじ クロームめっき(少量パック) 八幡ねじ

    +トラス小ねじ クロームめっき(少量パック)

    八幡ねじ
    190税込209
    1パック(8本)ほか
    翌日出荷
    十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、クロームめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。
  • 木下地用波座別注セット 鉄板大波用 若井産業

    木下地用波座別注セット 鉄板大波用

    若井産業
    4,125税込4,538
    1袋(50セット)
    5日以内出荷
    材質(波座)ステンレスSUS304全長(mm)50(ねじ)シルバー材質(ねじ部)太さ(mm)5パッキンEPDM黒
  • M5アプセット小ネジ・M5フランジナットセット bitstrong(ビットストロング)

    M5アプセット小ネジ・M5フランジナットセット

    bitstrong(ビットストロング)
    315税込347
    1セット
    当日出荷
    内容物はM5アプセット小ネジ6個、M5フランジナット6個となります。小ネジとナットにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
    用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。フランジによって、ナットのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。BS-KANKANA-GO37の取付用ネジセットになります。仕様●M5アプセット小ネジの本数(本):6●M5フランジナットの個数(個):6材質ステンレス高さ(mm)ねじ頭:2質量(g)27ねじピッチ(mm)0.70.8二面幅(mm)8ねじの呼びM5対角(mm)9フランジ径(Φmm)11
  • アプセット小ネジ・ボルト・ナット・平ワッシャーセット bitstrong(ビットストロング)

    アプセット小ネジ・ボルト・ナット・平ワッシャーセット

    bitstrong(ビットストロング)
    330税込363
    1セット
    当日出荷
    内容物はM10x35mm六角ボルト1個、M4x18mmアプセット小ネジ4個、M4ナット4個、M4平ワッシャー8個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
    用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANKANA-B6の取付用ネジセットになります。仕様●M10六角ボルト:ねじの呼び:M10、ネジピッチ:1.5mm、二面幅:14mm、対角距離:16mm●M4アプセット小ネジ:ねじの呼び:M4、ねじピッチ:0.7mm、ねじ頭高さ:2mm●M4ナット:ねじの呼び:M4、二面幅:7mm、対角距離:8mm●M4平ワッシャー:内径:4mm、外径:12mm、高さ:1mm材質ステンレス質量(g)30ねじの呼びM4/10
  • アプセット小ネジ・ナット・タッピングネジ2種類(なべ頭、皿頭)・中空壁・石膏ボードアンカーセット bitstrong(ビットストロング)

    アプセット小ネジ・ナット・タッピングネジ2種類(なべ頭、皿頭)・中空壁・石膏ボードアンカーセット

    bitstrong(ビットストロング)
    225税込248
    1セット(2袋)
    当日出荷
    内容物はM4x18mmアプセット小ネジ4個、M4ナット4個、なべ頭タッピングネジ3個、皿頭タッピングネジ4個、中空壁・石膏ボードアンカー4個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
    用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れ、ネジを挿入します。BS-KANKANA-GO43の取付用ネジセットになります。仕様●M4アプセット小ネジ:ねじの呼び:M4、ねじピッチ:0.7mm、ねじ頭高さ:2mm●M4ナット:ねじの呼び:0.7mm、二面幅:7mm、対角距離:8mm●なべ頭タッピングネジ:タッピングの径:3mm、ねじ頭高さ:2mm●中空壁・石膏ボードアンカー:直径:7mm●皿頭タッピングネジ:タッピングの径:4mm、ねじ頭高さ:3mm材質ステンレス、プラスチック質量(g)20ねじの呼びM4
  • NEWステンヘクスビス ユニーズパック 六角/SUS410 ユニーズ

    NEWステンヘクスビス ユニーズパック 六角/SUS410

    ユニーズ
    4,410税込4,851
    1パック
    当日出荷から4日以内出荷
    NEWステンヘクスビス5mm/6mm SUS・厚鉄板対応。ステンレスにも鉄にも下穴なし!ソケットでも四角でもOK!。SUS製品への金具の取り付けが簡単に!。下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。
    用途ステンレス材・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに付属品SQ2PH2ビット110mm材質SUS410頭部形状六角
  • マルチドリルビス ユニーズパック ナベ/ステンレスコーテイング ユニーズ

    マルチドリルビス ユニーズパック ナベ/ステンレスコーテイング

    ユニーズ
    1,688税込1,857
    1パック
    当日出荷から4日以内出荷
    マルチドリルビス4mm薄鉄板用(1.5mm~3.2mmまで)。なめない!コケない!落とさない!3拍子揃った切れ味抜群の鉄板ビス!下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。
    用途鉄板(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに付属品SQ2PH2ビット110mm材質ステンレス頭部形状ナベ仕上ステンレコーテング
  • マルチドリルビス ユニーズパック ナベ/ユニクロメッキ ユニーズ

    マルチドリルビス ユニーズパック ナベ/ユニクロメッキ

    ユニーズ
    2,388税込2,627
    1パック
    3日以内出荷から4日以内出荷
    マルチドリルビス5mm。厚鉄板対応(2.3mm~9.0mmまで)。四角ビット対応でガッチリホールド!。H鋼を下穴なしでぶち抜く!。下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。ビスの外径は5mmですが4mmの穴にほぼ通ります。
    用途H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。付属品SQ2PH2ビット110mm材質頭部形状ナベ仕上ユニクロメッキ
  • トルネードポイント フラットモドトラス(ステンレス/SUS410)(パック品) ヤマヒロ

    トルネードポイント フラットモドトラス(ステンレス/SUS410)(パック品)

    ヤマヒロ
    834税込917
    1袋(50本)
    当日出荷
    薄鉄板をワンタッチ締結できるねじです。
    用途けらば包みや桟鼻面戸などの取り付けに最適です。材質ステンレス/SUS410長さ(mm)12タイプ全ねじねじ径(mm)3.9適合板厚(mm)(ステンレス板)合計板厚0.8まで、(薄鉄板)合計板板厚1.4まで頭部形状トラス頭部高さ(mm)2.2頭径(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
  • ランスタッチ ジャックポイント D6サラ(鉄/三価ユニクロ)(パック品) ヤマヒロ

    ランスタッチ ジャックポイント D6サラ(鉄/三価ユニクロ)(パック品)

    ヤマヒロ
    670税込737
    1袋(100本)
    当日出荷
    ランナーとスタッドをワンタッチで締結する無溶接工法用ねじです。
    用途ボードの下貼りに最適です。材質長さ(mm)13タイプ全ねじねじ径(mm)4.2適合板厚(mm)(合計)1.2~2.3表面処理三価ユニクロ頭部形状サラ頭部高さ(mm)1.6頭径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • AZワッシャー(ステンレス/SUS304)(パック品) ヤマヒロ

    AZワッシャー(ステンレス/SUS304)(パック品)

    ヤマヒロ
    1,828税込2,011
    1袋(100本)
    翌々日出荷
    座金とパッキンが密着一体化したシール材です。斜打ちしてもパッキンがはみ出すことなく安定した防水効果があります。
    用途防水効果に最適。材質座金:ステンレスSUS304、ワッシャー:EPDM厚さ(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ランスタッチ ドライウォール サラ(鉄/三価ユニクロ)(パック品) ヤマヒロ

    ランスタッチ ドライウォール サラ(鉄/三価ユニクロ)(パック品)

    ヤマヒロ
    392税込431
    1袋(100本)
    当日出荷
    ランナーとスタッドをワンタッチで締結する無溶接工法用ねじです。
    用途ボードの下貼りに最適です。材質長さ(mm)14タイプ全ねじねじ径(mm)3.9適合板厚(mm)(合計)1.4以下表面処理三価ユニクロ頭部形状サラ頭部高さ(mm)1.6頭径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャックポイント ノンヘッド(鉄/三価ユニクロ)(パック品) ヤマヒロ

    ジャックポイント ノンヘッド(鉄/三価ユニクロ)(パック品)

    ヤマヒロ
    858税込944
    1袋(50本)ほか
    翌々日出荷
    超極薄頭(0.9mm)のため、ビスを打ち込んだ上からさらに別部材を締結しても不陸の発生がほとんどありません。板金工事の水切り取り付けや、屋根材等の後施工でも使用できるドリルねじです。
    用途部材重ね部に最適です。材質タイプ全ねじねじ径(mm)4.8適合板厚(mm)3.2まで表面処理三価ユニクロ頭部径(Φmm)10頭部高さ(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャックポイント サラ(ステンレス/SUS410)(パック品) ヤマヒロ

    ジャックポイント サラ(ステンレス/SUS410)(パック品)

    ヤマヒロ
    454税込499
    1袋(50本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるステンレス製ドリルねじです。頭部形状が、皿頭のドリルねじです。
    用途鉄部への締結に。材質ステンレス/SUS410タイプ全ねじねじ径(mm)4.2適合板厚(mm)2.3まで頭部形状頭部径(Φmm)8頭部高さ(mm)2.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • AXマルチドリルビス 鉄板用 皿(ユニクロ) アックスブレーン

    AXマルチドリルビス 鉄板用 皿(ユニクロ)

    アックスブレーン
    1,998税込2,198
    1パック
    4日以内出荷
    鉄板をぶち抜く業界最強のビス。四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。インパクトドライバーで作業が可能。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
    用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本表面処理ユニクロ頭部形状強度(Nm)ねじり破断:6.8引抜強度(N)6300(試験板:材質SS400、厚み 2.3mm、堅さ HRC 32~39)
  • ブロンズ 木ネジ 皿頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ブロンズ 木ネジ 皿頭(少容量パック)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    129税込142
    1パック(10本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ・頭形状:皿頭 ・ブロンズ
    用途下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。
  • ブロンズ タッピングねじ 皿頭 (少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ブロンズ タッピングねじ 皿頭 (少容量パック)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    229税込252
    1パック(16本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ・頭形状:皿頭 ・色:ブロンズ
    用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
  • ワッシャータッピングねじ 黒 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ワッシャータッピングねじ 黒

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    149税込164
    1パック(4本)
    当日出荷から9日以内出荷
    ワッシャーと一体型のタッピングねじです。
    用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質スチール(ユニクロ)メッキ寸法d(mm)4
  • ステンブロンズ タッピングねじ 鍋頭 (少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンブロンズ タッピングねじ 鍋頭 (少容量パック)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    239税込263
    1パック(10本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ・頭形状:鍋頭 ・サビにくいステンレス製 ・色:ブロンズ
    用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
ねじ