カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- 3.1mm(235)
- 4mm(530)
- 4.15mm(292)
- 5mm(408)
- M2(1,763)
- M2.3(576)
- M2.5(734)
- M2.6(1,408)
- M3(5,103)
- M3.5(1,404)
- M3.8(503)
- M4(7,752)
- M4.2(441)
- M4.5(448)
- M4.8(228)
- M5(5,344)
- M6(4,413)
- M8(2,384)
- M10(1,008)
- M12(614)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

六角穴付き(247)

六角穴付きフランジ(26)

六角穴付き皿(2)

四角(7)

平(83)

極低頭(78)

皿(2,139)

超極低頭(35)
長さ(mm)
材質
- アルミ(28)
- ステンレスすべて(4,313)
- A2(20)
- SUS304(2,528)
- SUS305(45)
- SUS310S(31)
- SUS316L(43)
- SUS410(260)
- SUSXM7(174)
- チタン(92)
- 樹脂すべて(227)
- ABS(24)
- PEEK(30)
- ポリカーボネート(PC)(58)
- レニー(RENY)(33)
- 鉄すべて(6,184)
- SCM435(272)
- SWCH(60)
- SWCH18A(33)
- 黄銅(真鍮)(358)
- 材質をもっと見る
取付穴形状

ヘクサロビュラ(192)

ポジドライブ(4)

ワンサイド(12)

三角穴(1)

六角穴(611)

十字穴(4,598)

四角穴(24)
表面処理
- 3価クロメート(300)
- 3価ステンコート(125)
- 3価ブラック(552)
- 3価ホワイト(1,017)
- 3価ユニクロ(326)
- その他(127)
- カラー(291)
- クロメート(842)
- クローム(328)
- ステンコート(109)
- ゼロクローム(133)
- ニッケル(782)
- ノンクローム(332)
- パシペート(170)
- ユニクロ(864)
- ラスパート(125)
- 生地/未処理(488)
- 茶ブロンズ(312)
- 黒亜鉛(379)
- 黒染め(410)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・クローム・ステンコート・ゼロクローム・ニッケル・ノンクローム・パシペート・ユニクロ・ラスパート・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(862)
- 0.45(56山)(859)
- 0.5(2,787)
- 0.6(432)
- 0.63(40山)(327)
- 0.7(36山)(3,475)
- 0.79(32山)(512)
- 0.8(2,647)
- 0.9(28山)(520)
- 1(2,444)
- 1.05(24山)(1,129)
- 1.25(1,620)
- 1.27(20山)(499)
- 1.41(18山)(1,237)
- 1.5(635)
- 1.58(16山)(1,231)
- 1.75(392)
- 1.81(14山)(497)
- 2.11(12山)(386)
- 2.54(10山)(240)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・1.81(14山)・2.11(12山)・2.54(10山)・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
- IT6(5)
- IT8(5)
- No.0(87)
- No.1(1,972)
- No.2(6,493)
- No.3(2,061)
- No.4(201)
- T4(20)
- T5(17)
- T6(76)
- T8(79)
- T10(305)
- T20(285)
- T25(221)
- T27(4)
- T30(203)
- T40(68)
- T45(3)
- T50(5)
- T55(7)
- ねじ穴寸法をもっと見る
IT6・IT8・No.0・No.1・No.2・No.3・No.4・T4・T5・T6・T8・T10・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・ねじ穴寸法をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(13,433)
- エスコ(1,906)
- 若井産業(411)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(307)
- ヤマヒロ(275)
- 九飛勢螺(269)
- 日本パワーファスニング(218)
- TRUSCO(196)
- 八幡ねじ(184)
- 日産ネジ(177)
- OHSATO(大里)(171)
- ウイング(147)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(109)
- ハーフェレ(102)
- サイマコーポレーション(94)
- サンコーテクノ(84)
- 丸エム製作所(64)
- 降矢技研(60)
- コノエ(50)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・エスコ・若井産業・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ヤマヒロ・九飛勢螺・日本パワーファスニング・TRUSCO・八幡ねじ・日産ネジ・OHSATO(大里)・ウイング・NBK(鍋屋バイテック会社)・ハーフェレ・サイマコーポレーション・サンコーテクノ・丸エム製作所・降矢技研・コノエ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
価格
価格で絞り込む
商品豆知識

めがね用ねじ (フレーム用 )
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥409税込¥4501パック(8本)当日出荷M1.4mm・ねじピッチ0.3mmの細かいねじ用途メガネのフレームに使用付属品M1.4x2.5(4本) M1.4x2.7(4本)材質ステンレスねじピッチ(mm)0.3寸法L(mm)2.5/2.7寸法d(mm)1.4/1.4
高耐食W4カットコーススレッド
若井産業¥1,334税込¥1,4671箱(120本)ほか5日以内出荷打ち込むときのトルクを低減。繊維を切り込むW4カット形状。ステンレスより高耐食(錆びにくい)。メーカーが製造販売する本製品のステンレス類似品SUS410製品と本製品に対して行った円錐噴霧試験の結果の比較に基づく用途木材色シルバー材質(ねじ部)鉄
波座セット 鉄骨下地用 六角頭 鉄板大波用
若井産業¥9,798税込¥10,7781袋(90セット)4日以内出荷仕様-材質(波座)ステンレスSUS304全長(mm)43色(ねじ)シルバー呼び径(mm)5材質(ねじ部)鉄材質(パッキン)EPDM
ステンレス 瓦用Wパッキンビス SSブロンズ
若井産業¥3,334~税込¥3,667~1袋(100本)当日出荷から5日以内出荷〇トラスアンダーカット頭形状で。パッキンをしっかり保持 しっかり防水。〇ポリオレフィン系「Wパッキン」採用。〇「先端カット形状」採用用途瓦・役物瓦+木材仕様SSブロンズ材質SUSXM7呼び径(mm)4.2頭径(Φmm)10材質(パッキン)ポリオレフィン系
シルバービス〈プラケース入〉ナベ
ウイング¥849税込¥9341箱(170本)ほか翌々日出荷プラグ不要のコンクリート用ビス。防錆力に優れるシルバーコート。材質鉄ねじ長さ(mm)全ネジ表面処理シルバーコート穴の形状十字穴2番
木工ビス・ロングタイプ〈箱入〉
ウイング¥5,398~税込¥5,938~1箱(100本)当日出荷コーススレッドに先割カットをプラス。素早い確かな食いつきに軽い打ち込み。 摩擦抵抗を減らす軸部ローレット付で長いビスも最後まで軽くスムーズな打ち込みを実現。 頭部はカムアウトを防ぎトルクをしっかり伝える四角穴3番。材質鉄ねじ長さ(mm)63頭径(Φmm)9表面処理ユニクロ穴の形状四角穴3番
翼コーススレッド〈中箱入〉半ネジ
ウイング¥999税込¥1,0991箱(300本)ほか翌々日出荷高品質・信頼のコーススレッド 保持力釘の5倍強。定番コーススレッドに安心の高品質を。材質鉄表面処理ユニクロ穴の形状十字穴2番
極細ビス 極細50頭大十字穴ビット無 Abox
ダンドリビス¥799税込¥8791箱(97本)当日出荷呼び径Φ2.6の極細タイプビスです。 細工施工の決定版です。用途材料の取付に。 枠組みに。トラスコ品番423-0806材質本体:鉄、表面処理:クロメート全長(mm)50寸法d(mm)2.6頭部径dk(mm)4.7ねじ部長さ(mm)25
薄板専用ナベ頭ドリルねじ バリスター
MIYAGAWA¥1,098税込¥1,2081袋(25本)ほか当日出荷SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。 薄板(鉄・アルミ)に対してミヤガワ独自技術(バーリング効果)により、強い保持力が得られます。用途とがり先では、安定した貫通が難しい薄鋼板の取付に。材質特殊ステンレス(MRX(R))、表面処理:パシベイト頭部厚(mm)3頭部径(Φmm)8適合ドライバープラスNo.2最大適合板厚(mm)アルミ板(0.8~2.0)・鉄板(0.8~1.2)
プラビス(プラスチック用)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥189~税込¥208~1パック(8本)当日出荷特殊な先端形状で板を削ることにより、下穴なしでは割れやすいアクリル板も割れにくく亀裂が入りにくいです。板を削る際に排出される削りカスが取れやすいので仕上がりがきれいです。板厚5mmまでのプラスチック板に対応しています。用途木材の下地にプラスチック板などを取り付ける際に材質スチール、表面処理:三価ユニクロメッキ全長(mm)19タイプ全ネジ寸法d(mm)3.8表面処理三価ユニクロ頭部径(Φmm)8刃先特殊先端適合ドライバープラス No.2頭部径dk(mm)8ねじ部長さ(mm)16
ワンダーカラービス(モドトラス ラスパートカラー サンプレーンパッキン付)
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1箱(500本)ほか3日以内出荷から5日以内出荷カラー鋼板の色に合わせた木下地用カラー付パッキンビス。建築板金外壁、角波・役物等で主に下地が木材の場合に使用します。カラーは標準で8色のラスパート仕上げ。ねじ山は一条ねじで更に先端は細かく薄鋼板を楽に貫通可能な鋭利なねじ山です。用途角波・役物/木下地用仕様クロムフリー種別全ねじ材質スチール仕上ラスパートカラー頭径D(Φmm)10.5ねじピッチp(mm)2.3頭高さH(mm)2.3ねじ径d(Φmm)4.5
タピックススリム黒NP
八幡ねじ¥1,260税込¥1,3861セット(70本×2パック)ほか翌々日出荷から3日以内出荷材質は鉄で、ラスパートブラック(つや消し)。先端が特殊形状になっている為、硬い木に打ち込みが出来る木割れを防ぐスリムねじです。用途硬い木や端部への打ち込みに最適。材質鉄表面処理ラスパートブラック
マルチカットビス
八幡ねじ¥717税込¥7891セット(30本×3パック)ほか翌々日出荷から3日以内出荷材質は鉄でユニクロめっき。食いつきがよく、鋸刃で施工が速い。バッテリー負荷を軽減。ドライバー2番。用途硬い木に最適。材質鉄表面処理ユニクロめっき
タピックスロング ユニクロ
八幡ねじ¥1,298~税込¥1,428~1セット(4本×5パック)ほか当日出荷から翌々日出荷材質は鉄で、ユニクロめっき。先端特殊加工により、木割れしにくい。ドライバー3番。用途角材などの太い木に打ち込む際、コーススレッドと比較し打込みがスムーズでスピードが速い。材質鉄呼び5.3表面処理ユニクロめっき
ステンレスタピックススリム
八幡ねじ(1件のレビュー)¥900~税込¥990~1セット(12本×5パック)ほか翌々日出荷材質はステンレス(SUS410)で、SUS304ステンレス鋼に比べ錆びやすい特性があります。軸が細く、先端には特殊な加工(セルフ・ドリリングポイント)が施されている。また、フレキの効果により、板浮きを防ぎます。ドライバー2番。用途細い木、割れやすい木に最適。材質ステンレスSUS410RoHS指令(10物質対応)対応
木用ねじ白
八幡ねじ¥750税込¥8251セット(18本×5パック)ほか当日出荷から3日以内出荷材質は鉄で、ユニクロめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。頭部は白塗装。ドライバー2番。用途比較的柔かい木に適している。白い場所などに使用します。材質鉄呼び3.8表面処理ユニクロめっき
ダンバ ステンレス 皿(サラ)【コンパクトボックス】
若井産業¥3,298~税込¥3,628~1箱(150本)ほか当日出荷から5日以内出荷用途座ぐり付金物+鉄骨適合板厚(mm)1.2~3.2頭径(Φmm)8呼び径(Φmm)4
ダンバ(ドリルネジ)サラ頭 D=6 粗目
若井産業¥3,898~税込¥4,288~1箱(1000本)ほか5日以内出荷用途軽量鉄骨材+軽量鉄骨材適合板厚(mm)1.2~2.3頭径(Φmm)6呼び径(Φmm)4
ファスニー つまみねじ(黒色)
由良産商(1件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(8本)当日出荷から4日以内出荷エンジニアリングプラスチックの中でも最も大きい強度・弾性率を有し耐油性・耐熱性にも優れており、軽量化も実現!材質レニー頭部寸法(mm)6.5
ホスパジェット トルクス 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキ
ハーフェレ¥1,498~税込¥1,648~1セット(100個)ほか当日出荷から22日以内出荷特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、用途金物の固定など仕様掘り込みリブ付き、補強皿頭種別半ネジ材質スチール頭部形状皿仕上亜鉛メッキねじ径d(Φmm)5
木ネジ ホスパ PZ 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ
ハーフェレ¥1,798~税込¥1,978~1セット(200個)ほか21日以内出荷家具に適した木ネジです。用途金物の固定など種別全ネジ材質スチール取付ドライバータイプ:PZ プラスタイプオルガボックス頭部形状皿仕上亜鉛メッキ穴の形状十字ねじ径d(Φmm)4.5
マルチカットビスフレキ付 黒(小箱)
八幡ねじ¥979~税込¥1,077~1箱(500本)ほか当日出荷から3日以内出荷材質は鉄でめっき+焼き付け塗装。ユニクロめっきの約3倍の耐食性があります。食いつきがよく、鋸刃で施工が速いです。バッテリー負荷を軽減します。フレキ付で木材の浮きを防止します。用途堅い木に最適。材質鉄表面処理めっき、焼き付け塗装頭部形状皿穴の形状十字穴
軸細コーススレッド(特用箱・大容量)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,898~税込¥2,088~1箱(300本)ほか翌々日出荷から6日以内出荷軸部が細く、先端足割加工で木割れを防ぐ。頭部下のフレキ加工で木材を切削し、頭浮きを防ぐ用途木工用造作ビスタイプ半ネジ
鉄/ユニクロ スリムスレッドフレキ付き
OHSATO(大里)¥519~税込¥571~1箱(270本)ほか当日出荷から翌々日出荷木割れしにくい、細身の木工用ビスです。頭部が食い込んでいくフレキ頭タイプです。用途木部への締結に使用。材質/仕上鉄/ユニクロめっきねじの種類半ねじ
鉄/ユニクロ コーススレッドラッパ頭
OHSATO(大里)¥479税込¥5271箱(180本)ほか当日出荷から翌々日出荷ピッチ間が長くねじ山が高いため、保持力は釘の約5倍です。粗目ピッチで低トルクでの施工可能です。用途木部への締結に使用。材質/仕上鉄/ユニクロめっき
4 x 10mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/20本)
エスコ(1件のレビュー)¥240税込¥2641パック(20本)翌日出荷材質鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)4×10頭部形状(+)トラス頭入数20本