絞り込み
ブランド
主な用途
特性
主成分
その他・アクリル・アルキド・ウレタン・エポキシ・エマルション・シリコン・トルエン・キシレン・ニトロセルロース・フッ素・土・珪藻土・砂
使用場所
屋内・屋外
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

15ページ目: 塗料

商品豆知識

6,000件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Aqurex(アクレックス)木部用ウレタン 和信化学工業Aqurex(アクレックス)木部用ウレタン和信化学工業
16,980税込18,678
1缶(3.5kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
安心して使える屋内木部用水性塗料の代名詞と呼ばれ、T-VOC 0.3%未満のインテリア木部全般に対応する仕上げ剤です。 速乾&低臭、耐薬品性と肉持ちに優れた強靭な塗膜をつくり、インテリア木部を美しく護ります。 密着性が極めて優れており旧塗膜の種類を選ばずに塗装可能なため、メンテナンス・リフォーム塗装にも最適です。 塗装道具は刷毛・ローラー選ばず、きれいな仕上がりを実現します。ローラーは、水性塗料に対応した無泡ローラー等、泡立ち難い性質のものをご使用下さい。
用途床、階段、手摺り、内壁、内装ドア、ドア枠、廻り縁、巾木、カウンター、収納扉などのあらゆる内装木部や天板などの家具の仕上げに最適です。仕様【うすめ液】水クリヤータイプ水性塗料主な用途床、階段、手摺り、内壁、ドアなどのあらゆる内装木部や天板などの家具乾燥時間(時間)1以上使用場所屋内用危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量80-100g/m2
ゴムケイプライマー AICA(アイカ工業)ゴムケイプライマーAICA(アイカ工業)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1缶(3kg)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ジンクZ96ミニ 日新インダストリージンクZ96ミニ日新インダストリー(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1缶
当日出荷
亜鉛末を96%含有、長期間の優れた防錆力を発揮します。エポキシ樹脂を使用しているので素地との密着が良く、上塗り可能で作業性が広がります。塗装時のタレがなく、乾燥時間も短い1液タイプです。グレー仕上げのスタンダードタイプです。部分補修に最適な少量タイプ、現場ですぐ使える便利な刷毛付きです。
用途亜鉛メッキ鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不メッキ箇所などの錆止め補修。めっき槽に入らない大型構造物や、熱歪のでる薄物への亜鉛めっきの代替。鉄塔船舶、橋梁、電気設備などの古くなって錆の出始めた亜鉛めっきの延命補修塗装。鉄鋼材の長期防錆に。主な用途船舶、鉄部トラスコ品番855-0831材質主成分:亜鉛末、エポキシエステル樹脂ワニス、添加剤、溶剤質量(g)160危険等級アズワン品番64-8785-94危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量42mL2018年トラスコ掲載ページ3 1246危険物の性状非水溶性
変性エポスプレーNEXT 日新インダストリー変性エポスプレーNEXT日新インダストリー
2,998税込3,298
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
現場での簡易補修に最適、防食性・密着性に優れた2液形の変性エポキシ樹脂塗料の塗膜長所を保持しつつ、エアゾールスプレーにすることで、面倒な計量作業がなく、作業時間の短縮が可能です。特殊変性エポキシとリン酸アルミ系顔料で長期防錆が可能、3種ケレン上でも優れた防錆力を発揮します。旧塗膜との密着に優れ、各種既存塗膜の塗り替えに対応できます。広範囲な上塗り塗料が使用可能、簡易補修から重防食塗装まで様々な塗装系が選択可能です。
用途プラント設備、鉄骨、各種配管、などの補修及び、塗り替え時の下塗り。ステンレス・アルミなどの各種素材の下塗り。亜鉛めっき鋼材の下塗り。錆が発生している箇所の延命補修。主な用途鉄部特性防錆主成分防錆・着色顔料、特殊変性エポキシ樹脂ワニス、添加剤、溶剤、ポリアミドアミン樹脂ワニス、噴射剤(DME)質量(g)176指触乾燥時間(分)60(20℃)硬化時間(時間)8(20℃)危険等級塗膜厚(μm)(推奨)60危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.3塗り重ね可能時間(時間)16(20℃)可使時間(時間)72(20℃)危険物の性状非水溶性
タミヤ ペイントマーカー(光沢) TAMIYA(タミヤ)タミヤ ペイントマーカー(光沢)TAMIYA(タミヤ)(3件のレビュー)
195税込215
1本(8g)
当日出荷
マーカータッチで気軽に塗装、筆塗り塗装になれない方はもちろん、ベテランには塗装の効率アップに欠かせません。 木や金属、ガラスにも塗れますから、各種模型、工作に幅広く使えます。
用途プラスチックモデル、木、金属、ガラスの塗装用主な用途木、金属、プラスチック、ガラス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.008L危険物の性状非水溶性
土木工事濁水用凝集剤「アクアネイチャー」 ネクストリー土木工事濁水用凝集剤「アクアネイチャー」ネクストリー
2,698税込2,968
1本(1kg)ほか
当日出荷から3日以内出荷
土木工事で発生する濁水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。 ヒメダカに対する魚類急性毒性試験において、極めて安全性が高い事が証明された製品です。 港湾工事や河川工事などの際に、魚類への影響を心配せず使用できる製品です。土木工事で発生する濁水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。 ヒメダカに対する魚類急性毒性試験において、極めて安全性が高い事が証明された製品です。 港湾工事や河川工事などの際に、魚類への影響を心配せず使用できる製品です。 【特徴】 ・土木工事濁水用にカスタマイズした製品。 ・幅広いpH域で凝集処理が可能。 ・弱アルカリや弱酸性排水であれば、中和剤不要で処理が可能。
用途○土木工事濁水形状粉末薄茶主成分珪藻土使用の目安排水に対して0.01~0.2wt%(例:排水1Lに対して0.1~2g) ※高濃度の場合は要調整主な用途外壁、木危険物の類別非危険物関連資料製品パンフレット(0.88MB) 使用説明書(0.67MB)
水性ローバル ローバル水性ローバルローバル(4件のレビュー)
4,698税込5,168
1缶(0.9kg)ほか
当日出荷から4日以内出荷
溶融亜鉛めっきと同等の強力なさび止め効果。 「常温亜鉛めっきローバル」が環境にやさしい水性塗料に。 橋梁や高速道路など重防食の分野で用いられる技術を住環境の分野に適用できるように開発した水性有機ジンクリッチペイントです。 簡単かつ安全に扱うことができ、シンナー臭もなく、鋼材に超耐久性を持たすことのできる塗料です。 防食下地としての使用や、単膜で仕上げることも可能です。 ショッピングセンター等の商業施設や駅構内など人通りの多いところでも、嫌な臭いがしないので営業中も塗装ができます。
仕様常温亜鉛メッキ、水性、シンナー臭無し、VOC93%カット、鉛・クロムフリーグレー乾燥時間(分)30(23℃/50%RH)形態1液1粉末耐熱温度(℃)170(連続24時間異常なし)主な用途亜鉛メッキ、鋼、橋梁膜厚(μm)80(40×2回塗り)含有量(%)亜鉛:93質量混合比粉末:塗装液=3.5:1危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久、さび止ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合標準塗布量(g/m2)500(250×2回塗り)
導電塗料スプレー缶 銀銅 ポリカーム導電塗料スプレー缶 銀銅ポリカーム
4,898税込5,388
1本(300mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ABS、アクリル、ポリカーボネートなどの一般プラスチックにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。銀銅タイプの導電塗料です。
用途実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に。茶褐色特性導電主な用途プラスチック耐熱温度(℃)85指触乾燥時間(分)約5~10(25℃)表面抵抗率(Ω/sq)約0.2(30μm厚)硬化時間(時間)約3(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/本)約1.0(20μm厚)
Aegis Coat 油も弾いちゃうクリア塗料 野田スクリーンAegis Coat 油も弾いちゃうクリア塗料野田スクリーン(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1缶(300mL)
15日以内出荷
工業用フッ素コーティング剤メーカーが作ったエアゾールタイプです。 1.水だけではなく油も強力に弾き、油性汚れも寄せ付けません。 2.常温・乾燥型スプレーで簡単に塗布できます。 3.透明な塗膜で上塗り・仕上げ塗装に最適。 4.レベリング性がよく仕上げ塗装に最適。
用途1.門扉・柵(金属部)の補修塗装に 2.看板(金属部)の仕上げ塗装。 3.自転車等の防錆塗装。クリア主成分アクリル樹脂特性耐水、耐油、防錆主な用途金属、看板危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.12L危険物の性状非水溶性
ノンスリップi イサム塗料ノンスリップiイサム塗料(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1本(300mL)
当日出荷
透明特殊骨材配合の2液型アクリルシリコンスプレーです。磁器タイルとの密着性に優れ、乾燥も非常に早いため、手軽にタイルを滑りにくくすることができます。
用途玄関アプローチ、階段(室内・屋外)などの磁器タイル。 通路、公園などの御影石。 その他滑りやすい床面に。つや消し クリヤー主な用途その他使用方法(1)【調査】はじめに、タイルの種類・状態を確認します。吸込みのあるタイルや大理石には使用できません。(2)【清掃】施工面をブラシや雑巾で清掃します。汚れが落ちにくい場合は家庭用の中性洗剤を使用してください。清掃後は充分に乾燥させ濡れていない状態にしてください。(3)【養生】施工面以外を新聞紙などで養生します。特に植栽やミストが付着すると困るものには注意してください。(4)【よく振ってください】主剤の中に入っている成分が沈殿している場合があるので、容器中のアルミ封印板を割る前に必ず60~120秒程度上下によく振ってください。(5)【混合1】塗料が噴出してもよいように、分y削除口をウエスなどでおおてください。次に缶を垂直に持ち、「プシュ」と音がするまでレバー後部を押してください。(6)【混合2】缶を上下によく振ってください。本製品は2液型ですので、主剤と硬化剤とを混合させるために、40~50秒ほどよく振ってください。(7)【塗装】塗装面から15~25cm離し、一定の速度で、塗装面に対して平行に塗装してください。一度に塗装するよりも、2~3回くらい塗り重ねてください。(8)【乾燥】塗装後は約3時間乾燥させてください。特に通行が予想される場合には、進入禁止などの注意を行ってください。塗布面積(m2/缶)0.8~1.2危険等級乾燥時間(時間)3(歩行可能)(23℃)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量105mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ドライウエル 富士フイルムイメージングシステムズドライウエル富士フイルムイメージングシステムズ(2件のレビュー)
549税込604
1本(200mL)
欠品中
フィルム、印画紙の水切り剤。 高濃縮型。 フィルムの乾燥ムラを防ぎます。 バライタ印画紙の場合、フェロムラを防ぎ美しい光沢に仕上げます。
タイプ1液希釈倍率フィルム用:200倍、印画紙用:100倍危険物の類別非危険物
ケミソートP 木材防腐剤 ケミプロ化成ケミソートP 木材防腐剤ケミプロ化成(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1缶(2L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
■[安全性を配慮] 防腐成分には安全性を配慮した薬剤を使用しています。 ■[強い臭気じゃない] クレオソートのような強い臭気はありません。 ■[他の塗料も上塗りもできる] 塗布部分はうすい茶色です。乾燥後は他の塗料も上塗りすることができます。 ※樹種や木質により着色具合が異なります。 ※この容器は多少大きめに作っており、中身の薬液は表示どおり入っています。
用途※表記以外の用途には使用しないでください。 ※屋外の木部専用塗料です。 ■[乾燥した木材] 支柱・杭・木柵・板塀などの屋外の木質材料の防腐に。 ※下地により仕上がりが違いますので、試し塗りおすすめします。 【塗れないもの】■[火気のある場所] 火気のあるところでは塗らないで下さい。 ■[スプレーは使わないで] スプレー塗装(吹きつけ作業)は絶対に行なわないで下さい。 ■[動植物などにご注意] 動物の入る木製の小屋や温室内部の木材には使用しないでください。 ■[食器・食品周り] 食器、食品が置かれるところには使用しないでください。 ■[木材以外] 木材以外に塗ったり、かけたりしないでください。 ※材質によっては変形、汚染します。 ■[水のかかる場所] 絶えず水のかかる所では使用しないでください。 ■[洗濯物や衣類。ふとんなどが触れる場所] 乾燥後も洗濯物や衣類、ふとんなどが触れると汚れることがありますので、それらがふれる場所には使用しないでください。黒褐色主な用途木、塀危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性防腐乾燥時間約4~6日危険物の性状非水溶性
油性木部保護塗料 油性木部保護塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ) カンペハピオ油性木部保護塗料 油性木部保護塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ)カンペハピオ(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1缶(0.7L)ほか
当日出荷から6日以内出荷
■[木材をガード!]優れた木材防腐、防かび、防虫、防藻効果を発揮します。■[色褪せも防止!(UVカット効果)]日焼け(紫外線)による木材の色あせを防止します。■[木目を生かした仕上げ]木材に浸透し、木目を生かした半透明着色仕上げになります。■[木材に浸み込み易い]水性木部保護塗料と比べ、木材への浸透性が高く、油性木材保護塗料より防腐効果が高く、中からしっかりガード!
用途※表記以外の用途には使用しないでください。※屋外の木部専用塗料です。■[ガーデニング / 木製品]ウッドデッキ / ログハウス / パーゴラ / ラティス / プランター など 羽目板 / 窓枠 / 破風 / 戸袋 / 板べい など。 【塗れないもの】■[吸い込まない素材]ワックスが塗られている素材 / 塗料が塗られている素材 / 吸い込みのない化粧合板 など■[常に水がかかる所]常に水がかかる所には塗れません。■[食と関わる場所]食品と接触する所 / 食器が置かれる所■[室内・密閉性がある場所]木製の鳥籠 / 犬小屋 / 温室の内部の木材 / 脱衣所の木材■[火気のある場所]火気のあるところでは塗らないで下さい。■[動植物などにご注意]塗料が庭木・草花など植物にかからないようにして下さい。また、金魚や魚類がいる池などに塗料が入らないように注意して下さい。油性 or 水性油性
サビテクトスプレー 上塗り兼用さび止め塗料(つやあり) カンペハピオサビテクトスプレー 上塗り兼用さび止め塗料(つやあり)カンペハピオ(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(300mL)
当日出荷から4日以内出荷
■[さび止めと上塗りを一度にできる!]特殊防錆剤が強力な防錆効果を発揮し、さび止めと上塗りが一度にでき作業時間が大幅に短縮できます。■[屋外特有のダメージをガード!]高耐久アクリルシリコン樹脂配合。紫外線、排気ガス、酸性雨、塩害に強い塗膜を作り、塗装部を長期間保護します。■[長期の耐久性]耐候性に優れたアクリルシリコン樹脂が、色合いや風合いを保つために、耐久性を長期間維持します。■[使いやすいペンキ]垂れにくく塗り易い超速乾型(30分)塗料なので作業性が抜群です。
用途※表記以外の用途には使用しないでください。 ■[屋内外:鉄部・アルミ・ステンレス] 門扉 / シャッター / フェンス / トタン / 物置 / 機械器具 / 各種金属 / サッシ / エクステリア建材 ■[屋内外:木部・木製品] 窓枠 / 格子 / 羽目板 / 雨戸 / 戸袋 / 板べい / ドア / ガーデニング用品 【塗れないもの】■[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 / ストーブの高温部 / セラミック系サイディング /油 / 灯油などが掛かる所 等 ■[鉄以外の金属] クロムメッキ・亜鉛メッキ(溶融亜鉛メッキを除く) / ブリキ / 真ちゅう / 銅 など ※下塗りで「非鉄金属用密着スプレー」を塗装すると、本品を上塗りできます。 ■[特殊加工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など ■[常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 ■[摩擦が強い場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚 など ■[様々な素材] タイル / 陶器 / 天然石特性耐久、サビ止め主成分高耐久アクリルシリコン樹脂主な用途鉄、アルミ、トタン危険等級使用場所屋外使用後の手入方法用具の後始末はラッカーうすめ液をお使いください。危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)、6以上(冬期)塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約0.5枚分危険物の性状非水溶性
テレピン油 大阪塗料工業テレピン油大阪塗料工業(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(400mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
褐色透明比重0.8(相対密度)引火点(℃)27危険等級溶解度水に不溶危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
顔料 エクシール顔料エクシール
899税込989
1個
当日出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量6mL危険物の性状非水溶性
合成シンナーNo6 アトミクス合成シンナーNo6アトミクス(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1缶(3.2L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
危険物の類別第四類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
アトム#800プライマー(2液エポキシ系) アトミクスアトム#800プライマー(2液エポキシ系)アトミクス(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット
当日出荷から3日以内出荷
速乾性なので2~3時間の乾燥でアトムフロアトップ各種製品が上塗りできます。 一般コンクリート面に強力に接着します。 目止め効果があり、ピンホールを防ぎます。 JIS K 5970規格品。ホルムアルデヒド放散等級☆☆☆☆
用途一般コンクリートに対するフロアトップ塗装時の専用下塗剤。(主剤)グレー、(硬化剤)クリヤー特性速乾主成分2液エポキシ系主な用途コンクリート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性上塗塗装可能時間2~6時間(23℃時)RoHS指令(10物質対応)対応可使時間(時間)5(23℃時)危険物の性状非水溶性
木工用着色ニス アサヒペン木工用着色ニスアサヒペン(4件のレビュー)
859税込945
1個(100mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
着色と美しいツヤだしが同時にでき、木目を生かした美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消しクリヤを除く) 摩擦、衝撃に強く、耐久性に優れているので、木製家具、木工品、廊下、建物木部のニス仕上げに最適です。
用途木製家具、木工品、フローリング、屋内外の木部、木製品。主な用途屋内木部・木製品危険等級乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/3~6使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久危険物の性状非水溶性
油性塗料ツヤ消し剤 アサヒペン油性塗料ツヤ消し剤アサヒペン(6件のレビュー)
699税込769
1本(100mL)
当日出荷
油性ツヤあり塗料に混合するとシックなツヤ消し塗料にすることができます。混合量を加減することで、お好みのツヤに調整できます。
特性ツヤ消し使用の目安0.7Lに本品1本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.1L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ガードラック アクア 和信化学工業ガードラック アクア和信化学工業(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1缶(270mL)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
リフォーム、塗り直しに最適。膜付きタイプ。 木目をつぶさない仕上り、濃い色から明るい色へ塗り直すことも可能 木材を長持ちさせるマイクロカプセル入り 防腐・防虫・防カビ効果が長期間持続します。 健康や環境に有害な化学物質を極めて少なく抑えています。 JASS18M-307に適合しています。
用途屋内・屋外木部用仕様1回塗、防腐、防虫、防カビタイプ水系塗料ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主な用途屋内外木部乾燥時間(時間)24(気温20℃)使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性防腐、防虫、防カビ
ロードマーキング サイン 来客用 新富士バーナーロードマーキング サイン 来客用新富士バーナー(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1枚
当日出荷
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
主な用途マーキングトラスコ品番495-3711主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料文字寸法(mm)170×300(1文字)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
水性防虫防腐ステイン ウッドエバープロテクト アトムハウスペイント水性防虫防腐ステイン ウッドエバープロテクトアトムハウスペイント(8件のレビュー)
999税込1,099
1缶(200mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
シリコンアクリル樹脂と紫外線劣化防止剤のダブルパワーで木部を長期間守るハイグレードタイプの水性ステイン塗料です。 防虫・防腐・防カビ効果も抜群なので、水性でありながら、ログハウスやウッドデッキ等に安心して使用できます。 従来の水性タイプと違い、刷毛ムラや塗り継ぎムラが出にくいです。
用途ウッドデッキ、ラティス、木製家具、木製ベンチなどの屋外木部に主な用途屋外木部危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
水溶性ツヤ出しニススプレー 和信ペイント水溶性ツヤ出しニススプレー和信ペイント(2件のレビュー)
999税込1,099
1本(100mL)ほか
当日出荷
「水溶性つやだしニス」のスプレータイプです。 水彩えのぐやポスターカラーの上にも塗れる、工作用ニスです。 無色透明で、下地の色を生かします。 イヤな臭いがしない、アルコール系の塗料です。
用途屋内に飾る木工作品、紙粘土や紙で作った工作品。使用場所屋内用特性ツヤ出し仕様うすめ液/使用しない乾燥時間(分)約10~15(20℃)主な用途木、紙粘土、ポスター危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状水溶性
水性ウッディガード ニッペホームプロダクツ水性ウッディガードニッペホームプロダクツ(9件のレビュー)
779税込857
1缶(0.2L)ほか
当日出荷から9日以内出荷
木材に浸透して内部から木の腐食を防ぎます。防虫・防腐・防かび・防藻効果に優れています。 耐候性に優れたマイクロ粒子浸透型顔料の採用で、木目がよりくっきりキレイな仕上がりになります。 紫外線吸収剤を配合し、日光による色アセ・劣化を防止します。(UVカット) 蜜蝋成分を配合し、はっ水効果があります。微臭タイプ。
用途ログハウス・ウッドデッキ・ラティス(木製フェンス)・ぬれ縁・門扉・板塀・雨戸・戸袋・ルーバーなど屋外の木部・木製品に乾燥時間(時間)約2(夏30℃)、約4(冬10℃)【塗り重ね時】約2(夏30℃)、約4(冬10℃)仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)
ラストコート 武蔵ホルトラストコート武蔵ホルト(29件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(100mL)
当日出荷
面倒なサビ取り作業なし。サビに直接スプレーするだけで、赤サビが黒いサビ止め皮膜に変化します。広い範囲のサビに最適です。変化した皮膜がサビの進行を抑えます。
特性サビ止め質量(g)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.055L使用可能材質危険物の性状非水溶性
ガンクリーナー PROST'sガンクリーナーPROST's
969税込1,066
1個(500g)ほか
5日以内出荷
エアブラシやスプレーガン、塗料カップなどの塗料汚れを強力に落とすことができます
用途塗料/洗浄成分ガンクリーナー備考※適切な安全保護具を着装してください。(保護メガネ、保護手袋等)※詳細は安全データシート(SDS)をご確認ください。危険物の類別非危険物
密着力最強 ! ラジコン・ポリカ専用塗料 SHOW UP PCバインダーカラー SHOW UP密着力最強 ! ラジコン・ポリカ専用塗料 SHOW UP PCバインダーカラーSHOW UP(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(50g)ほか
当日出荷から9日以内出荷
SHOW UP PCバインダーカラーは、激しい衝撃にも耐える良好な密着性と柔軟性を兼ね備え、PC(ポリカーボネート)専用の1液型アクリル樹脂系油性塗料です。全50色50gでお求めやすくさせて頂きました。 同じ成分で作っているのでそのままはもちろん混ぜても良し! 裏打ちに使っていた一般的なシルバーをPCBカラーシルバーに変えることで更に密着も良し! ポリカへの塗料密着度がこれで完璧に! ポリカペイントへの最強の味方になる事間違いなしです。 プロップクリーナーとブラッシュアップクリーナーを併用することで、塗料の密着をより強力にさせることが可能です。 50gでポリカボディー 3台が塗装出来ます。 SHOW UP PCバインダーカラーシリーズ ◆クリアー 2色 ◆ソリッドカラー 17色 ◆メタリックカラー 12色 ◆キャンディーカラー7色 ◆パールカラー6色 ◆レインボーホログラムカラー 1色 ◆ネオンカラー 5色 計50色 各50g
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量50mL取扱説明書(0.33MB)危険物の性状非水溶性
滑り止め塗料 クリアハードコート500gセット SS滑り止め塗料 クリアハードコート500gセットSS
4,998税込5,498
1缶
当日出荷
高濃度塗料とアルミナによりプロ級の耐久力を実現します。 塗料と骨材を混ぜて塗るだけ簡単に施工できます。 石材、タイル、各種鉄部、木材、塩ビ、塗床、各種素材に強固に密着 速乾タイプ、数時間後から歩行可能 採用実績多数あり 滑り止め専門メーカー開発商品
用途床の滑り止めに 玄関滑り止め 階段滑り止め 工場滑り止め トラックステップ滑り止め スロープ滑り止め 石滑り止め タイル滑り止め 木材滑り止め 鉄滑り止めトラスコ品番369-5139危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
プライマーJPMS28 ZEROスプレー シントーファミリープライマーJPMS28 ZEROスプレーシントーファミリー(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
トルエン・キシレン・エチルベンゼン・MIBKを含まない特化測フリーでJPMS28規格に適合した塗料をエアゾール化した商品です。 鉄素材および亜鉛メッキ素材への付着性に優れています。 亜鉛、クロムなどの有害な貴金属を含有していません。 JIS-K-5629塗料の代替塗料として最適です。 JPMS28規格適合塗料のエアゾールスプレーです。
用途鉄部・亜鉛メッキなどのさび止め補修塗料として、シャッター・門扉・鉄骨などの補修にトラスコ品番246-0838材質一液形変性エポキシ樹脂グレー質量(g)480容量(L)0.42塗布面積(m2)1.4~2.1指触乾燥時間(分)10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.189L半硬化乾燥時間(分)20危険物の性状非水溶性
エポキシシンナーA 中国塗料エポキシシンナーA中国塗料
4,698税込5,168
1缶(4L)ほか
当日出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ミニ四駆 Fグリス(フッソ樹脂配合)GP.383 TAMIYA(タミヤ)ミニ四駆 Fグリス(フッソ樹脂配合)GP.383TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
399税込439
1本(3g)
当日出荷
固体の中で最も摩擦係数の低いフッ素樹脂PTFEの微粒子を配合した高性能グリスです。 ギヤやシャフトの動きをスムーズにし、パーツの摩耗を防ぎます。 さらに、ベースオイルに100%化学合成油PAOを使用し、低温でも硬くなりにくく、高温での潤滑性能にも優れています。
用途ミニ四駆M、ギヤボックス質量(g)3危険物の類別非危険物
ECOスーパーパテ メーコーECOスーパーパテメーコー
2,198税込2,418
1缶(2.5L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
中付けから上付けまですべておまかせ!!特殊超軽量材配合で軽量です。
用途ボード目地処理(中付け・上付け)各種下地壁面全面調整主な用途コンクリート、モルタル、ALC、セメント系基材、石こうボード板等の内部下地調整材規格JIS-K-5669(一般形薄付用)乾燥時間(時間)5以内危険物の類別非危険物
SKセレクトカラー 四国化成SKセレクトカラー四国化成(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(150g)
4日以内出荷から11日以内出荷
自然素材を使った塗り壁にふさわしい色を厳選。
使用方法SKセレクトカラー対応品と混合します。危険物の類別非危険物
ガッツⅤ 中央ペイントガッツⅤ中央ペイント(3件のレビュー)
8,398税込9,238
1缶(8kg)
当日出荷
下地パテの標準品。超軽量タイプで持ち運びが楽です。ヤセ少なく希釈無しでそのまま使用できます。
用途建築物内部ボードジョイント部厚付け用グレー規格JIS-K-5669(一般形厚付用)主成分エマルジョン主な用途内部ボードの目地処理、釘穴(ビス)処理 等塗装ヘラ標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)5~8使用場所屋内危険物の類別非危険物特性軽量標準塗布量(g/m2)0.05~0.07
ピュア ラッカークリヤー(艶有) 玄々化学工業ピュア ラッカークリヤー(艶有)玄々化学工業
6,998税込7,698
1缶(4L)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ラッカー系塗料 上塗 屋内木部用
用途希釈はピュアラッカーシンナーで希釈(60~80%)特性艶有クリヤー(艶有)主な用途屋内木部希釈剤TL-40-P塗布方法スプレー、刷毛硬化時間(時間)2(20℃)危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
布スプレー マービー布スプレーマービー(5件のレビュー)
799税込879特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
容量(mL)80危険物の類別非危険物
非塩素系塗料はがし剤スプレー カンペハピオ非塩素系塗料はがし剤スプレーカンペハピオ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(300mL)
当日出荷
■[環境に配慮] 非塩素系の環境に配慮した塗料はがし剤です。 ■[環境に配慮したはがし剤] 発がん性物質でもある塩素系溶剤(ジクロロメン)を一切含まない、環境に配慮した塗料はがし剤です。 ■[臭いが少ない] 塩素系溶剤特有の刺激臭はありません。 ■[剥離時間が長く続く] 低蒸発性なので剥離力が長時間持続します。
用途使用前に目立たない所でお試しください ■[塗料・塗膜の剥離・除去に] 塗料:水性 / 油性 / ラッカー系 など 場所:屋内外 鉄部、木部、コンクリート部、スレート塗装 など ※機械油・接着剤の除去にも効果があります。 【剥がせない塗料】■[樹脂系に塗られた塗料] 各種プラスチック / ゴム など ■[コーティングされた素材] ガラス・レンズ ※加工膜を同時にはがしてしまう可能性がございます。 ■[焼付塗料] エポキシ樹脂系 / ウレタン樹脂系 ■[各場所] 自動車 / 高級家具 などとうめい主な用途木、鉄、コンクリート危険等級アズワン品番64-1164-30使用後の手入方法うすめずそのままお使いください。用具の後始末はラッカーうすめ液をお使い下さい。危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.092L油性 or 水性油性特性はがし剤危険物の性状非水溶性使用面積(m2)0.7~0.9はく離時間5~30分
ジンクリッチスプレー 油性さび止め塗料(つやけし) カンペハピオジンクリッチスプレー 油性さび止め塗料(つやけし)カンペハピオ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(420mL)ほか
当日出荷
■[優秀な防錆性と付着性] 特殊エポキシ樹脂と亜鉛粉末が主成分のジンクリッチスプレー。亜鉛メッキと同様の防錆性を持ち、付着性に優れています。 ■[速乾&耐熱性] 速乾性で、約200℃の耐熱性があります。
用途■[補修・さび止め] さび止め:門扉 / フェンス / ベランダの鉄部 など 補修: 溶接部(鉄部 / 亜鉛メッキ面 など) ※本品を下塗りとして用いる場合、下記などの塗料で上塗りをしてください。 シリコンラッカースプレー / ジンクリッチスプレー(シルバー)など (ジンクリッチスプレーのシルバーに上塗りはできません。油性塗料での上塗りはできません。) ※表示以外の用途には使用しないこと。 【塗れないもの】■[様々な場所] 自動車 / バイク / 床面 / 食器類 など ■[鉄以外の金属] ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー など ■[特殊加工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など ■[常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 ■[摩擦が強い場所・荷重のかかる場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚主な用途亜鉛メッキ、鉄危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
水性エナメル アサヒペン水性エナメルアサヒペン(3件のレビュー)
529税込582
1個(25mL)
当日出荷から3日以内出荷
水でうすめられ、美しいツヤがあります。 日光や雨にも強くたいへん塗りやすい、乾きのはやい塗料です。
用途木工品・金属製品・プラスチック・粘土・紙などの工作・ホビー用品。 工作物・ホビークラフト用品。主な用途木工品、金属製品、プラスチック、粘土、紙使用場所屋内用特性速乾、耐候危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(2回塗り)(m2)0.1~0.3乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

塗料