カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 空調・照明・電設資材/電気材料
- 空調・照明・電設資材
- 照明(1)
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品(80)
- 電路支持材/支持金具(47)
- 通線工具類(1)
- 空調/換気関連部品(3)
- 空調・照明・電設資材
- 空調・照明・電設資材/電気材料
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
空調・照明・電設資材 :「VE14」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識

硬質ビニル電線管(J管)
未来工業(10件のレビュー)¥579~税込¥637~1本ほか当日出荷から翌々日出荷高耐候性 耐候性に優れた次世代VE管 耐衝撃性 衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)規格JIS C8430適合規格(PS)E
コンビネーションカップリング防水型(ミラフレキSS専用)
未来工業¥1,498税込¥1,6481セット(10個)当日出荷から翌々日出荷Oリングを使用すれば、防水型にできます。仕様防水型、Oリング付色ベージュ
白熱ランプ 消費電力230W 電圧25V 色温度2700K 寿命1000h 160lm 口金E14
OSRAM(オスラム)¥12,980税込¥14,2781箱(4個)9日以内出荷電圧(V)25消費電力(W)230口金E14色温度(K)2700ランプ寿命1000時間定格光束(Lm)160電球の種類白熱ランプ
パイラッククリップ(電線管支持クリップ)
ネグロス電工(12件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1袋(5個)ほか当日出荷から4日以内出荷パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
ワニグチ片サドル(兼用タイプ)
未来工業(14件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(50個)当日出荷から翌々日出荷サドル径が調整でき、CD管・PF管・VE管・鋼管・ケーブル等、種類を選ばず固定できます。
露出スイッチボックス 1ヶ用
未来工業(13件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から翌日出荷高耐候性 耐衝撃性付属品スリーブ×1材質(本体)PVC(ねじ)SWRM(ナット)C3602規格JIS C8435適合規格(PS)E
カチコネ丸ボックス
日動電工¥349~税込¥384~1個翌々日出荷から5日以内出荷何通りもの組み合わせが可能です。 1種類の箱でVE管14~22、PFS管16の異径管・異種管接続もできます。 コネクタ(カチコネ2号コネクタ・カチコネPFS用、2号コネクタ)が取付けられます。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。付属品脱落防止なべタッピン4.0×16(1本)材質硬質塩化ビニル適合コネクタカチコネシリーズ・2号コネクタ・PFコネクタ
露出スイッチボックス 2ヶ用
未来工業(4件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷から翌日出荷1サイズ下のVE管も使用出来るスリーブ付(サイズ14は除く)材質(本体)PVC(ねじ)SWRM(ナット)C3602寸法H(mm)50規格JIS C8435適合規格(PS)E
コンビネーションカップリング
未来工業¥359~税込¥395~1個ほか当日出荷から翌日出荷PF管⇔VE管。Gタイプ。 JIS C8412(サイズ14~42)色グレー適合規格PSEJIS規格JIS C8412
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料