カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・照明・電設資材/電気材料
      • 空調・照明・電設資材
        • 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品(32)
        • 電路支持材/支持金具(11)
        • 空調/換気関連部品(14)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

空調・照明・電設資材 :「vp100」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水プールボックス 正方形(平蓋・ノック無) 未来工業防水プールボックス 正方形(平蓋・ノック無)未来工業(21件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
プールボックス正方形(ノック無) 未来工業プールボックス正方形(ノック無)未来工業(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)PVC(ねじ)SUS(ナット)C3602種類ノック無
プールボックス 正方形(ノック付) 未来工業プールボックス 正方形(ノック付)未来工業
989税込1,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質樹脂種類正方形<ノック付>
防水プールボックス正方形(カブセ蓋・ノック無) 未来工業防水プールボックス正方形(カブセ蓋・ノック無)未来工業
3,198税込3,518
1個
当日出荷から翌々日出荷
高耐候性 耐衝撃性
タイプ防水(カブセ蓋)正方形(ノック無)保護等級IPX3
プールボックス 未来工業プールボックス未来工業
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
プールボックス 未来工業プールボックス未来工業
989税込1,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
防水プールボックス (カブセ蓋) 未来工業防水プールボックス (カブセ蓋)未来工業
2,598税込2,858
1個
当日出荷
落下防止ねじ使用。封印ビスに交換もできます。
防水プールボックス(IPX6型) 未来工業防水プールボックス(IPX6型)未来工業
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌日出荷
種類防水正方形<ノック無>カブセ蓋 フラットタイプ
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業
2,598税込2,858
1個
翌日出荷
150Dは1サイズ下の塩ビ管との接続に使用します。
カクフレキ用 コンビネーションカップリング 未来工業カクフレキ用 コンビネーションカップリング未来工業
2,798税込3,078
1個
翌日出荷
カクフレキとVE管との接続に使用します。
仕様防水リング付
防水プールボックス( カブセ蓋) 未来工業防水プールボックス( カブセ蓋)未来工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から翌々日出荷
カクフレキ用 コンビネーションカップリング 未来工業カクフレキ用 コンビネーションカップリング未来工業
2,598税込2,858
1個
翌日出荷
カクフレキと1サイズ上のVE管との接続に使用します。
仕様防水リング付
フレキ管付属 オーム電機フレキ管付属オーム電機
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
パイラッククリップ(電線管支持クリップ) ネグロス電工パイラッククリップ(電線管支持クリップ)ネグロス電工(11件のレビュー)
319税込351特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
ダクタークリップ ネグロス電工ダクタークリップネグロス電工(16件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から翌々日出荷
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
ダクタークリップ ステンレス ネグロス電工ダクタークリップ ステンレスネグロス電工(2件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から翌々日出荷
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
トイレ用換気扇 高須産業トイレ用換気扇高須産業(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷から翌々日出荷
用途汲み取り/仮設トイレ用周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100適合場所トイレ用
ワールドダクター(ダクタークリップ) SD-DC ネグロス電工ワールドダクター(ダクタークリップ) SD-DCネグロス電工
429税込472
1個
当日出荷から16日以内出荷
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起してあります。
ワールドダクター(ダクタークリップ) Z-DC ネグロス電工ワールドダクター(ダクタークリップ) Z-DCネグロス電工(3件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から4日以内出荷
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。 電線管の全サイズが揃っています。
エアコンキャップ 因幡電工エアコンキャップ因幡電工
749税込824
1個
当日出荷
材質A.B.S.色調アイボリー(シルキーホワイト系)
トイレ用換気扇 先端形 ターボファン 排気 大風量 高須産業トイレ用換気扇 先端形 ターボファン 排気 大風量高須産業
3,500税込3,850
1台
欠品中
トイレの嫌な臭いや湿気を排除して爽やかさを保ちます。
長さ(mm)190高さ(mm)183タイプ先端形300タイプ電源(V)AC100本体質量(kg)約1.2適合場所トイレ電源コード(m)2.8消費電力(W)(50/60Hz)15/13適合パイプVU-75 (外径89mm)、LP-100・SU-100 (外径106mm)、VU-100・VP-100 (外径114mm)ファンターボファン風量(m3/h)(50/60Hz)115/105
エアコンキャップAC 因幡電工エアコンキャップAC因幡電工(1件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
色調ホワイト材質ABS
異種管継手 アクアタイプ 古河電工(古河電気工業)異種管継手 アクアタイプ古河電工(古河電気工業)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から7日以内出荷
エポキシパテもテープも使わずに、エフレックスと異種管を接続することができます。 施工時間を大幅に削減できます。
ケーブルラック用カバー 下カバー取付固定金具 カナフジ電工ケーブルラック用カバー 下カバー取付固定金具カナフジ電工
1,698税込1,868
1組
翌々日出荷
カバーを本体に固定する金具です。※接続部用□VP□-31E-□□□もございます。(親桁100タイプ用)
備考1組
TACレックス 異種管接続材料 NP型 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)TACレックス 異種管接続材料 NP型TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
異種管との接続のために使用します。(テープ巻き不要)
パイプ用防雨シート 未来工業パイプ用防雨シート未来工業
2,998税込3,298
1セット(6枚)
翌日出荷から翌々日出荷
換気パイプを防水処理する場合に使用します。 コーキング不要!パイプとの隙間は、ピッタリフィットする柔軟性樹脂ですからパイプにはめ込むだけで防水OKです。
材質樹脂製仕様防水粘着テープ付
つば付スリーブ (地中梁用貫通スリーブ) 未来工業つば付スリーブ (地中梁用貫通スリーブ)未来工業
5,598税込6,158
1個
翌日出荷
地中梁にケーブルを通す場合の貫通スリーブとして使用します。 地中梁の厚みに合わせて長さ調整ができます。 ミラレックス(F)やカクフレキ、VE管との接続が容易です。 地下からの水浸入を防ぐ、つば付です。 オール樹脂製ですから、錆が発生しません。 養生キャップ付。(本体と型枠との固定機能付です。) ※サイズ50、 80、 100
バックアップスリーブ50・57mm充填用(フリータイプ) 未来工業バックアップスリーブ50・57mm充填用(フリータイプ)未来工業
449税込494
1個
翌日出荷
パテエースと組み合わせて使用します。 作業スムーズ。半割れですから、ケーブルを挟み、スライドするだけでセットできます。
打ち込みスリーブ (免震ピット 擁壁用貫通スリーブ) 未来工業打ち込みスリーブ (免震ピット 擁壁用貫通スリーブ)未来工業
5,998税込6,598
1個
翌日出荷
免震建物での擁壁及び地中梁にケーブルを通す場合の貫通スリーブとして使用します。 制約がある壁面積に近接させて打ち込めるスリーブ形状により、多くの管が配管できます。 擁壁(地中梁)の厚みに合わせて長さ調整ができます。 カクフレキやミラレックス(F)、VE管との接続が容易です。 埋設管サイズと同じ呼びで接続できますから口径が上がることなく、余分な補強筋を入れる手間がありません。 地下からの水浸入を防ぐ、シールテープ付です。 オール樹脂製ですから、錆が発生しません。 養生キャップ付。(本体と型枠との固定機能付です。)
つば付スリーブ (地中梁用貫通スリーブ)ワイドつば 未来工業つば付スリーブ (地中梁用貫通スリーブ)ワイドつば未来工業(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
翌日出荷
地中梁にケーブルを通す場合の貫通スリーブとして使用します。 地中梁の厚みに合わせて長さ調整ができます。 ミラレックス(F)やカクフレキ、VE管との接続が容易です。 地下からの水浸入を防ぐ、つば付です。 オール樹脂製ですから、錆が発生しません。 養生キャップ付。(本体と型枠との固定機能付です。) ※サイズ50、 80、 100
異径アダプター(VE用サイズダウン) 未来工業異径アダプター(VE用サイズダウン)未来工業
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
1サイズ下のVE管との接続に使用します。
らく吊エース15A 日栄インテックらく吊エース15A日栄インテック
1,498税込1,648
1セット(2個)
翌々日出荷
配管仮置きタイプの吊バンドです。
締付ボルトM6×20トラスコ品番850-7986材質鉄製(電気亜鉛めっき)質量(g)93適合配管径(Φmm)21.7管の呼び15A適合管SGP(VP40A~VP100Aも併用可能)
クーラーキャップ[クイックタイプ] 日動電工クーラーキャップ[クイックタイプ]日動電工
859税込945
1個
4日以内出荷
蓋を90度回すと開閉できます。 空調機配管の壁貫通口に取付け、雨風の入り込みを防ぎます。
材質ASA寸法L(mm)45
地中梁スリーブ用 PLジョイント BPtype 立基地中梁スリーブ用 PLジョイント BPtype立基
9,998税込10,998
1セット
3日以内出荷
【BPマウスで美しい仕上がり】ボンド、モルタルを使用しないので仕上がりがきれいです。【フランジを大きくしました!】フランジを大きくしたので、レジューサーが不要になりました。【パッキンの厚みを約2倍に!】仕上がりの粗い躯体やラス型枠での躯体にも対応可能です。【BPロックを廻して締めるだけ!】廻して締め込むだけ。ラクで簡単なので誰にでも短時間で作業できます。【FEP管との接続部をBPロックが緩衝します】地中梁とFEP管の接合部への土圧等をBPロックが緩衝します。【様々なスパイラル管に対応します】PLジョイント BPtypeは各社のスパイラル形状のFEP管に対応いたします。【マウス側から締め込み可能!!】BPマスス専用締め具を切欠きに装着して、マウス側からの締め込みが可能になりました。【締め込み完了目印が付きました!】黄色いパッキンが見えなくなれば締め込み完了。目安としてご利用ください。【PLジョイント BPtypeは簡単に抜けません】ねじ式なので、FEP管が伸びてねじ山がなくならない限りは、抜けません。【トータルコストを低減します】取付作業が楽で早いので、よりコストダウンができます。
Dクリップ スーパーダイマ製 八州電工Dクリップ スーパーダイマ製八州電工
1,798税込1,978
1袋(5個)
3日以内出荷
仕様スーパーダイマ適合レールレールエースD1・D2・D15
Dクリップ ステンレス製 八州電工Dクリップ ステンレス製八州電工
2,698税込2,968
1袋(5個)
3日以内出荷
仕様ステンレス適合レールレールエースD1・D2・D15
Dクリップ 溶融亜鉛鋼板製 八州電工Dクリップ 溶融亜鉛鋼板製八州電工
989税込1,088
1袋(5個)
3日以内出荷
仕様溶融亜鉛めっき鋼板適合レールレールエースD1・D2・D15
レジスター 日動電工レジスター日動電工
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
開閉板を90度ずつ回すだけで通風量の調整が可能です。 開閉板を回すと90度ごとに全閉・半開・全開となり、通風量の調整ができます。 開閉板・フィルター抑えを取外してフィルターの清掃ができます。 ホワイト・オフホワイト・アイボリーの3色から選べます。 材質は耐候性に優れたASA樹脂です。
材質ASA
管用貫通穴化粧カバー ネグロス電工管用貫通穴化粧カバーネグロス電工
679税込747
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
電線管に挟み込むだけで施工が簡単に行えます。
材質ポリスチレン

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・照明・電設資材