カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 空調・電設資材
        • 空調/換気関連部品(54)
        • 空調配管工具(4)
        • 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品(11)
        • 電路支持材/支持金具(12)
        • 通線工具類(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

空調・電設資材 :「vp25」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
関連キーワード
  • 塩ビ管 vp25

商品豆知識

82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイラッククリップ(電線管支持クリップ) ネグロス電工パイラッククリップ(電線管支持クリップ)ネグロス電工(11件のレビュー)
67税込74特価
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
ダクタークリップ ネグロス電工ダクタークリップネグロス電工(16件のレビュー)
82税込90
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
ダクタークリップ ステンレス ネグロス電工ダクタークリップ ステンレスネグロス電工(2件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
自封式ドレントラップ カクダイ自封式ドレントラップカクダイ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
438-059-25、438-060-25:VP管呼20・25兼用(アダプター付き) DV継手呼30用 R1/2ソケット付き(1個) 438-059-50、438-060-50:VP・VU管呼40・50兼用(アダプター付き) 業務用エアコンおよび、業務用冷凍、冷蔵機器のドレン配管用 自己閉鎖膜にて完全臭気止め 弁体を取外し点検・清掃が容易にできます。 縦引き・横引き兼用です。
ワールドダクター(ダクタークリップ) Z-DC ネグロス電工ワールドダクター(ダクタークリップ) Z-DCネグロス電工(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。 電線管の全サイズが揃っています。
交換用フィルター 東芝キヤリア交換用フィルター東芝キヤリア(5件のレビュー)
8,498税込9,348特価
1袋(5枚)
当日出荷から12日以内出荷
ワールドダクター(ダクタークリップ) SD-DC ネグロス電工ワールドダクター(ダクタークリップ) SD-DCネグロス電工
1,988税込2,187
1セット(10個)
当日出荷から16日以内出荷
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起してあります。
ネオクリア 未来工業ネオクリア未来工業(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
エアコンのドレン管から発生するポコポコ音の解消をし、且つドレン管からの虫の侵入を防げます。ドレンパイプ・ドレンホース兼用で、中間・末端のどちらへの取り付けも対応!さらに垂直・斜め・ころがし設置可能なフレキシブルタイプです。
用途エアコンのポコポコ音を解消する消音防虫兼用バルブです。適合ドレンホース:Φ14.Φ16、ドレンパイプ・VP管 + (継手):16+(異径ソケット16-20)・20+(ソケット20)・25+(異径ソケット20-25)付属品両面テープ付パッキン材質本体:アクリル樹脂/PMMA、弁:シリコンゴム全長(mm)63外径(Φmm)(最大部)28
スーパーロックS型(本体・クリップ一体型) 因幡電工スーパーロックS型(本体・クリップ一体型)因幡電工
249税込274
1個
当日出荷から7日以内出荷
ワンタッチでボルトに取り付けできます。ヒンジ方式のため配管の仮置きができます。ボルト取付時の高さ調節が容易です。
用途W3/8ボルトに取り付けて配管保持に使用します。表面処理ユニクロ許容静荷重(N[kgf])196(20)
おめかしキャップ(電線管用) ネグロス電工おめかしキャップ(電線管用)ネグロス電工(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(20枚)ほか
当日出荷から16日以内出荷
分割式ですから施工後でも簡単に取り付けできます。 プッシュナットの採用で、ビス止めの必要がありません。 壁際の取り付けに便利な切り取り線入り。 シルバー色は、装飾めっきにより、光沢感、金属質感に優れています。
材質ポリプロピレン
継手付き断熱ドレンホース 因幡電工継手付き断熱ドレンホース因幡電工
3,298税込3,628
1本
当日出荷から9日以内出荷
ドレンアップ配管を一体化して、工数を削減します。 漏水リスクの低減になります。
用途パッケージエアコン ドレンアップ配管用継手付き断熱ドレンホース材質断熱ドレンホース:PVC(断熱材:30倍発泡PE)、継手:PVC、ホースバンド:SUS、保温カバー:30倍発泡PE、断熱粘着テープ:30倍発泡PE(t=3)
電線管支持金具吊ボルト丸鋼用 ネグロス電工電線管支持金具吊ボルト丸鋼用ネグロス電工(1件のレビュー)
109税込120
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
吊りボルトや丸鋼に電線管を交差支持する金具です。
ねじ寸法なべM6×13寸法C(mm)24表面処理電気亜鉛めっき許容静荷重Φ9:49N[5kgf]W3/8:147N[15kgf]
異種管継手 アクアタイプ 古河電工(古河電気工業)異種管継手 アクアタイプ古河電工(古河電気工業)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から7日以内出荷
エポキシパテもテープも使わずに、エフレックスと異種管を接続することができます。 施工時間を大幅に削減できます。
これカモ 断熱ドレンホースセット 業務用エアコン GAONA(ガオナ)これカモ 断熱ドレンホースセット 業務用エアコンGAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット
4日以内出荷
断熱ドレンホース、ジョイント、エルボのセットです。 業務用エアコン接続部とVP管を接続します。 業務用エアコンのドレンアップ配管に最適です。 塩ビ配管と比べて接続箇所が減るため、漏水リスクの低減になります。 ホース本体と断熱材を一体成形しているため、断熱材を巻く手間を省き結露を防ぎます。 可とう性のある柔軟なホースのため、施工が簡単です。 便利な使い切りサイズのため、余分な在庫を持つ必要がありません。 ハサミやカッターなどでお好きなサイズに調整できます。
用途業務用エアコンの排水に便利な断熱ドレンホースセットです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレン
ドレンアタプター 因幡電工ドレンアタプター因幡電工
699税込769
1個
当日出荷
ドレンホースを接続する際に使用します。VP管継手またはVE管継手に接続できます。ネオドレンパイプ20Aまたは25Aに接続可能です。25Aに接続する場合は付属のアダプターを使用してください。
色調アイボリー
エアカットバルブ オールクリア 東光器材エアカットバルブ オールクリア東光器材
11,980税込13,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
オールクリア 塩ビ管専用で屋外にも設置可能、透明で内部の状況確認が容易な防臭逆止弁。 メンテナンスも容易で、耐薬品性に優れ、アンモニアガス等の腐食性ガスやオゾンにも耐久性があります。 特長 (1)縦引・横引兼用構造 (2)ガラスの様な透明感 (3)蓋・弁体の取り外し可能 (4)水の流れる方向を示すV型形状 (5)耐薬品性、耐候性、耐熱性に優た樹脂製 (6)高い気密性 (7)V型弁で排水性を向上 (8)屋外設置可能 メリット (1)利便性向上 (2)内部の動作を目視で確認可能 (3)メンテナンス性向上 (4)施工性向上 (5)様々な設置場所・用途に対応 (6)高い防臭・防虫効果
おめかしプレート(電線管用) ネグロス電工おめかしプレート(電線管用)ネグロス電工
589税込648
1枚
当日出荷から3日以内出荷
電線管に挟み込むだけで施工が簡単に行えます。
材質ポリプロピレン
これカモ 異径ジョイント 断熱ドレンホース用 業務用エアコン GAONA(ガオナ)これカモ 異径ジョイント 断熱ドレンホース用 業務用エアコンGAONA(ガオナ)
639税込703
1個
8日以内出荷
断熱ドレンホースとVP管を接続します。 半透明タイプの素材のため、通水、管の挿入状態が簡単に確認できます。
用途断熱ドレンホース用異径ジョイントです。呼び径(エアコン接続部)20、(VP管)25材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレン
これカモ ジョイント 断熱ドレンホース用 業務用エアコン GAONA(ガオナ)これカモ ジョイント 断熱ドレンホース用 業務用エアコンGAONA(ガオナ)
689税込758
1個
当日出荷
断熱ドレンホースとVP管を接続します。 半透明タイプのため、通水、管の挿入状態が簡単に確認できます。
用途断熱ドレンホース用ジョイントです。呼び径(断熱ドレンホース)25、(VP管)25材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレン
ルーパーサドル(ダクターチャンネル用) ネグロス電工ルーパーサドル(ダクターチャンネル用)ネグロス電工(1件のレビュー)
139税込153
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
専用ナットにより、ダクターチャンネルD15、D20タイプ(高さ15mm、20mm)にも使用できます。
TACレックス 異種管接続材料 NP型 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)TACレックス 異種管接続材料 NP型TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
異種管との接続のために使用します。(テープ巻き不要)
防水プールボックス 正方形(平蓋・ノック無) 未来工業防水プールボックス 正方形(平蓋・ノック無)未来工業(20件のレビュー)
4,398税込4,838特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
ドレンアップホース EDU型 片側エルボ 片側ソケット EVUC(エバック)ドレンアップホース EDU型 片側エルボ 片側ソケットEVUC(エバック)
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
断熱ドレンホースのパイオニア ユーシー産業の自信作 <施工の精度をアップ> 管の内部がフラット構造。排水がスムーズ 接着箇所が少ない。施工不良 (水漏れ)を低減 透明部品を採用。通水や管の挿入の確認が可能 専用断熱カバー付。継ぎ手部の結露防止に 断熱材保護カバー付。吊り金具によるホースの断熱材のつぶれを防止 専用バンド付。バンド接続も接着接続も可能 <施工を効率化> エルボやソケットが接着済み →施工がラク ホース本体と断熱材を一体成形 →断熱材を巻く手間を解消 <メンテナンス簡単> 専用バンド付→ バンド締め接続固定も可能
材質ホース:PVC、断熱材:発泡PE、エルボ:軟質PVC、ソケット:硬質PVC、エルボ用バンド:SUS、エルボ・ソケット用断熱カバー:発泡PE、断熱材保護カバー:PE最小曲げ半径(mm)138ホース内径(Φmm)19
プールボックス正方形(ノック無) 未来工業プールボックス正方形(ノック無)未来工業(7件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)PVC(ねじ)SUS(ナット)C3602種類ノック無
二重天井用(吊りボルト・丸鋼用 PL型) ネグロス電工二重天井用(吊りボルト・丸鋼用 PL型)ネグロス電工
2,898税込3,188
1箱(20個)
3日以内出荷から4日以内出荷
表面処理電気亜鉛めっき(C)寸法C(mm)36適合フランジ厚(mm)3~10適合吊りボルトW3/8、W1/2
防水プールボックス( 平蓋) 未来工業防水プールボックス( 平蓋)未来工業(1件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質樹脂
ドレンアップホース EDU型 両端エルボ(0°) EVUC(エバック)ドレンアップホース EDU型 両端エルボ(0°)EVUC(エバック)
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
断熱ドレンホースのパイオニア ユーシー産業の自信作 <施工の精度をアップ> 管の内部がフラット構造。排水がスムーズ 接着箇所が少ない。施工不良 (水漏れ)を低減 透明部品を採用。通水や管の挿入の確認が可能 専用断熱カバー付。継ぎ手部の結露防止に 断熱材保護カバー付。吊り金具によるホースの断熱材のつぶれを防止 専用バンド付。バンド接続も接着接続も可能 <施工を効率化> エルボやソケットが接着済み →施工がラク ホース本体と断熱材を一体成形 →断熱材を巻く手間を解消 <メンテナンス簡単> 専用バンド付→ バンド締め接続固定も可能
材質ホース:PVC、断熱材:発泡PE、エルボ:軟質PVC、ソケット:硬質PVC、エルボ用バンド:SUS、エルボ・ソケット用断熱カバー:発泡PE、断熱材保護カバー:PE最小曲げ半径(mm)138ホース内径(Φmm)19
産業用換気扇用保護ガード 東芝キヤリア産業用換気扇用保護ガード東芝キヤリア(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
材質(ガード)軟鋼線付属品引掛金具 亜鉛メッキ 4個、押え板 亜鉛メッキ 4個、蝶ナット 亜鉛メッキ 4個、バネワッシャ 亜鉛メッキ 4個表面処理(ガード)粉体塗装色調(ガード)マンセル10YR9/1
プールボックス 未来工業プールボックス未来工業(6件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から14日以内出荷
種別長方形(ノック無)材質樹脂
防水プールボックス正方形(カブセ蓋・ノック無) 未来工業防水プールボックス正方形(カブセ蓋・ノック無)未来工業
9,798税込10,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
高耐候性 耐衝撃性
タイプ防水(カブセ蓋)正方形(ノック無)保護等級IPX3
ドレンパイプ用逆止弁 オーケー器材ドレンパイプ用逆止弁オーケー器材
3,298税込3,628
1セット
当日出荷
付属のアダプタを使用してVP 管サイズ16~40 まで取付けできます。 透明ケーシングで内部の状態を確認できます。 点検口から弁の動作を確認できます。
(ケーシング)透明、(弁)アイボリー材質(ケーシング)ABS、(弁)PP、(シャフト)SUS304
有圧形換気扇 東芝キヤリア有圧形換気扇東芝キヤリア(4件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷から12日以内出荷
給気運転可能(羽根を裏がえしに付け替えて、モーターの回転が逆になるよう結線を変更してください。)
使用周囲温度(℃)-30~+50使用周囲湿度RH90%以下色調ホワイト塗装(マンセル1Y8.5/0.5)
プールボックス 未来工業プールボックス未来工業
5,498税込6,048
1個
当日出荷から翌々日出荷
クリーニングブラシ DENSAN(デンサン/ジェフコム)クリーニングブラシDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
呼線の先端に取り付けて使用できる「管用清掃ブラシ」。ブラシの毛はプラスチック製しなやかで通りやすい、ささくれの出ないスプリングコイル
用途薄鋼管、厚鋼管、硬質ビニル電線管、塩ビ管、アルミフレキに適合ウルトライエローエース、シルバーエース、スーパーレッドライン、ブラックエース、ブラックスリムライン(先端金具が交換できるタイプのみ)、シルバーグラスライン、ジョイントシルバーグラスライン、ジョイントパイプクリーナー、ジョイントウルトライエロー、マルチジョイント呼線
これカモ 断熱ドレンホースセット 業務用エアコン GAONA(ガオナ)これカモ 断熱ドレンホースセット 業務用エアコンGAONA(ガオナ)
2,298税込2,528
1セット
4日以内出荷
断熱ドレンホース、異径ジョイント、エルボのセットです。 業務用エアコン接続部とVP管を接続します。 業務用エアコンのドレンアップ配管に最適です。 塩ビ配管と比べて接続箇所が減るため、漏水リスクの低減になります。 ホース本体と断熱材を一体成形しているため、断熱材を巻く手間を省き結露を防ぎます。 可とう性のある柔軟なホースのため、施工が簡単です。 便利な使い切りサイズのため、余分な在庫を持つ必要がありません。 ハサミやカッターなどでお好きなサイズに調整できます。
用途業務用エアコンの排水に便利な断熱ドレンホースセットです。呼び径(エアコン接続部)20、(VP管)25材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレンホース内径(Φmm)20
ドレンパイプ付属品 VE変換アダプター 未来工業ドレンパイプ付属品 VE変換アダプター未来工業
2,398税込2,638
1セット(10個)
翌日出荷
ドレンパイプ、VP管又は、その付属品とVE管を接続する場合に使用します。
ミルキーホワイト
イージードレンホース ソフト 軟質継手タイプ20Aエルボ 25Aエルボ I-VALUEイージードレンホース ソフト 軟質継手タイプ20Aエルボ 25AエルボI-VALUE
4,498税込4,948
1本
翌々日出荷
機器側継手には軟質塩ビを採用20/25とも機器側接続部は軟質塩ビを採用。ホースバンドで締めて接続します。継手は従来通り360度回転可能です。機器側の継手は着脱可能継手とホースはスナップリングで接続。着脱可能な構造で、施工後の気密試験時にキャップで密閉可能です。排水配管側には下記パイプが接続可能ACドレンパイプ20A VPパイプ25A ACドレン継手25A
付属品継手用保温材(各1個)・シールパッキン・吊り部用ホース保護材・取扱説明書材質【ホース芯】硬質PVC【ホース表皮】軟質PVC接続【1】エルボ20A(バンド締め)、【2】エルボ25A材質(Oリング)EPDM材質(継手)硬質PVC
イージードレンホース ソフト 軟質継手タイプ25Aエルボ 25Aエルボ I-VALUEイージードレンホース ソフト 軟質継手タイプ25Aエルボ 25AエルボI-VALUE
4,498税込4,948
1本
翌々日出荷
機器側継手には軟質塩ビを採用20/25とも機器側接続部は軟質塩ビを採用。ホースバンドで締めて接続します。継手は従来通り360度回転可能です。機器側の継手は着脱可能継手とホースはスナップリングで接続。着脱可能な構造で、施工後の気密試験時にキャップで密閉可能です。排水配管側には下記パイプが接続可能ACドレンパイプ20A VPパイプ25A ACドレン継手25A
付属品継手用保温材(各1個)・シールパッキン・吊り部用ホース保護材・取扱説明書材質【ホース芯】硬質PVC【ホース表皮】軟質PVC接続【1】エルボ25A(バンド締め)、【2】エルボ25A材質(Oリング)EPDM材質(継手)硬質PVC
イージードレンホース ソフト 軟質継手タイプ25Aエルボ 25Aソケット I-VALUEイージードレンホース ソフト 軟質継手タイプ25Aエルボ 25AソケットI-VALUE
4,498税込4,948
1本
翌々日出荷
機器側継手には軟質塩ビを採用20/25とも機器側接続部は軟質塩ビを採用。ホースバンドで締めて接続します。継手は従来通り360度回転可能です。機器側の継手は着脱可能継手とホースはスナップリングで接続。着脱可能な構造で、施工後の気密試験時にキャップで密閉可能です。排水配管側には下記パイプが接続可能ACドレンパイプ20A VPパイプ25A ACドレン継手25A
付属品継手用保温材(各1個)・シールパッキン・吊り部用ホース保護材・取扱説明書材質【ホース芯】硬質PVC【ホース表皮】軟質PVC接続【1】エルボ25A(バンド締め)、【2】ソケット25A材質(Oリング)EPDM材質(継手)硬質PVC
イージードレンホース ソフト 軟質継手タイプ20Aエルボ 25Aソケット I-VALUEイージードレンホース ソフト 軟質継手タイプ20Aエルボ 25AソケットI-VALUE
4,498税込4,948
1本
翌々日出荷
機器側継手には軟質塩ビを採用20/25とも機器側接続部は軟質塩ビを採用。ホースバンドで締めて接続します。継手は従来通り360度回転可能です。機器側の継手は着脱可能継手とホースはスナップリングで接続。着脱可能な構造で、施工後の気密試験時にキャップで密閉可能です。排水配管側には下記パイプが接続可能ACドレンパイプ20A VPパイプ25A ACドレン継手25A
付属品継手用保温材(各1個)・シールパッキン・吊り部用ホース保護材・取扱説明書材質【ホース芯】硬質PVC【ホース表皮】軟質PVC接続【1】エルボ20A(バンド締め)、【2】ソケット25A材質(Oリング)EPDM材質(継手)硬質PVC

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・電設資材
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら