絞り込み
ねじの呼び
頭部形状
頭部形状
六角穴付き(247)
頭部形状
六角穴付きフランジ(26)
頭部形状
六角穴付き皿(2)
頭部形状
四角(7)
頭部形状
(83)
頭部形状
極低頭(78)
頭部形状
(2,139)
頭部形状
超極低頭(35)
長さ(mm)
材質
取付穴形状
取付穴形状
ヘクサロビュラ(192)
取付穴形状
ポジドライブ(4)
取付穴形状
ワンサイド(12)
取付穴形状
三角穴(1)
取付穴形状
六角穴(611)
取付穴形状
十字穴(4,598)
取付穴形状
四角穴(24)
表面処理
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・クローム・ステンコート・ゼロクローム・ニッケル・ノンクローム・パシペート・ユニクロ・ラスパート・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・1.81(14山)・2.11(12山)・2.54(10山)・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
IT6・IT8・No.0・No.1・No.2・No.3・No.4・T4・T5・T6・T8・T10・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・ねじ穴寸法をもっと見る
ブランド
大阪魂・エスコ・若井産業・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ヤマヒロ・九飛勢螺・日本パワーファスニング・TRUSCO・八幡ねじ・日産ネジ・OHSATO(大里)・ウイング・NBK(鍋屋バイテック会社)・ハーフェレ・サイマコーポレーション・サンコーテクノ・丸エム製作所・降矢技研・コノエ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

37ページ目: ねじ

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
19,052件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7 (ステンレス/頭部ホワイト)(パック品) 大阪魂

    (+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7 (ステンレス/頭部ホワイト)(パック品)

    大阪魂
    539税込593
    1パック(17個)ほか
    当日出荷
    材質ステンレス十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.7表面処理頭部ホワイト寸法C(mm)0.25頭部形状皿小頭寸法k(mm)1.75寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴寸法dk(mm)7ねじの呼びM4
  • (+)皿小ねじ 小頭 (黄銅)(パック品) 大阪魂

    (+)皿小ねじ 小頭 (黄銅)(パック品)

    大阪魂(2件のレビュー)
    629税込692
    1パック(20個)ほか
    当日出荷
    材質黄銅十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.7頭部形状皿小頭寸法k(mm)1.4寸法m(mm)3.6穴の形状十字穴寸法dk(mm)6ねじの呼びM4十字穴深さ(mm)(最大)1.43/(最小)0.91
  • (+-)バインド小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂

    (+-)バインド小ねじ (ステンレス)(パック品)

    大阪魂
    448税込493
    1パック(25個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス十字穴番号2頭部形状バインド穴の形状プラスマイナス
  • (+)トラス小ねじD=8 大頭 (ステンレス)(パック品) 大阪魂

    (+)トラス小ねじD=8 大頭 (ステンレス)(パック品)

    大阪魂(1件のレビュー)
    539税込593
    1パック(34個)
    当日出荷
    材質ステンレス長さ(mm)6十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.5頭部形状トラス小頭寸法k(mm)2.2寸法m(mm)4穴の形状十字穴寸法dk(mm)8.1ねじの呼びM3
  • (+)トラス小ねじ 脱落防止ビス (ステンレス)(パック品) 大阪魂

    (+)トラス小ねじ 脱落防止ビス (ステンレス)(パック品)

    大阪魂
    539税込593
    1パック(6個)
    当日出荷
    材質ステンレスねじピッチ(mm)0.7頭部形状トラス穴の形状十字穴ねじの呼びM4
  • (+)UNF(FLAT)ユニファイ小ねじ (ステンレス) 大阪魂

    (+)UNF(FLAT)ユニファイ小ねじ (ステンレス)

    大阪魂(5件のレビュー)
    539税込593
    1パック(3個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス頭部形状穴の形状十字穴
  • 六角穴付止めねじ とがり先 (SCM435/スズコバ)(パック品) 大阪魂

    六角穴付止めねじ とがり先 (SCM435/スズコバ)(パック品)

    大阪魂
    539税込593
    1パック(8個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SCM435表面処理スズコバ先端形状とがり先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
  • 六角穴付止めねじ ギザ歯 (高級合金鋼/ロックウェル) アンブラコ

    六角穴付止めねじ ギザ歯 (高級合金鋼/ロックウェル)

    アンブラコ
    369税込406
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質アンブラコ高級合金鋼先端形状ギザ歯頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • 極低頭キャップ (SCM435/スズコバ)(パック品) 大阪魂

    極低頭キャップ (SCM435/スズコバ)(パック品)

    大阪魂(3件のレビュー)
    249税込274
    1パック(3個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SCM435表面処理スズコバ頭部形状極低頭寸法K(mm)1.5ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボルトP=1(JIS W組込) (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品) 大阪魂

    六角穴付ボルトP=1(JIS W組込) (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品)

    大阪魂
    439税込483
    1パック(9個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SCM435種類P=1(JIS W組込)表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • キャップセムスP=2(SCM/黒色酸化皮膜) 大阪魂

    キャップセムスP=2(SCM/黒色酸化皮膜)

    大阪魂(1件のレビュー)
    639税込703
    1パック(17個)ほか
    5日以内出荷
    材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜種類P=2
  • ワンサイドナベ小ねじ サイマコーポレーション

    ワンサイドナベ小ねじ

    サイマコーポレーション
    739税込813
    1パック(30本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    締め付けは通常のマイナスドライバーを使用出来ます。 頭部にリセスが無いのでホコリが溜まらず、屋外での使用に適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリルねじヘックス (金属サイディング用) TRUSCO

    ドリルねじヘックス (金属サイディング用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    719税込791
    1パック(19本)ほか
    当日出荷
    外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。
    用途金属サイディング用。材質(本体)ステンレス適合ドライバー(+)No.2
  • ボルトンパック ナベ頭タッピングネジ(ユニクローム) TRUSCO

    ボルトンパック ナベ頭タッピングネジ(ユニクローム)

    TRUSCO
    749税込824
    1パック(34個)ほか
    当日出荷
    用途金属素材用材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベJIS規格JIS B1122規格品穴の形状十字穴
  • M4x16mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコ

    M4x16mm ナベ頭小ネジ[ステンレス]

    エスコ
    615税込677
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA949SJ-42材質ステンレス全長(mm)16十字穴番号2ピッチ(mm)0.7(並目)呼び径M4頭部形状ナベ穴の形状十字穴ねじの呼びM4
  • 4x20mm タッピングビス エスコ

    4x20mm タッピングビス

    エスコ
    770税込847
    1パック(110本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949ET-420材質鉄(ユニクロメッキ)全長(mm)20質量(g)161呼び径(mm)4表面処理ユニクロ頭部形状(+)皿頭穴の形状十字穴
  • つむパ プラ用タッピングナベ頭(鉄/三価めっき)セット品 OHSATO(大里)

    つむパ プラ用タッピングナベ頭(鉄/三価めっき)セット品

    OHSATO(大里)
    1,798税込1,978
    1セット
    翌々日出荷
    プラスチックへの取付プラ用タッピングをサイズ違いでセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。プラ用タッピング2x4_50本。プラ用タッピング2x6_50本。プラ用タッピング2x8_50本。プラ用タッピング2x10_50本。プラ用タッピング3x6_50本。プラ用タッピング3x8_50本。プラ用タッピング3x10_50本。プラ用タッピング3x12_50本。プラ用タッピング3x16_50本。プラ用タッピング4x8_50本。プラ用タッピング4x10_50本。プラ用タッピング4x12_50本。プラ用タッピング4x16_50本
    用途プラスチックへの固定にセット内容13種類材質長さ(mm)4(2)、6(2・3)、8(2・3・4)、10(2・3・4)、12(3・4)、16(3・4)品番901-4164十字穴番号#1、#2表面処理三価めっきケース寸法(mm)233×170×34頭部形状ナベ穴の形状十字ねじの呼び2、3、4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用なべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用なべ小ねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    559税込615
    1袋(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・精密機器用の微細ねじ。・PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。・すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。・耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。・耐摩耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。・UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
    用途<用途>。・FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ。材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)寸法L1(mm)0.5頭部形状なべ穴の形状十字穴入数10
  • (+)ナベ小ねじ(ピーク)(少量パック販売) 池田金属工業

    (+)ナベ小ねじ(ピーク)(少量パック販売)

    池田金属工業
    229税込252
    1袋(3本)
    4日以内出荷
    耐熱性・耐摩耗性・耐薬品性など複数の項目で高い性能を誇り、様々な環境下で採用されている高機能性樹脂ねじです。
    材質PEEK(ピーク)頭部形状なべ穴の形状十字穴
  • POPリベット(サラ 大阪魂

    POPリベット(サラ

    大阪魂
    667税込734
    1セット(29個)ほか
    翌々日出荷
    アルミニウム合金リベット(JIS A5052) アルミニウム合金マンドレル(高張力アルミ線) リベットボディー、マンドレル材質共に、アルミニウム合金を用いている為、耐食性に優れています。 金属母材はもとより、硬質樹脂母材の締結にも適しています。
    材質リベット:アルミニウム合金(JIS A5052)、マンドレル:アルミニウム合金(高張力アルミ線)頭部形状
  • POPリベット(サラ TAPK 大阪魂

    POPリベット(サラ TAPK

    大阪魂
    667税込734
    1セット(12個)ほか
    翌々日出荷
    アルミニウム合金リベット(JIS A5154) ステンレススチールマンドレル(高張力ステンレス線) マンドレル材質にステンレススチールを用いている為、耐食性に優れています。 締結力が強く、座屈径が大きい為、強い圧着力と引抜力が得られます。
  • ニッケル BS(+)マルモクネジ 大阪魂

    ニッケル BS(+)マルモクネジ

    大阪魂
    667税込734
    1セット(53個)ほか
    当日出荷から72日以内出荷
    材質ニッケル表面処理BSメッキ穴の形状十字穴
  • SUS410 ピアス(トラス 九飛勢螺

    SUS410 ピアス(トラス

    九飛勢螺
    667税込734
    1袋(18個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS410
  • ニッケル(+)スリムヘッドコネジ 大阪魂

    ニッケル(+)スリムヘッドコネジ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(33個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    表面処理ニッケル
  • 3カ-B (+)スリムヘッドコネジ 大阪魂

    3カ-B (+)スリムヘッドコネジ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(27個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    表面処理3価ブラック
  • ナベ頭小ねじ (純チタン2種)(パック品) OHSATO(大里)

    ナベ頭小ねじ (純チタン2種)(パック品)

    OHSATO(大里)
    279税込307
    1パック(5本)
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量のチタン製で十字穴の付いたナベ頭の小ねじです。
    用途各種精密製品の締結に。材質純チタン2種頭部形状ナベ頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+)超極低頭ねじ (鉄/三価めっき)(小袋) OHSATO(大里)

    (+)超極低頭ねじ (鉄/三価めっき)(小袋)

    OHSATO(大里)
    1,830税込2,013
    1袋(50本)
    当日出荷から翌々日出荷
    頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工できます。
    用途各種締結に。材質/仕上鉄/三価めっき十字穴番号2番ねじピッチ1頭部形状超極低頭頭部径(Φmm)10頭部高さ(mm)1.2穴の形状十字穴ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+-)なべ組込みねじ P-4 三価黒亜鉛めっき (少量パック) 八幡ねじ

    (+-)なべ組込みねじ P-4 三価黒亜鉛めっき (少量パック)

    八幡ねじ
    199税込219
    1パック(4本)ほか
    翌日出荷
    +-穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており,脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため,三価黒亜鉛めっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質十字穴番号2種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価黒亜鉛めっき頭部形状ナベ組込穴の形状プラスマイナスRoHS指令(10物質対応)対応
  • セルフドリルネジ プレミアムダンバ ナベ(パック入) 若井産業

    セルフドリルネジ プレミアムダンバ ナベ(パック入)

    若井産業
    1,198税込1,318
    1パック(55本)ほか
    当日出荷
    楽に鋼板を貫通できるセルフドリルネジです。ステンレス板に下穴なしで貫くことができます。ステンレス鋼板 3.0mmまで貫くことができます。
    材質ステンレス(SUS410)寸法d(mm)4頭部径(Φmm)8.2適合ドライバープラスNo2最大適合板厚(mm)ステンレス板3
  • MBテクス PAN 三価ユニクロ 日本パワーファスニング

    MBテクス PAN 三価ユニクロ

    日本パワーファスニング
    97税込107
    1パック(10本)
    当日出荷
    ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
    トラスコ品番387-1794頭部径(Φmm)3.5首下長(mm)10呼び寸法D(mm)3.5呼び寸法L(mm)10
  • サビに強いコンクリートビス(鉄/イオニスコート) ワッシャーヘッド OHSATO(大里)

    サビに強いコンクリートビス(鉄/イオニスコート) ワッシャーヘッド

    OHSATO(大里)
    989税込1,088
    1箱(160本)
    当日出荷
    高耐食めっきである【イオニスコート】を施した、ステンレスSUS410より耐食性の高いコンクリートビスです。高耐食めっきであるイオニスコートは、抜群の耐食性に加え自己修復があり打ち込み時にビスに傷がついても、修復を行うためサビに強いです。アルミなどの異種金属の接触による電蝕も防ぐ効果があります。
    用途階段のノンスリップ/配線・配管サドル留め/スイッチボックス/ドア枠/空調機器/照明器具などの取り付けに。長さ(mm)20材質/仕上鉄/イオニスコートタイプワッシャーヘッドねじ径(mm)4下穴ドリル径(mm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 皿頭小ネジ3種類(M3、M4)・ナット3種類(M3、M4、M6)セット bitstrong(ビットストロング)

    皿頭小ネジ3種類(M3、M4)・ナット3種類(M3、M4、M6)セット

    bitstrong(ビットストロング)
    205税込226
    1セット(2袋)
    当日出荷
    内容物はM3x10mm皿頭小ネジ3個、M4x10mm皿頭小ネジ3個、 M3x8mm皿頭小ネジ3個、M4ナット3個、M3ナット3個、M6ナット1個となります。
    用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANMD-GO80の取付用ネジセットになります。仕様●M3ナット:二面幅:5.5mm、対角距離:6mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M4ナット:面幅:7mm、対角距離:8mm●M4皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M4皿頭小ネジの本数(本):3●M6ナット:二面幅:10mm、対角距離:11mm材質ステンレス質量(g)8ねじピッチ(mm)0.5/0.7頭部形状ねじの呼びM3/4/6
  • マルチドリルビス ユニーズパック 厚鉄板対応 ナベ/ステンレスコーテイング ユニーズ

    マルチドリルビス ユニーズパック 厚鉄板対応 ナベ/ステンレスコーテイング

    ユニーズ
    2,388税込2,627
    1パック
    当日出荷から4日以内出荷
    マルチドリルビス5mm。厚鉄板対応(2.3mm~9.0mmまで)。四角ビット対応でガッチリホールド!。H鋼を下穴なしでぶち抜く!。下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。ビスの外径は5mmですが4mmの穴にほぼ通ります。
    用途H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。付属品SQ2PH2ビット110mm材質ステンレス頭部形状ナベ仕上ステンレコーテング
  • トルネードポイント トラス(ステンレス)(パック品) ヤマヒロ

    トルネードポイント トラス(ステンレス)(パック品)

    ヤマヒロ
    632税込695
    1袋(50本)
    欠品中
    薄鉄板をワンタッチ締結できるねじです。
    用途けらば包みや桟鼻面戸などの取り付けに最適です。材質ステンレス/SUS410長さ(mm)12タイプ全ねじねじ径(mm)3.9適合板厚(mm)(ステンレス板)合計板厚0.8まで、(薄鉄板)合計板板厚1.4まで頭部形状トラス頭部高さ(mm)2頭径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャックポイント ナベ(ステンレス/SUS410)(パック品) ヤマヒロ

    ジャックポイント ナベ(ステンレス/SUS410)(パック品)

    ヤマヒロ
    454税込499
    1袋(50本)ほか
    翌々日出荷
    下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるステンレス製ドリルねじです。頭部形状が、ナベ頭のドリルねじです。
    用途鉄部への締結に。材質ステンレス/SUS410タイプ全ねじ頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャックポイント ナベ(鉄/三価ユニクロ)(パック品) ヤマヒロ

    ジャックポイント ナベ(鉄/三価ユニクロ)(パック品)

    ヤマヒロ
    402税込442
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。頭部形状が、ナベ頭のドリルねじです。
    用途鉄部への締結に。材質タイプ全ねじ表面処理三価ユニクロ頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応
  • コーススレッド EX ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    コーススレッド EX

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    299税込329
    1袋(15本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ねじ部のスリット効果で切削が向上します。WAX効果で摩擦抵抗が小さく、軽い力で打ち込めます。電動工具のバッテリーの消耗が減ります。25mm~57mmまで全ねじ 65mm~120mmまで半ねじ
    用途木工用造作ビス表面処理ユニクロ
  • YAIBA(刃)ステンレス ドリルねじ 平頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA(刃)ステンレス ドリルねじ 平頭

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    879税込967
    1パック(50本)
    当日出荷から3日以内出荷
    抜群の施工性、優れた締結力です。適応板厚(a):1.6~2.3mm厚まで下穴なしで鉄板にねじ込めます。
    材質ステンレス(SUS410)寸法d(mm)4表面処理ファインパシベート処理頭部形状平頭頭部厚(mm)1頭部径(Φmm)8.8頭部高さ(mm)1最大適合板厚(mm)1.6~2.3入数(本)50
  • ステンレス 木ネジ 皿頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス 木ネジ 皿頭(少容量パック)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    189税込208
    1パック(22本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ・頭形状:皿頭 ・サビにくいステンレス製
    用途下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。
  • ステンレス タッピングねじ 皿頭 (少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス タッピングねじ 皿頭 (少容量パック)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    189税込208
    1パック(8本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ・頭形状:皿頭 ・サビにくいステンレス製
    用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質XM-7
ねじ