24ページ目: 空調・電設資材

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

40,551件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルハンガー スーパーツールケーブルハンガースーパーツール(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1台ほか
当日出荷
室内部材 自然給気口 Panasonic(パナソニック)室内部材 自然給気口Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷
仕様定風量機能・給気清浄フィルター(アレルバスター)付ホワイト埋め込み寸法(mm)Φ100開口面積(cm2)(有効)120
HDMIケーブル 1.4VA 日本アンテナHDMIケーブル 1.4VA日本アンテナ(10件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
HDMI端子付きのテレビ・ディスプレイとAV機器・ゲーム機・PCおよびPC周辺機器間を1本のケーブルでつなぎます。(映像/音声/100Mbpsのデータ通信が伝送可能) 映像信号と音声信号を劣化させずにデジタルのまま伝送できるだけでなく、制御信号も双方向で送ることができるので、各AV機器間の連携操作も可能です。 HDMI最新規格フル対応、HIGH SPEED with Etherne認証取得(イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル) オーディオ・リターンチャンネル、3D映像、4K解像度(1080pの約4倍)対応。 色深度24/30/36/48bitまで対応、豊かな色彩が表現可能。 両端子24金メッキ仕様。
仕様イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル
吊金具 バクマ工業吊金具バクマ工業(3件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
クボミ先構造のボルトを使用していますので、引っ張りに対して確実な支持ができます。
用途一般形鋼・リップみぞ形鋼適合ボルト(ウィットねじ)W3/8材質SPHC(クロメートメッキ)厚さ(mm)本体/3.2、ボルト受け部/2.3寸法A(mm)35寸法B(mm)5適合フランジ厚(mm)3~24適合リップみぞ形鋼(mm)75×45×15から100×50×20
ボックスコネクタ 大阪コネクター製造ボックスコネクタ大阪コネクター製造(3件のレビュー)
66税込73
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上亜鉛合金/電気亜鉛メッキ
PCブッシング(厚鋼用) 外山電気PCブッシング(厚鋼用)外山電気(1件のレビュー)
32税込35
1個
当日出荷から翌日出荷
ねじなし防水型カップリング(厚鋼用) 丸一鋼管ねじなし防水型カップリング(厚鋼用)丸一鋼管(1件のレビュー)
989税込1,088特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
ねじなし防水型コネクター(厚鋼用) 丸一鋼管ねじなし防水型コネクター(厚鋼用)丸一鋼管(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から3日以内出荷
CPアダプター(PF管用) 未来工業CPアダプター(PF管用)未来工業
219税込241
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
ケーブルカッシャー(I型綱用200型) 未来工業ケーブルカッシャー(I型綱用200型)未来工業(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から翌々日出荷
取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!
用途電動工具の電源に電動トロッコ、台車の電源に各種倉庫、スタッカクレーンに電動ホイスト、天井走行クレーンに適合I形鋼125・150mm用タイプ200型
R407C・R404A・R507A・R134a チャージホース(単品) イチネンTASCOR407C・R404A・R507A・R134a チャージホース(単品)イチネンTASCO(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R404A、R407C、R507A、R134a用接続口径1/4フレア使用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R404A、R407C、R507A、R134a用
OHM 中間形トイレファン オーム電機OHM 中間形トイレファンオーム電機(19件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
トイレの嫌な臭いや湿気を排除して、爽やかさを保ちます。
適合場所トイレ仕様電源コードプラグ付質量(kg)1.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×158×229適合パイプ径(Φmm)93.5~125中間形ターボファン
表面センサー付デジタル温度計セット イチネンTASCO表面センサー付デジタル温度計セットイチネンTASCO(4件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
温度計本体を持ったまま、親指ひとつですべての操作が可能 日常生活防水構造。大きく見やすい液晶表示 抜群の応答速度と非常に優れた再現性 使用目的に応じて選択できる豊富なセンサー群 多彩な機能を持ちながら低価格 CPU搭載で、測定値のホールド、最大、最小、平均値を瞬時に表示します。
用途使用目的に応じてセンサー(別売)を選べるため、用途に応じた温度測定が可能です。付属品延長用補償導線(1m)、表面センサー、収納ケース質量(kg)0.5使用温度(℃)標準センサー/-50~+200チャンネル数1入力Type K測定温度範囲本体:-99.9~+1200℃(分解能自動切替)センサー:-50~+200℃入力端子専用プラグ
Eパイプアダプタ PF管用 Panasonic(パナソニック)Eパイプアダプタ PF管用Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
359税込395
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。PF管は差込むだけで確実に固定できます。接続状態を示す黒のライン付。 防塵キャップ付
エイム アカギエイムアカギ
399税込439特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
傾斜対応タイプ
用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具表面処理電気亜鉛めっき仕上げ適合フランジ厚(mm)1~25
ソーラー防犯灯 (サニーソライト) 配線工事不要 人感センサー付 セフティー電気用品ソーラー防犯灯 (サニーソライト) 配線工事不要 人感センサー付セフティー電気用品(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
ソーラー防犯灯 (サニーソライト)は太陽光で5~7時間充電し、人感センサーを利用したAUTOモードで約20時間の点灯が可能。 20VA防犯灯と同等クラスの明るさです。 電気代0円、Co2排出ゼロ。 自然エネルギーを利用した環境に優しいECO照明です。 検知エリアは、2~6m。 車1台分を完全カバー出来ます。 自然エネルギーを活用した電源に頼らない独立した防災照明。 もしもの時も安心の明かりで安全性を高めるのに役立ちます。
用途路地、倉庫、工場、農場などの屋外防犯灯や工事現場の作業灯として、防犯性を高めます。材質アルミ合金寸法(mm)566×182×63質量(kg)2.9消費電力(W)12(100%点灯時)使用温度(℃)-15~+45保護等級IP65(耐塵防噴流型)色温度(K)5000保証期間2年光束(Lm)(器具)2000RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(6.24MB)グリーン購入法適合高さ(m)(取付)3~5適合ポール径(Φmm)48.6~89.6(その他のサイズは別途金具にて対応)バッテリー容量(Wh)89.6
リモコン送信器 コイズミ(小泉成器)リモコン送信器コイズミ(小泉成器)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
高天井用照明 Panasonic(パナソニック)高天井用照明Panasonic(パナソニック)
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷
DNシリーズ工場・倉庫におすすめの軽量・リーズナブルなタイプです。既存器具と比較しても同等の重さ既存のマルチハロゲン灯Lタイプ400形と比較して約74%の節電
仕様(LED・電源ユニット)内蔵取付直付型タイプ落下防止ワイヤー付取付方式可能傾斜天井(°):片側30本体アルミ色温度(K)5000ランプの種類LED光源寿命40000時間アーム亜鉛鋼板光色昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)70パネルポリカーボネート(透明)調光の可否調光(ライコン別売)可能配光タイプ拡散調光範囲約5~100(%)連続
取り替え用フィルター 高須産業取り替え用フィルター高須産業(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(3枚)
3日以内出荷
フィルター換気扇FFB-250用
材質フィルターパネル枠:ABS、フィルター:P.Pホワイトタイプオイルポケット付フィルターパネル
吊りボルト振れ止め金具 ネグロス電工吊りボルト振れ止め金具ネグロス電工
379税込417
1個
当日出荷から4日以内出荷
既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。 吊りボルトにワンタッチで仮止めができます。
材質溶融亜鉛めっき鋼板許容静荷重(N[kgf])784[80]
ネジックナット ネグロス電工ネジックナットネグロス電工
399税込439
1袋(10個)
当日出荷
レール溝への保持にスプリングの弾力を利用しているため、縦方向に装着してもナットは滑り落ちません。 締め付け時、フランジナットのみがレール溝裏側に引き上げられるので高い締め付け強度が得られます。 レール上部に出る部分が薄いので、部品取り付けが安定します。
表面処理電気亜鉛メッキ適合レール(1R型、2RU型)
LEDダウンライト コイズミ(小泉成器)LEDダウンライトコイズミ(小泉成器)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
拡散パネルにより、部屋中にやわらかい光を広げるパネルシリーズ。防雨・防湿型。白熱球60w相当の明るさ。
消費電力(W)4.1取付高(mm)68光源寿命40000時間取付可能厚(mm)天井:5~25
ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 薄鋼電線管おねじ付き 三桂製作所ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 薄鋼電線管おねじ付き三桂製作所(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から3日以内出荷
ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
小型シーリングライト 薄型【電球色 昼白色 昼光色】 アイリスオーヤマ小型シーリングライト 薄型【電球色 昼白色 昼光色】アイリスオーヤマ(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から7日以内出荷
薄型でスタイリッシュなデザインタイプの小型シーリングです。今、住宅環境のトレンドが電球ソケットからLEDの引掛けシーリングに変化しています。従来品より明るさUP!!
器具・セットセット品LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80調光の可否調色の可否
壁掛用洗浄シート イチネンTASCO壁掛用洗浄シートイチネンTASCO(7件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
厚さ(mm)0.15寸法(mm)880×400×400
コロフィルター リックスコロフィルターリックス
7,998税込8,798
1枚ほか
当日出荷から10日以内出荷
腐食性ガスを吸着・化学結合できる特殊な吸着材を含浸させ、硫化水素・メチルカプタンなどの 酸性ガスや、アンモニア・アミンなどの塩基性ガスなどを同時除去する性能を持つエアフィルターです。 コロフィルターを導入することで、腐食性ガスによる機械設備の腐食を抑えたり、下水道工事等での 悪臭の拡散を抑えるなど、安全面・環境面において飛躍的な改善にご使用頂けます。
交換目安3ヶ月~6ヶ月
プルボックス 民間仕様ステンレス製・平ふた 八州電工プルボックス 民間仕様ステンレス製・平ふた八州電工(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状平ふた(非防水)アース端子なし
ケーブルハンガー(ループタイプ) 未来工業ケーブルハンガー(ループタイプ)未来工業(1件のレビュー)
499税込549
1袋(10個)
当日出荷
適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル許容静荷重(N[kgf])20(2)
ケーブルハンガー 未来工業ケーブルハンガー未来工業(1件のレビュー)
609税込670
1袋(10個)
当日出荷
許容静荷重(N[kgf])20(2)
PF管ステンレス片サドル 未来工業PF管ステンレス片サドル未来工業(3件のレビュー)
989税込1,088
1袋(20個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。
ポールバンド(ステンレス製)用保護カバー 未来工業ポールバンド(ステンレス製)用保護カバー未来工業(2件のレビュー)
759税込835
1パック(10本)
当日出荷
全長(mm)200
おめかしキャップ(電線管用) ネグロス電工おめかしキャップ(電線管用)ネグロス電工(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(20枚)ほか
当日出荷から16日以内出荷
分割式ですから施工後でも簡単に取り付けできます。 プッシュナットの採用で、ビス止めの必要がありません。 壁際の取り付けに便利な切り取り線入り。 シルバー色は、装飾めっきにより、光沢感、金属質感に優れています。
材質ポリプロピレン
フリージョイントL Panasonic(パナソニック)フリージョイントLPanasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
凹凸のある壁面に沿わせて配管する場合のカバーです。あらかじめ底面中央が長さ方向に割れていますので、配管を覆い被すように施工できます。
種類フリージョイント長さ(mm)1000
簡易洗浄剤(中和不要) ショウクリーナSS-106 ショーワ簡易洗浄剤(中和不要) ショウクリーナSS-106ショーワ(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1缶(20kg)
当日出荷
レジオネラ属菌に対して効果があります。分散力が強く再付着を防止します。中和処理が不要です。殺菌作用もあります。
用途藻、スライム、スラッジ除去剤トラスコ品番857-1509チューブ外径(inch)3/8、1/2、5/8、3/4
スーパーイエロー(リール付) PROMATEスーパーイエロー(リール付)PROMATE(6件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷から3日以内出荷
抜群の弾力性、優れた耐久性、高い絶縁性、薬品に侵されにくい、コンパクトで持ち運びが簡単。 FRPロッドで強く、軽く、伸びない。 使用温度範囲が-20℃~+60℃と広範囲。 グラスファイバーをAAS樹脂で被覆しているため万が一折れてもけがをする危険性が少ない。
用途電力、通信ケーブルの地中化工事に
別売ルーバー Panasonic(パナソニック)別売ルーバーPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
当日出荷から5日以内出荷
金属製なので台所におすすめです。
ホワイト色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
スチールワイヤー DENSAN(デンサン/ジェフコム)スチールワイヤーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷
高級焼入硬鋼線 スチールパックケース(SP-C)に収納して使用 また、スチールパックの交換用ワイヤーとしてもお使いいただけます。
形状(ワイヤー)角型材質(本体)
デンサンウェット DENSAN(デンサン/ジェフコム)デンサンウェットDENSAN(デンサン/ジェフコム)(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(0.5L)ほか
当日出荷
塗布後、乾いた後でもよく滑る通線用無害潤滑油。パラフィンワックス系。
用途入線時適用

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・電設資材