32ページ目: 空調・電設資材

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

40,551件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDシーリングライト HotaluX(ホタルクス)LEDシーリングライトHotaluX(ホタルクス)
5,698税込6,268
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
【調光・調色】リモコン付き
用途家庭用LEDシーリングライト質量(kg)1高さ(mm)128外径(Φmm)434色温度(K)6500~2700生産国日本光源色調色演色指数(Ra)83調光の可否調色の可否
LEDミニシーリングライト 人感センサー 昼光色 オーム電機LEDミニシーリングライト 人感センサー 昼光色オーム電機(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
暗い場所で動きを検知して自動で点灯する人感センサー付きトイレ・脱衣所・内玄関・階段・クローゼットなどに取り付け簡単
電源(V)AC100 50/60Hz定格電圧(V)100光源LED×48灯使用(交換不可)検知範囲人感センサー:2.5mの高さで直径約4m光源色昼光色点灯保持時間約60秒使用場所屋内(屋外使用禁止)演色指数(Ra)80調光の可否×調色の可否×
ダクト用換気扇 / 低騒音形 三菱電機ダクト用換気扇 / 低騒音形三菱電機
18,980税込20,878
1台
当日出荷から4日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:150.0
オールマイティ止水材 立基オールマイティ止水材立基
4,498税込4,948
1個(800g)
当日出荷
【漏水した状態でも、止水可能!】今まで補修が難しかった漏水状態の場所でも簡単に止水処理できます。【硬化しないので使い切る必要なし!】常温保管できるので、次の現場でも使用可能です。【耐熱・耐水性あり!】夏に溶け出すことなく、冬に固くなりすぎません。加水分解することなく、水膨潤もしません。【撤去や再充填が容易で電線追加も可能!】硬化しない素材のため、簡単に撤去や再充填ができ、将来の電線追加なども問題ありません。【様々な材料や条件にマルチに対応!】鉄・コンクリート・PE・PVC等【その他】持続効果は半永久的。メンテナンス費用も削減!
施工量(施工可能箇所)Φ100:1カ所、Φ50:1~2カ所、Φ30:3~4カ所
補修用電池 東芝ライテック補修用電池東芝ライテック
16,980税込18,678
1個
当日出荷
グリーン購入法適合
カットフィルター粘着タイプ(厚手10枚入) TRUSCOカットフィルター粘着タイプ(厚手10枚入)TRUSCO
1,998税込2,198
1箱(10枚)
当日出荷
裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。材質ポリエステル厚さ(mm)4タイプカットタイプ風速(m/s)1.5耐熱温度(℃)95難燃性JIS L 1091 A-1法 区分3適合捕集効率(%)66.4RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)24
清浄フィルター(SE300/SE100RD-4/フィルターボックス)型式:SEF100G ローヤル電機清浄フィルター(SE300/SE100RD-4/フィルターボックス)型式:SEF100Gローヤル電機
3,298税込3,628
1個
10日以内出荷
換気装置の本体と別売りのフィルターボックスに装着する、標準フィルターです。 外気に含まれるホコリや花粉を除去して、室内に新鮮な空気を送り込みます。
用途標準:給気用対応機種SE300、SE100、SE100RD、SE100RD-4B、フィルターボックス寸法(縦×横×奥行)(mm)250×225×10RoHS指令(10物質対応)対応
LEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体Panasonic(パナソニック)
4,698税込5,168
1台
当日出荷から4日以内出荷
大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー
タイプ250形電圧(V)100~242消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7角度(°)光源遮光:15ランプの種類LED識別記号電源ユニット:A8光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ水銀灯100形器具相当直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85電源ユニット別売
B級用壁直付型リニューアルプレート Panasonic(パナソニック)B級用壁直付型リニューアルプレートPanasonic(パナソニック)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
B級用天井直付型リニューアルプレート Panasonic(パナソニック)B級用天井直付型リニューアルプレートPanasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
避難口表示板矢印付左B級BL・BH兼用 Panasonic(パナソニック)避難口表示板矢印付左B級BL・BH兼用Panasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
種類避難板厚(mm)2寸法(縦×横)(mm)217×218表示有効寸法(mm)202
ダクト用換気扇 / 低騒音インテリア格子タイプ(クールホワイト) 三菱電機ダクト用換気扇 / 低騒音インテリア格子タイプ(クールホワイト)三菱電機
25,980税込28,578
1台
当日出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ダクト用外壁貫通スリーブ FADMスリーブ フジモリ産業ダクト用外壁貫通スリーブ FADMスリーブフジモリ産業(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
断熱材付ダクトが内蔵されているため、外壁部まで容易に断熱材が達します。 厨房排気ダクト用の外壁貫通スリーブです。
用途ダクト用外壁貫通スリーブに。トラスコ品番206-7755材質最外層:アルミガラスクロス、断熱材:特殊ガラス繊維フェルト、最内層:亜鉛めっき鋼板幅(mm)191厚さ(mm)鋼鈑:0.6、断熱材:20質量(kg)1.5サイズΦ150長さ(m)0.17呼び径(mm)150呼称FADMスリーブアズワン品番64-8518-30内径(mm)150
PlantTube(R) 防水フレキシブルチューブ用コネクター  ストレートコネクター  ボックスコネクター エースサービスPlantTube(R) 防水フレキシブルチューブ用コネクター ストレートコネクター ボックスコネクターエースサービス
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
PlantTube(R) 防水
用途PlantTube(R)用ストレートコネクター、ボックスコネクター材質ZDC(亜鉛ダイキャスト)種類Gネジ
リミットスイッチアダプター ネグロス電工リミットスイッチアダプターネグロス電工
739税込813
1個
当日出荷
JIS. たて型リミットスイッチをレールに取り付ける専用金具です。
ケイフレックス用 コンビネーションカップリング ねじなし/薄鋼電線管接続用 防水仕様 三桂製作所ケイフレックス用 コンビネーションカップリング ねじなし/薄鋼電線管接続用 防水仕様三桂製作所
399税込439
1個
当日出荷
防水型ねじなしコンビネーションカップリング
温度範囲(℃)-20~90
フランジナット W3/8 ネグロス電工フランジナット W3/8ネグロス電工(1件のレビュー)
839税込923
1袋(20個)
当日出荷
パイラックPH1F、PH1WFの星穴部に取り付けて、吊りボルトW3/8を支持できます。
適合吊りボルトW3/8
耐圧防爆クローズアッププラグ 島田電機耐圧防爆クローズアッププラグ島田電機
399税込439
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質アルミ合金ダイカスト表面処理ジンカート(黒)
配管セット(配管+部材) メック配管セット(配管+部材)メック(6件のレビュー)
5,398税込5,938
1セット
当日出荷
両側フレアー加工済み、そのまま取り付け可能。部材入り。
セット内容フレアナット:1/4×2個・3/8×2個、ウォールキャップΦ60:1個、非粘着テープ(50mm×18m):1巻、粘着テープ(19mm×5m):1巻、ツバ付貫通スリーブΦ70:1個寸法(mm)6.35×9.52
防爆配管用シーリングコンバウンド 岩崎電気防爆配管用シーリングコンバウンド岩崎電気
2,198税込2,418
1台
当日出荷
仕様ナンネンワタ付
ランス(ノズルパイプ) イチネンTASCOランス(ノズルパイプ)イチネンTASCO(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個(150mm)ほか
当日出荷
仕様ねじ込み接着の高耐久パイプ 軽くて短い延長パイプ
ねじなし TCノーマルベントA型(薄鋼用) 外山電気ねじなし TCノーマルベントA型(薄鋼用)外山電気(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から3日以内出荷
B形のビス締め作業が困難な箇所にTCカップリングを使ってご利用ください。
材質鋼管製表面処理溶融亜鉛めっき
基礎ブロック HBMシリーズ(空調機据付用) BASEMAN基礎ブロック HBMシリーズ(空調機据付用)BASEMAN(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック仕様アルミレール(アルマイト仕上)付属品ドブボルト付幅(mm)130高さ(mm)120
S形アース棒リード線付き オーム電機S形アース棒リード線付きオーム電機
919税込1,011
1個
当日出荷
S型加工により表面積を拡大。接地抵抗値を抑えます。 リード線付接続端子付きで、設置しやすい。 リード線はIV1.6mmを採用。 軽量で作業性に優れています。
規格D種材質銅メッキ寸法(mm)(S形加工前)幅30×長さ300×厚さ1.2、(S形加工後)約幅9×高さ14×長さ300質量(g)約170リード線IV1.6mm(導体径1.6mm、仕上げ外径3.2mm)長さ3m
R410A/R32マニホールドセット(ゲージカバー付) イチネンTASCOR410A/R32マニホールドセット(ゲージカバー付)イチネンTASCO(2件のレビュー)
36,980税込40,678
1セット
当日出荷
ゲージカバー付で衝撃に強く頑丈なマニホールド。 チャージバルブ2個付でパッケージエアコンの高低圧ポートの作業が楽に行えます。
セット内容ゲージマニホールド(ゲージカバー付TA122GC-1)、ショートチャージバルブ×2、チャージホース×3、圧力計/連成計(-0.1~5.3MPa/-0.1~3.8MPa)
冷媒用フィッティングレデューサー 多久製作所冷媒用フィッティングレデューサー多久製作所
279税込307
1個
当日出荷から7日以内出荷
規格TAK材質C1220
ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)スモークカバー〈ヨコ型〉 未来工業ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)スモークカバー〈ヨコ型〉未来工業
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ミルキーホワイトバンド通し穴
引込みカバーフード (クイックタイプ) 未来工業引込みカバーフード (クイックタイプ)未来工業(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から6日以内出荷
外壁から屋内へのケーブル引き込みに使用します。 付属のタッピンねじで直接壁に固定するだけの簡単施工。 入線部、ベース部のゴムパッキンは屋外使用に適したEPDM製です。
付属品ステンレス製タッピンネジ(カラーねじ)3本付
キッチンフード専用換気扇 金属製 Panasonic(パナソニック)キッチンフード専用換気扇 金属製Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
キッチンフード連動形。(FY-60HS2) 主要部分は防火性能にすぐれた金属製。 キッチンフード接続用コネクター内蔵。
適合場所キッチンフード埋め込み寸法(mm)300角仕様キッチンフード連動コネクター付、排気・電気式シャッター、25cm質量(kg)3.6マンセル値(オリフィス)7.5YR8.9/0.7(羽根)7.5Y6.9/0.7消費電力(W)(50/60Hz)(排)24.5/27.5基準周囲温度(℃)-10~40騒音値(dB)(50/60Hz)(排)38.0/38.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)882/918
汲取式トイレ用 排気 臭突先端取付形 Panasonic(パナソニック)汲取式トイレ用 排気 臭突先端取付形Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
5,698税込6,268
1台
当日出荷
消費電力はわずか5W(50Hz)の省電力設計(従来品比約70%減(50Hz)) 換気効果の良いターボファン採用 温度ヒューズ付
仕様排気・臭突先端取付形質量(kg)1.3消費電力(W)(50/60Hz)(排気)5/6騒音値(dB)(50/60Hz)(排気)28.5/28.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排気)55/55
気調システム 排気用浴室グリル Panasonic(パナソニック)気調システム 排気用浴室グリルPanasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1台
当日出荷
適合Φ100(ダクト)材質樹脂製マンセル値3.2Y8.9/0.6適合パイプ径(Φmm)Φ100埋め込み寸法(mm)Φ110開口面積(cm2)85
パイプファン スタンダードタイプ Panasonic(パナソニック)パイプファン スタンダードタイプPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷
低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100マンセル値3.2Y8.9/0.6開口面積(cm2)105
軒下金具/側面金具 サン電子軒下金具/側面金具サン電子(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
種別ホーム用材質溶融亜鉛メッキタイプ中間および底用兼用型
巻付グリップ(シンブル用) アサバ巻付グリップ(シンブル用)アサバ(2件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から14日以内出荷
引張時間(分)3
メッキアース棒 日動電工メッキアース棒日動電工(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
保安器取付板 イワブチ保安器取付板イワブチ(5件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
全てのメーカー品に適合可能な構造として開発したものです。
用途保安器の取付けに。材質軟質ポリエチレン
器具吊り金具 二重天井用 未来工業器具吊り金具 二重天井用未来工業
879税込967
1袋(10個)
当日出荷
樹脂ボックスに照明器具等の重量物を取り付ける場合に使用します。
許容荷重(N[kgf])196(20)適合ボルト径3分ボルト(W3/8)
マシンフレキ 未来工業マシンフレキ未来工業(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1巻
当日出荷
塩ビカッター等で簡単に切断できます。(サイズ70は除く) 切断に便利な表示入りです。(50cm間隔に印が付けてあります。)
ミライハンドホール(ミニ) 未来工業ミライハンドホール(ミニ)未来工業
3,698税込4,068
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質樹脂製安全最大荷重(kN)1kN(100kgf)[車乗禁止]
7C用 F型プラグ マスプロ電工7C用 F型プラグマスプロ電工(2件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
仕様7Cケーブル用タイプ7C用

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・電設資材