34ページ目: 空調・電設資材

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

40,551件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED流し元灯センサー付(電気工事不要) オーム電機LED流し元灯センサー付(電気工事不要)オーム電機(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1点
当日出荷
手元をしっかりと照らす、センサースイッチタイプのLED流し元灯 手を近づけるだけでON/OFF切替が可能、濡れた手でも、近づけるだけで点灯・消灯可能 差込みプラグ付で配線工事不要、一般家庭のコンセントがそのまま使えます。 棚下にも壁にも設置可能 長寿命・省エネ型照明器具
消費電力(W)13.4付属品固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、配線止め(2個)、保証書付取扱説明書タイプ20W形定格電圧(V)AC100(50/60Hz)本体質量(g)800全光束(Lm)1200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)630×48×88光源色昼光色設置場所屋内専用
LEDダウンライト100形昼白色 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト100形昼白色Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
定格電圧(V)100消費電力(W)7.4埋込穴(Φmm)150仕様【傾斜天井配光】非対応適合高気密SB【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し径(Φmm)150色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)112.1LED内蔵入力電流(A)0.14光束(Lm)830LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55まで配光タイプ拡散マイルド器具相当100形電球1灯LED交換不可電源ユニット内蔵
ドレン断熱チューブ 桃陽電線ドレン断熱チューブ桃陽電線(1件のレビュー)
279税込307
1本
翌日出荷
ドレンホース用保温材
ホワイト質量(kg)0.0.35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×31×2000
スーパーロックV型(本体・クリップ一体型) 因幡電工スーパーロックV型(本体・クリップ一体型)因幡電工
2,198税込2,418
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
ワンタッチでボルトに取り付けできます。 ヒンジ方式のため配管の仮置きができます。 ボルト取り付け時の高さ調整が容易です。
用途W3/8ボルトに取り付けて配管保持に使用します。表面処理ユニクロ許容静荷重(N[kgf])196[20]厚さ(mm)(本体)1.0、(フタ)1.0タイプ全ねじボトル取付タイプ仕様位置ズレ防止穴付き
プラシール 日東化成工業プラシール日東化成工業
2,198税込2,418
1個(1kg)
当日出荷
狭い隙間を埋めやすい柔らかさ。 パテ状のため、開封後すぐに使用可。 乾燥硬化型。
用途不燃材料による埋戻しを要する箇所用。 防火区画を貫通する不燃性配管と開口部の隙間等。ライトグレー
レジスター用交換フィルター 日動電工レジスター用交換フィルター日動電工(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(5枚)
当日出荷
レジスター用の交換フィルターです。 WEBサイト(www.nd-ele.co.jp)に注文用のFAX用紙があります。
露出用四角ボックス 日動電工露出用四角ボックス日動電工(3件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から4日以内出荷
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル付属品脱落防止なべM4×8(4本)
室内アンテナ(ブースタ内蔵) 日本アンテナ室内アンテナ(ブースタ内蔵)日本アンテナ(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
受信環境により地上デジタル放送受信可能
受信チャンネル(ch)13~52付属品専用ACアダプター適合UHFホワイト出力インピーダンス(Ω)75(同軸ケーブル)
ケーブルフック棒 ロング 土牛ケーブルフック棒 ロング土牛(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
POINT1:配線作業時、あと少しなのに手が届かない、入らない。そんな時に大活躍! POINT2:ケーブルフック棒 ミニ、レギュラーの追加サイズ。
用途配線ケーブル軽牽引作業に。
全ねじ直交金具 因幡電工全ねじ直交金具因幡電工
179税込197
1個
当日出荷
突起部分が吊りボルトのネジ山にかかりずれません。
用途全ネジ直交金具。トラスコ品番836-4158材質ステンレス質量(g)142018年トラスコ掲載ページ7 0614
埋込ホーム用高シールドテレビコン(送り配線用) Panasonic(パナソニック)埋込ホーム用高シールドテレビコン(送り配線用)Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
強度(Nm)(端子ねじ)0.8、(F型接栓締付)2周波数帯域(MHz)HF(10~76)・FM/VHF(76~300)・UHF(300~770)BS-IF(770~1489)・CS-IF(1489~2150)BS-IF(L)(2150~2681)・CS-IF(L)(2681~3224)使用周囲温度(℃)-10~+40適合電線高周波同軸ケーブル S-5C-FB (特性インピーダンス75 Ω)結線方式入力端子、送り端子:ねじ端子式(同軸心線のみ、ねじなし端子式)、TV接続口 :F型接栓式インピーダンス(Ω)入力/75、送り/75、TV接続口/75挿入損失(dB)(HF)1.9以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.9以下、(BS-IF)2.5以下、(CS-IF)4.0 以下、(BS-IF(L))4.5以下、(CS-IF(L))5.5以下結合損失(dB)(HF)11.5以下、(FM・VHF)12.0以下、(UHF)12.5以下、(BS-IF)13.5以下、(CS-IF)14.5以下,BS-IF(L))15.5以下、(CS-IF(L))16.0以下逆結合損失(dB)(HF)15以上、(FM・VHF)25以上、(UHF)20以上、(BS-IF)18以上、(CS-IF)15以上,BS-IF(L))15以上、(CS-IF(L))15以上電流通過1A/30VAC ,0.8A/15VDC
キッチンライト コイズミ(小泉成器)キッチンライトコイズミ(小泉成器)
4,898税込5,388
1台
当日出荷から14日以内出荷
仕様LED一体型、直付・壁付取付、全灯→消灯、傾斜天井に取付可能(90°まで)、傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ、対面キッチン対応型、コンセント付(容量1000Wまで)、スイッチ付、押込式材質鋼(ファインホワイト塗装)、アクリル(乳白色半透明)、エンドキャップ/プラスチック(ファインホワイト)色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80
基礎ブロックアンカープレートステンレス製 BASEMAN基礎ブロックアンカープレートステンレス製BASEMAN(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ブロックを土間に固定でき施工場所により推奨されている耐震性能を効率よく確保することができます。
用途関連部材
T(チーズ) 東洋フィッティングT(チーズ)東洋フィッティング
309税込340特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
空調冷媒配管に使用される汎用の継手です。 住設用と区別するためRマークを刻印しています。 6.35~38.1は新冷媒(R410A)対応。
PF16用 PF管片サドル エスコPF16用 PF管片サドルエスコ(1件のレビュー)
210税込231
1袋(5個)
当日出荷
エスコ品番EA947BS-11
VE管カバーエンド 未来工業VE管カバーエンド未来工業(1件のレビュー)
399税込439
1セット(10個)
当日出荷から3日以内出荷
VE管を壁配管した時のケーブル引き出し口のケーブル保護に使用します。
ケーブルブッシング樹脂ボックス用(EPDM製) 未来工業ケーブルブッシング樹脂ボックス用(EPDM製)未来工業(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 機械周りに最適なNBR製と、屋外使用を目的としたEPDM製があります。 ゴム製で幅広い板厚に対応出来ます。
材質ゴム製取付厚(mm)3~5
ミライハッカー 未来工業ミライハッカー未来工業
1,098税込1,208
1個
当日出荷
針金(結束線)による鉄筋どうしの結束に使用します。 超ロングタイプは、スラブ厚が厚い場合に最適です。
全長(mm)196
気調システム 交換用中性能フィルター Panasonic(パナソニック)気調システム 交換用中性能フィルターPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1枚
欠品中
仕様アレルバスター添着適合機種FY-BFG042、FY-BFG062、FY-BFB062
換気扇用プラグコード Panasonic(パナソニック)換気扇用プラグコードPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
489税込538
1台
当日出荷
速結端子付タイプで室内コンセントを利用して電源をとる方式に変更する場合に使用します。 (強弱付のタイプでは使用できません。ただし、自動運転形では可)
コード長さ(mm)約700
アウトドアスポットライト(看板灯) ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト(看板灯)ENDO(遠藤照明)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
仕様任意方向取付可能、防雨形種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ質量(kg)0.7電源(V)100-242消費電力(W)13.5光源寿命40000時間LEDLEDZ LAMP演色指数(Ra)82
プルボックス 国土交通省仕様ステンレス製・被せふた接地端子座付 八州電工プルボックス 国土交通省仕様ステンレス製・被せふた接地端子座付八州電工
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状被せふた(簡易防水)アース端子あり
ダクト用換気扇フラットパネルタイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇フラットパネルタイプ東芝キヤリア
10,980税込12,078
1個
当日出荷
付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本材質(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(天板)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(つまみ)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鋼板質量(kg)1.5周波数(Hz)50、60電流(A)0.102、0.116消費電力(W)10.1、11.6定格電圧(V)100方式天井用モーター2極コンデンサー誘導電動機騒音値(dB)26.5、26.5端子(SL)AC125V 1A モーター内に内蔵アズワン品番64-1107-87色調(本体枠)マンセルN1風量(m3/h)【 0Pa】89、89
野縁受け ネグロス電工野縁受けネグロス電工(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1パック(10個)
当日出荷から4日以内出荷
アースボンド線取付金具 ネグロス電工アースボンド線取付金具ネグロス電工
1,598税込1,758
1パック(20個)
当日出荷
穴あけ不要で簡単に電気的接続が行えます。
角パイプ用吊りボルト支持金具 ネグロス電工角パイプ用吊りボルト支持金具ネグロス電工(3件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
角パイプに穴付きダクターチャンネルを取り付けできます。
材質電気亜鉛めっきクロメート処理
ドレンパイプ用逆止弁 オーケー器材ドレンパイプ用逆止弁オーケー器材
3,298税込3,628
1セット
当日出荷
付属のアダプタを使用してVP 管サイズ16~40 まで取付けできます。 透明ケーシングで内部の状態を確認できます。 点検口から弁の動作を確認できます。
(ケーシング)透明、(弁)アイボリー材質(ケーシング)ABS、(弁)PP、(シャフト)SUS304
より戻し DENSAN(デンサン/ジェフコム)より戻しDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
ケーブルグリップでケーブルを通線する時の必需品。これでケーブルのねじれを吸収、スムーズな通線が可能に。 先端R形状。引っ張る方向に対して、引っ掛からず通線しやすい。 回転摺動面ベアリング付き。くるくる回転するので、両端につないだロープやケーブルのねじれを解消します。
ロスナイシステム部材 / 交換用外気清浄フィルター 三菱電機ロスナイシステム部材 / 交換用外気清浄フィルター三菱電機(1件のレビュー)
629税込692
1台ほか
当日出荷
外気清浄フィルターからの取り替え可能(適用機種有り)標準装備
材質不織布フィルター捕集効率(%)(フィルター)82
ロスナイシステム部材 / 交換用外気清浄フィルター(カテキン入) 三菱電機ロスナイシステム部材 / 交換用外気清浄フィルター(カテキン入)三菱電機(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1台
当日出荷
材質:不織布フィルター(カテキン入り)適用機種:ダクト用ロスナイフィルター捕集効率:82%標準装備
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)137×378×15
LEDキッチン手元灯 棚下・壁兼用 【タッチレス】 アイリスオーヤマLEDキッチン手元灯 棚下・壁兼用 【タッチレス】アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
欠品中
LEDだから薄型で見た目スッキリのキッチンライトです。濡れた手や、においがつきやすい魚などを触った手でもサッとかざすだけ。 従来の蛍光灯器具に比べ、視界のじゃまになりにくく、調理中も快適です。 「タッチレススイッチ」タイプは人感センサー付きで、本体のスイッチに触れずにON/OFFができます!
付属品タッピングビス(Φ4×20mm)×2本材質アルミ、ポリカーボネイト定格電圧(V)AC100色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)57.1演色指数(Ra)83
ボルトセット(PR-400・450系用) 因幡電工ボルトセット(PR-400・450系用)因幡電工
249税込274
1セット
当日出荷
セット内容W3/8六角ボルト(HDL)L=32×2本、W3/8六角ナット(HDZ)×2個、W3/8ワッシャー(HDZ)×2枚
気密カバー 粘着テープ無 未来工業気密カバー 粘着テープ無未来工業(1件のレビュー)
979税込1,077
1袋(10個)
当日出荷
スライドボックスに取り付け、気密処理を行うカバーです。
PF管片サドル ナイロンタイプ 未来工業PF管片サドル ナイロンタイプ未来工業
3,298税込3,628
1袋(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
吊り金具(一般形鋼用) ネグロス電工吊り金具(一般形鋼用)ネグロス電工
1,298税込1,428
1個
当日出荷から16日以内出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 ボルトに高強度ボルトを使用しています。
適合吊りボルトW3/8、W1/2M10、M12
吊り金具(一般形鋼用) ネグロス電工吊り金具(一般形鋼用)ネグロス電工
579税込637
1個
当日出荷から16日以内出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
照明パーツ(スタンド用ソケット) Panasonic(パナソニック)照明パーツ(スタンド用ソケット)Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
結線方式巻締端子式
フロン回収済シール アサダフロン回収済シールアサダ(4件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット(100枚)
当日出荷
文字内容フロン回収済寸法(幅W×長さL)(mm)70×70
片サドル(厚鋼ねじシリーズ) Panasonic(パナソニック)片サドル(厚鋼ねじシリーズ)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス種類厚鋼電線管用

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・電設資材