38ページ目: 空調・電設資材

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

40,815件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
#haruru(はるる)かんたんに貼れるLEDテープ YHL-300YM 【AC電源】【人感・明暗センサー】 ユアサ(ユアサプライムス)#haruru(はるる)かんたんに貼れるLEDテープ YHL-300YM 【AC電源】【人感・明暗センサー】ユアサ(ユアサプライムス)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1台
当日出荷から6日以内出荷
両面テープ付きで簡単設置できるLED間接照明テープをカットして長さ調節できる曲面に貼れ用途が豊富用途に合わせて選べる電源タイプ
用途明るさや、人の接近を感知します。ベッドの足元などにおすすめです。材質PC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×22×42センサー明暗センサー(CDS)2~3lux、人感センサー(PIR)色温度(K)3000センサー効範囲約100度 3m光軸調整範囲無段階(10%~100%)タイマー約30/130/380秒演色指数(Ra)80
2号コネクタ 日動電工2号コネクタ日動電工
90税込99
1個
当日出荷から6日以内出荷
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
逆アダプタ 大阪コネクター製造逆アダプタ大阪コネクター製造
599税込659
1個
当日出荷から3日以内出荷
防爆用逆アダプターです。
材質亜鉛ダイキャスト
電線するスル オブチ電機製作所電線するスルオブチ電機製作所
27,980税込30,778
1セット(5個)
当日出荷から7日以内出荷
電線を内側から引き出すのでよじれません。2段に重ねれも横から自由に引き出せます。
材質ポリプロピレン耐荷重(kg)5収納サイズ内径:120mm以上、外径370mm以内、高さ100mm以内最大積載段数2使用可能電線範囲0.3mm2~5.5mm2、AWG22~AWG10RoHS指令(10物質対応)対応
住宅用スイッチボックス深型 2コ用 Panasonic(パナソニック)住宅用スイッチボックス深型 2コ用Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
仕様T16・CD16用 木ねじなし種類2コ用
これカモ 真空式パイプクリーナー エアコンドレンホース用 (簡単 つまり解消) GAONA(ガオナ)これカモ 真空式パイプクリーナー エアコンドレンホース用 (簡単 つまり解消)GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
エアコンドレンホース用の真空式パイプクリーナーです。 強力な吸引力で詰まりや汚物を取除きます。 パイプクリーナーの先端は取外しでき、別売りの先端パーツで様々な用途に使用可能です。
材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、ソケット:ABS樹脂アズワン品番64-5152-01
交換用超小型チッソボンベ イチネンTASCO交換用超小型チッソボンベイチネンTASCO(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
純窒素。 使い切りタイプ。
タイプ使い切り内容量(mL)98空気圧力(MPa)18.6
直管形LEDベースライト 笠なし器具(トラフ) 東芝ライテック直管形LEDベースライト 笠なし器具(トラフ)東芝ライテック(3件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
6日以内出荷から92日以内出荷
材質(本体)鋼板/白定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源寿命40000時間調光方式PWM演色指数(Ra)83
ケーブルクリップ( ステンレス製) 未来工業ケーブルクリップ( ステンレス製)未来工業
1,398税込1,538
1セット(20個)
当日出荷
H・L形鋼へ結束バンドを取り付けるための台座です。 製品上面のねじ穴を利用してサドル、ボックス等の取り付けもできます。 錆に強いステンレス製です。
適合ねじタッピンねじ(2種)呼び4mm
通線ブッシング用ゴムキャップ 未来工業通線ブッシング用ゴムキャップ未来工業(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
通線ブッシングと組み合わせて使用します。
仕様ゴム製(黒)
ビニテホルダー 未来工業ビニテホルダー未来工業(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ビニルテープを作業用ベルト等に吊り下げるホルダーです。片手で簡単にビニルテープの取り外し、取り付けができます。 ※作業用のベルトや安全帯のD環等に取り付けます。
適合ビニルテープ等(3個迄
一般換気扇用 取付枠 Panasonic(パナソニック)一般換気扇用 取付枠Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
再生材の利用で天然資源の保護、さらにリサイクルも可能で環境にも配慮。 使用後もリサイクル可能 組立式(くぎ打ち不要の簡単施工) 壁厚に応じて壁厚130mmまで切断可能(10mmピッチ)
仕様一般換気扇用材質再生PP(ポリプロピレン)+PE(ポリエチレン)樹脂
パイプファン浴室用 Panasonic(パナソニック)パイプファン浴室用Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
5,498税込6,048
1台
当日出荷
低騒音、低消費電力設計
適合場所浴室適合パイプ径(Φmm)150マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)3.8/4.6騒音値(dB)(50/60Hz)29/29.5開口面積(cm2)186.5有効換気量(m3/h)(50/60Hz)141.5/143.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)165/169
パイプファン 浴室用 Panasonic(パナソニック)パイプファン 浴室用Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合場所浴室適合パイプ径(Φmm)Φ100仕様8cmプロペラファン・耐湿形・排気、24時間・常局時所換気推兼奨用、電源コード付質量(kg)0.62マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)3.0/4.1騒音値(dB)(50/60Hz)25.5/29.5開口面積(cm2)105有効換気量(m3/h)(50/60Hz)85/98換気風量(m3/h)(50/60Hz)95/110
ハイジョイントアクア 古河電工(古河電気工業)ハイジョイントアクア古河電工(古河電気工業)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
2つ割り継手をエフレックスにかぶせ、蝶ナットを付けて手で締め込む継手です。
プルボックス 国土交通省仕様ステンレス製・水切防水接地端子座付 八州電工プルボックス 国土交通省仕様ステンレス製・水切防水接地端子座付八州電工(4件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状水切防水アース端子あり
アルミポール DENSAN(デンサン/ジェフコム)アルミポールDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
52,980税込58,278
1本
当日出荷
ふみ台や脚立を使わず、床に立ったまま安全に高所作業ができる。 作業しやすい長さを微調整できる「フリーストップ構造」 先端部品を替えることで、ランプ交換以外にも高所のクリーニング、計測器の支持等ができます。
縮長(m)約1.9
地上デジタル放送用アンテナ(強電界地域用) 屋内用 サン電子地上デジタル放送用アンテナ(強電界地域用) 屋内用サン電子
3,500税込3,850
1個
当日出荷から4日以内出荷
スリムでコンパクトな、強電界地域向け地上デジタル放送用室内アンテナです。 8色のカラーバリエーションがあるため、個性に合ったものをお選びいただけます。 本体に付いているケーブルの先端にはストレートプッシュ形金メッキプラグを採用しています。 お部屋にテレビコンセントがなくても地デジ受信が可能です。 環境に配慮した、RoHS指令対応品です。 IDA-7CBはUSB接続または付属の電源で内蔵ブースタへの電源供給が可能です。
用途屋内用受信チャンネル(ch)13~52偏波水平仕様出力プッシュプラグ付属品-種別ホーム用質量(g)370タイプブースタ無し外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)207×149×90電圧定在波比3.0以下動作利得(dB)0.5~2.0インピーダンス(Ω)75(F形)
万能スリーブ フソー化成万能スリーブフソー化成(5件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
対応穴径を自由に変えれるスリーブです。 なお、自在スリーブと同じく勾配(0~10°)のついた貫通穴に対応できます。
対応径(Φmm)Φ80以下長さ(mm)210アイボリー角度(°)対応勾配:0~10
シーリングプレート DENSAN(デンサン/ジェフコム)シーリングプレートDENSAN(デンサン/ジェフコム)
169税込186
1個
当日出荷
取付け操作が容易。 AL-IKS-65と使用。
呼び65アイボリー厚さ(mm)3内径(Φ)57外径(Φ)115(ツバ部)
交換用フィルター(P-13QR2専用) 三菱電機交換用フィルター(P-13QR2専用)三菱電機
579税込637
1台
当日出荷
2枚入フィルター材質:不織布フィルター(カテキン入)フィルター捕集率約82%(質量法)で外気に含まれる粉じん、花粉をカットします。
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)87×87×13捕集効率(%)82
プラスチック製フード 三菱電機プラスチック製フード三菱電機(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1台
当日出荷
プラスチック製適用パイプ:Φ100mm
材質プラスチック製外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×170×164.50
給気レジスター / (壁取付タイプ) 三菱電機給気レジスター / (壁取付タイプ)三菱電機
2,998税込3,298
1台
当日出荷
プッシュ式開閉パネル(3段階調節)外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約82%(カテキン入り))室内にマッチしたスリムパネルタイプ材質:プラスチック製天井・壁取付可能
質量(kg)0.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×195×92.50捕集効率(%)82
火災感知器チェンジャーヘッドのみ DENSAN(デンサン/ジェフコム)火災感知器チェンジャーヘッドのみDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
ランプチェンジャーポールと組み合わせて使用
質量(kg)0.13適合サイズ(火災感知器)Φ95~110mm、高さ15mm以上広げ幅(mm)最大Φ125~140
エアーフィルター2 ホルダー付 橋本クロスエアーフィルター2 ホルダー付橋本クロス
3,898税込4,288
1本
当日出荷
難燃性の素材を使用しています。 簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から機内フィルターの汚れを防止し、清掃の手間を軽減。 厚みがあるため1枚あたりの使用時間が長くなります。 ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことが出来ます。 外付けのため、汚れが一目で分かります。
用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして種別ホルダ付材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.35長さ(m)10枚数50耐熱温度(℃)140捕集効率(%)30.3ミシン目(mm)(ピッチ)200
VE管カバー入ズミ 未来工業VE管カバー入ズミ未来工業
74税込81
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
VE管を入ズミ配管したときのケーブル保護、化粧カバーとして使用します。
フラットスチール釣り名人 DENSAN(デンサン/ジェフコム)フラットスチール釣り名人DENSAN(デンサン/ジェフコム)(7件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
OAフロアー、天井裏等の狭いところの配線に最適軽量コンパクト・携帯便利・繰出し自在(押し引き)グリップと収納ケースを持ち、収納ケースを回してロッドを繰出し・収納横ブレしにくいフラット形状のロッド 着脱自在ワイヤーロック金具ジョイント釣り名人用先端金具に対応
用途電気・通信・LAN配線工事質量(g)365ケース外径(Φmm)175破断荷重(kN)線材/2.9全体/0.9ロッド長さ(m)7.5ロッド線断面(mm)0.8×6.3
CDジョイントナット 未来工業CDジョイントナット未来工業(2件のレビュー)
59税込65
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
ミラフレキCD 未来工業ミラフレキCD未来工業
3,298税込3,628
1巻
当日出荷
コネクタ 未来工業コネクタ未来工業(1件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から翌々日出荷
ワンタッチタイプです。
用途ミラレックスとボックス類との結合に使用します。
瓦棒葺屋根支持金具 ネグロス電工瓦棒葺屋根支持金具ネグロス電工(10件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
瓦棒葺屋根にダクターチャンネルなどを固定し、ラック、配管施工や太陽電池アレイ架台の支持などができます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)仕上(ボルト・ナット)溶融亜鉛めっき仕上げ長期許容引張荷重(kN[kgf])-短期許容引張荷重(kN[kgf])1.176[120]長期許容圧縮荷重(kN[kgf])0.784[80]短期許容圧縮荷重(kN[kgf])1.176[120]
おめかしプレート(ブラインドプレート) ネグロス電工おめかしプレート(ブラインドプレート)ネグロス電工(1件のレビュー)
619税込681
1枚
当日出荷
美観を損なう不要な貫通穴を簡単にふさぐことができます。
材質ポリスチレン
組立てフレーム 金具 ネグロス電工組立てフレーム 金具ネグロス電工
239税込263
1個
当日出荷から4日以内出荷
表面処理チャンル/塗装(5Y7/1)金具/電気亜鉛めっき処理
左ねじボルト ネグロス電工左ねじボルトネグロス電工
1,398税込1,538
1本
当日出荷
適合BRTB1-W3表面処理電気亜鉛めっき
吊り金具 ネグロス電工吊り金具ネグロス電工
559税込615
1個
当日出荷から16日以内出荷
用途親桁に吊りボルトを取り付けて支持する吊り金具です。許容静荷重(N[kgf])980(100)
二重天井用(ケーブル保護自在ブッシング) ネグロス電工二重天井用(ケーブル保護自在ブッシング)ネグロス電工
679税込747
1袋(20本)
当日出荷
円、だ円など、パネルの穴形状に合わせて自由にカットして使用できます。 外周寸法の大きな開口部には、つぎ足し使用ができます。 ケーブルを傷つける心配がありません。
材質ナイロン
ワールドダクター(サドルベースキット) ネグロス電工ワールドダクター(サドルベースキット)ネグロス電工
2,998税込3,298
1箱(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ベース部は附属のアンカープラグ1本で固定できます。 ねじを外さずサドルの取り付けができます。(SB□42、51を除く。) ベース金具内へのほこりの侵入を防止できます。
無機凝集剤『水夢』(品番:ST-4002H) | セメント/モルタル洗浄廃水・リグニン/タンニン廃水処理用 アクト無機凝集剤『水夢』(品番:ST-4002H) | セメント/モルタル洗浄廃水・リグニン/タンニン廃水処理用アクト(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個(1kg)
5日以内出荷
水夢(品番:ST-4002H)は、左官器具等を洗浄した際に発生するセメント/モルタル廃液を凝集・浄化できる粉末状の無機系凝集剤です。リグニン/タンニン廃水の処理にも使えます。※セメント/モルタル洗浄廃液の濁り除去に加えて、pH中和が必要な場合は、1次処理として無機凝集剤「水夢」(品番:ST-4002H)で濁りを除去し、その後2次処理として別売りのアルカリ中和剤「融夢」でpH中和して下さい。【特長】■廃棄コスト削減:高い脱水性のフロック形成でトータル廃棄コストを50-70%削減■高い品質基準:公共事業で国交省/農水省から認定。340社以上に導入実績■扱いやすさ:廃水に「水夢」を添加・攪拌するだけの簡単処理■pH調整機能:原廃液のpHが5~9程度であれば、「水夢」のみでpHを中性域へ導く
用途○セメント/モルタル洗浄廃水 ○リグニン/タンニン廃水の凝集・浄化※セメント/モルタル洗浄廃水にセメント、モルタル以外の物質が含まれている場合、水夢(品番:ST-2502P)を推奨付属品スプーン1本、使用説明書使用方法廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)し、3分攪拌して下さい。その後、フロックと水分に分離され、水分は下水道に放流可能で、フロックは”汚泥”として廃棄可能です。※水分は放流前に排水基準をクリアしていることを確認下さい。フロックは廃棄前に自治体に廃棄区分を確認下さい。主成分硫酸バンド使用の目安廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)外観粉体RoHS指令(10物質対応)対応関連資料水夢「ST-4002H」のSDS(安全データシート)(0.33MB)
にぎり押釦スイッチ Panasonic(パナソニック)にぎり押釦スイッチPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から5日以内出荷
ホワイト

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・電設資材