41ページ目: 空調・電設資材

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

40,814件中 1,6011,640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
被覆付ステンレス製万能サドル JAPPY被覆付ステンレス製万能サドルJAPPY
1,098税込1,208
1パック(25個)
当日出荷から翌日出荷
予め両耳を折り曲げた形状 丈夫で曲げやすく、ビニルカバー付きは配線を傷つけません ステンレスはSUS304
用途ケーブル用
産業用換気扇用ウェザーカバー(ステンレス製) 東芝キヤリア産業用換気扇用ウェザーカバー(ステンレス製)東芝キヤリア(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から10日以内出荷
ダクターチャンネル(穴あきタイプ) ネグロス電工ダクターチャンネル(穴あきタイプ)ネグロス電工(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
8日以内出荷
ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ長さ(m)2.5
ニップル 岩崎電気ニップル岩崎電気
349税込384
1個
当日出荷
材質鋼材、電気亜鉛めっき寸法L(mm)40寸法l(mm)15
両片サドル DENSAN(デンサン/ジェフコム)両片サドルDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
999税込1,099
1パック(11個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ケーブル・パイプを、壁や天井にしっかり固定する金属製サドル。
薄鋼用ストレートボックスコネクタ 大阪電具(ODK)薄鋼用ストレートボックスコネクタ大阪電具(ODK)
439税込483
1個
当日出荷から3日以内出荷
ストレートボックスコネクタは、制御盤・BOX等にフレキを接続する為のコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施し、接続ネジの内側のブッシングにより、ケーブルが傷つかない構造です。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側ネジサイズを刻印表示しています。
交換用外気清浄フィルター / (高性能タイプ) 三菱電機交換用外気清浄フィルター / (高性能タイプ)三菱電機(1件のレビュー)
799税込879
1台
当日出荷
交換用外気清浄フィルター(高性能タイプ)新型給気ファンP-08QL(-BE),P-QLF(-BE)専用材質:ポリプロピレン不織布フィルター集塵効率98%
ロスナイシステム部材 / ヨコ(標準)取付用給排気パイプ 三菱電機ロスナイシステム部材 / ヨコ(標準)取付用給排気パイプ三菱電機(2件のレビュー)
829税込912
1台
当日出荷
ヨコ取付用30cm壁掛1パイプ取付ロスナイ用
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×96×330
給気レジスター / (壁取付タイプ) 三菱電機給気レジスター / (壁取付タイプ)三菱電機
2,998税込3,298
1台
当日出荷
プッシュ式開閉パネル(3段階調節)外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約82%(カテキン入り))室内にマッチしたスリムパネルタイプ材質:プラスチック製天井・壁取付可能
質量(kg)0.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×195×92.50捕集効率(%)82
ランプチェンジャーキャッチヘッド DENSAN(デンサン/ジェフコム)ランプチェンジャーキャッチヘッドDENSAN(デンサン/ジェフコム)(8件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
熱に強いメタルとシリコンを組み合わせて耐久性アップキャッチヘッドをランプに沿って誘導する先端スプリング
用途高輝度放電灯(HID)ランプの交換用キャッチヘッド適合品番DLC-AP33、DLC-AP60、DLC-AP93
VE両サドル台座 未来工業VE両サドル台座未来工業(1件のレビュー)
51税込56
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
露出スイッチボックス 未来工業露出スイッチボックス未来工業(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から3日以内出荷
大角形プレートも適合します。
形鋼金具 電気亜鉛めっき仕様 未来工業形鋼金具 電気亜鉛めっき仕様未来工業
1,098税込1,208
1箱(10個)
当日出荷
ねじ締付トルク(N・m)5.88(60kgf・cm)
振れ止め金具(内側用) ネグロス電工振れ止め金具(内側用)ネグロス電工
229税込252
1個
当日出荷から16日以内出荷
支持材のダクターへ親桁を内側から固定する振れ止め金具です。
吊り金具(木材用) ネグロス電工吊り金具(木材用)ネグロス電工(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(20個)
当日出荷
木材から吊りボルトを垂直及び斜めに下げられます。
適合吊りボルトW3/8適合板厚(mm)50以上表面処理電気亜鉛めっき(C)
二重天井用(野ぶち受け材吊り金具) ネグロス電工二重天井用(野ぶち受け材吊り金具)ネグロス電工
1,498税込1,648
1箱(20個)
当日出荷
許容静荷重(N[kgf])490(50)適合野ぶち受け:38×12材質溶融亜鉛めっき鋼板適合吊りボルトW3/8
FVラック(リップみぞ形鋼用) ネグロス電工FVラック(リップみぞ形鋼用)ネグロス電工(1件のレビュー)
339税込373
1袋(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
レースウェイ(エルボ) ネグロス電工レースウェイ(エルボ)ネグロス電工
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
セードホルダ Panasonic(パナソニック)セードホルダPanasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
材質フェノールブラック
壁掛け用エアコン洗浄カバー 一般壁掛用 エアコンカバーサービス壁掛け用エアコン洗浄カバー 一般壁掛用エアコンカバーサービス(5件のレビュー)
12,980税込14,278
1枚
当日出荷
エアコンの室内機を取り外すことなく洗浄作業が行えます。
用途一般壁掛用トラスコ品番494-8327質量(g)415寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×880×400
新冷媒二種対応フレアユニオン イチネンTASCO新冷媒二種対応フレアユニオンイチネンTASCO(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1セット(6個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
新冷媒2種とは設計圧力4.15MPa以下で使用可。R410A/R32等新冷媒用従来冷媒用も含みます。
ウルトラミニ真空ポンプ用真空ゲージキット イチネンTASCOウルトラミニ真空ポンプ用真空ゲージキットイチネンTASCO(7件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
簡易気密試験に便利な真空保持用ボールバルブ付。 ウルトラミニ真空ポンプ全シリーズに対応。
仕様真空保持用ボールバルブ、5/16"フレアメス×1/4"フレアオスアダプター付(TA159P-4)寸法(Φmm)目盛盤/40(TA142BP)取付ねじ5/16"フレアメス(ポンプ側)×5/16"フレアオス(ポート側)真空計(MPa)0~-1.0
シーリングキャップ 因幡電工シーリングキャップ因幡電工(4件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途天井・壁からの配管取り出し部用化粧カバー種類シーリングキャップ材質ABS
電動ウインチ用ロープ テトロンクロス(8本打ち) PROMATE電動ウインチ用ロープ テトロンクロス(8本打ち)PROMATE(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1巻
当日出荷から3日以内出荷
用途に応じたサイズで応える、強度のあるロープ。 両端アイ加工。
一般換気扇 スタンダード Panasonic(パナソニック)一般換気扇 スタンダードPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
当日出荷
フィルターやルーバーを取り付けることはできません。 埋込スイッチ等との連動はできません。
埋め込み寸法(mm)175角仕様スイッチ内蔵・引きひも式質量(kg)1.6方式連動式消費電力(W)(50/60Hz)15.5/17.0シャッター連続式、3換気風量(m3/h)290/325(50/60Hz)騒音値(dB)(50/60Hz)34.0/36.5
ノーマルベンド(厚鋼用) Panasonic(パナソニック)ノーマルベンド(厚鋼用)Panasonic(パナソニック)
659税込725
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類厚鋼電線管用規格JIS C8330適合規格(PS)E
ロックナット(厚鋼用 HDZ 鋼板製) 外山電気ロックナット(厚鋼用 HDZ 鋼板製)外山電気(1件のレビュー)
42税込46
1個
当日出荷から翌日出荷
非粘着テープ メック非粘着テープメック(12件のレビュー)
179税込197
1巻
当日出荷
アイボリー厚さ(mm)0.1材質PVCテープ幅(mm)50寸法(幅Wmm×長さLm)50×15
延長用補償導線 イチネンTASCO延長用補償導線イチネンTASCO(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
R22・R12・R502 1/4チャージホースセット イチネンTASCOR22・R12・R502 1/4チャージホースセットイチネンTASCO(3件のレビュー)
5,898税込6,488
1セット(3本)
当日出荷
用途R22、R12、R502用セット内容チャージホース(赤・青・黄)3本セット接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)常用圧力(MPa)5.5破壊圧力(MPa)27.5材質ゴム内径(Φmm)5外径(Φmm)11仕様ムシ押し付赤・青・黄対応冷媒種別R22、R12、R502用
天井用換気扇格子パネルタイプ 高須産業天井用換気扇格子パネルタイプ高須産業(18件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
当日出荷
ワンタッチスプリング取付パネル。スライド脱着式ダクト接続。テーピングが容易な段付構造ダクト接続。高密閉風逆流防止シャッター付。オールプラスチック製。低騒音設計。結露水室外排出式ダクト接続口。
適合パイプ径(Φmm)100種別シロッコファン材質プラスチック質量(kg)1.6ホワイト定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×238×183消費電力(W)(50/60Hz)11.1/11.5埋め込み寸法(mm)175角騒音値(dB)(50/60Hz)29/29風量(m3/h)(50/60Hz)88/88
エアコンキャップ 因幡電工エアコンキャップ因幡電工
469税込516
1個
当日出荷
材質A.B.S.色調アイボリー(シルキーホワイト系)
充填剤 大淀化工充填剤大淀化工
7,198税込7,918
1袋(2kg)
当日出荷
LEDユニット 東芝ライテックLEDユニット東芝ライテック
2,098税込2,308
1個
当日出荷
全長(mm)40質量(g)72周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)75消費電力(W)4.0(100V)定格電圧(V)100口金GX53-1本体樹脂定格消費電力(W)4相関色温度(K)5000全光束(Lm)580定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数(Ra)93グローブ種別樹脂(乳白)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)145(100V)入力電流(mA)68(100V)光束(Lm)580配光角度(°)100光色昼白色グリーン購入法適合
一体型LEDベースライト iDシリーズ 40形 直付型 Dスタイル W150 Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト iDシリーズ 40形 直付型 Dスタイル W150Panasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1台
欠品中
集会所や管理人室などに。 設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。
材質鋼板(白色粉体塗装)長さ(mm)1250幅(mm)150タイプ天井直付型電力(W)150
空気清浄機集塵フィルター Panasonic(パナソニック)空気清浄機集塵フィルターPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1枚
欠品中
アズワン品番65-0340-97
低圧引留碍子(1線用) 共立電機低圧引留碍子(1線用)共立電機
439税込483
1個
翌々日出荷
低圧線の引き留めに使用します。
磁器レセップ スイッチ付 オーム電機磁器レセップ スイッチ付オーム電機
979税込1,077
1個
翌々日出荷
熱に強い磁器製です ロータリー式中間スイッチ付き コードが付いて結線加工がいりません 100ワットまで
コード長さ(m)1.5
エコラインランプ DNライティングエコラインランプDNライティング
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷から33日以内出荷
高周波点灯形専用蛍光ランプ サイズ20種類 mm単位でご希望のサイズも製作可能 太さ15.5mm、曲げ加工可能 定格寿命12000時間
品種エコラインランプ

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・電設資材