42ページ目: 空調・電設資材

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

40,814件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Myシリーズ ライトユニット 三菱電機Myシリーズ ライトユニット三菱電機
6,598税込7,258
1台
3日以内出荷から92日以内出荷
シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200入数1台
胴縁用チャンネル支持金具SD ネグロス電工胴縁用チャンネル支持金具SDネグロス電工
759税込835
1セット
翌日出荷から翌々日出荷
胴縁間で盤やボックスの位置調整や配管施工ができます。SD-DM1Fは露出スイッチボックスや盤などにストレート配管施工ができます。SD-DM1R□はプルボックスや盤などの出っ張りを少なくできます。胴縁に上下並べて取り付けができます。
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 4000lm 幅150 非調光 Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 4000lm 幅150 非調光Panasonic(パナソニック)
8,998税込9,898
1台
92日以内出荷
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型適合ガード(別売):FK41534材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.1取付天井直付型サイズ40形反射笠付高さ(mm)60タイプ一般電圧(V)100~242消費電力(W)25本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)4000(節電)明るさ直管形蛍光灯FLR40形2灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否不可
冷媒銅管用ワンタッチ継手 イチネンTASCO冷媒銅管用ワンタッチ継手イチネンTASCO
829税込912
1個
当日出荷から6日以内出荷
20mm保温カバー付き。
アレルブロックフィルターフタ付き通気口用NEW 東洋アルミエコープロダクツアレルブロックフィルターフタ付き通気口用NEW東洋アルミエコープロダクツ
499税込549
1枚
翌日出荷
抗アレル物質加工の厚手フィルターなので、キャッチしたアレル物質を除去。粘着タイプのフィルターなので取付簡単。カットしやすいミシン目付。フィルターが汚れたら浮き出る『交換お知らせサイン付き』。壁紙汚れ防止フレームを追加。
グローソケット 東西電気産業グローソケット東西電気産業(1件のレビュー)
189税込208
1個
欠品中
材質外郭:PP (ポリプロピレン)定格電圧(V)125口金E17定格電流(A)1端子半田端子関連資料(0.15MB)
天井直付型・据置取付型 LED投光器 ワイド配光 防雨型・防噴流型・耐塵型 Panasonic(パナソニック)天井直付型・据置取付型 LED投光器 ワイド配光 防雨型・防噴流型・耐塵型Panasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
材質【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)昼白色保護等級IP65色温度(K)5000光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵周囲温度(℃)-20~35光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60グリーン購入法適合演色指数(Ra)70電源ユニット内蔵耐雷サージ15kV(コモンモード)
防水型LED照明 モジュール ユーボン防水型LED照明 モジュールユーボン
5,798税込6,378
1個
欠品中
スリムで場所を取らないため、取付場所を選びません。LEDのため、発熱が少なく、周囲への温度影響が少なく済みます。背面にマグネットが装着されており、金属パネルなどに固定して使用できます。両端のネジ穴(M4用)を使用して、確実な固定も可能です。
仕様●LEDモジュール部長:432mm(L3)●中心照度(1m 直下) Min:110 lx●取付位置間:450mm(L2)●色度偏差(duv):±0.010 以内●設計寿命:40000 時間質量(g)160電圧(V)AC100消費電力(W)3.6色温度(K)6500 (6000~7000)全長L1(mm)460光束(Lm)Typ:350演色指数(Ra)80
樹脂片サドル マグネット付 ラクテム樹脂片サドル マグネット付ラクテム
699税込769
1個
当日出荷から5日以内出荷
径の調節が可能な片サドルに強力なネオジキャップ磁石を取り付けた商品です。歯のかみ合わせでサドル径の調整をした後、ローレットナットで手締めができます。工具レスで締め付けが可能、マグネット付きなのでビス止めが不要です。付属の滑り止めゴムを使用することでキズ防止、また滑り落ちづらくなります。
用途CD管・PF管・VE管・鋼管・ケーブル等の保持、固定に。仕様滑り止めゴム:CRスポンジ(t=0.5)/C4305 両面テープ/日東5000NS材質サドル:PE(グレー)材質(ねじ部)SUS304相当材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ材質(磁石)ネオジム/ニッケルメッキ材質(ナット)ECO-BS真鍮/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
JAPPYシールパテ JAPPYJAPPYシールパテJAPPY
489税込538
1個(1kg)
当日出荷
各種配線配管および隙間の穴埋め(気密・防湿・防水・防虫用)にご使用いただけます スリット入りで2つに割りやすい形状 非硬化型(不乾性)・難燃性・耐水性・電気絶縁性 強固な密着性と優れたシール性 手へのべたつき感が残りにくい ノンアスベスト
グレー使用温度範囲(℃)-25~80動作温度範囲(℃)5~40
高天井用照明 RZ-Rシリーズ 直付タイプ(電源内蔵) アイリスオーヤマ高天井用照明 RZ-Rシリーズ 直付タイプ(電源内蔵)アイリスオーヤマ
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
高天井LEDランプ RZ-R 直付型
質量(kg)2.7定格電圧(V)100-242定格寿命(時間)60000平均演色評価数(Ra)75色温度(K)5000電源タイプAC
アンテナ分波器 BS/CS/地デジ/4K8K放送対応 ケーブル2本付き S-4C-FB 50cm ホーリックアンテナ分波器 BS/CS/地デジ/4K8K放送対応 ケーブル2本付き S-4C-FB 50cmホーリック(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときはコレ!地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。新4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。S-4C-FB規格同軸ケーブル2本付属取り外し可能な、差込式ケーブルが2本付属しています。アンテナコンセントや機器へ差し込むだけで接続でき、抜き差しが簡単に行えます。ノイズに強い亜鉛ダイキャストケースBSアンテナ電源供給可能屋内用混合器としても使用可能
規格【ケーブル】S-4C-FBコネクタ形状差込式-ネジ式(金メッキ仕様)保証期間1年間コネクタF型アズワン品番64-6229-42ケーブル長(cm)50インピーダンス(Ω)75入力周波数(MHz)47~3224出力周波数U/V出力端子47~862(MHz) BS/CS出力端子950~3224(MHz)
浴室用換気扇 プロペラファン 排気 高須産業浴室用換気扇 プロペラファン 排気高須産業
5,698税込6,268
1台
3日以内出荷
用途浴室用種別羽根:プロペラファン(排気)材質オール樹脂製取付壁用タイプ連動式シャッター・プロペラファンタイプ周波数(Hz)50/60消費電力(W)13/14スイッチ引きひもスイッチ付定格電圧(V)100ハネ径(cm)15本体質量(kg)1.5適合場所浴室用電源コード(m)0.6(アース線付)開口寸法(mm)175×175騒音値(dB)39/39風量(m3/h)230/230
リモコン送信器 Panasonic(パナソニック)リモコン送信器Panasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
るすばんボタンを押すだけで、設定時刻になるとリモコン照明器具が自動点灯・自動消灯。 外出時も在宅が装え、空き巣に狙われにくい効果を発揮。 簡単操作で点灯開始/終了時刻が自由に設定できます。
仕様LEDシーリングライト調光・調色用、壁掛け収納可付属品リモコンボックス、単三乾電池2本長さ(mm)168幅(mm)27高さ(mm)52
小型シーリングライト Panasonic(パナソニック)小型シーリングライトPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1台
欠品中
天井にすっきり納まる、コンパクトなサイズ。 万が一のカバーの落下を防止。
幅(mm)Φ110質量(kg)0.3アクリルセード:乳白取付シーリングユニ高さ(mm)160電圧(V)100消費電力(W)4.4色温度(K)2700ランプの種類LED電球エネルギー消費効率(Lm/W)102.5光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.072光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当(照射面中心50形電球1灯器具相当)グリーン購入法適合演色指数(Ra)84定格光束(Lm)451調光の可否不可LED交換可能
適合表示板 Panasonic(パナソニック)適合表示板Panasonic(パナソニック)
999税込1,099
1台
当日出荷
LEDioc STREET (レディオック ストリート) 7VA 自動点滅機能 岩崎電気LEDioc STREET (レディオック ストリート) 7VA 自動点滅機能岩崎電気
7,998税込8,798
1台
当日出荷から30日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート質量(kg)1.1使用温度範囲(℃)-20~+35周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)6.4(100V)入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)156.2LED寿命(時間)60000(光束維持率75%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500)定格光束(Lm)1000耐雷サージ15kV(コモンモード)
引留具 共立電機引留具共立電機
169税込186
1個
当日出荷
耐荷重(kg)70アズワン品番64-3204-46
パイプファン 大風量タイプ 三菱電機パイプファン 大風量タイプ三菱電機(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1台
当日出荷
質量(kg)0.5電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)3.90/4.70電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)27.50/31.50ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×120風量(m3/h)(50Hz/60Hz)100/120羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
[配線用] VE管 エスコ[配線用] VE管エスコ
1,910税込2,101
1パック(2本)ほか
翌日出荷
電気配線用硬質ビニール管(J管) 夏期の気温上昇を考慮し、露出場所では50~100cm間隔にてサドル等を用いて止めて下さい。
HDMI/DVI変換ケーブル [HDMI⇔DVI] BUFFALO(バッファロー)HDMI/DVI変換ケーブル [HDMI⇔DVI]BUFFALO(バッファロー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
DVI端子を持つ機器も高速データ転送デジタル対応TVやプロジェクタなどDVI端子を持つ機器とHDMI端子を持つ機器との間の大容量データ転送を可能にするHDMIケーブルです。ノイズを低減するフェライトコア付き高周波の吸収特性に優れた独自の高密度フェライトコアにより、信号ケーブルや電源ケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収します。ノイズを抑える3重シールド芯線を高密度編組線とアルミ箔等で3重にシールドしています。外部のノイズの侵入を抑えます。また、画質の劣化防止にも効果を発揮します。画質の劣化を防ぐ金メッキプラグコネクタ端子に金メッキプラグを採用しました。接触抵抗が少なく、サビなどの経年劣化にも強いため、画質の劣化を抑えます。RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。
仕様対応機種:HDMI出力端子を持った機器、DVI入力端子を持った機器対応解像度:1080pまでHDMI規格:HDMI規格準拠伝送速度:165MHz(3.7Gbps)コネクタ形状:HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-DVIプラグケーブルの太さ:5.5mmセット内容:本体(1本)形状HDMI⇔DVIブラックケーブル長(m)1
R22、R12、R502用チャージバルブ A-Gas Japan(旧:FUSO)R22、R12、R502用チャージバルブA-Gas Japan(旧:FUSO)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
対応冷媒種別R22、R12、R502
天井換気扇 INAX(LIXIL)天井換気扇INAX(LIXIL)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
適合ユニットバス用交換用
[単2x2本] LED誘導燈(赤色/Φ34x390mm) エスコ[単2x2本] LED誘導燈(赤色/Φ34x390mm)エスコ
1,230税込1,353
1本
当日出荷
誘導棒の定番。 高輝度スリム誘導棒。 ボタン一つで点滅点灯4段階切り替え。
用途警備、交通整備などに材質本体:PVC、グリップ:ABS樹脂、フック:ステンレス寸法(mm)Φ34×390、ライト:210質量(g)98(電池含む)電源単2電池×2本(別売)光源赤色LED×4本点灯方式速い点滅→遅い点滅→点灯→消灯アズワン品番64-7982-64
立平葺屋根用支持金具 ネグロス電工立平葺屋根用支持金具ネグロス電工
1,298税込1,428
1個
当日出荷
立平葺屋根にダクターチャンネルなどを固定し、ラック、配管施工や太陽電池アレイ 架台の支持などができます。
適合D1、D2、D3タイプ材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ製)質量(kg)0.48許容静荷重(N[kgf])(圧縮)長期:784[80]、短期:1176[120]
軽天チャンネル吊りボルト交差支持金具 南電機軽天チャンネル吊りボルト交差支持金具南電機
2,498税込2,748
1箱(20個)
当日出荷
軽天チャンネルを吊りボルトに固定する支持金具です
適合軽天チャンネル:F38質量(g)37適合吊りボルトW3/8材質/処理電気亜鉛めっき処理
軽天バー (Mバー) 南電機軽天バー (Mバー)南電機
5,998税込6,598
1束(10本)
当日出荷
二重天井下地材、軽天Mバー、野縁材
定尺(m)3材質溶融亜鉛めっき鋼板製
浴室用照明カバー 半球型内CCグローブ(G-CC) ローヤル電機浴室用照明カバー 半球型内CCグローブ(G-CC)ローヤル電機(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
外付けパッキン 内ネジタイプ(溝が内側)
用途浴室用照明カバー材質ポリカーボネート直径(Φmm)200高さ(mm)149ねじ内ネジ口金E26取付場所壁面取付器具・セット器具のみ適合ホルダH-2色(カバー)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応適合ランプ白熱灯60W形・電球形蛍光ランプ60W形・LEDランプ60W形相当(密閉型対応品)調光の可否調色の可否
アンテナ分配器 アンテナ2分配器 4K8K対応 アンテナF型端子(10-3224MHz) エスエスエーサービスアンテナ分配器 アンテナ2分配器 4K8K対応 アンテナF型端子(10-3224MHz)エスエスエーサービス
629税込692
1個
当日出荷
TV PCなど複数台をアンテナに接続するのに便利です。 全端子通電型
端子形状F型アンテナプラグ(メス)、F型アンテナプラグ(メス)×2対応4K8K周波数帯域(MHz)10-3224分配数2
耐油性VE被覆フレキチューブ 日本シーム工業耐油性VE被覆フレキチューブ日本シーム工業
11,980税込13,178
1巻(30m)ほか
当日出荷から翌日出荷
スクエアロック構造の亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性に優れたビニルを被覆。 可動性に特に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。
一体型LEDベースライト iDシリーズ 防湿型・防雨型 iスタイル Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト iDシリーズ 防湿型・防雨型 iスタイルPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1セット
欠品中
質量(kg)1.6定格電圧(V)100~242色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1520
支持金具固定プラ イチネンTASCO支持金具固定プライチネンTASCO(2件のレビュー)
1,188税込1,307
1個
当日出荷
洗浄シートを弛まずかけることができ、作業しやすくなります。
材質プラスチック寸法(mm)30×330
LED流し元灯 (電気工事不要) オーム電機LED流し元灯 (電気工事不要)オーム電機
5,398税込5,938
1個
当日出荷
手元をしっかりと照らす、引きひもスイッチタイプのLED流し元灯。 引きひもスイッチでON/OFF切替が手軽。 差込みプラグ付で配線工事不要、一般家庭のコンセントがそのまま使えます。 棚下にも壁にも設置可能。 長寿命・省エネ型照明器具です。
消費電力(W)13.3光源色昼光色付属品固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、配線止め(2個)、保証書付取扱説明書質量(g)800定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)630×48×88
ウォーターベスト・塩ビ管中間取付専用 東栄工業ウォーターベスト・塩ビ管中間取付専用東栄工業
8,898税込9,788
1個
当日出荷から4日以内出荷
排水管(塩ビ管専用)の中間に垂直に取り付ける(接着する)商品です。静圧が-1000Paまでです。
耐熱温度(℃)70
ケーブル通線用潤滑剤 J-07 0.7リットル コーニングケーブル通線用潤滑剤 J-07 0.7リットルコーニング
4,798税込5,278
1本
当日出荷
グリスやシリコン剤と違い主成分が水なので、手や衣服についても水で洗い流せます。クリーム状で粘度が高いため、蒸発が遅く垂直の管路でも流れ落ちません。
材質ポリオキシアルキレン、イソプロピルアルコール、水質量(g)700容量(L)0.7
LED電球防雨型ブラケット Panasonic(パナソニック)LED電球防雨型ブラケットPanasonic(パナソニック)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から6日以内出荷
電圧(V)100構造防雨型
LED電球シーリングライト Panasonic(パナソニック)LED電球シーリングライトPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
電圧(V)AC100質量(kg)0.3取付方式直付型取付面位置天井面・壁面取付
IDシリーズ 直付型 40形 反射笠付型 防湿・防雨形 Panasonic(パナソニック)IDシリーズ 直付型 40形 反射笠付型 防湿・防雨形Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1セット
欠品中
質量(kg)3材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)使用温度範囲(℃)-10~35寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1240×99色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)Ra83グリーン購入法適合
クーリングタワー用水処理剤 イチネンTASCOクーリングタワー用水処理剤イチネンTASCO(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
仕様1回の投入で3か月間効果が持続。 1個当たり50RT(冷凍トン)用。 伝熱管のスケール・腐食・スライム・レジオネラ属菌に効果的。 特殊加工した顆粒の採用により投入初期に高い抑制効果を発揮。 一般ゴミとして廃棄OK。<用途>クーリングタワー冷却水に発生するスケール・腐食・スライムコントロールのパック剤。500g
ペンダントコードリールΦ80 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ペンダントコードリールΦ80YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
くるくると巻くだけで、ペンダントライトの余計なコードをまとめることができます。
材質ABS樹脂ホワイト質量(g)約57寸法(Φ×高さH)(mm)約80×50アズワン品番65-0528-98RoHS指令(10物質対応)対応収納可能電線サイズ(mm)約1000

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・電設資材