5ページ目: 空調・電設資材

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

40,551件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2号コネクタ 未来工業2号コネクタ未来工業(3件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から5日以内出荷
穴ふさぎ フソー化成穴ふさぎフソー化成(30件のレビュー)
369税込406
1セット
当日出荷
引っ越し時等のエアコン用穴、FF用煙突穴を簡単にふさぐことが可能です。ワンタッチ仮止め機能により、作業が容易です。1人での施工も可能です。
対応(壁厚)50mm~250mm材質PPアイボリー
ワールドダクター(端末保護キャップ(後施工タイプ)) ネグロス電工ワールドダクター(端末保護キャップ(後施工タイプ))ネグロス電工(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(20個)ほか
当日出荷から16日以内出荷
ダクターチャンネルを壁や天井面に固定した後でも取り付けが行えます。 接着剤(G103)を使用して頂くとより強固に取り付けできます。
材質軟質塩化ビニル
フレアネジコネクター イチネンTASCOフレアネジコネクターイチネンTASCO(7件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
仕様Rc(PT)ネジ用
バームテープ(黒) イチネンTASCOバームテープ(黒)イチネンTASCO(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
結露防止など多用途に対応する保温・保冷用テープ。
材質架橋ポリエチレンフォーム厚さ(mm)3
耐候性ドレンホース ELPA耐候性ドレンホースELPA(19件のレビュー)
360税込396
1個
当日出荷
特殊2重構造により従来品の約2倍の耐久性があります。
呼び径(Φmm)14
2号ペンダントスイッチ Panasonic(パナソニック)2号ペンダントスイッチPanasonic(パナソニック)(16件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
仕様平形コード用定格電圧(V)250定格電流(A)3結線方式巻締端子式ホワイト
ジョイント釣り名人スリム DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイント釣り名人スリムDENSAN(デンサン/ジェフコム)(26件のレビュー)
6,298税込6,928
1セット
当日出荷
呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム) 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能) 巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる。 電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングで結線完了。(電線の皮むき不要!) プラスチック透明ケース入り
用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線にロッド長さ(m)1.0
4K8K対応5C用F型(接栓)コネクター マックステル4K8K対応5C用F型(接栓)コネクターマックステル(56件のレビュー)
86税込95
1個ほか
当日出荷
2K・4K・8K対応した5C用F型コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。5C用ケーブルを加工して取り付けて頂ければ、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
適合5C用タイプF型
パイラック(一般形鋼用ボックス支持金具) ネグロス電工パイラック(一般形鋼用ボックス支持金具)ネグロス電工(4件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
鋼製アウトレットボックスの他、樹脂製アウトレットボックスも支持できます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
ワールドダクター(レベル調整用スペーサー) ネグロス電工ワールドダクター(レベル調整用スペーサー)ネグロス電工(7件のレビュー)
799税込879
1袋(10個)ほか
当日出荷
U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。 重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
適合アンカーボルトΦ16mm以下材質ステンレス鋼(SUS)
粘着テープ 因幡電工粘着テープ因幡電工(28件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(4巻)ほか
当日出荷
従来品と比べて薄厚でテーピング作業での施工性とフィット性が向上しています。
テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.18材質PVCアイボリー
OHM 交換フィルター オーム電機OHM 交換フィルターオーム電機(16件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(3枚)
当日出荷
オイルポケット一体型フィルターなので、お手入れラクラク!!従来フィルターより繊維が細く、厚みが厚くなっているので、捕集率が高くなりました。付着量は、従来品の約12%アップです。
パッと貼るだけホコリとりフィルター換気扇用 東洋アルミエコープロダクツパッと貼るだけホコリとりフィルター換気扇用東洋アルミエコープロダクツ(1件のレビュー)
889税込978
1パック(18枚)ほか
翌日出荷
径違ニップル(厚鋼用) Panasonic(パナソニック)径違ニップル(厚鋼用)Panasonic(パナソニック)
259税込285
1個
当日出荷
ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。
材質鋳鉄製亜鉛アルミ複合被膜処理種類厚鋼電線管用
フィレドンエアフィルタ一般再生用(カット品 フィルタのみ) 日本バイリーンフィレドンエアフィルタ一般再生用(カット品 フィルタのみ)日本バイリーン(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1箱(10枚)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
材質ポリエステル/モダアクリル使用温度(℃)≦80風速(m/s)2.5
LEDベースライト トラフ形 20形 オーム電機LEDベースライト トラフ形 20形オーム電機(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から3日以内出荷
奥行80mmのコンパクトデザイン100-242V電圧対応光源色は昼光色省エネ長寿命
付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書外形寸法(mm)(約)幅632×高さ58×奥行80定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)83光源色昼光色取付ピッチ(mm)M10ボルト…450、ネジ…550
レベル調整スペーサー ネグロス電工レベル調整スペーサーネグロス電工
439税込483
1袋(10個)
当日出荷
U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。 重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
適合アンカーボルトM16以下板厚(mm)0.5
アーマフレックス Fシリーズ アーマフレックスアーマフレックス Fシリーズアーマフレックス(7件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷から15日以内出荷
難燃性の安心素材。 抗菌・防かび対策にMICROBAN(マイクロバン)抗菌保護材を採用。 保温材下の腐食(CUI)対策。透湿抵抗がきわめて高いArmaflexは、水蒸気の侵入がきわめて少ないために、防湿層がなくても、設備腐食を防ぐことが可能です。 優れた施工性。柔軟性に富むArmaflexは、配管施工時に挿入するのみ、プレハブ品(エルボ、チーズ、フランジなど)の提供で現場での製品加工を少なくすることができるため、工数低減が可能になります。Armaflexは防湿材不要。
用途結露防止、並びにエネルギーを保存するため、空調/冷凍機設備、プロセル機器における配管、エアダクト、エルボー・継手・フランジ等を含む容器の断熱。 水道・排水設備における構造伝搬騒音の軽減。長さ(m)2性能耐火性/表面延焼性クラス1材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)9使用温度範囲(℃)-50~+105熱伝導率(W/mk)0.036(23℃)、0.034(0℃)
ワールドダクター(ボルト端末保護キャップ) ネグロス電工ワールドダクター(ボルト端末保護キャップ)ネグロス電工(7件のレビュー)
129税込142
1袋(10個)ほか
当日出荷
ボルトの突起による事故を防ぐ保護キャップです。
材質軟質塩化ビニル
サドルベースキット 外山電気サドルベースキット外山電気(9件のレビュー)
169税込186
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
アンカー1本で施工可能 ビスを外さずにセット可能
用途※立ち上がり配管の際は、サドル切り込み部を下向きにセットしてください。
まごの手スイッチ Panasonic(パナソニック)まごの手スイッチPanasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
仕様2.5mコード付定格15A 125V 1500W
コネクタ(薄鋼電線管おねじ付) 三桂製作所コネクタ(薄鋼電線管おねじ付)三桂製作所
349税込384
1個
当日出荷から4日以内出荷
薄鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
引掛シーリングボディー オーム電機引掛シーリングボディーオーム電機(7件のレビュー)
138税込152
1個
当日出荷
接地側(W)表示付き 天井固定用のネジが付いています
定格電圧(V)125定格電流(A)6適合電線VVF
ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)屋根一体型〈ヨコ型〉 未来工業ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)屋根一体型〈ヨコ型〉未来工業(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
常設に適したスッキリデザイン。 器具の取り付け位置自在 取り外し可能な樹脂製基台を採用。 ハイグレードタイプは耐候性に優れています。
仕様取付自在板付ミルキーホワイトバンド通し穴
露出スイッチボックス( 防水コンセント用・片側接地タイプ) 未来工業露出スイッチボックス( 防水コンセント用・片側接地タイプ)未来工業(5件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
片側のみ接地極付タイプの防水コンセントにピッタリのスイッチボックスです。 ノック付きなので、各種コネクタが取り付きます。
仕様側面ノック:22(25)×1
メッセンジャーワイヤー(亜鉛めっき鋼より線) JAPPYメッセンジャーワイヤー(亜鉛めっき鋼より線)JAPPY
1,098税込1,208
1巻
当日出荷から翌日出荷
ケーブル等を架空配線する際、ケーブルに張力がかからないように敷設します JIS規格品(JIS G 3537-1994) 第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理)7本撚り
材質第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理)規格JIS G 3537-1994構成7本
支線用巻付グリップ シンブル用 東神電気支線用巻付グリップ シンブル用東神電気(4件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷
用途シンブル用適合電力用規格C-403支線用巻付グリップ材質(素線)JIS G3506(1980)硬鋼線材 SWRH62B 亜鉛メッキ(摩擦増加材)JIS R6111(1974)人造研削材
レンジフード用部材 取付枠アダプター Panasonic(パナソニック)レンジフード用部材 取付枠アダプターPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
既存プロペラ換気扇(羽根径20cm、25cmタイプ)からのダクト配管接続用部材
材質亜鉛鋼板仕様ガラリ付(雨水浸入対策)付属品Φ4×35mmトラスタッピンネジ8本
ダンシールKP(軽量耐火パテ) ネグロス電工ダンシールKP(軽量耐火パテ)ネグロス電工(2件のレビュー)
899税込989
1袋
当日出荷
耐火性、難燃性、防水性、耐候性に優れた万能パテです。 軽量、柔軟で夏場は垂れにくく、冬場でも固くなりにくい非硬化型のため作業性が 抜群です。 撤去、再施工が容易です。屋内・屋外を問わず色々な穴埋めに使用できます。 半分に分けて使用でき、施工しやすいサイズです。
質量(g)280g(2本)
換気扇 ユアサ(ユアサプライムス)換気扇ユアサ(ユアサプライムス)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷から8日以内出荷
スイッチシャッター連動引き紐スイッチ定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60
プラント(耐候/波形)用ケイフレックス 三桂製作所プラント(耐候/波形)用ケイフレックス三桂製作所(2件のレビュー)
6,698税込7,368
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
手で曲げられるフレキシブルチューブです。
配管固定配管使用周囲温度(℃)-20~60耐候性耐候RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
換気扇フィルター 東芝キヤリア換気扇フィルター東芝キヤリア(12件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(3枚)
当日出荷
ベター10A中間スイッチ Panasonic(パナソニック)ベター10A中間スイッチPanasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
トラスコ品番820-4943ホワイト定格10A 300V
2号コネクタ 日動電工2号コネクタ日動電工(10件のレビュー)
84税込92
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質硬質塩化ビニルJIS規格JIS C 8432
避難口表示板左 B級BL・BH兼用直付用 Panasonic(パナソニック)避難口表示板左 B級BL・BH兼用直付用Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1枚
当日出荷
C級用LEDランプ カセット式(直付用) Panasonic(パナソニック)C級用LEDランプ カセット式(直付用)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
適合機種FA10312/FA10322用ランプアズワン品番64-3183-30電球の種類LED
制御盤イージーフィルター難燃タイプ TRUSCO制御盤イージーフィルター難燃タイプTRUSCO
2,798税込3,078
1本
当日出荷
オイルミスト・粉塵から電子部品を守ります。 ホルダーにはマグネットが付いているため、簡単に取付可能です。 ミシン目が付いており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換可能。 詰替え用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
用途制御盤の冷却ファンなどのフィルターとして長さ(mm)30仕様ホルダー付材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.1ピッチ(mm)(ミシン目)200巻数150枚耐熱温度(℃)140捕集効率(%)45.8残留粒子(μ)40初期圧力損失(Pa)59
4K8K対応L型アンテナプラグ(袋入タイプ) マックステル4K8K対応L型アンテナプラグ(袋入タイプ)マックステル(4件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
2K・4K・8K対応したL型アンテナプラグ(ニッケルメッキ仕様)袋入タイプです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。同軸ケーブルのサイズ(4C、5C)に合わせて加工して取り付けて頂ければ、L型の部分をユニット、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
仕様ニッケルメッキ
引掛シーリングボディ(ライティングレール用) 東芝ライテック引掛シーリングボディ(ライティングレール用)東芝ライテック(7件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
適合規格電気用品安全法定格電圧(V)125定格電流(A)6

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・電設資材