50ページ目: 空調・電設資材

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

40,814件中 1,9612,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FVラック(吊りボルト用) ネグロス電工FVラック(吊りボルト用)ネグロス電工
879税込967
1箱(20個)
当日出荷から翌々日出荷
吊りボルトにケーブルをとめる樹脂製の支持具です。
適合吊りボルトW3/8
FVラック(壁面用 WD型) ネグロス電工FVラック(壁面用 WD型)ネグロス電工(1件のレビュー)
379税込417
1個ほか
当日出荷
仕様フック部:ビニル被覆付き
ワールドダクター(仮止め用ダクター中ナット) ネグロス電工ワールドダクター(仮止め用ダクター中ナット)ネグロス電工(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1袋(20個)
当日出荷から7日以内出荷
ダクターチャンネルに取り付け後、仮止めできるので中ナットを押さえておく手間が省けます。 仮止めできるので、取り付け後支持間隔に合わせて自由にスライドできます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)仮止め金具:ステンレス鋼製
防水ソケット Panasonic(パナソニック)防水ソケットPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ブラック口金E26
MDジョイント(室内用) 因幡電工MDジョイント(室内用)因幡電工(3件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷
用途直線継手種類ストレートジョイント材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂ネオホワイト使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
SANKEI ビニル被覆電線管(可動配管用)ケイフレックス 三桂製作所SANKEI ビニル被覆電線管(可動配管用)ケイフレックス三桂製作所(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻(30m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
手で曲げられるフレキシブルチューブです。
適合規格MAS配管可動配管使用環境温度(℃)-5~60耐油性高耐油RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
R22・R12・R502 シールキャップ イチネンTASCOR22・R12・R502 シールキャップイチネンTASCO(7件のレビュー)
649税込714
1パック(6個)ほか
当日出荷
使用しないポートに取りつけてください。 パッキン付。
仕様パッキン付
R43タイプ格子(ホワイト) Panasonic(パナソニック)R43タイプ格子(ホワイト)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷から6日以内出荷
ホワイト
丸型露出BOX(3方出) Panasonic(パナソニック)丸型露出BOX(3方出)Panasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
66ソケット・べーク オーム電機66ソケット・べークオーム電機(4件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
適合電線600Vビニール絶縁電線(IV) 600Vビニール絶縁ビニールシースケーブル(VVF) 600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線 600V ポリエチレンケーブル適合【導体太さ】 単線/1.6/2.0mm より線/2mm2材質(本体)フェノール樹脂口金E26ケーブル長(mm)約160ソケットサイズ(mm)Φ36×約42定格電圧(V)300定格電流(A)6
マスト垂直固定金具 日本アンテナマスト垂直固定金具日本アンテナ(8件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
ベランドや手すりにマストを取付けたいときに使います。
適合マスト径(Φmm)25~32
薄鋼電線管(ねじつき) 丸一鋼管薄鋼電線管(ねじつき)丸一鋼管(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。長さ(m)3.66表面処理溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき規格JIS:C8305、(PS)E
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から3日以内出荷
用途常時・局所換気兼用適合パイプ径(Φmm)150仕様電源接続部/本体外部色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
エフケーブルリール DENSAN(デンサン/ジェフコム)エフケーブルリールDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
エフケーブルの保管機能を備えたVAリール 360°自由自在 どこからでも引出しOK
フレアー加工用スプレーオイル イチネンTASCOフレアー加工用スプレーオイルイチネンTASCO(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
フレアナット締付け時の銅管のとも廻りを防止します。冷媒に影響を与えない安定性の高いHAB油系冷凍組織付オイルです。防錆性にとても優れた性質をもっています。
仕様スプレーノズル付容量(mL)180
窓用換気扇 専用部材 高窓用補助サッシ・パネル Panasonic(パナソニック)窓用換気扇 専用部材 高窓用補助サッシ・パネルPanasonic(パナソニック)
3,198税込3,518
1組
当日出荷から3日以内出荷
仕様110cm以上~180cmまでの窓関連資料工事説明書(0.1MB)
クリサワパック30マルチ エスコクリサワパック30マルチエスコ(1件のレビュー)
9,980税込10,978
1個
当日出荷
冷却水系で繁殖する細菌の防除をはじめ、3大障害のスライム、スケール、腐食の発生を防止します。冷却塔内のピットに浮かべるだけで、シーズン中のメンテナンスは不要です。効率のよい冷却能力を維持し、必要以上の電力・水道料金の増大を防ぎますので節電・節水が図れます。
用途空調冷却水系のスケール・スライム・腐食防止及び微生物障害の防止エスコ品番EA119-3B使用方法30RTの冷却塔に1個投入します。角型冷却塔の場合は、20RTに1個投入します。寸法(mm)280×72×45
iD 40形LED本体直付iスタイル Panasonic(パナソニック)iD 40形LED本体直付iスタイルPanasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1台
欠品中
集会所や管理人室などに。 設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。 NNLK41509J (器具本体のみ)
材質鋼板(白色粉体塗装)長さ(mm)1225幅(mm)80タイプ天井直付型
高気密SBダウンライト コイズミ(小泉成器)高気密SBダウンライトコイズミ(小泉成器)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
鋼芯入引留具A型 共立電機鋼芯入引留具A型共立電機
379税込417
1個
翌々日出荷
引込ケーブル用支持線(鋼芯入屋外線等)を電柱や家屋等に引き留める場合等に使用します。
タイプ中間型
低圧引留碍子(2線用) 共立電機低圧引留碍子(2線用)共立電機
579税込637
1個
翌々日出荷
低圧線の引き留めに使用します。
溝数2
推しカラースポットライト JTT推しカラースポットライトJTT
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
机や棚に飾った推しグッズを魅力的にライトアップするUSBスポットライト。ステージに立つアイドルをライトアップするように、フィギュアやジュエリー、ポスターなどを好みに角度でライトアップ。スポットライトの光と伸びる影の陰影でおしゃれ空間を演出できます。1.5mのUSBケーブルの真ん中にライトのON/OFFボタンを搭載。ライトアップ時に簡単に切り替えが可能です。USB電源に対応しており、USB-ACアダプターやモバイルバッテリー、USBシガーソケットに接続してご利用いただけます。本製品の筐体はアルミニウム素材を使用しており、効率よく筐体から熱を放熱します。取り付けは付属の固定用ビスと粘着シート、2種類の固定方法に対応。ご利用場所や用途に合わせて簡単に取り付け可能。カラフルな7色をラインアップ。推しのカラーや好みに合わせてお選びいただけます。
用途【ライトアップ例】PCケースの照明として、棚のフィギュアなど推しグッズに、デスクライトとして、写真やポスターに付属品固定用ビス×2、粘着シート×2質量(g)約45ケーブル長(m)約1.5入力USB-A保証期間初期不良のみ寸法(縦×横×奥行)(mm)約29×29×36USB5V/1A
アース棒 圧着端子付(R2-6) 7Φ×300mm IV1.6×3000 丸信電業アース棒 圧着端子付(R2-6) 7Φ×300mm IV1.6×3000丸信電業
1,198税込1,318
1本
7日以内出荷
MS-30 丸型アース棒 圧着端子付。充分な強度を備え、打ち込みに適した形状です。
用途圧着端子 R2-6付仕様種別:単一式種別D種材質銅メッキ処理寸法(mm)7Φ×300種類D種リード線長さ(mm)IV1.6×3000圧着端子R2-6
リークディテクタLD330 アサダリークディテクタLD330アサダ
45,980税込50,578
1台
当日出荷
温故知新:今までの良さを残し、新機能を追加しました。デジタル液晶モニター:視認性向上外付けLEDライト:暗所を照らす灯UVライト切替可能:蛍光剤も見逃さない手動ゼロ点:強制的に雰囲気ガスを0点に
付属品標準:交換用フィルタ(5ヶ)、LED/UVライト、ライトフォルダ、キャリングケース、ACアダプタ(DC5V/1A)、USBケーブル(1.5m)、検査成績書質量(g)464(電池含む)電源リチウムイオン電池(電池寿命12時間)温度範囲(℃)使用温度:-10~52/保管温度:-20~60方式ガス導入:ガス吸引方式感度(最大)High:3g/年、Medium:7g/年、Low:14g/年対応冷媒:HFC、HCFC、CFC、HFO大きさL:72×W:35×H:200mm時間ウォームアップ時間:約30秒検出方法ブザー音と液晶にインジケーターバー表示電池寿命-10~52℃:連続使用時間 12時間検知方式赤外線センサ式
LEDソーラー街灯 ソーラー充電 リモコン付き 夜間自働点灯 100W 万方商事LEDソーラー街灯 ソーラー充電 リモコン付き 夜間自働点灯 100W万方商事
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
LEDソーラー街灯は、100W相当の明るさで広範囲を照らすソーラー街灯です。高品質パネルと大容量バッテリー搭載により、連日の悪天候でも安定稼働。暗感知で自動点灯(明るさで消灯)、電気代ゼロの省エネ設計、約90cmスリムボディで自立性に優れ、ソーラーパネルと分離式で日当たり最適化可能。「駐車場の防犯」「庭のアプローチ照明」に最適な、工事不要で即設置できる環境配慮型照明です。
用途照明・防犯用に。付属品リモコン質量(kg)5.2寸法(cm)【ライト本体】90×21【ソーラーパネル】45×35発光色昼白色 100w相当充電時間約7~10時間でフル充電、ソーラーパネルとバッテリーで2~3日はライト点灯可能防水性IP65操作距離【リモコン】8~10m点灯時間夜間点灯後は3時間・5時間・8時間の点灯時間を設定できます。
エアコン洗浄カバー天カセ用 コーイングエアコン洗浄カバー天カセ用コーイング
3,498税込3,848
1個
4日以内出荷
シンプル構造で使い易さ抜群!天カセ・天吊り共用 いろいろなサイズの天カセ、天吊りにスッポリ・カンタン装着。胴回り5.2m、いろんなサイズ装着自由自在。ゴム入り 伸縮に優れたゴムを採用、洗浄しやすい位置から引き伸ばしてその開口部から洗浄する事ができます。排水チューブ付き ほとんどの天井高に対応ポリチューブ3m付。素材は0.05mmPEフィルムとってもフレキシブルいろいろなカタチの天カセ天吊りに対応できます。
住宅設備用エアコン AJシリーズ 日立住宅設備用エアコン AJシリーズ日立
50,980税込56,078
1セット
4日以内出荷
長さ(m)【冷媒配管】30以下芯数接続:3芯
プールボックス(取付自在蓋) 未来工業プールボックス(取付自在蓋)未来工業
5,698税込6,268
1個
当日出荷
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。(ACアダプタ、露出コンセントが収められます!)屋外での使用に最適なIP65性能!※ポールへの取り付けにはポールバンド金具(POB-2FT)をご使用ください。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
付属品タッピンねじ M4×20 4ホン/絶縁キャップ小 4コ
ドライコア(フレアタイプ) イチネンTASCOドライコア(フレアタイプ)イチネンTASCO
2,198税込2,418
1個
当日出荷
冷媒内のゴミ・水分を取り除きます。UL、CSA認証品。
全長(mm)110サイズ1/4″(6.35)外径(mm)42
一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 6900lm 幅150 非調光 Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 6900lm 幅150 非調光Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
92日以内出荷
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型適合ガード(別売):FK41534材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.1取付天井直付型サイズ40形反射笠付高さ(mm)60タイプ一般電圧(V)100~242消費電力(W)43.1本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)6900グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否不可
40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)Panasonic(パナソニック)
7,798税込8,578特価
1本
当日出荷から92日以内出荷
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)備考セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)入数(本)1
エアコン用空気清浄/除菌フィルター クリーンフィルター Panasonic(パナソニック)エアコン用空気清浄/除菌フィルター クリーンフィルターPanasonic(パナソニック)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
種別エアコン用フィルター材質ポリプロピレン・PET樹脂幅(mm)235種類空気清浄/除菌フィルター クリーンフィルター交換目安約2年対応水洗い不可入数(個)1
カーエアコンクイックジョイント イチネンTASCOカーエアコンクイックジョイントイチネンTASCO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ハンドル操作でバルブコア(ムシ)の押し戻しが可能 !R134aカーエアコンの冷媒封入及び冷媒回収時に使用します。(一部車種によっては取付けられないものもあります。)
対応冷媒種別R134a
呼び線 Greenlee呼び線Greenlee
3,598税込3,958
1台
当日出荷
平たいケーブルはカーペットや壁裏の隙間での使用に適しています。
用途電力ケーブルの通線にトラスコ品番628-3252材質本体:樹脂、ケーブル:スチール幅(mm)159厚さ(mm)26高さ(mm)229テープ幅(mm)6全長(m)テープ:7.5テープ厚さ(mm)0.8
LEDシーリングライト 6畳用 調光 オーム電機LEDシーリングライト 6畳用 調光オーム電機
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
直径45cmのシーリングライト寝室・リビングルーム・ワンルームなどにリモコンで6段階に明るさ調節壁スイッチで3段階に明るさ調節取り付け簡単適用畳数は~6畳LED5年保証対象商品
付属品リモコン(電池別売)、保証書付取扱説明書質量(kg)本体…約1、リモコン…約39電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)24.5(100%点灯時)、11(50%点灯時)、0.06(ナイトライト使用時)定格電圧(V)100本体寸法(mm)本体…(約)Φ450×高さ83(プラグ・スポンジ除く)、リモコン…(約)幅35×高さ142×奥行17光源LED×48灯使用(交換不可)演色指数(Ra)80調光率(%)リモコン調光…100-75-50-25-10-ナイトライト、壁スイッチ調光…100-50-ナイトライト調光の可否適用畳数6電池寿命(年)乾電池(リモコン):約2(マンガン乾電池で1日10回使用の場合)調色の可否×
カットフィルター(エアコン・換気口用) エスコカットフィルター(エアコン・換気口用)エスコ
310税込341
1袋(1枚)
当日出荷
セット内容:フィルター1枚、取付テープ。埋込式換気扇のホコリ取り用フィルターとして、サイズを自由にカットして使用できます。ハウスダストや花粉などのアレルギーの原因物質を取り除くことでお部屋を快適に保つことができます。圧力損失が少なく、抗菌防臭効果のあるフィルターを使用しています。ラインが入っているので簡単にカットすることができます。取り付けテープで取り付けが簡単です。抗菌繊維(酸化第二銅を練りこんだ繊維)を使用しています。
用途エアコン、室内換気扇、通風口などセット内容フィルター1枚、取付テープ材質抗菌・防臭加工不繊布厚さ(mm)1.5寸法(mm)400×800質量(g)20
ソケット 東西電気産業ソケット東西電気産業
429税込472
1個
当日出荷
材質外郭:磁器定格電圧(V)300定格電流(A)6受金E26 低一体式ソケット関連資料(0.07MB)
パッと貼るだけホコリとりフィルター浴室乾燥機用 東洋アルミパッと貼るだけホコリとりフィルター浴室乾燥機用東洋アルミ
299税込329
1個(2枚)
翌日出荷
防犯カメラ取付四角ボックス 未来工業防犯カメラ取付四角ボックス未来工業
5,298税込5,828
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。屋外での使用に最適なIP65性能!盗難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。防犯カメラ取付用ねじ付.ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。防犯カメラ取付用ねじ付。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
用途防犯カメラ(機器)取付用蓋付の四角ボックスです。材質(本体)ABS適合コネクタ2K-14、16、22/MFSK(- 16、22)GP/FPK(- 16、22)F/FPK(- 16、22)YP防水性IP65(未加工時)
天井埋込形換気扇 取替専用タイプ 三菱電機天井埋込形換気扇 取替専用タイプ三菱電機
10,980税込12,078
1台
当日出荷から5日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:100.0

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・電設資材