カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 空調・電設資材
        • 電路支持材/支持金具(2)
        • 通線工具類(7)
        • 装柱器材 架線・支持パーツ(8)
        • 接地材料(2)

空調・電設資材 :「5.5sq」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
関連キーワード
  • 5.5sqケーブル
  • cv 5.5sq 4c

商品豆知識

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三叉管 JAPPY三叉管JAPPY(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から翌日出荷
材質黒色クロロプレンゴム
二叉管 JAPPY二叉管JAPPY
429税込472
1個
当日出荷から翌日出荷
材質黒色クロロプレンゴム
四叉管 JAPPY四叉管JAPPY
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
材質黒色クロロプレンゴム
ボルコン 共立電機ボルコン共立電機
399税込439
1個
翌々日出荷
-
メッセンジャー 共立電機メッセンジャー共立電機
7,698税込8,468
1巻(10m)
翌々日出荷
支線を張る時に使用します。
材質
鋼 メッセンジャー 共立電機鋼 メッセンジャー共立電機
6,798税込7,478
1巻(10m)
翌々日出荷
支線を張る時に使用します。
材質
支線用巻付グリップ 東神電気支線用巻付グリップ東神電気
33,980税込37,378
1箱(30組)
翌々日出荷から49日以内出荷
工具不要で作業時間が短縮します。取り付けに個人差がなく施工品質が向上します。
関連資料(0.54MB)
ボルト型コネクタ 大阪電具(ODK)ボルト型コネクタ大阪電具(ODK)
279税込307
1個(1個)
3日以内出荷
支線用巻付グリップ シンブル用 東神電気支線用巻付グリップ シンブル用東神電気(4件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷
用途シンブル用適合電力用規格C-403支線用巻付グリップ材質(素線)JIS G3506(1980)硬鋼線材 SWRH62B 亜鉛メッキ(摩擦増加材)JIS R6111(1974)人造研削材
メッセンジャーワイヤー(亜鉛めっき鋼より線) JAPPYメッセンジャーワイヤー(亜鉛めっき鋼より線)JAPPY
1,198税込1,318
1巻(10m)ほか
当日出荷から翌日出荷
ケーブルを架空配線する場合に、ケーブルに張力が掛からないように敷設するワイヤー
種別第1種鋼撚線(溶融亜鉛めっき処理)7本より適合規格JIS G 3537-1994呼び5.5sq仕上外径(mm)3.0mm線径(mm)1
丸シンプル 清川工業丸シンプル清川工業(5件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
ワイヤークリップ 共立電機ワイヤークリップ共立電機
76税込84
1個
当日出荷から翌日出荷
トリッパー・F(VVFケーブルノ皮むき器) 未来工業トリッパー・F(VVFケーブルノ皮むき器)未来工業
2,598税込2,858
1個
当日出荷
VVFケーブルを常に理想位置でカット!芯線を傷めることなく、表皮の切り取りから、芯線の皮むきまで、スピーディーにできます。 操作が簡単なスプリング開口式の使い易いデザインです。 ロック付で、切刃の保護もバッチリです。 確実な切れ味で、切刃の取替えが簡単にできます。(替刃付) 本体には寸法目盛りが表示してあります。 携帯に便利なクリップ付です。
適合VVFケーブル2芯(Φ1.6~Φ2.6、2.0SQ~5.5SQ)、3芯(Φ1.6~Φ2.6、2.0SQ~5.5SQ)、EM-EEFケーブル4 芯 (Φ1.6・2.0SQ)
コーティングステンレス片サドル (SV・CVケーブル用) 未来工業コーティングステンレス片サドル (SV・CVケーブル用)未来工業
31,980税込35,178
1セット(100個)
翌々日出荷
樹脂被覆が施してありますから、ケーブルを傷めません。 木ネジ1本で固定できます。 爪付タイプはサドルの回り止めができます。
材質ステンレス製
コーティングステンレス片サドル (SV・CVケーブル用)爪付タイプ 未来工業コーティングステンレス片サドル (SV・CVケーブル用)爪付タイプ未来工業
18,980税込20,878
1セット(100個)
翌々日出荷
樹脂被覆が施してありますから、ケーブルを傷めません。 木ネジ1本で固定できます。 爪付タイプはサドルの回り止めができます。
寸法B(mm)15材質ステンレス製
マジックリール(ダブルタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)マジックリール(ダブルタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×690
マジックリール(シングルタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)マジックリール(シングルタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
引出しをやめると自動的にブレーキがかかる! 360°どこからでも引出しOK 電線内径・幅にかかわらず素早く緩まずに装着でき、最後まできれいに使える。 引出しをやめると自動的にブレーキがかかる空転防止ブレーキ付引出し金具。 フレーム1台でドラムを取替OK
用途屋内配線現場、防災工事現場、通信工事現場、電材ショップ、DIY、電線使用工場等
ケーブルリール イチネンTASCOケーブルリールイチネンTASCO
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
仕様2連・3連と積み重ねできます。 ストッパー装置(ネジ締めの強弱によってブレーキの強弱の調整が出来ます。) 適応範囲…内径190mm以上、 外径450mm以下、 厚さ150mm以下のVA・IV その他 適応例…VVF1.6mm×2芯・2.0mm×2芯・1.6mm×3芯・2.0mm×3芯・TV5.5sqまで・同軸ケーブル その他

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・電設資材