その他【光束維持】50000時間材質枠(鋼)/灯体(アルミダイカスト)/レンズ(ポリカーボネート(透明))幅(mm)Φ87質量(kg)0.7高さ(mm)85タイプ調光対応規格R15クラス2定格電圧(V)100定格消費電力(W)7.8光源LED取付場所埋込タイプ別売付属品【Bluetoothコントローラー】[リモコン]RC 911 [簡単リモコン]RC 919、RC917 [壁掛リモコン]RC 921 [タブレット]RC 913、【コネクテッドスイッチ[100V専用]】[調光・調色]LC 617、LC 620、LC 629、LC 621[ON-OFF]LC 616、LC 618、LC 628、LC 619[非接触]LC 622、LC 623、LC 624[シーン切替]LC 625、LC 626、LC 631、LC 627、【コネクテッドスイッチ[100V専用]】[調光・調色]LC 617、LC 620、LC 629、LC 621[ON-OFF]LC 616、LC 618、LC 628、LC 619[非接触]LC 622、LC 623、LC 624[シーン切替]LC 625、LC 626、LC 631、LC 627器具・セットセット品クラス100W傾斜角度(°)55配光角度(°)【拡散】23【仕様】0~30電源容量(VA)12演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)75調光の可否不可(調光器別売)LED交換不可取付必要高(mm)85取付可能天井厚(mm)5~25調色の可否不可