カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 空調・電設資材
        • 空調配管工具(3)
        • 照明器具(128)

空調・電設資材 :「6V LED」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
特価
本日4月8日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

131件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDシーリングライト リモコン付き YAMAZEN(山善)LEDシーリングライト リモコン付きYAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
4,798税込5,278
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
リモコン付きLEDシーリングライト。明るさは10段階で調整でき、常夜灯モードも搭載しているので様々なシーンにお使いいただけます。演色性Ra85以上で色彩を自然に、肌色を美しく再現。文字がはっきり見えるので、読書や仕事などの作業場にも最適です。お好みの明るさを2パターン記憶するメモリ機能付き。タイマーオフ機能(30分/60分)搭載で切り忘れを防止。軽量・薄型設計で取り付けも簡単。
用途照明、シーリング、ライトとして。明かり 天井 電気 リビング 寝室 子ども部屋 オフィス 事務所 シンプル 常夜灯電圧(V)AC100(50/60Hz)器具・セットセット保証期間1年タイマーOFFタイマー:30分/60分調光方式リモコン調光取扱説明書(7.08MB)演色指数(Ra)85以上調光の可否可(10段階)
LEDユニット ODELIC(オーデリック)LEDユニットODELIC(オーデリック)
9,898税込10,888
1本
3日以内出荷
種類LED LINE電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可
LEDユニット ODELIC(オーデリック)LEDユニットODELIC(オーデリック)
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷から90日以内出荷
種類LED LINE電圧(V)100/200/242ランプの種類LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
LED照明 フエニックス・コンタクトLED照明フエニックス・コンタクト
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
直列接続で直列に配置された制御盤の配線に手間取らない組込みのプリズムと回転機能で制御盤を最適に照明広範囲入力24 V AC/DC~265 V AC/DC-25℃~+70℃(24 V DC時)の拡張温度範囲LED寿命50,000時間(L70)でバルブ交換不要
仕様●光の特性条例:委任規則(EU)2019/2015●単線接続サイズ:0.13 mm2~1.5 mm2●取付けタイプ:ねじ/磁石式取付け●取付位置:任意●接続電線サイズAWG:24~16●接続電線サイズ/撚線:0.13 mm2~1.5 mm2●接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし:0.5 mm2~1.5 mm2 (DIN 46228-1)●撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり:0.5 mm2~0.75 mm2 (DIN 46228-4)●特殊な性質:24 V AC/DC~265 V AC/DC、回転可能(回転範囲±90°)、取付けアクセサリを含む●色調指数:85●規格と基準:保護クラス:II●電源モジュール型電子機器:接続方法:プッシュイン式、極数:2、電圧範囲:24 V AC/DC~265 V AC/DC (50/60 Hz (AC))、消費電流:250 mA (24 V DC)・28 mA (240 V / 50 Hz)、電力消費:6 W材質色:信号機のグレーA RAL 7042、部材 ():ポリカーボネート (ハウジング)長さ(mm)剥き線:10外形寸法(mm)幅:39 、高さ:45 、長さ:390接続方法プッシュイン式保護等級IP20照明最大 1200 lx (距離50 cm)、最大 450 lx (距離1 m)色温度(K)5000使用周囲温度(℃)-25~60(標準アプリケーションおよびUL認証のアプリケーション)、-25~70℃ (約 24 V DC)周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-40~85光束(Lm)700 (実際の光束)クラスエネルギー効率:D (1つの光源)ソケットソケットなし許容湿度(%)保管時/移動時:5~ 90、動作時:5 ~90LED使用数(個)18光源タイプLED
LEDシャンデリア DAIKO(大光電機)LEDシャンデリアDAIKO(大光電機)
75,980税込83,578
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LED照明 フエニックス・コンタクトLED照明フエニックス・コンタクト
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
このLEDは制御盤の内部照明用に設計されています。 カバーのプリズムレンズで制御盤の最適な照明が確保されます。 磁石またはねじを使用して、照明用ホルダを固定することができます。 照明はホルダ内で回転させることができます。 Push-in式接続で電源を照明に接続します。これには特別なコネクタは不要です。 複数の照明を連続して接続することができます。 ライトに電圧を供給するとすぐに動作可能な状態になり、動作感知モード(出荷時の状態)または連続ONモードになります。 ボタンで動作感知モードと連続ONモードの切り替えを行うことができます。
仕様●光の特性条例:委任規則(EU)2019/2015●単線接続サイズ:0.13 mm2~1.5 mm2●取付けタイプ:ねじ/磁石式取付け●取付位置:任意●接続電線サイズAWG:24~16●接続電線サイズ/撚線:0.13 mm2~1.5 mm2●接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし:0.5 mm2~1.5 mm2 (DIN 46228-1)●撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり:0.5 mm2~0.75 mm2 (DIN 46228-4)●特殊な性質:24 V AC/DC~265 V AC/DC、回転可能(回転範囲±90°)、モーションセンサ付き、取付けアクセサリを含む●色調指数:85●規格と基準:保護クラス:II●電源モジュール型電子機器:接続方法:プッシュイン式、極数:2、電圧範囲:24 V AC/DC~265 V AC/DC (50/60 Hz (AC))、消費電流:250 mA (24 V DC)・28 mA (240 V / 50 Hz)、電力消費:6 W材質色:信号機のグレーA RAL 7042、部材 ():ポリカーボネート (ハウジング)長さ(mm)剥き線:10外形寸法(mm)幅:39 、高さ:45 、長さ:390接続方法プッシュイン式保護等級IP20検出器【モーション】検出範囲:最大 5 m、検出角度:100 °、雷の持続時間:5 最小 (再トリガ)照明最大 1200 lx (距離50 cm)、最大 450 lx (距離1 m)色温度(K)5000使用周囲温度(℃)-25~60(標準アプリケーションおよびUL認証のアプリケーション)、-25~70℃ (約 24 V DC)周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-40~85光束(Lm)700 (実際の光束)クラスエネルギー効率:D (1つの光源)ソケットソケットなし許容湿度(%)保管時/移動時:5~ 90、動作時:5 ~90LED使用数(個)18光源タイプLED
LED非常用照明器具 交換用電池 三菱電機LED非常用照明器具 交換用電池三菱電機
17,980税込19,778
1個
当日出荷から62日以内出荷
タイプニッケル水素蓄電池充電方式トリクル充電
LED照度計 A-Gas Japan(旧:FUSO)LED照度計A-Gas Japan(旧:FUSO)
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
6色(昼白色、レッド、イエロー、グリーン、ブルー、パープル)LEDの測定に対応。 角度偏差補正、光源選択による手動補正による高精度な測定が可能。 5レンジ切替。(Lx:40/400/4000/40000/400000)(4レンジ切替Fc:40/400/4000/40000)。 メモリ機能(99pts)付。 光源選択可能。 データホールド、Max.Min.Ave値表示機能。 オートパワーオフ機能(5分)。 ローバッテリー表示機能。
仕様(角度偏差)30°:±2%、60°:±6%、90°:±25%測定範囲0~400000Lx質量(g)約250(電池含む)長さ(m)(プローブ)約1電源006P(9V)電池精度±3%(色温度2856kのhy等準白熱灯及び補正された白色LED)、±6(その他光源)測定方式シリコンフォトダイオードセンサー寸法(mm)55×25×80ディスプレイ3.75桁液晶ディスプレイサンプリング周期2.5/秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)130×55×38
LEDダウンライト 東芝ライテックLEDダウンライト東芝ライテック
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
幅(mm)【器具】Φ110質量(kg)0.2定格電圧(V)100~242平均演色評価数Ra:83周波数50/60Hz保護等級IP43色温度3500K定格消費電力5.7W(100V) / 5.8W(200V) / 6.0W(242V)寿命40,000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)126.3(100V) / 124.1(200V) / 120(242V)入力電流(mA)60(100V) / 35 / (200V) 33(242V)光束(Lm)720埋め込み寸法(mm)Φ100光色温白色調光方式調光不可グリーン購入法適合電源ユニット内蔵
LEDダウンライト 東芝ライテックLEDダウンライト東芝ライテック
5,898税込6,488
1個
6日以内出荷
質量(kg)0.4周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)5.7(100V)、5.8(200V)、6.0(242V)相関色温度(K)2700平均演色評価数(Ra)83保護等級IP43幅(Φmm)(器具)178エネルギー消費効率(Lm/W)121(100V)、118.9(200V)、115(242V)光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(mA)60(100V)、35(200V)、33(242V)光束(Lm)(器具)690埋め込み寸法(mm)Φ150光色電球色調光方式調光不可グリーン購入法適合
LEDダウンライト 東芝ライテックLEDダウンライト東芝ライテック
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷
質量(kg)0.2周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)5.7(100V)/5.8(200V)/6.0(242V)相関色温度(K)2700平均演色評価数(Ra)83保護等級IP43幅(Φmm)110エネルギー消費効率(Lm/W)110.5(100V)/108.6(200V)/105(242V)入力電流(mA)60(100V)/35(200V)/33(242V)光束(Lm)630(光束維持時間:40000時間/光束維持率70%)埋め込み寸法(mm)Φ100光色電球色調光方式調光不可グリーン購入法適合
LEDテープライト色切替 USB式 オーム電機LEDテープライト色切替 USB式オーム電機
1,398税込1,538
1個
当日出荷
お好みの長さにカットしてご使用できますスイッチでLEDの色が変えられます(ON/OFF/色切替スイッチ付き)赤色・青色・緑色・水色・黄色・紫色・自動変色に切替できます付属の両面テープまたはマグネットテープで設置しますUSBコネクターをお手持ちのUSB電源に接続して点灯します
付属品マグネットテープ×4枚、両面テープ×4枚質量(g)約83電源(V)5 1.5A以上のUSBポートスイッチ切替機能:赤色・青色・緑色・水色・黄色・紫色・自動変色・OFF寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)テープライト:(約)1500×12×5コード長さ(m)USB:約2全光束(Lm)赤色…約100、青色…約35、緑色…約200、水色…約200、黄色…約250、紫色…約110光源LED×45灯使用(交換不可)色温度(K)赤色…約1000、青色…約10000、緑色…約8500、水色…約10000、黄色…約3500、紫色…約10000
LEDダウンライト 東芝ライテックLEDダウンライト東芝ライテック
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
質量(kg)0.2周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)5.7(100V)/5.8(200V)/6.0(242V)相関色温度(K)2700平均演色評価数(Ra)83保護等級IP43幅(Φmm)85エネルギー消費効率(Lm/W)115.7(100V)/113.7(200V)/110(242V)入力電流(mA)60(100V)/35(200V)/33(242V)光束(Lm)660(光束維持時間:40000時間/光束維持率70%)埋め込み寸法(mm)Φ75光色電球色調光方式調光不可グリーン購入法適合
LEDダウンライト 東芝ライテックLEDダウンライト東芝ライテック
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%幅(mm)【器具】Φ178質量(kg)0.4タイプ昼白色定格電圧(V)100~242平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz保護等級保護等級:IP43色温度(K)5000定格消費電力5.7W(100V) 5.8W(200V) 6.0W(242V)エネルギー消費効率(Lm/W)140.3(100V) / 137.9(200V) / 133.3(242V)入力電流(mA)60(100V) / 35(200V) / 33(242V)光束(Lm)800埋め込み寸法(mm)Φ150調光方式調光不可グリーン購入法適合
LEDダウンライト Φ50 ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト Φ50ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1台
4日以内出荷
”小さくて明るい高気密SB形”MINIMUM-S空間視覚上のノイズとならない、超小型Φ50ダウンライトから発する美しい光高演色のR15にバージョンアップを果たしました
質量(kg)0.2消費電力(W)5.4構造高気密SB定格寿命(時間)40000レンズ材樹脂(透明)ランプの種類高演色LEDLEDLED一体型皮相電力(VA)6(100V)明るさ白熱灯器具60W相当調光方式位相制御演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)50調光率(%)5~100アルミダイカスト調光の可否取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
LED防災照明(シーリング) DAIKO(大光電機)LED防災照明(シーリング)DAIKO(大光電機)
57,980税込63,778
1台
5日以内出荷
仕様バッテリーモニター付材質本体:アルミダイカスト、塗装(つや消し仕上)カバー:ガラス寸法(mm)出:90器具:白取付A01 B01ボルト・埋込ボックス取付兼用電圧(V)AC100消費電力(W)9.1スイッチ点検スイッチ付寸法(Φ×高さH)(mm)260×90使用電池蓄電池付(6.0V・1.2AH)光源寿命40000時間容量(VA)9.4RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83保守率0.81
白色LED照度計 A-Gas Japan(旧:FUSO)白色LED照度計A-Gas Japan(旧:FUSO)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
白色LED及びあらゆる可視光の測定に対応。 角度偏差補正、ゼロ調整機能付なので高精度な測定が可能。 4レンジ切替(lx:200/2,000/20,000/200,000、Fc:20/200/2,000/20,000) ホールド機能(読取値、最大値)付なのでデータ管理が簡単。
仕様(角度偏差:COSINE特性)30°:±2%、60°:±6%、90°:±25%付属品006P(9V)電池×1、ソフトケース、取扱説明書、保証書測定範囲0~200000Lx質量(g)約250(電池含む)電源006P(9V)電池×1コード長さ(m)約1精度±3%(色温度2856kの標準白熱電球及び補正された白色LED)、±8%(その他光源)測定方法シリコンフォトダイオードディスプレイ3.5桁L液晶ディスプレイ寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)130×55×38プローブ長(mm)55×25×80計測頻度2.5回/秒
LEDシーリングライト GLOBAL(日本グローバル照明)LEDシーリングライトGLOBAL(日本グローバル照明)
6,498税込7,148
1台
6日以内出荷
シンプルで部屋を選ばずご使用いただけるLEDシーリングライト。薄く小型設計のため部屋が広く感じられるデザインです。常夜灯・読書・無段階明暗調光機能と、昼光色・昼白色・電球色とシーンに併せた調色機能を備えています。リモコン付き
寸法(mm)Φ350×82質量(g)950使用温度範囲(℃)-10~+45規格6A/250V/E JET/RoHS定格電圧(V)AC100 50/60Hz消費電力20全光束(Lm)2000(昼光色)機能調光・調色・常夜灯(1W)色温度(K)6500~3000材質(カバー)PC/不燃等級V2透過率80%LEDフィリップス光色電球色/昼白色/昼光色平均寿命(時間)40000耐電圧(kV)1.5
LEDフロート(ソーラー充電タイプ) JEFCOM(ジェフコム)LEDフロート(ソーラー充電タイプ)JEFCOM(ジェフコム)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
水に浮かべて太陽光に当たるとソーラーパネルが発電し、 噴水とLEDライト※が自動で作動(※LEDライトは夜間のみ作動)メンテナンスフリー設計日中は太陽光で充電しながら噴水を稼働夜は、蓄えた電力で噴水に加えLEDライトが自動で点灯暗くなると、LEDライトが自動点灯。色やパターンが多彩に変化人工池、リフレクティングプール、水盤など、さまざまな場所に設置可能。付属のノズルを交換することで、7通りの噴水スタイルを楽しめます。水位が下がったり、本体が水面から外れた場合は、自動的にポンプが停止する安心の水不足保護機能。機器の空回りを防ぎます。4つのパイプを取り付けることで、水際の障害物などに絡みにくくなり、位置を安定させやすくなります。
仕様個装梱包:個装箱・シール付属品ノズル:7種類、交換用フィルター(3個)、パイプ(4本)、取り付けフック(4個)材質ABS・PP高さ(mm)噴水:300~400寸法個装:W215×D218×H47mm・質量:635g電圧(V)ウォーターポンプ:4.5~6、ソーラーパネル:6電力(W)ソーラーパネル:4本体寸法(mm)Φ200×40・・質量:540g保護等級IP68単位梱包:1個口LED60個内蔵電池リチウムイオン電池(3.7V, 4000mAh)関連資料(2.24MB)流量120~220L/h取扱説明書(1.26MB)
高演色LED エクステリア フットライト ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリア フットライトODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
エクステリア フットライトコンパクトならが足元の安全をしっかりとサポートするフットライト
適合別売専用埋込ボックス:OA075264(※専用ボックスは施工時に必ず必要です。)種別エクステリア フットライト幅(mm)□115寸法(mm)(出)7質量(kg)0.5明るさ(W)白熱灯器具40相当構造防雨型定格消費電力(W)5平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700材質(カバー)アクリル(透明)ランプの種類LED一体型エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)32.4光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)6(100V)入数1台光色電球色定格光束(Lm)162調光の可否不可
ランプNo.293A LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)ランプNo.293A LEDダウンライトODELIC(オーデリック)
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
高気密SBR15クラス2高演色LED白熱灯器具100W相当LED電球フラット形6W(GX53-1)No.293A取付可能天井厚5-25mm11VA(100V)
材質樹脂消費電力(W)6定格寿命(時間)40000光源色昼白色再生紙使用マーク適合
LEDファンタジックジュエリー イルミネーション 飾り 8種類 アミューズLEDファンタジックジュエリー イルミネーション 飾り 8種類アミューズ
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
ゴールドのフレームとミニLEDライトの輝きがシンプルなシルエットにゴージャス感を生み出すLEDファンタジックジュエリーです。グリーンやお花、オーナメントをアレンジすれば、お洒落な演出は無限大です。クリスマスなどのイベントに限らずお庭やお部屋のイルミネーションにもおすすめです。屋外でも可能なミニLEDを使用しております。
用途イルミネーション用に。仕様常時点灯/防雨
ランプNo.293B LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)ランプNo.293B LEDダウンライトODELIC(オーデリック)
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
高気密SBR15クラス2高演色LED白熱灯器具100W相当LED電球フラット形6W(GX53-1)No.293B取付可能天井厚5-25mm11VA(100V)
材質樹脂消費電力(W)6定格寿命(時間)40000光源色電球色再生紙使用マーク適合
ランプNo.293C LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)ランプNo.293C LEDダウンライトODELIC(オーデリック)
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
高気密SBR15クラス2高演色LED白熱灯器具100W相当LED電球フラット形6W(GX53-1)No.293C取付可能天井厚5-25mm11VA(100V)
材質樹脂消費電力(W)6定格寿命(時間)40000光源色温白色再生紙使用マーク適合
6分岐器 24V スイッチング機能なし 2芯 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ6分岐器 24V スイッチング機能なし 2芯 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
ハーフェレ製LOOX5専用6分岐器です。連続電流有り出力ポート、スイッチング機能なし
用途間接照明、ワーキングライト仕様●Alternativeoutputports:1個,Loox52芯24Vbox-to-box●バージョン:スイッチング機能なし●低電圧プラグ:Loox52極24V●色系列:モノクロまたはMW2線式技術材質プラスチック長さ(m)0.1電圧(V)24出力6個,Loox52極24V定格電力(W)120寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×30×14梱包内容ケーブル付き分岐器1個ケーブル長(mm)80入力ポートプラグ1個,Loox52芯24Vbox-to-box
照明灯/LED(クランプ式/黒) EA761XDシリーズ エスコ照明灯/LED(クランプ式/黒) EA761XDシリーズエスコ
15,400税込16,940
1台
翌日出荷
光色によって、全光束などの性能値が変化します。明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。使いやすいリモコンを同梱。直感的に操作ができるようにレイアウト。さらにサイズもスリムで持ちやすく。
仕様●畳数:~6畳●明るさ:3699lm●サイズ:Φ450×109mm●電源:AC100V●消費電力:27.6W●光色:電球色~昼光色(2700~6500K)●光源寿命:40,000時間●調光:リモコンで5~100%●重量:1.2kg●消費効率:134lm/W●アクリルカバー:乳白つや消し●明るさアップモード:約6200K、明るさ約120% 33.1W●付属品:【本体取り付け用】 引掛シーリング用木ネジ2本、アダプタ1個、丸型フル引掛シーリング1個 【リモコン付属部品】 リモコン1個、単4形マンガン乾電池2本、リモコンボックス1個、リモコンボックス用木ネジ2本●LED交換不可●天井直付型、リモコン調光・リモコン調色・カチットF●リモコン(〈明るさアップ(全灯長押)〉・全灯・普段・常夜灯・滅)●壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)●専用リモコン送信器同梱●虫・ホコリの入りにくい構造●LED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番65-9279-11
高演色LED 地中埋込 グラウンドアップライト ODELIC(オーデリック)高演色LED 地中埋込 グラウンドアップライトODELIC(オーデリック)
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷
GROUND UP LIGHT(グラウンドアップライト)壁や植栽のライトアップに最適。ステンレス仕様の堅牢設計で光源ユニットを守ります。
種別エクステリア グラウンドアップライト材質ガラス固定枠:ステンレス(ヘアライン)幅(mm)Φ114質量(kg)3.5構造防雨型定格消費電力(W)5平均演色評価数(Ra)94ガラス部前面:強化ガラス(透明)色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)295ランプの種類LED一体型エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)58.4光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)6(100V)入数1台光色電球色定格光束(Lm)292調光の可否不可
オーデリック 高演色LED ペンダントライト クリスタルガラス ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED ペンダントライト クリスタルガラスODELIC(オーデリック)
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
大粒なクリスタルガラスの贅沢なきらめき 華やかなダイニングの演出に最高の選択です 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型材質飾り:クリスタルガラスランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94
オーデリック 高演色LED クリスタルガラス飾 ブラケットライト ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED クリスタルガラス飾 ブラケットライトODELIC(オーデリック)
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型材質鋼(クロームメッキ)、飾り:クリスタルガラス幅(mm)98質量(kg)0.6高さ(mm)112奥行(mm)98ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)490調光率(%)連続100-5、調色
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 和風木調 ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 和風木調ODELIC(オーデリック)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型材質グローブ:アクリル(乳白)長さ(mm)340幅(mm)125質量(kg)1構造防雨型色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト ロートアイアン調 ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト ロートアイアン調ODELIC(オーデリック)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
鎚痕の質感まで忠実に再現した重厚なロートアイアン調のフレーム意匠 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型材質グローブ:アクリル(乳白)長さ(mm)338幅(mm)125質量(kg)1材質(本体)樹脂(鉄色ラスティ)構造防雨型色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)240調光の可否不可
高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト 地中埋込形 ODELIC(オーデリック)高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト 地中埋込形ODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
MINIMAL EXTERIOR SPOT LIGHT(ミニマルエクステリアスポットライト)超小型ボディが提供する上質な光建築に溶け込むミニマルデザイン。コンパクトなボディながら強く上質な光を放ちます。
仕様調光器:不可種別ミニマルエクステリアスポットライト長さ(mm)100幅(mm)Φ53質量(kg)0.8材質(本体)アルミダイカスト構造防雨型定格消費電力(W)5首振105°平均演色評価数(Ra)94材質(カバー)強化ガラス(透明)ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)6(100V)キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付)入数1台明るさダイクロハロゲン形(JDR)50W相当回転角度(°)360配光タイプワイド配光(42°)
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 別売人検知カメラ・センサー対応 シンプルデザイン ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 別売人検知カメラ・センサー対応 シンプルデザインODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
超薄型の縦長フォルムが現代的なポーチライト 選べる3通りの演出イメージ。壁面の縦方向と横方向、天井面に取り付けができます。それぞれ異なる印象が得られ、エントランスのデザインや広さに合わせてお選びいただけます 建築と同化する超薄型設計 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型材質グローブ:アクリル(乳白)取付傾斜天井取付:可能(~90°)高さ(mm)54構造防雨・防湿型ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)6(100V)明るさ白熱灯器具60W相当別売品番【人検知カメラ(壁面横向き取付専用)】OA253478(ベース型 人検知カメラモード切替型)対応、【センサー(壁面横向き取付専用)】OA253038(ベース型 人感センサーモード切替型)対応演色指数(Ra)94取付面位置壁面、天井面、傾斜面取付可能調光の可否不可
分岐器 6分岐器 スイッチ機能付 黒 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ分岐器 6分岐器 スイッチ機能付 黒 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
スイッチ1個用!スイッチ機能(差込口)が付いたハーフェレ製LOOX5専用6分岐器です
用途間接照明、ワーキングライト仕様●スイッチング機能:スイッチング機能付●バージョン:bo×-to-bo×,スイッチング機能付き●低電圧プラグ:Loox52極24Vボックスtoボックス●接続された出力ポート:6個,Loox52極24V●色系列:モノクローム材質プラスチック電圧(V)24出力1個,Loox52芯24Vbox-to-box定格電力(W)120適合範囲プロフェッショナル LED コントロール用、モノクロームLEDライト用、モノクロームライト用寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×50×16入力1個,Looxスイッチ梱包内容分岐器1個、取付部品(接着テープとネジ)付きメモリー機能いいえ、センサースイッチによる待機時消費電力(W)0.5入力ポートプラグ1個,Loox52芯24Vbox-to-box
分岐器 コネクトMESH 6分岐器 プログラミング可能スイッチング機能付き 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ分岐器 コネクトMESH 6分岐器 プログラミング可能スイッチング機能付き 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
アプリやリモコンに対応したBluetooth搭載のスイッチ機能(差込口)が付いたハーフェレ製LOOX5専用6分岐器です。プログラミング可能スイッチング機能付き
用途間接照明、ワーキングライト仕様●スイッチング機能:アプリでプログラム可能●バージョン:ボックスtoボックス●低電圧プラグ:Loox52極24Vボックスtoボックス●接続された出力ポート:6個,Loox52極24V●色系列:モノクローム材質プラスチック電圧(V)24出力1個,Loox52芯24Vbox-to-box定格電力(W)120適合範囲マルチホワイトライト用,RGBライト用,モノクロームライト用寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×50×16入力1個,Looxスイッチ有効距離(m)リモコン:最大5メモリー機能電源オフ後の最終状態、またはアプリでユーザー定義待機時消費電力(W)0.5入力ポートプラグ1個,Loox52芯24Vbox-to-box
LOOX 受信ユニット 24V/120W 6チャンネル ハーフェレLOOX 受信ユニット 24V/120W 6チャンネルハーフェレ
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
白色LEDライトをリモコンで操作するための24V用受信ユニットです。 6チャンネルあります。 マルチホワイトやRGBライトには対応できません。
最大消費電力(W)60(差し込み端子1個当たり)適合24Vシステム用トラスコ品番851-4279質量(g)100接続120Wまで接続可能端子数差し込み端子数6
分岐器 6分岐器 RGB 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ分岐器 6分岐器 RGB 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
2,398税込2,638
1個
20日以内出荷
RGBに対応したハーフェレ製LOOX5専用6分岐器です。4芯24VのRGBライトに対応、最大120W
用途間接照明、ワーキングライト仕様カラーフォーミュラ:黒材質プラスチック出力6個,Loox54極RGB24V定格電力(W)120寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×30×14梱包内容ケーブル付き分岐器 1個ケーブル長(mm)80入力ポートプラグ3個,Loox52極24V
JE3.6V13W-N Panasonic(パナソニック)JE3.6V13W-NPanasonic(パナソニック)
499税込549
1個
当日出荷
分岐器 Connect MESH 4分岐器 MW2 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ分岐器 Connect MESH 4分岐器 MW2 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
24,980税込27,478
1個
20日以内出荷
調色に対応したハーフェレ製LOOX5専用4分岐器です。6個の出力ポートを4チャンネルとして制御できます。Bluetooth付き。1つのボックスで複数のライトカラーを制御できます!各出力ポートを個別に制御できます。
用途間接照明、ワーキングライト仕様●バージョン:箱から箱、マルチホワイト、2線技術●低電圧プラグ:Loox52極24Vボックスtoボックス●制御チャンネル:4●接続された出力ポート:6個,Loox52極MW24V●色系列:MW2ワイヤー技術材質プラスチック電圧(V)24出力1個,Loox52芯24Vbox-to-box定格電力(W)120寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×50×16梱包内容分配器1個有効距離(m)リモコン:最大5入力ポートプラグ1個,Loox52芯24Vbox-to-box
JE3.6V9W-N Panasonic(パナソニック)JE3.6V9W-NPanasonic(パナソニック)
479税込527
1個
当日出荷

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・電設資材