カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・照明・電設資材/電気材料
      • 空調・照明・電設資材
        • 照明(7)
        • 照明器具(897)
        • テレビ受信用機器(14)
        • 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品(61)
        • 電路支持材/支持金具(54)
        • 太陽光発電機器部材(1)
        • 通線工具類(5)
        • 装柱器材 架線・支持パーツ(2)
        • 接地材料(1)
        • 空調/換気関連部品(13)

空調・照明・電設資材 :「B45」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

1,055件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デーワンブロック(屋上露出配管用ブロック) ネグロス電工

    デーワンブロック(屋上露出配管用ブロック)

    ネグロス電工(2件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    MKB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。 S-MKB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。 チャンネルをブロック上面から3mm出し、水切りを良くすることで配管材を錆びにくくしました。 ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。
    材質(ブロック部)モルタル
  • 瓦棒葺屋根支持金具 ネグロス電工

    瓦棒葺屋根支持金具

    ネグロス電工(11件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    瓦棒葺屋根にダクターチャンネルなどを固定し、ラック、配管施工や太陽電池アレイ架台の支持などができます。
    材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)仕上(ボルト・ナット)溶融亜鉛めっき仕上げ長期許容引張荷重(kN[kgf])-短期許容引張荷重(kN[kgf])1.176[120]長期許容圧縮荷重(kN[kgf])0.784[80]短期許容圧縮荷重(kN[kgf])1.176[120]
  • マルチケーブルリール JEFCOM(ジェフコム)

    マルチケーブルリール

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
    内径調整スタット付で各種ケーブル内径にジャストフィット ケーブルがこぼれ落ちない、こぼれ止めローラー ブレーキ付(強弱調整可能) 床面を傷つけないゴム脚付(段積用)
    用途各種ケーブルを収納引出し質量(kg)7.8容量(収納可能)直径Φ440×高さ135mm直径(Φmm)460寸法(幅W×高さH)(mm)500×240最大積載段数4段最大荷重(kg)(収納)40(1台あたり)
  • 4K・8K対応 UHFブースター マスプロ電工

    4K・8K対応 UHFブースター

    マスプロ電工(1件のレビュー)
    1個
    取扱い終了
    業界初の利得3段階切換のトリプルブースター UHFの利得を45dB、35dB、入力ATT(アッテネーター)と合わせて25dBと3段階切換えができるブースターです。 弱電界地域、強電界地域を受信環境に合わせて1台のブースターで対応することができます。 業界初、UHFの利得を切換えてもNFが劣化しないブースター【マスプロだけ】 マスプロ独自の増幅部回路で利得調整をしているため、45dBから35dBに利得を切換えてもNF(雑音指数)が劣化しません。 業界最高利得 UHF帯域の最高利得が業界最高の45dBですから、弱電界地域でも余裕をもった良好な受信システムの構築が可能です。 増幅部の耐雷性の向上 JEC±25kV(1.2/50μs)、IEC61000-4-5 Ed.3±8kV、4kA(1.2/50μs-8/20μsコンビネーション)で評価しており、従来の製品よりも増幅部の耐雷性を向上させました。 異常お知らせ機能【特許取得】 増幅部と電源部の間でショートや断線をした場合、電源部作動表示灯の色でお知らせしますから、設置時の不具合の確認が容易になります。 UB45SSはDHマークの登録品です。
    仕様相互変調(i<3):-68dB以下質量(g)増幅部:約310、電源部:約175使用温度範囲(℃)増幅部:-20~-+50、電源部:-10~+40消費電力(W)3/6.8VA(4.9/10.4VA)電源増幅部:DC15V 0.08A(0.18A)出力電圧(V)DC15入力電圧(V)AC100(50/60Hz)出力電流(A)最大0.57外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)増幅部:87×113×54、電源部:56×105×34RoHS指令(10物質対応)対応出力レベル定格/105dBμV(9波)インピーダンス(Ω)75(F型端子)雑音指数(dB)1.5以下挿入損失(dB)2以下入力レベル0、-10dB切替、実用:41~66dBμV(86dBμV)利得(dB)35時:33~39、45時:43~49結合量(dB)出力測定端子:-20伝送帯域(MHz)増幅部:470~710(UHF ch.13~52)利得調整範囲(dB)0、-10dB以上(連続可変)VSWR増幅部:3以下、電源部:2以下
  • 屋上露出配管用ブロック(ゴムベース付) ネグロス電工

    屋上露出配管用ブロック(ゴムベース付)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。デーワンブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。 MKBGB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。S-MKBGB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。 チャンネルをブロック上面から3mm出すことにより、水切りを良くし、配管材を錆びにくくしました。 ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
    材質(ブロック部)モルタル(ゴムベース)クロロプレンゴム寸法(mm)30×110×3t色(ゴムベース)黒
  • マンホール蓋 未来工業

    マンホール蓋

    未来工業
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    当日出荷
  • 固定ブロック 未来工業
    ホワイト
    ブラック

    固定ブロック

    未来工業
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    翌日出荷
    固定ブロック:エアコン室外機取付用ブロックです。 (GKB-450□LGタイプは、マルチタイプ等の高重量室外機に使用でき、底面には滑り止めのゴムが付いています。) 固定ブロックスペーサー:固定ブロックの接地勾配対応用の台座です。 (勾配角度2°で、重ねての使用もできます。) 固定ブロック端末カバー:固定ブロックの化粧用カバーです。 (押え付は、固定ブロックを床面に固定する場合に使用します。) 軽くて丈夫なプラスチック製です。 2色(ミルキーホワイト・黒)あります。
    材質プラスチック許容静荷重(N[kgf])980(100)
  • デーワンブロック(デーワンブロック用ゴムベース) ネグロス電工

    デーワンブロック(デーワンブロック用ゴムベース)

    ネグロス電工
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    デーワンブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。 デーワンブロックがずれない様に凹状になっています。 デーワンブロックを直列に並べて使う場合にもご使用できます。
    材質エチレンプロピレンゴム色黒
  • 樹脂架台アイボリー メック

    樹脂架台アイボリー

    メック
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(20個)
    翌々日出荷
    エアコン・給湯器用樹脂架台 上部2段レール・底面滑止付
    材質樹脂色アイボリー
  • タイヤ再生ブロック ネグロス電工

    タイヤ再生ブロック

    ネグロス電工
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    使用済みタイヤをリサイクル処理して再加工した製品です。 モルタル製ブロックのように落としても割れたり欠けたりしません。 本体がゴムで屋上の防水塗膜面を傷付ける恐れがありません。 軽量なので持ち運びが容易です。 本体がゴムで振動を減衰します。 凍結融解しません。 チャンネルをブロック上面から3mm出すことにより、水切りを良くし、配管材を錆びにくくしました。 冷媒管ラック等の設置架台としても使用できます。
  • 4K8K対応トリプルブースター マスプロ電工

    4K8K対応トリプルブースター

    マスプロ電工
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    仕様【相互変調(IM3)】(-)68dB以下質量(g)約310使用温度範囲(℃)-20~50電源(V)【増幅部】DC15/0.08A(UFC給電0.1A時:0.18A)消費電力3W/6.8VA(UFC給電0.1A時:4.9W/10VA)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×54×87出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)入力インピーダンス(Ω)75(F型端子)周波数帯域(MHz)【伝送】470~710(UFC ch.13~52)RoHS指令(10物質対応)対応出力レベル【定格】105dBμV(9波)雑音指数(dB)1.5以下入力レベル【調整】0、(-)10dB切替/【実用】41~66dBμV(86dBμV)利得(dB)35dB時:33~39、45dB時:43~49結合量(dB)【出力測定端子】(-)20利得調整範囲(dB)0~(-)10以上(連続可変)VSWR3以下
  • ワンタッチスペシャルコア JEFCOM(ジェフコム)

    ワンタッチスペシャルコア

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • ワンタッチダイヤモンドコア JEFCOM(ジェフコム)

    ワンタッチダイヤモンドコア

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • ブラック四角アウトレットボックス 中四角 外山電気

    ブラック四角アウトレットボックス 中四角

    外山電気
    ¥579税込¥637
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    カチオン電着塗装は、耐蝕性、コンクリート密着性に優れています。
    材質鋼板製表面処理黒色カチオン電着塗装
  • UHFブースター マスプロ電工

    UHFブースター

    マスプロ電工
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    4日以内出荷
    質量(g)約310寸法外観:87(H)×113(W)×54(D)電源(増幅部)標準モード時:1.7W/DC15V 0.08A(0.18A)、ECOモード時:1.5W/DC15V 0.07A(0.17A)定格出力標準モード時:105dBμV(9波)、ECOモード時:95dBμV(9波)周波数帯域(MHz)伝送:470~710(UHF ch.13~52)RoHS指令(10物質対応)対応標準利得(dB)(利得切換)45dB(45dB/35dB/25dB※2)雑音指数(dB)1.5以下入力レベルATT-10dB(利得切換25dB)、実用:41~67dBμV(87dBμV)利得調整範囲(dB)0~-10以上(連続可変)VSWR3以下
  • デーワンブロック(屋上露出配管用ブロック ゴムベース付き) ネグロス電工

    デーワンブロック(屋上露出配管用ブロック ゴムベース付き)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。 デーワンブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。 MKBGB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。 S-MKBGB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。 チャンネルをブロック上面から3mm出すことにより、水切りを良くし、配管材を錆びにくくしました。 ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
    材質ブロック部:モルタル
  • PT1/2xF5/8インチ コネクター エスコ

    PT1/2xF5/8インチ コネクター

    エスコ
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA443MB-45
  • ルーフベース(屋根馬) マスプロ電工

    ルーフベース(屋根馬)

    マスプロ電工(2件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    適合マスト径(Φmm)22~32
  • 45°エルボB 多久製作所

    45°エルボB

    多久製作所
    ¥749~税込¥824~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質C1220規格JIS
  • 屋根馬 東京富士商会

    屋根馬

    東京富士商会
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    4日以内出荷
    ステンレスの補強板の付いた耐久性のある屋根馬です。VHF・UHFアンテナの取り付けができます。
    表面処理溶融亜鉛メッキ仕上
  • 支持バー 南電機

    支持バー

    南電機
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(10個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    支持バーは、軽量二重天井内に埋込型照明器具を吊り金具と併用で固定します
    仕上電気亜鉛めっき仕上げ
  • レールクリップ ENDO(遠藤照明)

    レールクリップ

    ENDO(遠藤照明)
    ¥499税込¥549
    1個
    4日以内出荷
    色樹脂(ポリカーボネート・透明)
  • 取付クリップ ENDO(遠藤照明)

    取付クリップ

    ENDO(遠藤照明)
    ¥459税込¥505
    1個
    4日以内出荷
    色樹脂(ポリカーボネート・透明)
  • フレアカットルーバ ENDO(遠藤照明)

    フレアカットルーバ

    ENDO(遠藤照明)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    4日以内出荷
  • フレアカットルーバ ENDO(遠藤照明)

    フレアカットルーバ

    ENDO(遠藤照明)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    4日以内出荷
  • UHFブースター 黒色 マスプロ電工

    UHFブースター 黒色

    マスプロ電工
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    4日以内出荷
    質量(g)約310寸法外観:87(H)×113(W)×54(D)電源(増幅部)標準モード時:1.7W/DC15V 0.08A(0.18A)、ECOモード時:1.5W/DC15V 0.07A(0.17A)定格出力標準モード時:105dBμV(9波)、ECOモード時:95dBμV(9波)周波数帯域(MHz)伝送:470~710(UHF ch.13~52)RoHS指令(10物質対応)対応標準利得(dB)(利得切換)45dB(45dB/35dB/25dB※2)雑音指数(dB)1.5以下入力レベルATT-10dB(利得切換25dB)、実用:41~67dBμV(87dBμV)利得調整範囲(dB)0~-10以上(連続可変)VSWR3以下
  • ハイベース 桃陽電線

    ハイベース

    桃陽電線
    ¥579税込¥637
    1個
    6日以内出荷
    室外機置台・エアコン架台。耐候性・耐荷重性に優れた樹脂を使用。経年変化や温度変化(-20℃~60℃)による形状や機能の劣化がほとんどありません。固定方法がビス止め式だから、ボルト締めに比べ室外機の固定が容易。狭い場所での設置も簡単
    種別ハイベース材質PP色アイボリー寸法D(mm)84寸法E(mm)130入数(個)1
  • UHF・BS・CSブースター マスプロ電工

    UHF・BS・CSブースター

    マスプロ電工
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    4日以内出荷
    質量(g)約310寸法外観:87(H)×113(W)×54(D)電源(増幅部)標準モード時:3W/DC15V 0.14A(0.41A※7、0.51A)、ECOモード時:2.6W/DC15V 0.12A(0.39A、0.49A)定格出力標準モード時:105dBμV(9波)、ECOモード時:95dBμV(9波)周波数帯域(MHz)伝送:470~710(UHF ch.13~52)RoHS指令(10物質対応)対応標準利得(dB)(利得切換)45dB(45dB/35dB/25dB)雑音指数(dB)1.5以下入力レベルATT-10dB(利得切換25dB)、実用:41~67dBμV(87dBμV※4)利得調整範囲(dB)0~-10以上(連続可変)VSWR3以下
  • 保温カバー イチネンTASCO

    保温カバー

    イチネンTASCO
    ¥479税込¥527
    1個
    翌々日出荷
    用途ソケット用厚さ(mm)20保温呼び径12.7、15.88用
  • 充電式ワイドライト 45W 富士倉

    充電式ワイドライト 45W

    富士倉
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    4日以内出荷
    充電式で最長16時間連続点灯可能です。4段階の明るさ調整が可能です。搭載バッテリーは3.7V/5000mAhリチウムイオンポリマーバッテリーを採用しています。満充電時間は約3.5時間の高速対応です。耐衝撃テスト2mの落下試験をクリアしています。バッテリー残量は5点滅LED表示です。
    用途防災、作業用、アウトドアにセット内容AC電源コンセント15V/1.5A、マニュアル書、保証書寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)273×205×81保護等級IP65、耐衝撃IK09バッテリーリチウムイオンポリマーバッテリーバッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約3.5電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)5000明るさ(Lm)400/1000/2000/5200電球の種類LED点灯時間(時間)約2(5200Lm)、約4(2000Lm)、約8(1000Lm)、約16(400Lm)照射角度(°)160(ワイドタイプ)
  • レースウェイ用分岐直2方出 南電機

    レースウェイ用分岐直2方出

    南電機
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    6日以内出荷
    コーティング黒ZAM色塗装仕上げ(見え掛り部)
  • レースウェイ用分岐L字2方出 南電機

    レースウェイ用分岐L字2方出

    南電機
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    6日以内出荷
    コーティング黒ZAM色塗装仕上げ(見え掛り部)
  • レースウェイ用分岐4方出 南電機

    レースウェイ用分岐4方出

    南電機
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    6日以内出荷
    コーティング黒ZAM色塗装仕上げ(見え掛り部)
  • サンフレキロボ45°コネクタ 三桂製作所

    サンフレキロボ45°コネクタ

    三桂製作所
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    4日以内出荷
  • 和風照明 コイズミ照明

    和風照明

    コイズミ照明
    ¥9,498税込¥10,448
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED(電球色)・交換可、電球形LEDランプLDA5(E26)、化粧ネジ式材質鋼(黒色)、ガラス(乳白色)質量(kg)1.1消費電力(W)4.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×235×267色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)96.9光束(Lm)475アズワン品番64-9323-76LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • レースウェイ用分岐一方出 南電機

    レースウェイ用分岐一方出

    南電機
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    6日以内出荷
    コーティング黒ZAM色塗装仕上げ(見え掛り部)
  • レースウェイ用分岐3方出 南電機

    レースウェイ用分岐3方出

    南電機
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    6日以内出荷
    コーティング黒ZAM色塗装仕上げ(見え掛り部)
  • シーリングライト リモコン付 Luminous(ルミナス)

    シーリングライト リモコン付

    Luminous(ルミナス)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1台
    4日以内出荷
    新開発!透明窓&回転可能アダプタ搭載で取り付けがとても簡単に。
    用途照明、シーリングライトとして。リビング/寝室/子ども部屋/オフィス/事務所電池【リモコン】単4×2本(テスト用付属)本体サイズ(mm)Φ450×101演色指数(Ra)80切タイマー0.5時間 / 1時間
  • ケイフレックス45°コネクタ 三桂製作所

    ケイフレックス45°コネクタ

    三桂製作所
    ¥639~税込¥703~
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
  • エルボ 南電機

    エルボ

    南電機
    ¥929~税込¥1,022~
    1個
    4日以内出荷
...

『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電設資材特集
おすすめ人気ランキング
空調・照明・電設資材