カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・照明・電設資材/電気材料
      • 空調・照明・電設資材
        • 照明器具(16)
        • 電路支持材/支持金具(2)

空調・照明・電設資材 :「EHC」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁付用補強金具 レディオック ハイベイ シータ プラス 高温・オイルミスト対応形・高温対応形用 岩崎電気壁付用補強金具 レディオック ハイベイ シータ プラス 高温・オイルミスト対応形・高温対応形用岩崎電気
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷
材質本体:鋼板ポリエステル塗装(グレイ仕上)質量(g)800
回転台座 レディオック ハイベイ シータ プラス 高温・オイルミスト対応形・高温対応形用 岩崎電気回転台座 レディオック ハイベイ シータ プラス 高温・オイルミスト対応形・高温対応形用岩崎電気
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
材質本体:ステンレス ポリエステル塗装(グレイ仕上)質量(kg)1
LEDioc HIGH-BAY θ+ (レディオック ハイベイ シータ プラス) 人感センサ形 160W メタルハライドランプ400W相当 岩崎電気LEDioc HIGH-BAY θ+ (レディオック ハイベイ シータ プラス) 人感センサ形 160W メタルハライドランプ400W相当岩崎電気
109,800税込120,780
1セット
4日以内出荷
付属品落下防止ワイヤ2本同梱材質本体:アルミダイカスト、アーム:鋼板、前面部:ポリカーボネート質量(kg)3.9使用温度範囲(℃)-40~+45(※冷凍・冷蔵倉庫など霜のつきやすい場所では使用しないでください。人感センサが正常に機能しないことがあります。)周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)161(100V)、158(200V)、156(277V)入力電圧(V)100~277平均演色評価数(Ra)80仕上ホワイト光源色5000K相当(昼白色タイプ)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:136.6(100V)、139.2(200V)、141.0(277V)光源寿命60000時間(光束維持率80%)口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)グリーン購入法適合定格光束(Lm)22000
LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) シンプルモデル 160W 水銀ランプ700W相当 クラス3000 超広角タイプ 岩崎電気LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) シンプルモデル 160W 水銀ランプ700W相当 クラス3000 超広角タイプ岩崎電気
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
仕様PWM調光仕様:【調光信号電圧】DC12V【調光信号電流】8mA材質ポリカーボネート質量(kg)3.3kgメタリックシルバー、仕上:メタリックシルバー材質(本体)アルミ板種類昼白色使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)平均(200V)150定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200~242対応平均演色評価数Ra70最大消費電力(W)(200V)158光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)194.3光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)30700アーム鋼板グリーン購入法適合グリーンマーク認定
LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) シンプルモデル 60W 水銀ランプ250W・300W/メタルハライドランプ250W相当 クラス1000 超広角タイプ 岩崎電気LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) シンプルモデル 60W 水銀ランプ250W・300W/メタルハライドランプ250W相当 クラス1000 超広角タイプ岩崎電気
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
仕様PWM調光仕様:【調光信号電圧】DC12V【調光信号電流】4mA材質ポリカーボネート質量(kg)1.8kgメタリックシルバー、仕上:メタリックシルバー材質(本体)アルミ板種類昼白色使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)平均(100V)54.5、平均(200V/242V)54定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra70最大消費電力(W)(100V)57.9、(200V/242V)57光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)191.7、(200V/242V)194.7光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)11100アーム鋼板グリーン購入法適合グリーンマーク認定
LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) シンプルモデル 105W メタルハライドランプ400W相当 クラス2000 超広角タイプ 岩崎電気LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) シンプルモデル 105W メタルハライドランプ400W相当 クラス2000 超広角タイプ岩崎電気
71,980税込79,178
1台
4日以内出荷
仕様PWM調光仕様:【調光信号電圧】DC12V【調光信号電流】4mA材質ポリカーボネート質量(kg)2.7kgメタリックシルバー、仕上:メタリックシルバー材質(本体)アルミ板種類昼白色使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)平均(100V)98.5、平均(200V/242V)97定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra70最大消費電力(W)(100V)103.2、(200V/242V)101.5光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)196.7、(200V/242V)200.0光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)20300アーム鋼板グリーン購入法適合グリーンマーク認定
LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) シンプルモデル 80W 水銀ランプ400W/メタルハライドランプ300W相当 クラス1500 超広角タイプ 岩崎電気LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) シンプルモデル 80W 水銀ランプ400W/メタルハライドランプ300W相当 クラス1500 超広角タイプ岩崎電気
57,980税込63,778
1台
欠品中
仕様PWM調光仕様:【調光信号電圧】DC12V【調光信号電流】4mA材質グローブ:ポリカーボネート質量(kg)1.8kgメタリックシルバー、仕上:メタリックシルバー材質(本体)アルミ板種類昼白色使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)平均(100V)75.5、平均(200V/242V)75定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra70最大消費電力(W)(100V)80、(200V/242V)79光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)193.7、(200V/242V)196.2光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)15500アーム鋼板グリーン購入法適合グリーンマーク認定
LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) 90W クラス1500 水銀ランプ400W/メタルハライドランプ300W相当 岩崎電気LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) 90W クラス1500 水銀ランプ400W/メタルハライドランプ300W相当岩崎電気
89,980税込98,978
1セット
4日以内出荷から93日以内出荷
仕様PWM調光付属品落下防止ワイヤ2本同梱材質本体:アルミ板、グローブ:ポリカーボネート、アーム:鋼板質量(kg)2.6使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)周波数(Hz)50/60共用電圧(V)調光信号:DC12入力電圧(V)100~242仕上メタリックシルバー機能初期照度補正機能付最大消費電力(W)90.8(100V)、89.5(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。)電流(mA)調光信号:4光源寿命60000時間(光束維持率90%)平均消費電力(W)86.4(100V)、85.1(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。)グリーン購入法適合
LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) 180W クラス3000 水銀ランプ700W相当 岩崎電気LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) 180W クラス3000 水銀ランプ700W相当岩崎電気
169,800税込186,780
1セット
4日以内出荷から93日以内出荷
グリーン購入法適合入力電圧(V)200~242最大消費電力(W)179(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。)平均消費電力(W)170(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。)光源寿命60000時間(光束維持率90%)仕様PWM調光電圧(V)調光信号:DC12電流(mA)調光信号:8周波数(Hz)50/60共用使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)材質本体:アルミ板、グローブ:ポリカーボネート、アーム:鋼板仕上メタリックシルバー質量(kg)4.8付属品落下防止ワイヤ2本同梱機能初期照度補正機能付
LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) 120W クラス2000 メタルハライドランプ400W相当 岩崎電気LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) 120W クラス2000 メタルハライドランプ400W相当岩崎電気
129,800税込142,780
1セット
4日以内出荷から93日以内出荷
仕様PWM調光付属品落下防止ワイヤ2本同梱材質本体:アルミ板、グローブ:ポリカーボネート、アーム:鋼板質量(kg)2.6使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)周波数(Hz)50/60共用電圧(V)調光信号:DC12入力電圧(V)100~242仕上メタリックシルバー機能初期照度補正機能付最大消費電力(W)119(100V)、117(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。)電流(mA)調光信号:4光源寿命60000時間(光束維持率90%)平均消費電力(W)113(100V)、111(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。)グリーン購入法適合
ナイロン結束バンド(耐候性タイプ) バックルタイプ PANDUITナイロン結束バンド(耐候性タイプ) バックルタイプPANDUIT
169,800税込186,780
1箱(10袋×100本)
19日以内出荷
電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。耐紫外線性に優れた製品です。余長部分を先端のバックルに収納できます。別売のマウンティングクリップ(MCEH-S25-C0)を使用することで、クランプタイプのバンドとして使用できます。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束。トラスコ品番403-7227材質耐候性ナイロン66長さ(mm)229幅(mm)12.7厚さ(mm)1.9最大結束径(Φmm)51引張強度(N)1112最小結束径(Φmm)12.7
仮止めタイプ ナイロン結束バンド(耐候性・耐熱性・耐薬品性タイプ) 耐候性ナイロン66(バックルタイプ) PANDUIT仮止めタイプ ナイロン結束バンド(耐候性・耐熱性・耐薬品性タイプ) 耐候性ナイロン66(バックルタイプ)PANDUIT
149,800税込164,780
1箱(10袋×100本)
94日以内出荷
ヘッド部についたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。耐紫外線性に優れた製品です。配線を増やしたり、変更したりする際の仮止め用として使用できます。
用途ケーブルの結束、仮止め、結束に。トラスコ品番814-6516材質耐候性ナイロン66長さ(mm)229幅(mm)12.7厚さ(mm)1.9最大結束径(Φmm)51引張強度(N)1112
LEDioc HIGH-BAY θ+ (レディオック ハイベイ シータ プラス) 低温対応形 130W 水銀ランプ400W相当 岩崎電気LEDioc HIGH-BAY θ+ (レディオック ハイベイ シータ プラス) 低温対応形 130W 水銀ランプ400W相当岩崎電気
89,980税込98,978
1セット
93日以内出荷
付属品落下防止ワイヤ2本同梱材質本体:アルミダイカスト(粉体塗装)、アーム:鋼板、前面部:ポリカーボネート質量(kg)3.5使用温度範囲(℃)-40~+45周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)128(100V)、125(200V)、124(277V)入力電圧(V)100~277平均演色評価数(Ra)80仕上ホワイト光源色5000K相当(昼白色タイプ)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:148.4(100V)、152.0(200V)、153.2(277V)光源寿命60000時間(光束維持率80%)口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)グリーン購入法適合定格光束(Lm)19000
LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) 280W クラス5000 水銀ランプ700W×2相当 岩崎電気LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) 280W クラス5000 水銀ランプ700W×2相当岩崎電気
299,800税込329,780
1セット
93日以内出荷
仕様PWM調光付属品落下防止ワイヤ2本同梱材質本体:アルミ板、天面カバー・アーム:鋼板、グローブ:ポリカーボネート質量(kg)5.2使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)周波数(Hz)50/60共用電圧(V)調光信号:DC12入力電圧(V)200~242仕上メタリックシルバー機能初期照度補正機能付最大消費電力(W)275(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。)電流(mA)調光信号:8光源寿命60000時間(光束維持率90%)平均消費電力(W)261(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。)グリーン購入法適合
LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) 235W クラス4000 メタルハライドランプ1000W相当 岩崎電気LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) 235W クラス4000 メタルハライドランプ1000W相当岩崎電気
259,800税込285,780
1セット
93日以内出荷
仕様PWM調光付属品落下防止ワイヤ2本同梱材質本体:アルミ板、グローブ:ポリカーボネート、アーム:鋼板質量(kg)4.8使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)周波数(Hz)50/60共用電圧(V)調光信号:DC12入力電圧(V)200~242仕上メタリックシルバー機能初期照度補正機能付最大消費電力(W)233(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。)電流(mA)調光信号:8光源寿命60000時間(光束維持率90%)平均消費電力(W)221(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。)グリーン購入法適合

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電設資材特集
おすすめ人気ランキング
空調・照明・電設資材