カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 空調・電設資材
        • 空調/換気関連部品(3)
        • 照明器具(8)
        • 通線工具類(1)

空調・電設資材 :「FHC」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配管キャップ DENSAN(デンサン/ジェフコム)配管キャップDENSAN(デンサン/ジェフコム)
84税込92
1個
当日出荷から4日以内出荷
移設運搬時の室外機バルブへの異物の流入を防止。
配管キャップ フソー化成配管キャップフソー化成
3,298税込3,628
1パック(100個)
4日以内出荷
移設運搬時の室外機バルブへの異物の流入を防止。
ブラック
ダストーカバー(フリーホルソー用) 未来工業ダストーカバー(フリーホルソー用)未来工業
789税込868
1個
翌々日出荷
フリーホルソーでの壁面開口作業時の、切粉の落下を防止し、収集します。
室外機カバー フソー化成室外機カバーフソー化成
3,598税込3,958
1枚
5日以内出荷
雨風やホコリ、よごれから守ります。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)610×810×335
人感センサースイッチ DAIKO(大光電機)人感センサースイッチDAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
材質プラスチック 白
シーリング/洋風丸形/小型 もち型タイプ/小型/もち型タイプ DAIKO(大光電機)シーリング/洋風丸形/小型 もち型タイプ/小型/もち型タイプDAIKO(大光電機)
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
電圧(V)AC100ランプLED内蔵
LED小型シーリング コイズミ(小泉成器)LED小型シーリングコイズミ(小泉成器)
7,498税込8,248
1台
欠品中
省エネ・長寿命が魅力のLEDシーリングライト(昼光色)です。 点灯時間が長いリビングなどに。
電球の種類LED消費電力(W)15.8仕様らくピタⅡ取付、セードアップターンU式、a-クリーン材質セード:アクリル・乳白色幅(mm)380質量(kg)1.3高さ(mm)121取付方式簡単取付(工具不要)色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)85.4光束(Lm)1350LED寿命(時間)40000明るさFHC28W相当演色指数(Ra)80調光の可否
シーリング/人感センサー付タイプ DAIKO(大光電機)シーリング/人感センサー付タイプDAIKO(大光電機)
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷から12日以内出荷
電圧(V)AC100ランプLED内蔵器具・セットセット品演色指数(Ra)83調光の可否
和風照明 コイズミ(小泉成器)和風照明コイズミ(小泉成器)
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷
玄関ホールや広縁などに、和の趣を広げます。さりげないアクセント使いとしても重宝なあかりです。
消費電力(W)15.8仕様調光、LED一体型、速結端子付(送りなし)、LED、調光範囲(100~約1%)、下面セードのみa-クリーン、回転金具式適合調光器/AE36745E(別売)材質木製(オイルステイン)、下面セード/アクリル(乳白色)長さ(mm)442幅(mm)442質量(kg)2.6高さ(mm)170色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)59.4光束(Lm)940アズワン品番64-9326-28LED寿命(時間)40000明るさFHC28W相当演色指数(Ra)82
小型シーリング コイズミ(小泉成器)小型シーリングコイズミ(小泉成器)
9,598税込10,558
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
消費電力(W)15.8仕様調光、LED一体型、速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、傾斜天井に取付可能(45°まで)、セットアップターンU式、a-クリーン適合調光器/AE36745E(別売)質量(kg)1.3直径(Φmm)380高さ(mm)122LED寿命(時間)40000明るさFHC28W相当演色指数(Ra)82
和風照明 コイズミ(小泉成器)和風照明コイズミ(小泉成器)
17,980税込19,778
1台
12日以内出荷
玄関ホールや広縁などに、和の趣を広げます。さりげないアクセント使いとしても重宝なあかりです。
消費電力(W)15.8仕様調光、LED一体型、速結端子付(送りなし)、LED、白木、調光範囲(100~約1%)、回転金具式、a-クリーン適合調光器/AE36745E(別売)材質アクリル(乳白色)長さ(mm)404幅(mm)404質量(kg)2.2高さ(mm)126色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)80光束(Lm)1265アズワン品番64-9321-45LED寿命(時間)40000明るさFHC28W相当演色指数(Ra)82
TENQOO埋込丸形 東芝ライテックTENQOO埋込丸形東芝ライテック
44,980税込49,478
1個
29日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/鋼板本体/白、下面カバー/乳白区分埋込備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LD9光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能調光信号用端子台調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵カテゴリースクエア器具調光範囲約5%~100%

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

fhc27特集
おすすめ人気ランキング
空調・電設資材