カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 空調・電設資材
        • 照明器具(145)
        • テレビ受信用機器(3)
        • 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品(1)

空調・電設資材 :「FL20」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

149件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
20形 ライトバー 直管形蛍光灯FL20形1灯器具相当 FL20形・800lm Panasonic(パナソニック)20形 ライトバー 直管形蛍光灯FL20形1灯器具相当 FL20形・800lmPanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1本
欠品中
防湿型・防雨型・一般タイプ・800 Lmタイプ・昼白色・非調光LED内蔵、電源ユニット内蔵
定格電圧(V)100~242仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵光源LED(昼白色)色温度(K)5000安定器定格出力型、出力固定型光源寿命40000時間(光束維持率85%)
ベースライト/FL20W形 タイプ DAIKO(大光電機)ベースライト/FL20W形 タイプDAIKO(大光電機)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
仕様LED交換可、初期照度補正 維持光束 76% 平均消費電力 11W、断熱施工天井面取付可能材質本体:鋼板 白塗装電圧(V)AC100~242消費電力(W)13ランプランプ別梱包光源寿命40000時間(光束維持率85%)容量(VA)13色(本体)配光角度(°)配光角:70-60演色指数(Ra)83調光の可否
FL20形1灯・2灯用吊具 三菱電機FL20形1灯・2灯用吊具三菱電機
1,598税込1,758
1台
4日以内出荷
質量(kg)1.1仕上【パイプ】鋼管・白色仕上、【吊下架】鋼管・亜鉛メッキ仕上、【ハンガカバー】鋼管・白色仕上取付可能質量(kg)22
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト FL20Wクラス ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト FL20WクラスODELIC(オーデリック)
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷
コンパクトサイズの多目的灯。集合住宅の共用部や戸建ての勝手口、ガレージなどさまざまな場所でお使いいただけます 高演色照明R15クラス2
構造防雨型ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面取付兼用調光の可否不可
ベースFL20W×2灯相当 TUBE20W×2灯 ENDO(遠藤照明)ベースFL20W×2灯相当 TUBE20W×2灯ENDO(遠藤照明)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
取付埋込タイプ20W電源LEDユニット別売器具・セット器具本体のみ灯数2適合モジュールRAD-526NB/WB/LB/LLB、RAD-537NB/WB/WWB/LB/LLB埋込穴(Φmm)220×625
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 縦向き・横向き取付可能 人感センサー付 FL20Wクラス ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 縦向き・横向き取付可能 人感センサー付 FL20WクラスODELIC(オーデリック)
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
人感センサー付。ON-OFF型で必要な時だけ自動点灯・消灯 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)727質量(kg)2.1高さ(mm)126取付方式クローブ:化粧ネジ式構造防雨型定格消費電力(W)11.6ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間取付方向横向き取付専用皮相電力(VA)12(100V)明るさFL20W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可人感センサーON-OFF型
屋外用非常灯 防犯灯 10Vタイプ FL20W相当 【受注生産品】 コイズミ(小泉成器)屋外用非常灯 防犯灯 10Vタイプ FL20W相当 【受注生産品】コイズミ(小泉成器)
309,800税込340,780
1台
31日以内出荷
防犯灯が災害停電時には防災照明となります。災害停電時には内蔵バッテリーで約24時間点灯します。※24時間点灯モードは、25%の明るさとなります。バッテリーモニター機能(バッテリーの充電状態や劣化状態を確認できる機能):バッテリーの充電状態を点灯/遅い点滅(バッテリー充電モニター)にて表示します。バッテリーの劣化状態を早い点滅(バッテリー劣化診断(テストスイッチ)にて表示します。保護機能:安全ブレーカー:定格15A熱動遮断器ニッケル水素蓄電池(高出力高温耐久性タイプ停電時点灯時間選択機能(調光スイッチ):停電時の点灯時間が選択出来ます。点灯時間によって明るさが決定されます。取付バンドは付属していません別売電柱用取付金具(市販品)をご使用の場合は1台に対して2本必要です100-200V対応8/9VA(100/200V)屋外用非常灯型式評定番号:AE1-007
仕様調光器併用不可その他【光束維持】60000時間材質【本体】アルミダイカスト・アイボリー塗装【カバー】アクリル・透明消し入力容量【100V】7.5VA【200V】8.6VA消費電力(W)7.2エネルギー消費効率(Lm/W)118耐風速(m/s)60グリーン購入法適合定格光束(Lm)850LED交換不可耐雷サージ15kV(コモンモード)
PDS-B01-20FL専用 コントローラー DENSAN(デンサン/ジェフコム)PDS-B01-20FL専用 コントローラーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
別売のLEDプロジェクションライト(投照器・バータイプ)PDS-B01-20FLを複数台接続して、LED色切替、点滅モード切替、色変化のスピード調整、明るさ調整などが可能専用リモコン付き
仕様自動スリープ機能(リモコンが30秒以上動作していない場合)、リモコンホルダー付、動作確認用電池付属(リモコン用)材質ABS(本体)、PVC質量(g)コントローラー:420、リモコン:42定格消費電力(W)0.65(コントローラー)定格入力電圧(V)DC24(コントローラー)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コントローラー:251×81×7(突起部除く)、リモコン:60×9×104周波数433.92MHz(リモコン)保護等級IP63(コントローラー)定格入力電流(A)0.78(コントローラー)使用電池CR2032使用環境温度(℃)コントローラー:ー10~40、リモコン:ー30~55電波到達距離(m)3関連資料(5.62MB)取扱説明書(1.12MB)動作電圧(V)DC3(リモコン)
LEDキッチンライト ODELIC(オーデリック)LEDキッチンライトODELIC(オーデリック)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
手元を明るく照らすキッチンライト。壁面・棚下面取付兼用。FL20W相当。
仕様調光器の使用不可材質ポリカーボネート(白色、乳白)消費電力(W)9.2全光束(Lm)725色温度(K)6500光源色昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否
PDS-B01-20FL専用 変換ケーブル DENSAN(デンサン/ジェフコム)PDS-B01-20FL専用 変換ケーブルDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
LEDプロジェクションライト(投照器・バータイプ)専用コントローラー「PDS-B01-CR」)と、 AC-DCアダプター(PAD-80W-A または PAD-50W-A)を接続するための変換ケーブル
材質PVC質量(g)105寸法(m)1関連資料(5.62MB)
LEDキッチンライト ODELIC(オーデリック)LEDキッチンライトODELIC(オーデリック)
4,398税込4,838特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
コンセント付きキッチンライト。壁面・棚下面取付兼用。FL20W相当。
仕様調光器の使用不可色温度(K)6500光源色昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否
LED防犯灯 JAPPYLED防犯灯JAPPY
6,298税込6,928
1台
当日出荷
環境省光害対策ガイドライン対応器具消費電力7.5WでFL20W相当クラスB+の設置間隔は24m錆に強いコンパクトかつ軽量(950g⇔20W蛍光防犯灯は約2.2kg)光センサー内蔵タイプ
その他【器具設置間隔】クラスB+=24m材質【グローブ】アクリル材質(本体)ASA樹脂質量(g)950入力容量7.8VA定格電力(W)7.5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)センサー光センサーあり平均演色評価数Ra80ランプLED色温度5000K定格入力電流(A)0.078防塵防水性能IP44標準色アイボリーエネルギー消費効率(Lm/W)132光源寿命60000h(※光束維持率70%)周囲温度(℃)-20~35光束(Lm)990耐雷サージ15kV(※コモンモード)
LED防犯灯 JAPPYLED防犯灯JAPPY
5,698税込6,268
1台
翌々日出荷
環境省光害対策ガイドライン対応器具消費電力7.5WでFL20W相当クラスB+の設置間隔は24m錆に強いコンパクトかつ軽量(950g⇔20W蛍光防犯灯は約2.2kg)
その他【器具設置間隔】クラスB+=24m材質【グローブ】アクリル材質(本体)ASA樹脂質量(g)950入力容量7.8VA定格電力(W)7.5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)センサー光センサーなし平均演色評価数Ra80ランプLED色温度5000K定格入力電流(A)0.078防塵防水性能IP44標準色アイボリーエネルギー消費効率(Lm/W)132光源寿命60000h(※光束維持率70%)周囲温度(℃)-20~35光束(Lm)990耐雷サージ15kV(※コモンモード)
LEDキッチンライト ODELIC(オーデリック)LEDキッチンライトODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
タッチレススイッチ付キッチンライト。濡れた手でもスイッチに触れることなく操作が可能で衛生的です。棚下面取付け専用。FL20W相当。
仕様調光器の使用不可材質樹脂(オフホワイト)、アクリル(乳白)消費電力(W)9.8全光束(Lm)960色温度(K)6500光源色昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否
LED流し灯 コイズミ(小泉成器)LED流し灯コイズミ(小泉成器)(13件のレビュー)
4,198税込4,618
1台
当日出荷
LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。 手元が明るく作業しやすい。 明るく爽やかなキッチンへ。
消費電力(W)10.2仕様押込式付属品コンセント付(容量1000Wまで)質量(kg)0.9タイプFL20W相当スイッチスイッチ付(全光→消灯)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)621×60×98色温度(K)5000取付け方法電気工事必要光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)69.6光源寿命40000時間光束(Lm)710演色指数(Ra)80取付面位置直付・壁面
キッチンライト ODELIC(オーデリック)キッチンライトODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷から4日以内出荷
種別器具:LED一体型幅(mm)107高さ(mm)50材質(本体)ポリカーボネート定格電圧(V)100ランプLED色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83取付面位置壁面・棚下面兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可
キッチンライト コイズミ(小泉成器)キッチンライトコイズミ(小泉成器)
5,998税込6,598
1台
欠品中
仕様LED一体型、直付・壁付取付、全灯→消灯、傾斜天井に取付可能(90°まで)、傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ、対面キッチン対応型、コンセント付(容量1000Wまで)、スイッチ付、押込式材質鋼(ファインホワイト塗装)、アクリル(乳白色半透明)、エンドキャップ/プラスチック(ファインホワイト)色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80
一般住宅用防雨・防湿形器具 HotaluX(ホタルクス)一般住宅用防雨・防湿形器具HotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
一般住宅用防雨・防湿形器具
用途天井・壁付兼用仕様天付・壁付兼用、電源端子台付、防雨・防湿形質量(kg)1.3定格電圧(V)AC100寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)104×664×108色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)112.5(900Lm・8W)色(カバー)乳白色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさFL20形1灯相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80
LED 蛍光灯器具用オプション ガード Panasonic(パナソニック)LED 蛍光灯器具用オプション ガードPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1台
当日出荷から4日以内出荷
仕様蛍光灯器具用ガード
[一般型]LED照明器具(非常灯付) エスコ[一般型]LED照明器具(非常灯付)エスコ
57,300税込63,030
1台
8日以内出荷
FL20形器具1灯相当。消費効率:114.4lm/W。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。IP23 防湿。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。防湿・防雨型のLED照明器具(非常灯付)。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。非常灯評定番号:LALE-032。【交換電池】FK752。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。注)屋内向けライトバーと互換性がありません。非常用防湿型・防雨型ライトバーと専用本体の組み合わせでご使用ください。注)本器具は、パナソニック製非常用防湿型・防雨型一体型LEDベースライト専用の器具本体と防湿型・防雨型ライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製専用器具本体以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用防湿型・防雨型照明器具専用となります。常用防湿型・防雨型照明器具の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)調光はできません。注)軒下など雨線内で使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。風除けのない建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。注)直射日光の当たる場所には設置しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。注)エアコンの吹き出し口の冷風が直接当たらない位置に器具を設置してください。注)工事の際は、防水処理のため自己融着テープが必要です。別途ご準備ください。注)間接照射殺菌灯と併用する場合は、殺菌灯にて指定された距離以上離して設置してください。樹脂製ライトバーカバー劣化の原因となります。
材質本体:亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装) レンズ:ガラス 蓄電池:ニッケル水素蓄電池全長(mm)772消費電力(W)6.9電源AC100~242V光源LED球(昼白色)色温度5000K光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)790
人感センサースイッチ DAIKO(大光電機)人感センサースイッチDAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
材質プラスチック 白
用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用) 直付形 三菱電機用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用) 直付形三菱電機
12,980税込14,278
1組
当日出荷から92日以内出荷
LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿形(軒下用) IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
仕様口出し線付材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用)材質(本体)鋼板・白色仕上(白色塗装)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242保護等級IP23 防湿形商品構成器具本体+ライトユニット光源寿命40000時間、光束維持率(%):85演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDベースライト 専用ユニット ENDO(遠藤照明)LEDベースライト 専用ユニットENDO(遠藤照明)
7,798税込8,578特価
1本
当日出荷から62日以内出荷
※画像はイメージです。SDシリーズ
用途屋内用幅(mm)76タイプ一般タイプ電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間演色指数(Ra)82調光の可否不可
鋼管用ポールバンド高耐食めっき鋼板仕様 未来工業鋼管用ポールバンド高耐食めっき鋼板仕様未来工業
1,998税込2,198
1セット
当日出荷から翌々日出荷
ミラックハンガーとダクトクリップがドッキング! ウオルボックスまたはウオルボックス取り付け用木板等のポールへの取り付けに使用します。 ビス・端面によるケガ防止のキャップ付。
LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷から62日以内出荷
用途数値データは200V時高さ(mm)32材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金横(mm)32光源寿命40000時間調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可
用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 直付形 三菱電機用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 直付形三菱電機
16,980税込18,678特価
1組
当日出荷から92日以内出荷
LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿・耐塩形 塩害地域(軒下)での使用が可能 錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます
仕様口出し線付材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)Myシリーズ 20形 防雨・防湿・耐塩形(軒下用)材質(本体)ステンレス 白色仕上定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242保護等級IP23 防湿形商品構成器具本体+ライトユニット光源寿命40000時間、光束維持率(%):85演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LED流し元灯 JAPPYLED流し元灯JAPPY
8,998税込9,898
1台
翌日出荷
流し元灯としてご使用いただけます LEDのため消費電力の削減に貢献
F形コネクタL形プラグ サン電子F形コネクタL形プラグサン電子
2,398税込2,638
1個
翌日出荷
キッチンライト ODELIC(オーデリック)キッチンライトODELIC(オーデリック)
9,498税込10,448
1台
3日以内出荷から90日以内出荷
キッチン空間をすっきり見せる薄型デザイン。
仕様調光器:不可幅(mm)122取付棚下面取付専用高さ(mm)32材質(本体)樹脂(白色)種類器具:LED一体型スイッチ点灯→消定格電圧(V)100色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(乳白)ランプの種類高演色LED光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可
スタンダードベースライト GX16t-5 防雨・防湿 直付型 本体 コイズミ(小泉成器)スタンダードベースライト GX16t-5 防雨・防湿 直付型 本体コイズミ(小泉成器)
22,980税込25,278
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様調光器併用不可備考初期照度補正タイプ(76%点灯)構造防雨・防湿型対応LEDランプ交換可能機能非調光ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83適正電圧(V)100-242反射板鋼板・白色塗装
スタンダードベースライト GX16t-5 直付型 本体 コイズミ(小泉成器)スタンダードベースライト GX16t-5 直付型 本体コイズミ(小泉成器)
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様調光器併用不可対応LEDランプ交換可能機能非調光ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83反射板鋼板・白色塗装
LEDユニット ODELIC(オーデリック)LEDユニットODELIC(オーデリック)
9,898税込10,888
1本
3日以内出荷
種類LED LINE電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可
LEDプロジェクションライト(投照器・バータイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDプロジェクションライト(投照器・バータイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
複数台接続して、コントローラーでLED色切替、点滅モード切替、色変化のスピード調整、明るさ調整などが可能全点灯・フルカラー自動変色約20°の照射角で遠くまで光が届くIP64 防雨・防塵ボディ離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能 ※専用リモコンは別売コントローラー PDS-B01-CRに付属しています
用途屋外建物のライトアップ、イルミネーションなどの照明に材質アルミニウム合金、ガラス、PVC寸法(mm)630×78×136.5(突起部除く)質量(kg)2.3ケーブル長(m)1全光束(Lm)540 (白色最大値)定格入力電圧(V)DC24保護等級IP64光源フルカラーLED最大消費電力(W)20(白色最大値)定格入力電流(A)0.7使用環境温度(℃)-10~40LED使用数(個)12関連資料(5.62MB)取扱説明書(1.18MB)照射角度(°)20
LED一体型ベース照明 ライトユニット 20形セット品 逆富士形 HotaluX(ホタルクス)LED一体型ベース照明 ライトユニット 20形セット品 逆富士形HotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
キッチンライト/棚下 DAIKO(大光電機)キッチンライト/棚下DAIKO(大光電機)
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ランプLED内蔵
ポーチライト ODELIC(オーデリック)ポーチライトODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
寸法(mm)出:136オフホワイト取付壁・天井・傾斜面材質(本体)樹脂取付方式ねじ込式電圧(V)100構造防雨・防湿型材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間取付方向縦・横向き傾斜天井取付角度(°)90迄
キッチンライト ODELIC(オーデリック)キッチンライトODELIC(オーデリック)
6,398税込7,038
1台
4日以内出荷
新鮮な野菜の赤も緑も、まるで自然光の下のようにすべてが色鮮やかで、忠実な色を表現します
仕様バリエーション:スイッチ付(点灯→消)、対面キッチン:対応型種別器具:LED一体型幅(mm)65高さ(mm)90材質(本体)樹脂定格電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(乳白)光源色昼白色光源寿命40000時間コンセント付(1200Wまで)演色指数(Ra)94取付面位置壁面・棚下面兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可
防雨・防湿型ベースライト ODELIC(オーデリック)防雨・防湿型ベースライトODELIC(オーデリック)
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷から90日以内出荷
通路や階段、駐輪場や駐車場に使用可能。
仕様軒下雨線内で使用、調光:不可、調光器:不可幅(mm)180取付直付型/軒下取付専用高さ(mm)100材質(本体)鋼(白色)タイプ反射笠付電圧(V)100/200/242構造防雨・防塵型ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94
キッチンライト ODELIC(オーデリック)キッチンライトODELIC(オーデリック)
6,198税込6,818
1台
4日以内出荷
新鮮な野菜の赤も緑も、まるで自然光の下のようにすべてが色鮮やかで、忠実な色を表現します
仕様バリエーション:ひもスイッチ付(点灯→消)種別器具:LED一体型寸法(mm)出:105高さ(mm)56材質(本体)樹脂定格電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)樹脂(透明)光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94取付面位置壁面・棚下面兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可
キッチンライト ODELIC(オーデリック)キッチンライトODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
種別器具:直管形LED7.2W(G13)長さ(mm)896幅(mm)100オフホワイト高さ(mm)52材質(本体)樹脂消費電力(W)7.2定格電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)樹脂(乳白)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)113.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさFL20W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)816取付面位置棚下面専用調光の可否調光:不可、調光器:不可

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・電設資材