カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 空調・電設資材
        • 照明器具(13)
        • 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品(1)
        • 電路支持材/支持金具(2)

空調・電設資材 :「STM-1」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吊りボルト支持金具 一般形鋼用 ネグロス電工吊りボルト支持金具 一般形鋼用ネグロス電工(15件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
VV-F鉄サドル 未来工業VV-F鉄サドル未来工業
239税込263
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
寸法B(mm)12寸法d(Φmm)4.5
STチューブ用オスコネクタ 島田電機STチューブ用オスコネクタ島田電機
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
STM型コネクタは、STチューブ用のオスコネクタです。サイズは16~104まで取り揃えております
表面処理ニッケルメッキ主材質銅合金
LEDフレキネオン クリップモール DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDフレキネオン クリップモールDENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
LEDフレキネオン(STM-FX01-)の固定に
質量(g)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×1000×11.5ねじ穴(Φmm)2.8
LEDフレキネオン クリップ DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDフレキネオン クリップDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
LEDフレキネオン(STM-FX01-)の固定に
質量(g)50長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×1000×11.5ねじ穴(Φmm)2.8
LEDフレキネオン エンドキャップ DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDフレキネオン エンドキャップDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
LEDフレキネオン(STM-FX01-)の切断時の端面保護に
質量(g)0.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9.5×14.5×16
LEDテープライト DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDテープライトDENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,998税込7,698
1個(2m)
当日出荷から4日以内出荷
超高輝度・高密度タイプテープライト スリムなLEDテープ 安全なローボルト 高効率 100ルーメン/W 本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能 直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時) ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度) 不要部分を切断できる(42mmピッチ※) 固定用両面テープ付(背面) 全点灯 ※切断した場合は、再接続できません。切断面はエンドキャップで保護します。2mにはエンドキャップが付属されておりません。エンドキャップSTM-T01-ECを別途ご購入ください。
種別SJV:20材質PVC質量(g)110長さ(m)2周波数(Hz)50/60本体寸法(mm)11×2000×4定格消費電力(W)36定格入力電圧(V)DC24制御発光:全点灯のみ定格入力電流(A)1.0使用環境温度(℃)0~40(常湿)駆動方式AC-DCアダプタ方式断面寸法(mm)幅11×高さ4LED使用数(個)288関連資料(1.23MB)間隔(mm)LED:約7取扱説明書(3.59MB)発光効率(Lm/W)100
LEDテープライト直線モ-ル DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDテープライト直線モ-ルDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(1m×2本)
3日以内出荷
LEDテープライト用直線モール LEDテープライトを直線に設置可能 直線モールにLEDテープライトを入れる事で、やわらかい光に!
セット内容LEDテープライト直線モール:1m×2本、エンドキャップ:4個、固定用クリップ:6個材質収納部:アルミ、カバー・エンドキャップ:PVC、固定用クリップ:STEEL質量(g)300本体寸法(mm)17×1000×8.5関連資料(1.23MB)
LEDフレキネオン DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDフレキネオンDENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,998税込7,698
1個(2m)ほか
3日以内出荷
ネオン管のようにラインがくっきりと見える小さく曲げられる(半径30mm)不要部分を切断できる(62mmピッチ・切断後再接続不可)室内用全点灯
セット内容フレキネオン本体・エンドキャップ(2個)材質シリコン断面寸法(mm)7×14周波数(Hz)50/60最小曲げ半径(mm)30定格入力電圧(V)DC24制御全点灯のみ駆動方式AC-DC アダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿断面寸法(mm)7×14関連資料(40.79MB)取扱説明書(0.88MB)照射角度(°)160
LEDソフトネオンSJX(マルチパターンタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDソフトネオンSJX(マルチパターンタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
43,880税込48,268
1本(20m)
3日以内出荷から4日以内出荷
用途SJXシリーズロッドタイプタイプローボルトタイプ(24V)※別売AC-DC変換器SJX、AC-ACアダプタに接続して点灯定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44使用環境-10~40℃/常温点灯方式マルチパターン点灯(15種)ロッド径(Φmm)13点灯色フルカラーパターン点灯関連資料(0.38MB)商品タイプ本体のみ
LEDフレキネオン DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDフレキネオンDENSAN(デンサン/ジェフコム)
7,398税込8,138
1巻(2m)ほか
3日以内出荷
白さが際立つクールホワイト(色温度6000K)ネオン管に代わる安全ネオンネオン管のようにラインがくっきりと見える小さく曲げられる(半径30mm)不要部分を切断できる(62mmピッチ )切断面はエンドキャップで保護します。屋内用
仕様【発光制御】全点灯のみセット内容フレキネオン本体(1個)・エンドキャップ(2個)材質【フレキネオン】シリコンクールホワイト最小曲げ半径(mm)30色温度6000K駆動方式AC-DC アダプタ方式使用環境条件屋内仕様 -10~40℃ 常湿断面寸法(mm)7×14照射角160°関連資料(0.97MB)取扱説明書(0.88MB)
LEDテープライト DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDテープライトDENSAN(デンサン/ジェフコム)
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷
スリムなLEDテープ安全なローボルト高効率 100ルーメン/W本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時)ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)不要部分を切断できる(42mmピッチ)固定用両面テープ付(背面)全点灯屋内用
仕様SJV:10材質PVC長さ(m)1周波数(Hz)50/60寸法(幅W×高さH)(mm)断面:11×4本体寸法(mm)11×1000×4本体質量(g)74定格消費電力(W)18定格入力電圧(V)DC24制御全点灯のみ波長(nm)460(±5)定格入力電流(A)0.6駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件0~40℃、常湿光色LED使用数(個)144関連資料(0.72MB)間隔(mm)約7取扱説明書(3.93MB)発光効率(Lm/W)100
LEDテープライト DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDテープライトDENSAN(デンサン/ジェフコム)
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷
スリムなLEDテープ安全なローボルト高効率 100ルーメン/W本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時)ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)不要部分を切断できる(42mmピッチ)固定用両面テープ付(背面)全点灯屋内用
仕様SJV:10セット内容テープライト本体2本・エンドキャップ(2個×2)材質PVC長さ(m)1周波数(Hz)50/60寸法(幅W×高さH)(mm)断面:11×4本体寸法(mm)11×1000×4本体質量(g)74定格消費電力(W)18定格入力電圧(V)DC24制御全点灯のみ定格入力電流(A)0.6駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件0~40℃、常湿LED使用数(個)144関連資料(0.72MB)間隔(mm)約7取扱説明書(3.93MB)発光効率(Lm/W)100
延長コード(LEDフレキネオン、テープライト共用部品) DENSAN(デンサン/ジェフコム)延長コード(LEDフレキネオン、テープライト共用部品)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
459税込505
1個
4日以内出荷
LEDフレキネオン・LEDテープライト用延長コード
適合機種LEDフレキネオンSTM-FX01シリーズ、LEDテープライトSTM-T01シリーズ、LEDテープライト(UVタイプ)STM-T02シリーズ使用場所室内用材質コード:PVC
ON・OFFスイッチ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ON・OFFスイッチDENSAN(デンサン/ジェフコム)
629税込692
1個
4日以内出荷
LEDフレキネオン・LEDテープライト用 ON・OFFスイッチ
適合機種LEDフレキネオンSTM-FX01シリーズ、LEDテープライトSTM-T01シリーズ、LEDテープライト(UVタイプ)STM-T02シリーズ材質コード:PVC材質(本体)ABS質量(g)24本体寸法(mm)19×20×270使用場所室内用
LEDテープライト DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDテープライトDENSAN(デンサン/ジェフコム)
14,980税込16,478
1個(4m)
4日以内出荷
超高輝度・高密度タイプテープライト スリムなLEDテープ 安全なローボルト 高効率 100ルーメン/W 本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能 直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時) ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度) 不要部分を切断できる(42mmピッチ※) 固定用両面テープ付(背面) 全点灯 ※切断した場合は、再接続できません。切断面はエンドキャップで保護します。
セット内容テープライト本体・エンドキャップ(2個)種別SJV:52材質PVC質量(g)210長さ(m)4周波数(Hz)50/60本体寸法(mm)11×4000×4定格消費電力(W)60定格入力電圧(V)DC24制御発光:全点灯のみ定格入力電流(A)1.5使用環境温度(℃)0~40(常湿)駆動方式AC-DCアダプタ方式断面寸法(mm)幅11×高さ4LED使用数(個)576関連資料(1.23MB)間隔(mm)LED:約7取扱説明書(3.59MB)発光効率(Lm/W)100

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

sgm-1特集
おすすめ人気ランキング
空調・電設資材