カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 空調・電設資材
        • 空調/換気関連部品(4)
        • 照明器具(9)

空調・電設資材 :「p21 5w」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプ用ファン / (湿度センサータイプ) 三菱電機パイプ用ファン / (湿度センサータイプ)三菱電機
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
コントロール部材 換気扇用湿度スイッチ Panasonic(パナソニック)コントロール部材 換気扇用湿度スイッチPanasonic(パナソニック)
6,898税込7,588
1台
当日出荷
取付場所が選べる壁掛・露出形 設定値以上に湿度が高くなると換気扇を運転させ、低くなると自動的に停止させます。 切自動運転連続運転の2モード運転。 電源コードは、上又は下出しが可能です。 センサー部は常時監視状態の連続通電で電力は約1.5W消費します。
電源単相100V50/60HZ湿度設定範囲(%RH)40~80
パイプファン 湿度センサー付 DCモーター Panasonic(パナソニック)パイプファン 湿度センサー付 DCモーターPanasonic(パナソニック)
9,898税込10,888
1台
当日出荷
湿度センサーが湿度を感知し自動運転 本体に入切、強-自動切換スイッチ付 湿度設定範囲:30%RH~80%RH 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100仕様8cmプロペラファン・排気・フィルター付、24時間常時換気推奨、速結端子付質量(kg)0.61マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)(強)1.9/2.2、(弱)1.4/1.5騒音値(dB)(50/60Hz)(強)21/21、(弱)16/16開口面積(cm2)80有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)49/49、(弱)38/38換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)55/55、(弱)43/43
24時間換気機能付パイプ用ファン / (湿度センサータイプ) 三菱電機24時間換気機能付パイプ用ファン / (湿度センサータイプ)三菱電機
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ルクセントLEDsシリーズ 天井埋込形 一般形誘導灯 B級BH形(20A形) 本体のみ 三菱電機ルクセントLEDsシリーズ 天井埋込形 一般形誘導灯 B級BH形(20A形) 本体のみ三菱電機
19,980税込21,978特価
1台
当日出荷から92日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズLED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能天井埋込形LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
適合表示板:(片面用)S1-2061S、S1-2061SR、S1-2061L、S1-2061AR、S1-2061W、S2-2061L、S2-2061AR、S2-2061W、(両面用)S1-2072S、S1-2072L、S1-2072W、S2-2072L、S2-2072Wカバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)取付天井埋込形タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯 本体等級B級 BH形(20A形)定格電圧(V)AC100適合板厚(mm)鋼:0.8(本体)本体鋼板・亜鉛メッキ仕上周波数50Hz/60Hz光源寿命60,000時間関連部品(別売):[リモコン]RZB03埋込穴(Φmm)295×105耐震性Aクラス
ルクセントLEDsシリーズ 天井埋込形 一般形誘導灯 C級(10形) 本体のみ 三菱電機ルクセントLEDsシリーズ 天井埋込形 一般形誘導灯 C級(10形) 本体のみ三菱電機
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズLED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能天井埋込形LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
適合表示板:(片面用)S1-1041S、S1-1041SR、S1-1041L、S2-1041AR、S2-1041W、(両面用)S1-1052S、S2-1052L、S2-1052Wカバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)取付天井埋込形タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯 本体等級C級(10形)定格電圧(V)AC100適合板厚(mm)鋼:0.8(本体)本体鋼板・亜鉛メッキ仕上周波数50Hz/60Hz電池2H06DA(Ni-MH蓄電池)光源寿命60,000時間関連部品(別売):[リモコン]RZB03埋込穴(Φmm)200×105耐震性Aクラス
LDL40x1マルチコンフォート15W150 Panasonic(パナソニック)LDL40x1マルチコンフォート15W150Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1セット
4日以内出荷
ランプ別売り
仕様天井埋込型Ra80遮光角:横方向30度/縦方向15度水平天井埋込専用材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】鋼板(高反射白色粉体塗装)長さ(mm)1261幅(mm)170質量(kg)4.8電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40×1ランプLDL40S器具・セット器具のみ安定器定格出力型、※安定器補足:<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売 電源ユニット内蔵適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)107調光の可否子品番【本体】NNF41991【反射板アダプタセット】NNFK41680【反射板】NNFK41690【プラスユニット】FSK41270F【ランプ】LDL40S・N/14/26
LDL40x1マルチコンフォート15W150 調光 Panasonic(パナソニック)LDL40x1マルチコンフォート15W150 調光Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1セット
4日以内出荷
ランプ別売り
仕様天井埋込型Ra80【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】鋼板(高反射白色粉体塗装)長さ(mm)1261幅(mm)170質量(kg)4.8電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40×1ランプLDL40S器具・セット器具のみ安定器定格出力型、※安定器補足:<約25~100%連続調光型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売 電源ユニット内蔵適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)107調光の可否子品番【本体】NNF41991【反射板アダプタセット】NNFK41680【反射板】NNFK41645【プラスユニット】FSK41270F【ランプ】LDL40S・N/14/26
LDL40x2 マルチコンフォート15 W300 Panasonic(パナソニック)LDL40x2 マルチコンフォート15 W300Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1セット
4日以内出荷
ランプ別売り
仕様ランプ位置2段移動型天井埋込型Ra80【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコント材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】鋼板(高反射白色粉体塗装)長さ(mm)1279幅(mm)332質量(kg)9.6電圧(V)100~242消費電力(W)36グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40×2ランプLDL40S色温度(K)5000安定器定格出力型、※安定器補足:<約25~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)125.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4520トランスランプ別売 電源ユニット内蔵適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2埋込穴幅(mm)300埋込穴長(mm)1257埋込高(mm)121子品番【基本灯具】NNF42750【プラスユニット】FK42270F【ランプ】LDL40S・N/14/26
ルクセントLEDsシリーズ 天井埋込形 一般形誘導灯 B級BL形(20B形) 本体のみ 三菱電機ルクセントLEDsシリーズ 天井埋込形 一般形誘導灯 B級BL形(20B形) 本体のみ三菱電機
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズLED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能天井埋込形LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
適合表示板:(片面用)S1-2061S、S1-2061SR、S1-2061L、S1-2061AR、S1-2061W、S2-2061L、S2-2061AR、S2-2061W、(両面用)S1-2072S、S1-2072L、S1-2072W、S2-2072L、S2-2072Wカバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)取付天井埋込形タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯 本体等級B級 BL形(20B形)定格電圧(V)AC100適合板厚(mm)鋼:0.8(本体)本体鋼板・亜鉛メッキ仕上周波数50Hz/60Hz光源寿命60,000時間関連部品(別売):[リモコン]RZB03埋込穴(Φmm)295×105耐震性Aクラス
誘導灯器具 ODELIC(オーデリック)誘導灯器具ODELIC(オーデリック)
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続工数削減と加工時間の短縮を実現します
仕様通路誘導灯:C級避難口、充電モニター:付き寸法(mm)埋込穴:200×105白色材質(本体)鋼(白色)タイプ器具:LED一体型等級C級定格電圧(V)100機能自己点検機能付きランプLED横(mm)195電池ニッケル水素蓄電池点灯方式常時、非常時とも光源寿命60000時間パネル別売取付面位置天井面埋込型
誘導灯器具 ODELIC(オーデリック)誘導灯器具ODELIC(オーデリック)
44,980税込49,478
1台
5日以内出荷
誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続工数削減と加工時間の短縮を実現します
仕様通路誘導灯:B級BH形避難口、充電モニター:付き寸法(mm)埋込穴:295×105白色材質(本体)鋼(白色)タイプ器具:LED一体型等級B級BL形定格電圧(V)100機能自己点検機能付きランプLED横(mm)290電池ニッケル水素蓄電池点灯方式常時、非常時とも光源寿命60000時間パネル別売取付面位置天井面埋込型
誘導灯器具 ODELIC(オーデリック)誘導灯器具ODELIC(オーデリック)
68,980税込75,878
1台
5日以内出荷
誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続工数削減と加工時間の短縮を実現します
仕様通路誘導灯:B級BH形避難口、充電モニター:付き寸法(mm)埋込穴:295×105白色材質(本体)鋼(白色)タイプ器具:LED一体型等級B級BH形定格電圧(V)100機能自己点検機能付きランプLED横(mm)290電池ニッケル水素蓄電池点灯方式常時、非常時とも光源寿命60000時間パネル別売取付面位置天井面埋込型

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

p21 5w特集
おすすめ人気ランキング
空調・電設資材