カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 空調・電設資材
        • 空調/換気関連部品(18)
        • 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品(3)
        • 電路支持材/支持金具(5)

空調・電設資材 :「u管」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
関連キーワード
  • vu管

商品豆知識

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般形鋼用Uラック 管支持金具 南電機一般形鋼用Uラック 管支持金具南電機(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(20個)
当日出荷
一般鋼用管支持金具Uラックは、UCクリップとの組合せにより、配管工事の省力化を推し進める金具です。Cラックや吊り金具の併用により、各種鉄骨建屋に穴開けを必要とせず、高所作業や火気厳禁の場所に最適です。 UCクリップは下面部と側面部の取付孔に任意の角度で管に取り付けできます。 六角頭ボルトの先端部はカップ状の先クボミ構造で造営形鋼材に先端部が強く食い込み固定します。 M6ボルトの締め付けトルクは、40kg-cmでご使用下さい。
穴径(Φmm)(クリップ)14表面処理(Uラック本体、ボルト)電気亜鉛めっき穴数(クリップ)2
15.88x50mm銅管Uベント エスコ15.88x50mm銅管Uベントエスコ(2件のレビュー)
630税込693
1個
当日出荷
ピッチ50径(Φmm)15.88
C・トラップ(水平取付型) アウスC・トラップ(水平取付型)アウス
14,980税込16,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
使用範囲:機内静圧0~-500Pa。封水が切れても特殊フロートボールが汚染空気の逆流を防止。防臭・防虫対策に優れた効果を発揮。内部部品は簡単脱着で点検・清掃が容易。排水管の末端にはUトラップ等取付の必要がありません。
耐熱温度(℃)120
12.7x50mm銅管Uベント エスコ12.7x50mm銅管Uベントエスコ(1件のレビュー)
505税込556
1個
当日出荷
ピッチ50径(Φmm)12.7
25.4x100mm銅管Uベント エスコ25.4x100mm銅管Uベントエスコ
979税込1,077特価
1個
当日出荷から翌日出荷
ピッチ100径(Φmm)25.4
自封式ドレントラップ カクダイ自封式ドレントラップカクダイ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
438-059-25、438-060-25:VP管呼20・25兼用(アダプター付き) DV継手呼30用 R1/2ソケット付き(1個) 438-059-50、438-060-50:VP・VU管呼40・50兼用(アダプター付き) 業務用エアコンおよび、業務用冷凍、冷蔵機器のドレン配管用 自己閉鎖膜にて完全臭気止め 弁体を取外し点検・清掃が容易にできます。 縦引き・横引き兼用です。
省施工パイプセット(パイプ壁取付用) Panasonic(パナソニック)省施工パイプセット(パイプ壁取付用)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
当日出荷
厚さ95~180mmの壁にそのまま取り付けることができます。 厚さ95mm以下の壁には切断して取り付けてください。 180mm以上の壁には外パイプを取りはずして市販のVU管を挿入、切断、テープ貼り等の工事をして下さい。 付属のプラグボルトで石こうボード、合板、ALC、RCにも取り付けできます。 (プラグボルト適合ドリル6mm)
用途壁面取付用
19.05x60mm銅管Uベント エスコ19.05x60mm銅管Uベントエスコ(1件のレビュー)
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
ピッチ60径(Φmm)19.05
パイセッター (VU管支持具) 未来工業パイセッター (VU管支持具)未来工業
759税込835
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
VU管をボイド管として使用する場合の固定に使用します。 釘1本でVU管が固定できます。 内嵌めだから再利用ができます。
15.88x100mm銅管Uベント エスコ15.88x100mm銅管Uベントエスコ(1件のレビュー)
1,250税込1,375
1個
翌日出荷
ピッチ100径(Φmm)15.88
UCクリップ ステンレス製(SUS304) 南電機UCクリップ ステンレス製(SUS304)南電機
659税込725
1個ほか
5日以内出荷
Uラック、Cラック本体と組み合わせ、電線管・塩ビ管・ケーブル配線に適した支持金具です
材質ステンレス製(SUS304)
UCクリップ 電気亜鉛めっき仕上げ (ユニクロ) 南電機UCクリップ 電気亜鉛めっき仕上げ (ユニクロ)南電機
249税込274
1個ほか
5日以内出荷
Uラック、Cラック本体と組み合わせ、電線管・塩ビ管・ケーブル配線に適した支持金具です
仕上電気亜鉛めっき仕上げ
UCクリップ 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ) 南電機UCクリップ 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ)南電機
399税込439
1個ほか
5日以内出荷
Uラック、Cラック本体と組み合わせ、電線管・塩ビ管・ケーブル配線に適した支持金具です
仕上溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ)
冷媒管ラック本体 垂直U型(45°)冷媒管ラック カナフジ電工冷媒管ラック本体 垂直U型(45°)冷媒管ラックカナフジ電工
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
立上りコーナー部でご使用下さい。
冷媒管ラック用山型カバー 垂直U型(45°)山型カバー カナフジ電工冷媒管ラック用山型カバー 垂直U型(45°)山型カバーカナフジ電工
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
垂直U型(45°)のカバーとしてご使用下さい。
冷媒管ラック本体 底板付垂直U型(立上り)冷媒管ラック カナフジ電工冷媒管ラック本体 底板付垂直U型(立上り)冷媒管ラックカナフジ電工
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
立上りコーナー部でご使用下さい。
冷媒管ラック用山型カバー 垂直U型山型カバー カナフジ電工冷媒管ラック用山型カバー 垂直U型山型カバーカナフジ電工
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
垂直U型のカバーとしてご使用下さい。
冷媒管ラック本体 底板付垂直U型(45°)冷媒管ラック カナフジ電工冷媒管ラック本体 底板付垂直U型(45°)冷媒管ラックカナフジ電工
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
立上りコーナー部でご使用下さい。
冷媒管ラック本体 垂直U型(立上り)冷媒管ラック カナフジ電工冷媒管ラック本体 垂直U型(立上り)冷媒管ラックカナフジ電工
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
立上りコーナー部でご使用下さい。
19.05x100mm銅管Uベント エスコ19.05x100mm銅管Uベントエスコ(1件のレビュー)
1,610税込1,771
1個
翌日出荷
ピッチ100径(Φmm)19.05
22.22x100mm銅管Uベント エスコ22.22x100mm銅管Uベントエスコ(1件のレビュー)
2,310税込2,541
1個
翌日出荷
ピッチ100径(Φmm)22.22
ボイドブッシング 未来工業ボイドブッシング未来工業
1,798税込1,978
1セット(10個)
翌々日出荷
コンクリート壁の開口穴端面の保護に使用します。 ボイド管除去後の開口穴及び、VU管貫通穴の端面保護に最適です。
付属品タッピンねじ 2 本付
ハリーブ(梁・壁貫通スリーブ)VU管無 未来工業ハリーブ(梁・壁貫通スリーブ)VU管無未来工業
579税込637
1個
翌々日出荷
梁・壁にケーブルを通す場合に使用する、伸縮自在の貫通スリーブです。 伸縮自在なので、狭い箇所での施工や持ち運びに最適です。 塩ビ製のため、コンクリート打設後の除去が不要です。 VU管無タイプを使用すれば、市販のVU管と組み合わせて任意の壁厚に対応できます。
寸法l1(mm)170適合壁厚1個使用の場合:VU管の長さ+200mm、2個使用の場合:VU管の長さ+400mm
ハリーブ(梁・壁貫通スリーブ) 未来工業ハリーブ(梁・壁貫通スリーブ)未来工業
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
梁・壁にケーブルを通す場合に使用する、伸縮自在の貫通スリーブです。 伸縮自在なので、狭い箇所での施工や持ち運びに最適です。 塩ビ製のため、コンクリート打設後の除去が不要です。 VU管無タイプを使用すれば、市販のVU管と組み合わせて任意の壁厚に対応できます。
寸法l1(mm)170寸法l2(mm)330
エアコンドレン排水目皿(トラップつき・50) カクダイエアコンドレン排水目皿(トラップつき・50)カクダイ
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
エアコン用ドレンホース用ドレンホースの納まりがよく美観を損ないません。エルボを取外すと目皿に直接ホースを接続できます。トラップ付きVP・VU管兼用(接着式)
材質黄銅、PVC
エアコンドレン排水目皿(50) カクダイエアコンドレン排水目皿(50)カクダイ
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
エアコン用ドレンホース用ドレンホースの納まりがよく美観を損ないません。エルボを取外すと目皿に直接ホースを接続できます。VP・VU管兼用(接着式)
材質黄銅、PVC

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

vu管特集
おすすめ人気ランキング
空調・電設資材