空調・電設資材 :「傾斜屋根」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
勾配40°以下
ワイヤー附属
勾配角27°以下
付属品ワイヤー
適合3.2kW、2800kcal級以下
最大積載量(kg)50
取付寸法(mm)脚幅/330~630、奥行/160~320
据付場所は問いません
コーチボルト、ワイヤー、ゴムイタ附属
仕様ノンスパナタイプ
付属品コーチボルト、ワイヤー、ゴムイタ
適合3.2kW、2800kcal級以下
最大積載量(kg)50
取付寸法(mm)脚幅/160~630、奥行/140~360(屋根付きの場合)
ハゼ式折板屋根用支持金具、太陽電池固定金具と組み合わせて、簡単に取り付けできます。
屋根材への負担を考慮した軽量設計です。
べ一ス材を使用して様々な設置が行えます。
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
コーチボルト附属
材質ステンレス鋼
適合16kW・14000kcal級以下
1個
¥62,980
税込¥69,278
16日以内出荷
ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルを支持し、配管支持が容易にできます。
仕様ボルト、ナット/溶融亜鉛めっき仕上げ
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
アズワン品番64-1093-56
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
折板屋根用太陽電池傾斜取付金具と組み合わせて、地上垂直積雪量0.6mまで対応できます。
1個
¥1,698
税込¥1,868
16日以内出荷
折板屋根の継ぎ部に感知器を設置できます。
傾斜した折板屋根にでも感知器を水平に設置できます。(角度調整範囲20°以内)
適合(感知器)取付穴ピッチ:66.7(34~76)(折板屋根)三晃金属工業株式会社製 折板W-500ルーフデッキ
1個
¥789
税込¥868
16日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。