空調・電設資材 :「信号機」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード

商品豆知識

87件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDZ TUBEシリーズ。既存器具をそのままで大幅な省エネを実現する安心・手軽なリプレイスキット
種別ハイパワー 電源内蔵タイプ 制御方式無線信号制御方式 口金電源内蔵ユニット用専用口金 入力電圧(V)100-242 定格寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82 調光率(%)5~100 調光の可否無線調光(無線モジュール付)、調光/非調光兼用型 システム対応スマートレッズシステム
1本
9,798 税込10,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Rsシリーズ。光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85 材質【コーン】アルミ(白艶消) タイプ900/1200/1600タイプ 消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6・10.6/11.4/10.8/10.6・15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御) 定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100 角度(°)【グレアカットオフアングル】20 光源寿命(LED)40000時間 埋込穴(Φmm)75 アルミダイキャスト(白艶消) 器具相当900TYPE(HFT32W)1200TYPE(FHT42W)1600TYPE(FHT32W×2灯用) LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてる高効率ユニバーサルダウンライトシリーズ。光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式。フレア(漏れ光)を減らし、有効に光を使い切ることで、高い軸光度と照射面積を両立。まぶしさが少ない快適な演出
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85 材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消) タイプ900/1200/1600タイプ 消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)10.6/11.4/10.8/10.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御) 定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100 首振角度(°)(灯体)45 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)355 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)100 アルミダイキャスト(白艶消) 器具相当900TYPE(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)1200TYPE(セラメタプレミアS35W)1600TYPE(CDM-TC35W) LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Rsシリーズ。光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85 材質【コーン】アルミダイキャスト(白艶消) タイプ600TYPE 電圧(V)(対応)100~242 消費電力(W)6.7/6.8/7.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御) 角度(°)【グレアカットオフアングル】20 光源寿命(LED)40000時間 埋込穴(Φmm)60 アルミダイキャスト(白艶消) 器具相当FHT24W LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Rsシリーズ。灯体引き出しで天井入り隅まで確実に照射。最大80°まで首振り可能。天井入り隅もしっかり照射。全て灯体が引き出せるプルダウン式で広い首振り角度設定ですので、通常のユニバーサルダウンでは届きにくい天井付近のビジュアルポイントまで確実に照射が可能です。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85 タイプ900/1200/1600タイプ 消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)10.6/11.4/10.8/10.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御) 定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100 本体アルミダイキャスト(白艶消) 首振角度(°)(灯体)90 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)355 埋込穴(Φmm)100 白艶消 器具相当900TYPE(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)1200TYPE(セラメタプレミアS35W)1600TYPE(CDM-TC35W) LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Rsシリーズ。光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現。リプレイスに最適な幅広枠。既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可 タイプ2400TYPE 消費電力(W)20.5/20.8/19.8/19.9(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御) 定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100 光源寿命(LED)40000時間 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 アルミダイキャスト(白艶消) 器具相当FHT42W×2灯用 LED交換不可 電源ユニット別売(別置形) カットオフアングル(グレア)15°
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

HIGH-BAYシリーズ。無線コントロースシステムだから、改装でも導入コストをおさえて調光空間に!。器具代は従来の蛍光灯調光器具よりリーズナブル。改装工事で既存の配線を利用した場合も、新規で信号線工事をすることなく手軽に調光環境をつくることができます。しかも、LEDの非調光タイプ器具と比べてもコストは一緒なので、単純な調光運用をするだけでも、電気代がさらにお得になります。
用途一般屋内専用 仕様LEDモジュール付、セード別売【演色性(Ra)】83 電圧(V)(対応)100~242 電源内蔵タイプ 制御方式無線信号制御方式 本体アルミダイキャスト(白艶消) 保護等級IP20 光源寿命(LED)60000時間 環境温度範囲(℃)5~35 調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付) 調光率(%)5~100 LED交換不可 システム対応スマートレッズシステム
1台
53,980 税込59,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MidPowerシリーズ。器具の高さを抑え、スケルトン天井に合わせやすいシンプルなスクエアシーリング
質量(kg)1.8 取付直付タイプ タイプ3000lmタイプ 消費電力(W)30.8 電源内蔵タイプ 本体白艶消 光源寿命(LED)40000時間 配光角度(°)60 無線無線信号制御方式 ビーム角度(°)99 調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付) 演色指数(Ra)82 適正電圧(V)100~242 パネル透明消アクリル 調光率(%)5~100 器具相当セラメタ70W LED交換不可 システム対応スマートレッズシステム
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MidPowerシリーズ。器具の高さを抑え、スケルトン天井に合わせやすいシンプルなスクエアシーリング。配線ダクトでも器具個別調光が可能(プラグタイプ)。無線調光スマートレッズに対応していますので配線ダクト取付でも回路分けに関係なく器具一台から個別調光が可能。ゾーン別の照度調整、季節や商品に合わせた照明計画の変更が手軽に行えます。
質量(kg)1.7 取付プラグタイプ タイプ3000lmタイプ 消費電力(W)30.6 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 本体白艶消 光源寿命(LED)40000時間 配光角度(°)60 無線無線信号制御方式 ビーム角度(°)99 調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付) 演色指数(Ra)82 パネル透明消アクリル 調光率(%)5~100 器具相当セラメタ70W LED交換不可 システム対応スマートレッズシステム
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIGH-BAYシリーズ。屋内・屋外で対応可能な密閉構造の天井直付シーリングライト。灯体は防塵密閉形器具(保護等級IP65に合致)ですので、塵埃の多い環境や工場などでも安心してお使いいただけます。本体にはサビにくいステンレスを採用。過酷な環境下で表面が傷ついても本体構造に影響がでない安全設計です。
仕様LEDモジュール付、無線モジュール付 取付ボルト取付専用 電源内蔵タイプ 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命(LED)60000時間 周囲温度(℃)5~35 無線無線信号制御方式 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 適正電圧(V)100~242 調光率(%)5~100 調光の可否調光/非調光兼用型 LED交換不可 システム対応スマートレッズシステム
1台
67,980 税込74,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HIGH-BAYシリーズ。防舷仕様の薄型シーリングライト。まぶしさを抑えて快適な視環境。防舷パネルを標準仕様とすることで効率よく照度を確保しながら、不快なグレア(まぶしさ)を軽減します。細かい視作業や目視を伴う作業に最適です。
用途一般屋内専用 仕様LEDモジュール付 取付ボルト取付専用 電源内蔵タイプ 制御方式無線信号制御方式 本体メタリック仕上(シルバーメタリック) 保護等級IP20 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命(LED)60000時間 環境温度範囲(℃)5~35 調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 適正電圧(V)100~242 調光率(%)5~100 調光の可否調光/非調光兼用型 LED交換不可 システム対応スマートレッズシステム
1台
74,980 税込82,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIGH-BAYシリーズ。耐震性能2.2G(クラスS2適合)の安全設計。高性能防舷パネル一体型のハイパワーベースライト。防舷仕様を標準とすることで、不快なグレア(まぶしさ)を軽減できます。無線コントロールシステムで最適な運用が可能
用途一般屋内専用 仕様LEDモジュール付、落下防止ワイヤー付 取付ボルト取付専用 電源内蔵タイプ 本体メタリック仕上(シルバーメタリック) 保護等級IP20 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命(LED)60000時間 環境温度範囲(℃)5~35 無線無線信号制御方式 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 適正電圧(V)100~242 調光率(%)5~100 耐震性2.2G 調光の可否調光/非調光兼用型 LED交換不可 システム対応スマートレッズシステム
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GLARE-LESSシリーズ。カットオフアングル40°を確保した軒下用グレアレスダウンライト。従来の同口径でよりハイパワーに進化。カットオフアングル40°、点灯感を抑えた鏡面コーン、配光性能など、屋内タイプの光品質をそのままに、軒下で使用可能な防水性(IP44)を確保しています。
用途軒下用 仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】83 材質コーン:アルミ(鏡面仕上) タイプ900/1400/2400タイプ 消費電力(W)14.4/14.4/13.8/14.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)20.7/21.0/20.0/20.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)28.6/28.9/28.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御) 定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100~242(位相制御)100 角度(°)(グレアカットオフアングル)40 光源寿命(LED)40000時間 埋込穴(Φmm)100 アルミダイキャスト(白艶消) 器具相当900TYPE(FHT32W)1400TYPE(CDM-R35W)2400TYPE(FHT32W×2) LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Rsシリーズ。外部軒下や湿度の高い場所でも使用可能な防湿形ダウンライトです。防沫用下面ガラスをコーン上部に収めることで枠の小型化を実現。一般ダウンライト同様のスッキリとしたデザインです。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85 タイプ900/1200/1600タイプ 消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)10.6/11.4/10.8/10.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御) 定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100~242(位相制御)100 構造防湿形 角度(°)(グレアカットオフアングル)20 保護等級IP44 材質(カバー)保護カバー:下面透明強化ガラス 光源寿命(LED)40000時間 埋込穴(Φmm)100 アルミダイキャスト(白艶消) 器具相当900TYPE(FHT32W)1200TYPE(FHT42W)1600TYPE(FHT32W×2灯用) 電源ユニット別売(別置形)
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてる高効率ユニバーサルダウンライトシリーズ。光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式。フレア(漏れ光)を減らし、有効に光を使い切ることで、高い軸光度と照射面積を両立。まぶしさが少ない快適な演出。リプレイスに最適な幅広枠。既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85 材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消) タイプ900/1200/1600タイプ 定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100 首振角度(°)(灯体)45 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)355 グリーン購入法適合 アルミダイキャスト(白艶消) 器具相当900TYPE(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)1200TYPE(セラメタプレミアS35W)1600TYPE(CDM-TC35W) LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

GLARE-LESSシリーズ
用途軒下用 材質コーン:アルミ(鏡面仕上)、前面パネル:樹脂(ポリカーボネート・透明) 角度(°)(グレアカットオフアングル)40 光源寿命(LED)40000時間 アルミダイキャスト(白艶消) LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

GLARE-LESSシリーズ。カットオフアングル40°空間にとけ込む器具デザイン。均斉度が高く伸びのある配光で壁面を美しく照射。伸びのある配光で壁面を天井際から美しく照射。2種類のレンズによって直進性と拡散性をバランスよく制御することにより壁面上部から床面近くまでを均一に美しく照射します。
用途軒下用 仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】83 材質コーン:アルミ(鏡面仕上) タイプ900/1400タイプ 消費電力(W)14.4/14.4/13.8/14.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)20.7/21.0/20.0/20.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御) 定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100~242(位相制御)100 角度(°)(グレアカットオフアングル)40 光源寿命(LED)40000時間 埋込穴(Φmm)100 アルミダイキャスト(白艶消) 配光タイプウォ-ルウォッシュ配光 器具相当900TYPE(CDM-R35W)1400TYPE(CDM-T35W) LED交換不可 電源ユニット別売(別置形) 材質(ガラス)透明消硬質ガラス
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GLARE-LESSシリーズ。カットオフアングル40°を確保した軒下用グレアレスダウンライト。従来の同口径でよりハイパワーに進化。カットオフアングル40°、点灯感を抑えた鏡面コーン、配光性能など、屋内タイプの光品質をそのままに、軒下で使用可能な防水性(IP44)を確保しています。
用途軒下用 仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】83 材質コーン:アルミ(鏡面仕上) タイプ600/900タイプ 消費電力(W)11.2/10.4/10.4/10.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)15.1/15.0/14.4/14.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御) 定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100~242(位相制御)100 角度(°)(グレアカットオフアングル)40 光源寿命(LED)40000時間 埋込穴(Φmm)75 アルミダイキャスト(白艶消) 器具相当600TYPE(FHT24W)900TYPE(FHT32W) LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

GLARE-LESSシリーズ。カットオフアングル40°を確保した軒下用グレアレスダウンライト。従来の同口径でよりハイパワーに進化。カットオフアングル40°、点灯感を抑えた鏡面コーン、配光性能など、屋内タイプの光品質をそのままに、軒下で使用可能な防水性(IP44)を確保しています。
用途軒下用 材質コーン:アルミ(鏡面仕上) 電圧(V)(対応)100~242 角度(°)(グレアカットオフアングル)40 光源寿命(LED)40000時間 アルミダイキャスト(白艶消) LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Fresh Deliシリーズ。鮮度と美味しさを引き立てることにこだわった生鮮食品専用照明シリーズ。素材の香ばしさを引きたてる。総菜やパンの香ばしさを引き立てる新しい光色です。温かみのある光色の為、アツアツな焼き色の質感を引き立て食欲をそそり、食材の良さをしっかりと表現します。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可 材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消) タイプF240/F300タイプ 電圧(V)(対応)100~242 消費電力(W)37.1/37.4/37.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)47.3/47.0/47.4(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御) 首振角度(°)(灯体)45 色温度(K)3000 光源色フレッシュD 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)355 埋込穴(Φmm)125 アルミダイキャスト(白艶消) 器具相当F240TYPE(HCI-T(高彩度タイプ)70W)F300TYPE(セラメタプレミアS70W) LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Fresh Deliシリーズ。鮮度と美味しさを引き立てることにこだわった生鮮食品専用照明シリーズ。みずみずしさを伝える光。通常の昼白色光源と比べ、赤身もきれいに見える様に調整された光色です。魚であれば青魚から白身や赤身まで、幅広くみずみずしく見えます。魚だけでなく青果の緑や赤も色抜けして見えることはありません。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可 材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消) タイプF240/F300タイプ 電圧(V)(対応)100~242 消費電力(W)37.1/37.4/37.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)50.2/50.5/50.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御) 首振角度(°)(灯体)45 色温度(K)5000 光源色フレッシュF 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)355 埋込穴(Φmm)125 アルミダイキャスト(白艶消) 器具相当F240TYPE(HCI-T(高彩度タイプ)70W)F300TYPE(セラメタプレミアS70W) LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Fresh Deliシリーズ。鮮度と美味しさを引き立てることにこだわった生鮮食品専用照明シリーズ。あらゆる食材の鮮度を際立たせる自然な光色。ナチュラルな色味であらゆる食材に対応できる光です。個々のもつ本来の色味を忠実に再現しながらも、より発色良く鮮やかに見せることでコントラストがつき、活き活きとした売り場を演出できます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可 材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消) タイプF240/F300タイプ 電圧(V)(対応)100~242 消費電力(W)37.1/37.4/37.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)50.2/50.5/50.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御) 首振角度(°)(灯体)45 色温度(K)3400 光源色フレッシュN 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)355 埋込穴(Φmm)125 アルミダイキャスト(白艶消) 器具相当F240TYPE(HCI-T(高彩度タイプ)70W)F300TYPE(セラメタプレミアS70W) LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Fresh Deliシリーズ。鮮度と美味しさを引き立てることにこだわった生鮮食品専用照明シリーズ。ナチュラルに発色する赤見向きの光色。バランスの取れた発色で、赤身系の食材はもちろん様々な食材に対して演出することが出来ます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可 材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消) タイプF240/F300タイプ 電圧(V)(対応)100~242 消費電力(W)37.1/37.4/37.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)50.2/50.5/50.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御) 首振角度(°)(灯体)45 色温度(K)2900 光源色フレッシュE 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)355 埋込穴(Φmm)125 アルミダイキャスト(白艶消) 器具相当F240TYPE(HCI-T(高彩度タイプ)70W)F300TYPE(セラメタプレミアS70W) LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Fresh Deliシリーズ。鮮度と美味しさを引き立てることにこだわった生鮮食品専用照明シリーズ。あらゆる食材の鮮度を際立たせ、赤身も鮮やかに。ナチュラルな色味であらゆる食材に対応でき、フレッシュNタイプより赤身を鮮やかに見せる効果が高い光色です。赤身が鮮やかになることでコントラストも上がり、照射面全体の鮮やかさが際立つ演出が可能です。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可 材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消) タイプF240/F300タイプ 電圧(V)(対応)100~242 消費電力(W)37.1/37.4/37.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)50.2/50.5/50.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御) 首振角度(°)(灯体)45 色温度(K)3300 光源色フレッシュNR 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)355 埋込穴(Φmm)125 アルミダイキャスト(白艶消) 器具相当F240TYPE(HCI-T(高彩度タイプ)70W)F300TYPE(セラメタプレミアS70W) LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Fresh Deliシリーズ。鮮度と美味しさを引き立てることにこだわった生鮮食品専用照明シリーズ。赤身の食材の「美味しそう」を引き立てる光。赤身食材の本来の色味を引き出す赤にこだわった光色。他の色味に対しても鮮やかさが高いため、赤身以外の食材も発色良く演出が可能です。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可 材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消) タイプF240/F300タイプ 電圧(V)(対応)100~242 消費電力(W)37.1/37.4/37.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)50.2/50.5/50.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御) 首振角度(°)(灯体)45 色温度(K)2700 光源色フレッシュEE 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)355 埋込穴(Φmm)125 アルミダイキャスト(白艶消) 器具相当F240TYPE(HCI-T(高彩度タイプ)70W)F300TYPE(セラメタプレミアS70W) LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Fresh Deliシリーズ。鮮度と美味しさを引き立てることにこだわった生鮮食品専用照明シリーズ。できたての温かさと美味しさを伝える。通常の電球色光源と違い、白や緑まで黄ばんで見えないよう調整された新しい光です。総菜やパンなど、焼き色はより香ばしそうに見せながら、ご飯やトレーのきれいな白さ、野菜のグリーンの新鮮さもしっかり再現。より美味しさを伝える演出を可能にします。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可 材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消) タイプF240/F300タイプ 電圧(V)(対応)100~242 消費電力(W)34.9/35.4/34.9(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)47.3/48.0/47.4(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御) 首振角度(°)(灯体)45 色温度(K)3000 光源色デリカナチュラル 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)355 埋込穴(Φmm)125 アルミダイキャスト(白艶消) 配光タイプ中角配光 器具相当F240TYPE(HCI-T(高彩度タイプ)70W)F300TYPE(セラメタプレミアS70W) LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Rsシリーズ。用途に応じて防水仕様が選べる軒下用ダウンライト
用途軒下用 仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85 材質透明アクリル、コーン:アルミ(白艶消) タイプ3000/4000タイプ 電圧(V)(対応)100~242 消費電力(W)26.1/27.6/26.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)35.2/37.0/36.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御) 角度(°)(グレアカットオフアングル)15 光源寿命(LED)40000時間 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)200 アルミダイキャスト(白艶消) 器具相当3000TYPE(FHT32W×3灯用)4000TYPE(FHT42W×3灯用) 電源ユニット別売(別置形)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CORE75シリーズ。独自設計レンズによる高品質な光。独自設計のレンズにより、高効率と精度の高い光品質を実現しました。
材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消) タイプC100/C150タイプ 消費電力(W)9.5/10.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御・位相制御)13.9/14.3/13.7/13.9(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御) 定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100 角度(°)(グレアカットオフアングル)30 首振角度(°)(灯体)35 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)360 埋込穴(Φmm)75 アルミダイキャスト(白艶消) 器具相当C100(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)C150(CDM-R35W) LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてる高効率ユニバーサルダウンライトシリーズ。光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式。フレア(漏れ光)を減らし、有効に光を使い切ることで、高い軸光度と照射面積を両立。まぶしさが少ない快適な演出
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85 材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消) タイプ3000/4000タイプ 電圧(V)(対応)100~242 消費電力(W)26.1/27.6/26.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)35.2/37.0/36.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御) 首振角度(°)(灯体)45 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)355 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)125 アルミダイキャスト(白艶消) 器具相当3000TYPE(セラメタプレミアS70W)4000TYPE(CDM-T70W) LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてる高効率ユニバーサルダウンライトシリーズ。光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式。フレア(漏れ光)を減らし、有効に光を使い切ることで、高い軸光度と照射面積を両立。まぶしさが少ない快適な演出。リプレイスに最適な幅広枠。既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85 タイプ3000/4000タイプ 電圧(V)(対応)100~242 首振角度(°)(灯体)45 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)355 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)150 アルミダイキャスト(白艶消) 器具相当3000TYPE(セラメタプレミアS70W)4000TYPE(CDM-T70W) LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

CORE75シリーズ。独自設計レンズによる高品質な光。独自設計のレンズにより、高効率と精度の高い光品質を実現しました。
タイプC100/C150タイプ 定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100 首振角度(°)(灯体)35 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)360 埋込穴(Φmm)75 アルミダイキャスト(黒艶消) 器具相当C100(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)C150(CDM-R35W) LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてる高効率ユニバーサルダウンライトシリーズ。光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式。フレア(漏れ光)を減らし、有効に光を使い切ることで、高い軸光度と照射面積を両立。まぶしさが少ない快適な演出
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85 材質【コーン】アルミダイキャスト(白艶消) タイプ6000/6500タイプ 電圧(V)(対応)100~242 消費電力(W)51.2/51.4/51.0・59.7/60.1/60.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御) 首振角度(°)(灯体)45 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)355 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)150 アルミダイキャスト(白艶消) 器具相当パナビーム150W LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ARCHIシリーズ。灯体引き出しで天井入り隅まで確実に照射。アジャスト時の器具高わずか105mmの超浅型ボディ。Φ150のアジャスタブルタイプは、必要に応じて器具高を可変させるアジャスト機構を用いた浅型仕様。灯体を中に収めた状態で首振りの可動が行えます。埋込穴はそのまま。手軽に効率アップ+商品演出をリフレッシュ。従来光源の演出用照明として多用されている埋込穴Φ150を流用してLED光源に置き換えが可能。天井の補修や貼替えをせず、高い省エネルギー性能と商品演出力を持つ最新光源にリプレイスが可能です。最大80°まで首振り可能。天井入り隅もしっかり照射。全て灯体が引き出せるプルダウン式で広い首振り角度設定ですので、通常のユニバーサルダウンでは届きにくい天井付近のビジュアルポイントまで確実に照射が可能です。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96 タイプ900タイプ 消費電力(W)9.5/10.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御・位相制御) 定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100 本体アルミダイキャスト(白艶消) 首振角度(°)(灯体)80 光源色アパレルホワイトe 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)360 埋込穴(Φmm)150 白艶消 器具相当12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ARCHIシリーズ。用途に応じて防水仕様が選べる軒下用ダウンライト
用途軒下用 仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】83 材質透明アクリル 定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100~242(位相制御)100 角度(°)(グレアカットオフアングル)20 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命(LED)40000時間 配光角度(°)62 ビーム角度(°)79 埋込穴(Φmm)150 アルミダイキャスト(白艶消) 配光タイプ超広角配光 LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ARCHIシリーズ。灯体引き出しで天井入り隅まで確実に照射。アジャスト時の器具高わずか105mmの超浅型ボディ。Φ150のアジャスタブルタイプは、必要に応じて器具高を可変させるアジャスト機構を用いた浅型仕様。灯体を中に収めた状態で首振りの可動が行えます。埋込穴はそのまま。手軽に効率アップ+商品演出をリフレッシュ。従来光源の演出用照明として多用されている埋込穴Φ150を流用してLED光源に置き換えが可能。天井の補修や貼替えをせず、高い省エネルギー性能と商品演出力を持つ最新光源にリプレイスが可能です。最大80°まで首振り可能。天井入り隅もしっかり照射。全て灯体が引き出せるプルダウン式で広い首振り角度設定ですので、通常のユニバーサルダウンでは届きにくい天井付近のビジュアルポイントまで確実に照射が可能です。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96 タイプ2000タイプ 消費電力(W)20.3/20.7/19.7/19.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御) 定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100 本体アルミダイキャスト(白艶消) 首振角度(°)(灯体)80 光源色アパレルホワイトe 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)360 埋込穴(Φmm)150 白艶消 器具相当セラメタプレミアS35W LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ARCHIシリーズ。灯体引き出しで天井入り隅まで確実に照射。最大80°まで首振り可能。天井入り隅もしっかり照射。全て灯体が引き出せるプルダウン式で広い首振り角度設定ですので、通常のユニバーサルダウンでは届きにくい天井付近のビジュアルポイントまで確実に照射が可能です。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96 タイプ2000タイプ 消費電力(W)20.3/20.7/19.7/19.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御) 定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100 本体アルミダイキャスト(白艶消) 首振角度(°)(灯体)80 光源色アパレルホワイトe 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)360 埋込穴(Φmm)100 白艶消 器具相当セラメタプレミアS35W LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ARCHIシリーズ。灯体引き出しで天井入り隅まで確実に照射。最大80°まで首振り可能。天井入り隅もしっかり照射。全て灯体が引き出せるプルダウン式で広い首振り角度設定ですので、通常のユニバーサルダウンでは届きにくい天井付近のビジュアルポイントまで確実に照射が可能です。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96 タイプ1400タイプ 消費電力(W)14.3/14.6/14.0/14.3(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御) 定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100 首振角度(°)(灯体)80 光源色アパレルホワイトe 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)360 埋込穴(Φmm)100 器具相当CDM-R35W LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ARCHIシリーズ。フレネルレンズ制御による美しい配光。首振り角45°可動で、自由度の高いライティングを可能にします。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96 タイプ1400タイプ 消費電力(W)14.3/14.6/14.0/14.3(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御) 定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100 光源色アパレルホワイトe 光源寿命(LED)40000時間 配光角度(°)12 ビーム角度(°)12 回転角度(°)(灯体)355 埋込穴(Φmm)100 配光タイプ狭角配光(反射板制御) 器具相当CDM-R35W LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ARCHIシリーズ。全方囲40°に首振可能。ムービングジャイロシステムは独自の4点指示可動方式を採用。灯体ユニットの首振り範囲は全方囲に対して40°を確保できることにより、スムーズで的確なライティングを可能にしました。また、従来ランプ灯体ユニットに比べ首振り時に灯体が干渉しないコンパクト形状です。
仕様断熱施工不可、単体使用不可、専用ハウジング別売 付属品LEDモジュール タイプ900タイプ 消費電力(W)9.5/10.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御) 定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100 首振角度(°)40 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 器具相当12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ARCHIシリーズ。全方囲40°に首振可能。ムービングジャイロシステムは独自の4点指示可動方式を採用。灯体ユニットの首振り範囲は全方囲に対して40°を確保できることにより、スムーズで的確なライティングを可能にしました。また、従来ランプ灯体ユニットに比べ首振り時に灯体が干渉しないコンパクト形状です。
仕様断熱施工不可、単体使用不可、専用ハウジング別売 付属品LEDモジュール タイプ1400タイプ 消費電力(W)14.3/14.6/14.0/14.3(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御) 定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100 首振角度(°)40 LED寿命(時間)40000 器具相当CDM-R35W LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります