空調・電設資材 :「和紙」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード

商品豆知識

28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水加工和紙シェードのあかりシリーズ。手漉き和紙に特殊なラミネート加工を施すことにより、防水性と破れにくさを実現しました。絞り和紙の風合いをそのままに、軽い汚れを水拭きで落とすことができます。メンテナンス性と耐久性を確保した、画期的な和紙シェードのあかりシリーズです。
仕様ハンドメイド 材質セード美濃和紙絞り和紙・樹脂ラミネート加工 質量(kg)0.6 消費電力(W)4.7 定格電圧(V)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×230×120 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

細い金属フレームと和紙入プラスチックシートを使用した、和風モダンの屋内用行灯です。無地の和紙をはさみ込んだ和紙入プラスチックシートは破れにくく丈夫で、しかも表面は汚れにくく、汚れても水拭きが可能です。
付属品コード・中間スイッチ 材質セード:和紙入プラスチックシート(無地) 消費電力(W)4.7 定格電圧(V)100 仕上レザー仕上(黒) LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伝統模様である「青海波」模様をあしらった二重和紙シェードです。繊細できめ細やかなレース和紙を、職人の手によって一つ一つ丁寧に仕上げています。
仕様ハンドメイド 材質セード:美濃和紙(黒・レース和紙青海波、春雨紙) 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

千年余の歴史を有する因州和紙を、現代に蘇らせる「立体和紙抄造技術」。その技術で漉かれた継ぎ目の無い円筒形シェード。表面も代表的な和紙原料である楮(こうぞ)を手作業で巻いています。円筒形に漉き上げる高度な職人技により作り出され、素朴で味わい深い素材をまとったシェードは二つとして同じ表情はありません。
仕様ハンドメイド 付属品コード・フットスイッチ 材質セード:因州和紙(楮巻き)、円筒和紙 質量(kg)3.2 消費電力(W)14.1 定格電圧(V)100 仕上黒艶消 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 径(mm)×高さ(mm)Φ300×1222 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
52,980 税込58,278
4日以内出荷

千年余の歴史を有する因州和紙を、現代に蘇らせる「立体和紙抄造技術」。その技術で漉かれた継ぎ目の無い円筒形シェード。表面も代表的な和紙原料である楮(こうぞ)を手作業で巻いています。円筒形に漉き上げる高度な職人技により作り出され、素朴で味わい深い素材をまとったシェードは二つとして同じ表情はありません。
仕様ハンドメイド 付属品コード・中間スイッチ 材質セード:因州和紙(楮巻き)、円筒和紙 質量(kg)0.5 消費電力(W)4.7 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 径(mm)×高さ(mm)Φ110×396 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷

千年余の歴史を有する因州和紙を、現代に蘇らせる「立体和紙抄造技術」。その技術で漉かれた継ぎ目の無い円筒形シェード。表面も代表的な和紙原料である楮(こうぞ)を手作業で巻いています。円筒形に漉き上げる高度な職人技により作り出され、素朴で味わい深い素材をまとったシェードは二つとして同じ表情はありません。
仕様ハンドメイド 付属品コードハンガー、角型引掛シーリング 材質セード:因州和紙(楮巻き)、セード:円筒和紙 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柳絞りによる素材の風合い。生成りの和紙に、染色の技法として行われてきた柳絞りをほどこし、一定方向に皺をつけています。「ひだ」の重なりが和紙から透ける光に濃淡を与え、見あきることのない陰影を見せます。
仕様ハンドメイド 付属品コードハンガー、角型引掛シーリング 材質セード:美濃和紙 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柳絞りによる素材の風合い。生成りの和紙に、染色の技法として行われてきた柳絞りをほどこし、一定方向に皺をつけています。「ひだ」の重なりが和紙から透ける光に濃淡を与え、見あきることのない陰影を見せます。
仕様ハンドメイド 材質セード:美濃和紙 質量(kg)0.5 消費電力(W)4.7 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 径(mm)×高さ(mm)189×530 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷

柳絞りによる素材の風合い。生成りの和紙に、染色の技法として行われてきた柳絞りをほどこし、一定方向に皺をつけています。「ひだ」の重なりが和紙から透ける光に濃淡を与え、見あきることのない陰影を見せます。
仕様ハンドメイド 材質セード美濃和紙 質量(kg)0.2 消費電力(W)4.7 定格電圧(V)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×150×125 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

美濃和紙の漉きや落水の伝統技術を生かしたレース和紙シェードに木立をモチーフとした模様をあしらいました。和紙という伝統的な素材でありながら、そのシンプルなデザインテイストは、現代のライフスタイルに合うモダンなあかりです。木立をイメージさせる柄がぼんやりと浮かび上がり、柔らかな光が空間に安らぎをもたらします。一つ一つ手作りで丁寧に仕上げています。
仕様ハンドメイド 付属品コード・中間スイッチ 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

美濃和紙の漉きや落水の伝統技術を生かしたレース和紙シェードに木立をモチーフとした模様をあしらいました。和紙という伝統的な素材でありながら、そのシンプルなデザインテイストは、現代のライフスタイルに合うモダンなあかりです。木立をイメージさせる柄がぼんやりと浮かび上がり、柔らかな光が空間に安らぎをもたらします。一つ一つ手作りで丁寧に仕上げています。
仕様ハンドメイド 付属品プルスイッチ 質量(kg)1.7 高さ(mm)355 消費電力(W)8.2 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 ベース木(ダークブラウン) 径(mm)500×170 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グラススパンの外貼りによる、シンプルなフォルム。極細のガラス繊維を固め、紙状にした不織布素材がグラススパンです。和紙のように光を柔らかく拡散します。
材質セード和紙入プラスチックシート雲竜 定格電圧(V)100 仕上白木仕上 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)和風照明 セード
竹の薄皮を漉き込んだ素朴な味わいの和紙に手揉み加工を行っています。後工程で行われる人の手による手揉みの細やかな陰影と、自然素材の持つ色あいが内装材との調和を高めています。
仕様ハンドメイド 材質セード:手もみ和紙 本体別売 鋼棒(白)
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

シンプルで繊細なフォルム。細部まで丁寧に仕上げられたシンプルな木製フレームの中で、リズミカルに竹ひごを配した美濃和紙シェードが柔らかく光を放ちます。伝統的な技術に裏付けられた行灯のフォルムに、モダンデザインを融合することで和洋問わず多様な空間を優しく演出します。
仕様ハンドメイド 付属品コード・中間スイッチ 材質セード:美濃和紙(楮紙・竹ひご)、脚・フタ:木(ブナ・ナチュラル仕上) 消費電力(W)4.7 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)和風照明 セード
材質(本体)別売 材質(枠)白木 バネ取付バネ:線材(Φ1.6)
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)和風照明 セード
グラススパンの外貼りによる、シンプルなフォルム
本体別売 白木
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

消費電力(W)8.2 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 結線器具外結線専用型ボックス対応 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ハンドメイド 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

伝統模様である「七宝」模様を浮かび上がらせ、モダンデザインのあかりとして上品で優雅なイメージを演出します。
仕様ハンドメイド 材質セード:美濃和紙(白・レース和紙七宝、春雨紙) 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ハンドメイド 付属品プルスイッチ 材質セード:和紙(無地) 消費電力(W)8.2 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ハンドメイド 材質(セード)和紙 質量(kg)0.3 消費電力(W)4.7 寸法(幅W×奥行D)(mm)□100×105 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応 配光タイプ上下配光
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷

材質セード和紙入プラスチックシート雲竜 質量(kg)0.3 消費電力(W)4.7 定格電圧(V)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×100×85 仕上メハジキ仕上黒 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷

付属品コード・中間スイッチ 材質セード:和紙入プラスチックシート(雲竜) 消費電力(W)4.7 定格電圧(V)100 仕上黒艶消 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ハンドメイド 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
30,980 税込34,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様ハンドメイド 材質セード土佐和紙無地 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 取付面位置壁面・天井面取付兼用型 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ハンドメイド 材質(セード)和紙 質量(kg)0.3 消費電力(W)4.7 寸法(幅W×奥行D)(mm)□100×105 定格電圧(V)100 構造密閉タイプ LEDランプ別売 光源寿命40000時間 取付面位置壁面・天井面取付兼用型 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応 配光タイプ上下配光
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります