空調・電設資材 :「照明器具 和室」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ENDO(遠藤照明)和風照明
消費電力(W)43.2 仕様調光不可 種別FHP32W×3灯用器具相当 質量(kg)5.5 電源(V)100V-242V 全光束(Lm)3377 エネルギー消費効率(Lm/W)78.1 LEDFHP32Wタイプ専用ユニット×3 色(本体)白木、乳白アクリル LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります