空調・電設資材 :「かめ」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
仕様水平天井埋込専用
適合600ピッチ、800ピッチのボルト(LE・RZ)
材質(本体)亜鉛鋼板
材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)
先端SSL商品(※長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。)
LEDを中心とする次世代半導体照明。
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
材質(本体)亜鉛鋼板
タイプ天井埋込型(リニューアル専用)
ランプの種類LED
材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)
埋込穴幅(mm)300
埋込穴長(mm)1257
埋込高(mm)54
1台
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
器具本体とライトバーの組合せ品
電圧(V)100~242
タイプ非調光
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
演色指数(Ra)83
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1274
幅(mm)328
質量(kg)3.1
取付天井埋込型
サイズ40形
形下面開放型
タイプ一般
電圧(V)100~242
消費電力(W)31.9
本体亜鉛鋼板
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)5200
明るさHf蛍光灯32形定格出力型2灯器具相当/Hf蛍光灯63形定格出力型1灯器具相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴幅(mm)300
埋込穴長(mm)1257
埋込高(mm)54
調光の可否不可
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1274
幅(mm)210
質量(kg)2.6
取付天井埋込型
サイズ40形
形下面開放型
タイプ一般
電圧(V)100~242
消費電力(W)25
本体亜鉛鋼板
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)4000(節電)
明るさ直管形蛍光灯FLR40形2灯器具相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴幅(mm)210
埋込穴長(mm)1257
埋込高(mm)49
調光の可否不可
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1254
幅(mm)240
質量(kg)3.4
取付天井埋込型
サイズ40形
形下面開放型
タイプ一般(リニューアル用)
電圧(V)100~242
消費電力(W)31.9
本体亜鉛鋼板
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)5200
明るさHf蛍光灯32形定格出力型2灯器具相当/Hf蛍光灯63形定格出力型1灯器具相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴幅(mm)220
埋込穴長(mm)1235
埋込高(mm)100
調光の可否不可
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1254
幅(mm)240
質量(kg)2.7
取付天井埋込型
サイズ40形
形下面開放型
タイプ一般
電圧(V)100~242
消費電力(W)43.1
本体亜鉛鋼板
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)6900
明るさHf蛍光灯32形高出力型2灯器具相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴幅(mm)220
埋込穴長(mm)1235
埋込高(mm)54
調光の可否不可
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
器具本体とライトバーの組合せ品 蛍光灯からのリニューアルを考慮した専用器具本体を使用
長さ(mm)1274
幅(mm)328
質量(kg)4
材質(本体)亜鉛鋼板
色温度(K)5000
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)
埋込穴幅(mm)300
埋込穴長(mm)1257
埋込高(mm)100
仕様天井直付型、600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
材質/仕上本体:亜鉛鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×1250×53
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
取付天井埋込型
摘要◆水平天井埋込専用
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体亜鉛鋼板
平均演色評価数Ra83
対応調光機能:調光対応なし
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法適合
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
仕様電源ユニット内蔵(ランプ別売)
電圧(V)100~242
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1274
幅(mm)328
質量(kg)3.9
取付天井埋込型
サイズ40形
形下面開放型
タイプ一般(リニューアル用)
電圧(V)100~242
消費電力(W)43.1
本体亜鉛鋼板
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)6900
明るさHf蛍光灯32形高出力型2灯器具相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴幅(mm)300
埋込穴長(mm)1257
埋込高(mm)100
調光の可否不可
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1274
幅(mm)210
質量(kg)3.3
取付天井埋込型
サイズ40形
形下面開放型
タイプ一般(リニューアル用)
電圧(V)100~242
消費電力(W)20.3
本体亜鉛鋼板
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)3200
明るさHf蛍光灯32形高出力型1灯器具相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴幅(mm)190
埋込穴長(mm)1257
埋込高(mm)95
調光の可否不可
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1261
取付天井埋込型
摘要◆水平天井埋込専用
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体亜鉛鋼板
平均演色評価数Ra83
対応調光機能:調光対応なし
安定器出力型:定格出力型、出力固定型
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
パネルアクリル(乳白)
埋込穴長(mm)1235
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1261
取付天井埋込型
摘要◆水平天井埋込専用
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体亜鉛鋼板
平均演色評価数Ra83
対応調光機能:調光対応なし
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法適合
埋込穴長(mm)1235
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
遮光(°)横方向30
【器具本体】NNLK22330+【ライトバ-】NNL2100ENJLE9の組合せ
仕様●器具光束:1550lm ●安定器出力型:定格出力型 ●安定器補足:<出力固定型> ●電圧:100~242V ●消費電力:11.6W ●消費効率:133.6lm/W●【本体】亜鉛鋼板●【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)●天井埋込型、一般タイプ・1600lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83●400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。●電源を内蔵している側のエンドには電源穴がありません。●水平天井埋込専用●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 ●幅:328mm ●長:656mm ●埋込穴幅:300mm ●埋込穴長:639mm ●埋込高:100mm●質量:2.2kg ●光源:LED(昼白色) ●色温度:5000K ●光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1セット
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
先端SSL商品(※長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。)
LEDを中心とする次世代半導体照明。
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様ライトバー別売
材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)
タイプ天井埋込型(水平天井埋込専用)
ランプの種類LED
埋込穴幅(mm)190
埋込穴長(mm)1257
埋込高(mm)95
1台
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
先端SSL商品(※長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。)
LEDを中心とする次世代半導体照明。
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様ライトバー別売
材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)
タイプ天井埋込型(水平天井埋込専用)
ランプの種類LED
埋込穴幅(mm)220
埋込穴長(mm)1235
埋込高(mm)100
1台
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
電圧(V)100~242
器具・セットセット品
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
演色指数(Ra)83
調光の可否可
材質本体:亜鉛鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、カバー:ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1274
幅(mm)328
質量(kg)3.2
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
演色指数(Ra)83
埋込穴幅(mm)300
埋込穴長(mm)1257
埋込高(mm)54
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1254
幅(mm)170
質量(kg)2.5
取付天井埋込型
サイズ40形
形下面開放型
タイプ一般
電圧(V)100~242
消費電力(W)43.1
本体亜鉛鋼板
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)6900
明るさHf蛍光灯32形高出力型2灯器具相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴幅(mm)150
埋込穴長(mm)1235
埋込高(mm)49
調光の可否不可
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1274
幅(mm)328
質量(kg)3.1
取付天井埋込型
サイズ40形
形下面開放型
タイプ一般
電圧(V)100~242
消費電力(W)25
本体亜鉛鋼板
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)4000(節電)
明るさ直管形蛍光灯FLR40形2灯器具相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴幅(mm)300
埋込穴長(mm)1257
埋込高(mm)54
調光の可否不可
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1254
幅(mm)170
質量(kg)2.5
取付天井埋込型
サイズ40形
形下面開放型
タイプ省エネ
電圧(V)100~242
消費電力(W)26.3
本体亜鉛鋼板
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)5200
明るさHf蛍光灯32形定格出力型2灯器具相当/Hf蛍光灯63形定格出力型1灯器具相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴幅(mm)150
埋込穴長(mm)1235
埋込高(mm)49
調光の可否不可
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161、ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
取付天井埋込型
摘要◆水平天井埋込専用
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体亜鉛鋼板
平均演色評価数Ra83
対応調光機能:調光対応
安定器出力型:定格出力型、約5~100%連続調光型
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法適合
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
一体型LEDベースライト iDシリーズ「ウィズリモ」は信号線工事や初期設定が不要で、送信器(リモコン)で明るさ調整がすぐにできるベースライトです。調整したい器具に送信器を向けてボタンを押すだけで、感覚的に操作できます。一台ずつ調整できるため、省エネ・快適さにあわせた様々なシーンに使えます。
取付天井埋込型
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
制御方式赤外線通信(ウィズリモ)
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体亜鉛鋼板
グリーン購入法適合
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
長さ(mm)2438
材質/仕上本体:亜鉛鋼板(白色)
用途リニューアル用
材質本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)
電圧(V)AC100~242
ランプLDL20S
適合ランプ直管LEDランプ用
演色指数(Ra)84
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥17,980
税込¥19,778
32日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥17,980
税込¥19,778
32日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。