空調・電設資材 :「殺菌灯器具」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
消費電力(W)11.6
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)131
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
質量(kg)1.6
定格電圧(V)100~242
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)1520
【器具本体】NNWK21501+【ライトバー】NNW2110ELZLE9のセット
電圧(V)100~242
消費電力(W)11.6
材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
質量(kg)1.6
使用温度範囲(℃)-10~35
全光束(Lm)1330
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)86×622×86
色温度(K)3000
光源色電球色
安定器出力型:定格出力型、出力固定型
エネルギー消費効率(Lm/W)114.6
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
演色指数(Ra)83
IP等級IP23 防湿
1セット
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
仕様XLW202NELZLE9、LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質本体/亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
質量(kg)1.6
使用温度範囲(℃)-10~35
電圧(V)100~242
定格消費電力(W)6
全光束(Lm)690
保護等級IP23 防湿
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)86×622×86
色温度(K)3000
光源色電球色
安定器出力型:定格出力型、出力固定型
エネルギー消費効率(Lm/W)115
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
演色指数(Ra)83
1セット
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
質量(kg)2.6
材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
使用温度範囲(℃)-10~35
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)86×1240×86
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。