空調・電設資材 :「街路灯」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
商品豆知識
従来の設備を流用し、リーズナブルなリニューアルが可能
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)100~242
構造防雨型
保護等級IP23
材質(天板)アルミ(ミディアムグレーメタリック)
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率75%)
LED内蔵
ワイヤー落下防止ワイヤー付
耐電圧(kV)15(コモンモード)
調光の可否不可
電源ユニット別売
省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
従来の設備を流用し、リーズナブルなリニューアルが可能
質量(kg)3.7
材質(本体)アルミダイカスト(コーヒーブラウン)
タイプ球形タイプ
電圧(V)100~242
消費電力(W)88.2
構造防雨型
保護等級IP23
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率75%)
LED内蔵
ワイヤー落下防止ワイヤー付
明るさ水銀灯300形相当
耐電圧(kV)15(コモンモード)
調光の可否不可
電源ユニット別売
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
使用温度範囲(℃)-20~35
定格電圧(V)100
センサー明るさ:内蔵
保護等級IP44
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証RBSS認定あり
耐雷サージ15kV
省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
使用温度範囲(℃)-20~35
定格電圧(V)100
センサー明るさ:無し
保護等級IP44
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証RBSS認定あり
耐雷サージ15kV
電圧(V)100~242
消費電力(W)62
付属品落下防止ワイヤー付
質量(kg)9.9
高さ(mm)193
取付方式ポール取付型
全高(mm)4693
構造防雨型
定格出力初期光束補正型
色温度(K)5000
光源色昼白色
安定器定格出力初期光束補正型(平均電力52.7W)
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)
調光方式タイマー段調光
演色指数(Ra)70
配光タイプ全周配光タイプ
器具相当水銀灯250形1灯器具相当
電源ユニット内蔵
耐雷サージ15kV(コモンモード)
Luminascape(ルミナスケープ)シリーズ
必要な明るさを確保しながら、建築に調和するシャープなデザイン。
賑わいのある空間に
材質(本体)鋼板(ミディアムグレーメタリック)
タイプ標準タイプ
電圧(V)100~242
構造防雨型
保護等級IP23(光源部IP44)
ランプの種類LED
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
ワイヤー落下防止ワイヤー付
耐電圧(kV)15(コモンモード)
演色指数(Ra)85
電源ユニット別売
材質(パネル)ポリカーボネート(透明つや消し)
従来器具からの置き換えにおすすめ。リーズナブルなリニューアルが可能です。
仕様上方光束比:15~、落下防止ワイヤー付
材質グローブ:アクリル
電圧(V)100~242
構造防雨型(灯具のみ)
本体アルミダイカスト(オフブラック)
保護等級IP44(灯具のみ)
材質(天板)アルミダイカスト(オフブラック)
LED内蔵
LED寿命(時間)60000
電球の種類LED
調光の可否不可
電源ユニット別置
耐雷サージ15kV(コモンモード)
Luminascape(ルミナスケープ)シリーズ
シンプルな形状と癖のないソフトなディテールでさまざまな景観に溶け込みます。
植栽の色をあざやかに演出する器具です。
仕様上方光束比:0~2.5
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)100~242
構造防雨型
保護等級IP23
機能タイマー段調光機能/初期光束補正機能
ランプの種類LED
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
ワイヤー落下防止ワイヤー付
耐電圧(kV)15(コモンモード)
演色指数(Ra)85(彩光色)
色(グローブ)透明つや消し(ポリカーボネート)
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
Luminascape(ルミナスケープ)シリーズ
シンプルな形状と癖のないソフトなディテールでさまざまな景観に溶け込みます。
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)100~242
構造防雨型
保護等級IP23
機能タイマー段調光機能/初期光束補正機能
ランプの種類LED
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
ワイヤー落下防止ワイヤー付
耐電圧(kV)15(コモンモード)
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
Luminascape(スミナスケープ)シリーズ
リング状の薄型・コンパクトフォルムが背景に溶け込みます。
用途歩道など
付属品落下防止ワイヤー付
取付ポール取付型
電圧(V)100~242
構造防雨型
本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
保護等級IP23
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
比率上方光束比:0~2.5
調光方式調光不可
配光タイプワイド配光
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質(パネル)アクリル
Luminascape(スミナスケープ)シリーズ
リング状の薄型・コンパクトフォルムが背景に溶け込みます。
用途公園・広場など
付属品落下防止ワイヤー付
取付ポール取付型
電圧(V)100~242
構造防雨型
本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
保護等級IP23
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
比率上方光束比:0~2.5
調光方式調光不可
配光タイプ全周配光
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質(パネル)アクリル
電源内蔵で、配線が簡単です。
公園・広場におすすめのあかり
質量(kg)10.5
電圧(V)100/200
消費電力(W)73.2
構造防雨型
保護等級IP23
材質(天板)アルミ(ミディアムグレーメタリック)
LED寿命(時間)60000
明るさ水銀灯400形~300形相当
電球の種類LED
調光の可否不可
配光タイプ全周配光
電源ユニットLED内蔵
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)100~242
構造防雨型
保護等級IP23
色温度(K)3000
材質(天板)アルミ(ミディアムグレーメタリック)
ランプの種類LED
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
ワイヤー落下防止ワイヤー付
光色電球色
耐電圧(kV)15(コモンモード)
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
配光タイプ全周配光
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
公園・広場におすすめのあかり
仕様上方光束比:5~15
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)100~242
構造防雨型
保護等級IP23
材質(天板)アルミ(ミディアムグレーメタリック)
ランプの種類LED
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
ワイヤー落下防止ワイヤー付
耐電圧(kV)15(コモンモード)
調光の可否不可
配光タイプ全周配光
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
電源内蔵で、配線が簡単です。
内蔵タイマーで50%、30%、0%(消灯)のいずれかへの段調光が可能。
仕様上方光束比:2.5~5
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)100~242
構造防雨型
保護等級IP23
機能タイマー段調光機能/初期光束補正機能
ランプの種類LED
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
ワイヤー落下防止ワイヤー付
耐電圧(kV)15(コモンモード)
配光タイプ全周配光
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
Luminascape(ルミナスケープ)シリーズ
シンプルな形状と癖のないソフトなディテールでさまざまな景観に溶け込みます。
夜間の暗い道を明るく見せることができる器具です。
仕様上方光束比:0~2.5
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)100~242
構造防雨型
保護等級IP23
機能タイマー段調光機能/初期光束補正機能
色温度(K)8000
ランプの種類LED
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
ワイヤー落下防止ワイヤー付
光色アカルミナホワイト色
耐電圧(kV)15(コモンモード)
演色指数(Ra)70(明光色)
色(グローブ)透明つや消し(ポリカーボネート)
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
設置環境に応じて使用することで周辺への光害に対する配慮が可能です。
材質アルミダイカスト
質量(kg)0.9
種類球形、半球タイプ用
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
従来器具からの置き換えにおすすめ。リーズナブルなリニューアルが可能です。
仕様上方光束比:0、落下防止ワイヤー付
材質グローブ:アクリル
タイプ半球タイプ
電圧(V)100~242
消費電力(W)21
構造防雨型(灯具のみ)
本体アルミダイカスト(オフブラック)
保護等級IP44(灯具のみ)
色温度(K)5000
材質(天板)アルミダイカスト(オフブラック)
エネルギー消費効率(Lm/W)128.3
LED内蔵
LED寿命(時間)60000
光色昼白色
明るさ水銀灯100形相当
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)2695
電球の種類LED
調光の可否不可
電源ユニット別置
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
¥70,980
税込¥78,078
翌々日出荷
設置環境に応じて使用することで周辺への光害に対する配慮が可能です。
笠と遮光板は組み合わせて取付可能です。
材質ステンレス鋼板
質量(kg)0.6
種類円筒タイプ用
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
適合灯具:NNY22680 LE9、NNY22681 LE9、NNY22690 LE9、NNY22691 LE9
材質/仕上遮光版:アルミ板(t0.8)/ミディアムグレーメタリック ポリエステル粉体塗装
質量(kg)0.3
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
電圧(V)100~242
消費電力(W)33
付属品落下防止ワイヤー付
質量(kg)9.9
高さ(mm)193
タイプペア点灯型、段調光省エネ型
取付方式ポール取付型
全高(mm)3693
構造防雨型
センサーFreePaお出迎え
定格出力初期光束補正型
色温度(K)5000
幅(Φmm)560
光源色昼白色
安定器定格出力初期光束補正型(平均電力28.1W)
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
タイマーシンプルタイマー
耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)
調光方式タイマー段調光
演色指数(Ra)70
配光タイプ全周配光タイプ
器具相当水銀灯100形1灯器具相当
電源ユニット内蔵
耐雷サージ15kV(コモンモード)
灯具部と安定期を交換するだけでお手軽・リーズナブルなLEDリニューアルが可能
仕様上方光束比:0~2.5
材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック)
電圧(V)100~242
構造防雨型
保護等級IP23
材質(天板)鋼板(オフブラック)
グローブ種別アクリル
ランプの種類LED
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
ワイヤー落下防止ワイヤー付
耐電圧(kV)15(コモンモード)
調光の可否不可
電源ユニット別売
灯具部と安定期を交換するだけでお手軽・リーズナブルなLEDリニューアルが可能
仕様上方光束比:0~2.5
材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック)
電圧(V)100~242
構造防雨型
保護等級IP23
材質(天板)鋼板(オフブラック)
グローブ種別アクリル
ランプの種類LED
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
ワイヤー落下防止ワイヤー付
耐電圧(kV)15(コモンモード)
調光の可否不可
電源ユニット別売
省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
電圧(V)100~242
消費電力(W)58
仕様(お奨めポール)モールライト用ポールYD4509HN、(適合オプション)NNY28567
付属品落下防止ワイヤー付
適合トクポールXY4550CHN、トクポールXY4719CHN
高さ(mm)220
タイプフロント配光タイプ
取付方式ポール取付型
全高(mm)4770
構造防雨型
定格出力初期光束補正型
機能初期光束補正機能付
ランプ水銀灯250形1灯器具相当
色温度(K)5000
グローブ種別透明つや消しグローブ
幅(Φmm)535
安定器定格出力初期光束補正型(平均電力51W)
エネルギー消費効率(Lm/W)73.2
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
LED昼白色
光束(Lm)4250
耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)
調光方式タイマー段調光
演色指数(Ra)85
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥229,800
税込¥252,780
4日以内出荷
省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
電圧(V)100~242
消費電力(W)30
仕様(お奨めポール)モールライト用ポールYD3509HNK、(適合オプション)NNY28567
付属品落下防止ワイヤー付
適合トクポールXY3719CHN、トクポールXY3702HN
高さ(mm)220
タイプフロント配光タイプ
取付方式ポール取付型
全高(mm)3770
構造防雨型
定格出力初期光束補正型
機能初期光束補正機能付
ランプ水銀灯100形1灯器具相当
色温度(K)5000
グローブ種別透明つや消しグローブ
幅(Φmm)535
安定器定格出力初期光束補正型(平均電力25.5W)
エネルギー消費効率(Lm/W)68.3
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
LED昼白色
光束(Lm)2050
耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)
調光方式タイマー段調光
演色指数(Ra)85
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥199,800
税込¥219,780
31日以内出荷
従来器具からの置き換えにおすすめ。リーズナブルなリニューアルが可能です。
仕様上方光束比:15~、落下防止ワイヤー付
材質グローブ:アクリル
質量(kg)灯具:7.1電源ユニット:0.97
タイプ球形タイプ
電圧(V)100~242
構造防雨型(灯具のみ)
本体アルミダイカスト(オフブラック)
保護等級IP44(灯具のみ)
材質(天板)アルミダイカスト(オフブラック)
LED内蔵
LED寿命(時間)60000
電球の種類LED
調光の可否不可
電源ユニット別置
耐雷サージ15kV(コモンモード)
省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
電圧(V)100~242
消費電力(W)60
仕様(お奨めポール)モールライト用ポールYD4509HN、(適合オプション)NNY28567
付属品落下防止ワイヤー付
適合トクポールXY4550CHN、トクポールXY4719CHN
高さ(mm)220
タイプフロント配光タイプ
取付方式ポール取付型
全高(mm)4820
構造防雨型
定格出力初期光束補正型
機能初期光束補正機能付
ランプ水銀灯250形1灯器具相当
色温度(K)5000
グローブ種別透明つや消しグローブ
幅(Φmm)535
安定器定格出力初期光束補正型(平均電力51W)
エネルギー消費効率(Lm/W)105.8
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
LED昼白色
光束(Lm)6350
耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)
調光方式タイマー段調光
演色指数(Ra)70
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
電圧(V)100~242
消費電力(W)30
仕様(お奨めポール)モールライト用ポールYD3509HNK、(適合オプション)NNY28567
付属品落下防止ワイヤー付
適合トクポールXY3719CHN、トクポールXY3702HN
高さ(mm)220
タイプワイド配光タイプ
取付方式ポール取付型
全高(mm)3770
構造防雨型
定格出力初期光束補正型
機能初期光束補正機能付
ランプ水銀灯100形1灯器具相当
色温度(K)5000
グローブ種別透明つや消しグローブ
幅(Φmm)535
安定器定格出力初期光束補正型(平均電力25.5W)
エネルギー消費効率(Lm/W)70
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
LED昼白色
光束(Lm)2100
耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)
調光方式タイマー段調光
演色指数(Ra)85
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥199,800
税込¥219,780
31日以内出荷
Luminascape(ルミナススケープ)シリーズ LEBITA(レビータ)。高さ3メートルからの光がつくる灯の場。ヒューマンスケールのサイズで、中位置からの光があかりの場を作ります。アイレベルに近づいた高さ3メートルの位置からの照明により、器具全体が自然に視界に入り、空間での光のエリアを明確に創造します
仕様ポール取付型、光束維持率:70%
適合アンカーフレーム:別売(DYDX2920)、ポール:別売(DYDX2302H)
色ミディアムグレーメタリック
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100~242
消費電力(W)18.3
構造防雨型
保護等級IP23
材質(天板)ステンレス鋼板(上面ミディアムグレーメタリック・下面ホワイト7分つや消し仕上)
材質(カバー)プリズム:ポリカーボネート(乳白)
ランプの種類LED内蔵
光源寿命60000時間
耐風速(m/s)60仕様(専用ポールとの組み合わせの場合)
耐電圧(kV)15(コモンモード)
演色指数(Ra)70
電源ユニット内蔵
遮光板NYK20018と併用取付が可能です。
材質ステンレス鋼板
仕様落下防止ワイヤー付。耐風速60m/sec仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)。初期光束補正機能付。ポール取付型、全周配光・透明つや消しグローブ。【お奨めポール】街路灯用ポールYD4509HN
適合【適合ポール】トクポールXY4719CHN【適合ポール】トクポールXY4550CHN
材質グローブ:ポリカーボネート(透明つや消し)
質量(kg)13.7
高さ(mm)770
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)100~242
消費電力(W)58
全高(mm)5270
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
保護等級IP23
光源LED
色温度(K)5000
幅(Φmm)Φ535
安定器(補足)定格出力初期光束補正型(平均電力49.3W)
エネルギー消費効率(Lm/W)103.4
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
トランスLED内蔵電源ユニット内蔵
Ra70
光色昼白色
定格光束(Lm)6000
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
電圧(V)100~242
消費電力(W)30
仕様(お奨めポール)モールライト用ポールYD3509HNK、(適合オプション)NNY28567
付属品落下防止ワイヤー付
適合トクポールXY3719CHN、トクポールXY3702HN
高さ(mm)220
タイプフロント配光タイプ
取付方式ポール取付型
全高(mm)3820
構造防雨型
定格出力初期光束補正型
機能初期光束補正機能付
ランプ水銀灯100形1灯器具相当
色温度(K)5000
グローブ種別透明つや消しグローブ
幅(Φmm)535
安定器定格出力初期光束補正型(平均電力25.5W)
エネルギー消費効率(Lm/W)116.6
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
LED昼白色
光束(Lm)3500
耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)
調光方式タイマー段調光
演色指数(Ra)70
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
電圧(V)100~242
消費電力(W)60
仕様(お奨めポール)モールライト用ポールYD4509HN、(適合オプション)NNY28567
付属品落下防止ワイヤー付
適合トクポールXY4550CHN、トクポールXY4719CHN
高さ(mm)220
タイプワイド配光タイプ
取付方式ポール取付型
全高(mm)4820
構造防雨型
定格出力初期光束補正型
機能初期光束補正機能付
ランプ水銀灯250形1灯器具相当
色温度(K)5000
グローブ種別透明つや消しグローブ
幅(Φmm)535
安定器定格出力初期光束補正型(平均電力51W)
エネルギー消費効率(Lm/W)108.3
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
LED昼白色
光束(Lm)6500
耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)
調光方式タイマー段調光
演色指数(Ra)70
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
電圧(V)100~242
消費電力(W)30
仕様(お奨めポール)モールライト用ポールYD3509HNK、(適合オプション)NNY28567
付属品落下防止ワイヤー付
適合トクポールXY3719CHN、トクポールXY3702HN
高さ(mm)220
タイプワイド配光タイプ
取付方式ポール取付型
全高(mm)3820
構造防雨型
定格出力初期光束補正型
機能初期光束補正機能付
ランプ水銀灯100形1灯器具相当
色温度(K)5000
グローブ種別透明つや消しグローブ
幅(Φmm)535
安定器定格出力初期光束補正型(平均電力25.5W)
エネルギー消費効率(Lm/W)120
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
LED昼白色
光束(Lm)3600
耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)
調光方式タイマー段調光
演色指数(Ra)70
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
電圧(V)100~242
消費電力(W)58
仕様(お奨めポール)モールライト用ポールYD4509HN、(適合オプション)NNY28567
付属品落下防止ワイヤー付
適合トクポールXY4550CHN、トクポールXY4719CHN
高さ(mm)220
タイプワイド配光タイプ
取付方式ポール取付型
全高(mm)4770
構造防雨型
定格出力初期光束補正型
機能初期光束補正機能付
ランプ水銀灯250形1灯器具相当
色温度(K)5000
グローブ種別透明つや消しグローブ
幅(Φmm)535
安定器定格出力初期光束補正型(平均電力49.3W)
エネルギー消費効率(Lm/W)75
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
LED昼白色
光束(Lm)4350
耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)
調光方式タイマー段調光
演色指数(Ra)85
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥229,800
税込¥252,780
4日以内出荷
ルミナケープシリーズ
必要な明るさを確保しながら、建築に調和するシャープなデザイン。
落ち着いた空間に
仕様上方光束比:0、落下防止ワイヤー付
タイプグレア配慮タイプ
電圧(V)100~242
消費電力(W)32.2
構造防雨型
本体鋼板(ミディアムグレーメタリック)
保護等級IP23(光源部IP44)
LED寿命(時間)60000
明るさ水銀灯100形相当
灯数1灯用
演色指数(Ra)85
パネルポリカーボネート(透明つや消し)
電球の種類LED
配光タイプ全周配光
電源ユニットLED内蔵
耐雷サージ15kV(コモンモード)
和風情緒を高める六角灯篭。
材質(本体)アルミ(コーヒーブラウン)
タイプ和風タイプ
電圧(V)100~242
消費電力(W)77
構造防雨型
保護等級IP23
ランプの種類LED
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
ワイヤー落下防止ワイヤー付
明るさ水銀灯200形相当
耐電圧(kV)15(コモンモード)
調光の可否不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)ガラス(強化処理つや消し仕上)
省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
電圧(V)100~242
消費電力(W)60
仕様(お奨めポール)モールライト用ポールYD4509HN、(適合オプション)NNY28567
付属品落下防止ワイヤー付
適合トクポールXY4550CHN、トクポールXY4719CHN
高さ(mm)220
タイプ全周配光タイプ
取付方式ポール取付型
全高(mm)4820
構造防雨型
定格出力初期光束補正型
機能初期光束補正機能付
ランプ水銀灯250形1灯器具相当
色温度(K)5000
グローブ種別乳白グローブ
幅(Φmm)535
安定器定格出力初期光束補正型(平均電力51W)
エネルギー消費効率(Lm/W)85
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
LED昼白色
光束(Lm)5100
耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)
調光方式タイマー段調光
演色指数(Ra)70
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
1
2
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。