空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
取付方向の微調整や露出ボックスにも設置可能な高天井用のLED器具です。水銀灯器具と同等の明るさでありながら省エネです。
用途工場、倉庫、体育館などに。
電圧(V)100~242
幅(mm)264
高さ(mm)240
奥行(mm)218
電源(V)100-242
光源色昼白色
配光角度(°)65
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)75
1台
¥59,980~
税込¥65,978~
翌々日出荷から94日以内出荷
LED光源寿命が60000時間です。水銀ランプと同じE39口金を採用しています。既設の吊具や反射笠をそのまま利用してLED化ができます。
セット内容落下防止ワイヤー
電源(V)100
光源色昼白色
配光角度(°)110
演色指数(Ra)80
1台
¥32,980
税込¥36,278
8日以内出荷
1台ほか
¥109,800~
税込¥120,780~
翌々日出荷
1台
¥29,980
税込¥32,978
12日以内出荷
直下(鉛直下方)から60度までの角度調整が可能です。
1個
¥4,298~
税込¥4,728~
5日以内出荷
点灯方向は直下(鉛直直下)で片側30度の傾きが可能です。
高さ(mm)240
奥行(mm)218
光源色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)75
1台
¥59,980~
税込¥65,978~
翌々日出荷から94日以内出荷
点灯方式固定出力形
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
配光タイプ広角(ビームの開き110度)
1個
¥32,980~
税込¥36,278~
翌々日出荷
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
1個
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
消費電力(W)63
定格入力電圧(V)100-242
配光角度(°)120
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)12000
1個
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
消費電力(W)185.5
定格入力電圧(V)200-242
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)33700
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
消費電力(W)119.1
定格入力電圧(V)100-242
配光角度(°)120
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)22500
1個
¥84,980
税込¥93,478
翌々日出荷
消費電力(W)94.4
定格入力電圧(V)100-242
配光角度(°)120
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)18000
1個
¥65,980
税込¥72,578
翌々日出荷
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
-25℃までの低温対応で、冷蔵・冷凍倉庫などで使用できます。
幅(mm)264
高さ(mm)240
奥行(mm)218
電源(V)100
光源色昼白色
配光角度(°)90
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)75
1台
¥139,800~
税込¥153,780~
欠品中
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
1個
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
1個
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
屋外(塩害地を含む)で使用できます。屋内・屋外兼用できます。点灯方向は直下(鉛直直下)で片側30度の傾き設置が可能です。
用途塩害地域などに。
セット内容落下防止ワイヤー
電源(V)100
光源色昼白色
配光角度(°)110
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)80
1台
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
1個
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
1個
¥78,980
税込¥86,878
翌々日出荷
定格消費電力(W)70.7
適合BME1101MNC、LME1101MNC、BMEP1101MNC、LMEP1101MNC
質量(kg)1.4
定格入力電圧(V)100~242
周囲温度-25~50℃
配線長50m以下
入力電流(A)0.73-0.32
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
定格消費電力(W)107
適合BME1601MNC、LME1601MNC、BMEP1601MNC、LMEP1601MNC
質量(kg)1.4
定格入力電圧(V)100~242
周囲温度-25~50℃
配線長50m以下
入力電流(A)1.1-0.49
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
1台
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
定格消費電力(W)135
適合BME2101MNC、LME2101MNC、BMEP2101MNC、LMEP2101MNC
質量(kg)1.4
定格入力電圧(V)100~242
周囲温度-25~50℃
配線長50m以下
入力電流(A)1.39-0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
グリーン購入法適合
幅(mm)320
高さ(mm)75.5
奥行(mm)89
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥16,980~
税込¥18,678~
5日以内出荷
定格消費電力(W)107
適合RBME1601MNC
質量(kg)1.5
定格入力電圧(V)100~242
周囲温度-25~35℃
配線長50m以下
入力電流(A)1.1-0.49
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
定格消費電力(W)70.7
適合RBME1101MNC
質量(kg)1.5
定格入力電圧(V)100~242
周囲温度-25~35℃
配線長50m以下
入力電流(A)0.73-0.32
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
定格消費電力(W)135
適合RBME2101MNC
質量(kg)1.5
定格入力電圧(V)100~242
周囲温度-25~35℃
配線長50m以下
入力電流(A)1.39-0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
定格入力電圧(V)100~242
埋込穴(Φmm)100
1個
¥29,980~
税込¥32,978~
翌々日出荷
1個
¥27,980~
税込¥30,778~
翌々日出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
シャンデリア
Panasonic(パナソニック)
税込¥47,278~
¥42,980~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。