空調・電設資材 :「テープled」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード

商品豆知識

9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
27,980 税込30,778
9日以内出荷

1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ACアダプター付きのため簡単に点灯可能です。 スリムで薄型のテープライトです。 最大5mの長さに対応可能です。 日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。 日本で製造を行っています。
用途間接照明・棚下照明・ライン照明に、店舗照明やホテルの照明に セット内容ACアダプター、取付クリップ×15個、エンドキャップ×2個 材質チューブ:オレフィン系エラストマー 長さ(mm)5000 幅(mm)13.6 全長(mm)5200 高さ(mm)4.5 質量(g)180 タイプACアダプター付 電源(V)AC100/200 電圧(V)入力:AC100、出力:DC24 消費電力(W)36/100V コード長さ(m)0.2(入力リード線) 色(本体) 標準消費電力料金(円/h)0.97
1セット
39,980 税込43,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ポリオレフィン系 幅(mm)13.6 電源(V)DC12 コード長さ(m)0.2 均等荷重(g)48
1巻ほか
8,998 税込9,898
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

すぐ点灯できるACアダプター付のセットです。
仕様ACアダプタ入力 幅(mm)13.6 質量(g)348 長さ(m)3 ピッチ(mm)(電球)16.6 電源(V)DC12 電圧(V)DC12 消費電力(W)21.6 電球180球
1本
32,980 税込36,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品取付クリップ×9 材質ポリオレフィン系 長さ(mm)3000 幅(mm)13.6 質量(g)48 電源(V)DC12
1巻
27,980 税込30,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

無線でコントロール可能なセット商品です(SW電源は別売り)。
トラスコ品番148-9844 材質ポリオレフィン系 長さ(mm)3000 幅(mm)13.6 質量(g)88 電源(V)DC12 コード長さ(m)0.2 光源色マルチ 均等荷重(g)88
1台
65,980 税込72,578
翌日出荷

無線でコントロール可能なセット商品です(SW電源は別売り)。
トラスコ品番148-9845 材質ポリオレフィン系 長さ(mm)3000 幅(mm)13.6 質量(g)88 電源(V)DC12 コード長さ(m)0.2 色温度(K)6500/2200 明るさ(Lm)5709 均等荷重(g)88
1台
66,980 税込73,678
翌日出荷

すぐ点灯できるACアダプター付のセットです。
付属品ACアダプター トラスコ品番148-9848 材質ポリオレフィン系 長さ(mm)2000 幅(mm)13.6 質量(g)368 電源(V)DC5 コード長さ(m)0.2 光源色マルチ 均等荷重(g)48
1セット
43,980 税込48,378
翌々日出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります