空調・電設資材 :「支持金具」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
商品豆知識
軽量間柱に固定バー等を取付ける場合に使用します。
軽量間柱の背面側、開口側のどちら側でも取付けられます。
固定バーの平面側からも固定できるねじ穴が追加になりました。
適合固定バー・30mm角の角材
1個
¥769
税込¥846
翌々日出荷
ハゼ式折板屋根(丸・角ハゼ)に配管支持材等を取り付ける場合に使用します。
表面処理溶融めっき
ラックを現場に合わせて加工できる!だから急な電路変更やイレギュラーな施工現場でもラクラク対応できます。
インテリアを感じさせる美しいワイヤーフレーム。ホコリがたまりにくいクリーン構造です。
材質スチール製
寸法H(mm)60
ハゼ式折板屋根にソーラーパネル、ラック、接続箱等を固定する場合に使用する取付金具です。
質量(g)560
締付トルク(N・m[kgf・cm])29.4[300]
ソーラーパネルを取り付ける端部用押え金具です。
ソーラーパネル上面よりボルトが出ないので、ソーラーパネルにボルト等の影が映りません。
材質SUS304
適合ボルト径M8
締付トルク(N・m[kgf・cm])8.0[82]
ケーブルの支持に使用します。
適合ケーブル(Φ45mm以下)
材質スチール製
取付ピッチ500~1000
1個
¥439
税込¥483
翌々日出荷
ミラメッシュを床支持する場合の金具です。
仕様470mm(床からの立ち上がり高さ)
適合アンカーボルトW3/8(M10)
材質スチール製
取付ピッチ1,500mm以下
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
ミラメッシュからケーブルを落とし込む場合のケーブル保護、曲げRの確保のために使用します。
様々な方向で取り付けられます。
付属品異形筋・親筋固定用金具付、サドル・ボックス取付用 ボルト・ナット付
適合ミラメッシュ全サイズ
材質スチール製
1セット
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
ソーラーパネルを取り付ける中間部用押え金具です。
ソーラーパネル間隔を10mmと狭く設定できるのでソーラーパネルを多く並べられます。
材質SUS304
質量(g)31
適合ボルト径M8
締付トルク(N・m[kgf・cm])8.0[82]
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
ラックを天井から吊る場合に使用します。
ミラメッシュの固定には内側固定金具を使用します。
材質スチール製
ラック相互の接続に使用できます。
カシメ形はペンチでカシメるだけの簡単固定タイプです。
ねじ締め固定形は、イレギュラーな施工現場に対応できるタイプです。
障害物をよけての水平小曲がりに使用できます。
天井から壁へ落とし込み配線する場合等、ラックの向きが上下反対になる場合の接続に使用できます。
材質スチール製
ソーラーパネルを取り付ける中間部用押え金具です。
ソーラーパネル上面よりボルトが出ないので、ソーラーパネルにボルト等の影が映りません。
材質SUS304
質量(g)93
適合ボルト径M8
適合厚さ(mm)(ソーラーパネル)30以上
締付トルク(N・m[kgf・cm])8.0[82]
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ラックを水平に曲げたい部分に使用します。(45°曲げと90°曲げが使い分けできます。)
材質スチール製
ラックを壁面から支持する場合などに使用します。
ラックの親筋を溝にはめ込み、ツメを(-)ドライバー等で曲げるだけでラックが固定できます。
適合ラック:SRM6-10、アンカー・ボルト:W3/8(M10)
材質スチール製
表面処理電気亜鉛めっき仕様
取付ピッチ(mm)1500以下
軽量間柱に座付き水栓エルボを取付ける場合に使用します。
固定バー支持金具、固定バー支持具とセットで使用します。
材質発泡樹脂製
軽量間柱間に水栓エルボを200mmピッチで取り付ける場合に使用します。
固定バー、支持金具、アタッチメントをセットで取り付けます。
適合(水栓エルボ)4型
1個
¥939
税込¥1,033
翌々日出荷
形鋼(L・H・I形鋼)にインテリアダクト本体を交差支持する金具です。
インテリアダクトの下溝を利用するため、配線時に障害となりません。
適合L・H・I形鋼(フランジ厚18mm迄)
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。
サポート金具が取り付けられます。
アイボルトが取り付けられます。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
適合ボルト径W3/8
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
横引き配管の場合のダクト(カバー)落下防止に使用します。
種類支持金具
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。